17Mpaの圧倒的ハイパワー、自吸式・水道直結兼用タイプ
用途建築機械などの洗浄作業に/屋外施設の洗浄作業に
仕様連続定格出力(kW):3.7
セット内容本体、吸水ホース、カプラセット、ホースバンド、吸水ストレーナ、高圧ホース、ノズル、ガングリップ、取扱説明書
質量(kg)25
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)機体:470×394×430
使用燃料無鉛ガソリン
燃料タンク容量(L)3.1
エンジン形式空冷4ストローク傾斜型ガソリンエンジン(GP200)
始動方式リコイル式
給水量(L/分)10.2
最大圧力(MPa)17
排気量(cm3)196
1台
¥79,880
税込¥87,868
翌々日出荷
水道圧の約85倍の高圧力17MPaを実現!農業機械や家周りの洗浄に威力を発揮します。 。水道直結OK、自吸の際は高さ50cmまで吸水可能です。 。ホース接続はネジ式。 。5種類のノズル噴口が付属、使用シーンに合わせてお使いください。 。タイヤ付きキャリータイプなので移動時に便利。
用途農業機械や家周りの洗浄に
付属品ノズルランス・ノズル噴口5種・吸水ホース3m・吐出ホース8m(ネジ式)・ガン(ネジ式)・ストレーナー・ホースバンド・ノズルクリーナーピン
質量(kg)33.2
タイプネジ接続式ガン、水道直結OK
燃料無鉛ガソリン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)572×594×957
ホース長さ(m)吸水3、吐出8
吐出圧力(MPa)17
燃料タンク容量(L)3.6
エンジンタイプ工進4サイクル(K210 ) 212CC
スパークプラグF6TC(TORCH) F6TC(LG) BP6ES(NGK) M9YC(チャンピオン)
吸水量(L/min)10
最大出力(kW)4.2
使用時間(時間)最大約2(満タン時)
1台
¥54,980
税込¥60,478
5日以内出荷
エンジン式の高圧洗浄機です。16MPaの吐出圧力があります。丈夫な高圧ゴムホース10mを付属しています。標準で2種類のノズルを付属しています。ハンドルを付け替えてコンパクトに収納できます。ノーパンクタイヤ使用。オイルがなくなると停止するオイルアラート付。やけど防止のマフラーカバー付。ポンプ焼き付き防止のサーマルバルブ。
用途洗浄作業に。
方式取水方式:水道直結/自吸
常用吐出圧力(MPa)16
燃料タンク容量(L)約3
吐出水量(L/min)常用:8
排気量(cc)212
1台
¥63,980
税込¥70,378
翌日出荷
コンパクトサイズ
用途高圧洗浄機
定格圧力(MPa)13.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)機体:47×41×43
ホース長さ(m)洗浄ホース:1/4×7.5
最大圧力(MPa)16.2
関連資料(5.2MB)
噴出量(L/min)456
1台
¥54,980
税込¥60,478
3日以内出荷
本体、高圧ホース及びガンとの接続はワンタッチカプラ仕様です。
噴水ノズルはパターン自在調節ノズル(FAノズル)を標準装備しています。
オプションのトルネードノズル利用で樹木の皮はぎにお使いいただけます。
仕様洗管能力:~Φ150mm
質量(kg)28
形式JA160GL
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)650×440×695
モーター出力4.7PS
燃料タンク容量(L)3.6
連続運転時間(h)約2.5
吐出水量(L/min)12
最大圧力(MPa)16
1台
¥349,800
税込¥384,780
翌々日出荷
噴射停止時(無負荷)にエンジンが低速運転になるスローダウン付です。夜間、住宅地での作業も安心の低騒音タイプ。
本体、高圧ホース及びガンとの接続はワンタッチカプラ仕様です。
噴水ノズルはパターン自在調節ノズル(FAノズル)を標準装備しています。
未然にエンジンの焼付けを防止するオイルセンサーが搭載されています。
仕様洗管能力:~Φ150mm
質量(kg)49
形式GB160SD-R
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)550×508×581
モーター出力4.5PS
燃料タンク容量(L)13.0
連続運転時間(h)約10.0
吐出水量(L/min)12
最大圧力(MPa)16.0
1台
¥599,800
税込¥659,780
翌々日出荷
200Vですので吐出圧力も水量も強力でしっかりと汚れを落とします。
スイベルジョイントを装備し、ホースのねじれを防止します。
トリガーを外すと30秒後に、自動にモーターが停止し空運転を防止します。
セット内容扇型ガン×1台、3/8高圧ホース10m×1本、水道直結ホースセット10m×1本
幅(mm)540
高さ(mm)880
奥行(mm)740
電源三相200V
消費電力5100W
電源コード(m)5.5
騒音値(dB)63
能力(mm)洗管/~Φ110mm(洗管ホースは別売)
給水方式水道直結式
ハイパワークラス(5.1kW/6.9PS)にセル付きタイプをラインアップしています。セル付きなのにわずか63.3kgです。セル付きなのにサイズはそのままです。現場で活躍する便利な仕様を兼ね備えたプロユースモデルです。
用途建設機械の洗浄・解体現場の粉塵抑えに。家屋やビルの外壁洗浄に。農機具・船底の洗浄・塗装剥離に。
質量(kg)69.3
幅(mm)616
奥行(mm)610
高さ(mm)627
エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン
給水方式自吸式
燃料無鉛レギュラーガソリン
燃料タンク容量(L)5.3
使用時間(分)約139(満タン時)
セット内容タービンガンASY 1/8-クイック 、噴口直射1/8 MCP62、高圧ホースASY TH 3/8×20m クイック、吸水ホースASY 1/2×3m ストレーナー無、ストレーナー 三層構造 3/4 Φ100×85 100メッシュ、余水ホースASY 3/8×3m テトロンΦ10 。
フルフレームタイプの使い勝手はそのままに、コンパクトそして軽量設計を徹底追求しました。信頼のHONDA製汎用エンジンを搭載し、アフターサービスも安心です。現場で活躍する便利な仕様を兼ね備えたプロユースモデルです。
用途受水槽・貯水槽・高架水槽の内面洗浄コンクリート目荒らし作業コンテナ・タンクローリ等の内・外面洗浄船底の藻取り・貝殻落とし木材の皮剥ぎと洗浄
2018年トラスコ掲載ページ9 0081
高圧ホース(m)20
夜間、住宅地での作業も安心の低騒音タイプ。
本体、高圧ホース及びガンとの接続はワンタッチカプラ仕様です。
噴水ノズルはパターン自在調節ノズル(FAノズル)を標準装備しています。
未然にエンジンの焼付けを防止するオイルセンサーが搭載されています。
仕様洗管能力:~Φ150mm
質量(kg)49
形式GB160-R
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)550×508×581
モーター出力4.5PS
燃料タンク容量(L)13.0
連続運転時間(h)約10.0
吐出水量(L/min)12
最大圧力(MPa)16.0
1台
¥589,800
税込¥648,780
翌々日出荷
洗浄機の移動防止ストッパー付。エンジン回転数が低く、高耐久型。ポンプとエンジンが直結していて、コンパクト。リコイルロープをひいてエンジン始動。貯め水を自吸する。貯め水を自吸して、余水は排出。ポンプ内への異物侵入防止用フィルター吸水口内部取付600μ(25メッシュ)。ガンを閉じた時、ポンプの圧力がゼロになる。エンジンオイルの量が一定以下になるとエンジン停止
用途建築塗装、建築屋根、建築外壁、コンクリート型枠、配管、墓石・石材、ビルメン(階段、共用通路等)
型式GB160
出力(kW)定格:3.4、最大:4.6
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)585×509×581
本体質量(kg)61.5
燃料タンク容量(L)13
水量(L/min)12
排気量(cc)181
圧力(MPa)16
簡易防音型なので、エンジン始動時は隣でなんとか会話が可能となります。本体、高圧ホース及びガンとの接続はワンタッチカプラ仕様です。
噴水ノズルはパターン自在調節ノズル(FAノズル)を標準装備しています。
仕様洗管能力:~Φ150mm
質量(kg)45
形式GE160-R
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)528×445×653
モーター出力4.7PS
燃料タンク容量(L)3.6
連続運転時間(h)約2.5
吐出水量(L/min)12
最大圧力(MPa)16.0
1台
¥429,800
税込¥472,780
翌々日出荷
洗浄機の移動防止ストッパー付。エンジン回転数が低く、高耐久型。ポンプとエンジンが直結していて、コンパクト。リコイルロープをひいてエンジン始動。貯め水を自吸する。貯め水を自吸して、余水は排出。ポンプ内への異物侵入防止用フィルター吸水口内部取付600μ(25メッシュ)。ガンを閉じた時、ポンプの圧力がゼロになる。エンジンオイルの量が一定以下になるとエンジン停止
用途建築塗装、建築屋根、建築外壁、金属型枠、配管、ビルメン(階段、共用通路等)
出力(kW)定格:3.4、最大:4.6
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)528×503×556
本体質量(kg)49
燃料タンク容量(L)3.6
排気量(cc)181
エンジン回転数が低く、高耐久型。ポンプとエンジンが直結していて、コンパクト。リコイルロープをひいてエンジン始動。貯め水を自吸する。貯め水を自吸して、余水は排出。ポンプ内への異物侵入防止用フィルター吸水口内部取付600μ(25メッシュ)。ガンを閉じた時、ポンプの圧力がゼロになる。エンジンオイルの量が一定以下になるとエンジン停止
用途建築塗装、建築屋根、建築外壁、配管、墓石・石材、果樹・銘木皮剥き、ビルメン(階段、共用通路等)
出力(kW)定格:3.4、最大:4.6
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)665×418×650
本体質量(kg)31.5
燃料タンク容量(L)3.6
排気量(cc)181
HONDA製エンジン式でメンテナンスも安心です。
高耐久三連プランジャーポンプを採用しています。
積み込みや移動が容易な軽量コンパクト設計です。
水量も圧力もワンランク上のプロユース仕様です。
用途受水槽・貯水槽・高架水槽の内面洗浄に。塗装前の外壁洗浄に。船底の藻取り・貝殻落としに。木材の皮剥ぎと洗浄に。
トラスコ品番135-8728
セット内容ライフルガンASY 500-クイック、可変ノズルASY Φ1.3 橙、高圧ホースASY CL 3/8×20m クイック、吸水ホースASY 1/2×3m ストレーナー無、ストレーナー 円盤形 40メッシュ、余水ホースASY 3/8×3m テトロンΦ10
幅(mm)494
質量(kg)50.4
高さ(mm)778
奥行(mm)760
燃料無鉛レギュラーガソリン
吐出圧力(MPa)16
燃料タンク容量(L)5.3
使用時間満タン時の最大使用時間:約139分
エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン
給水方式自吸式
吐出水量(L/min)16
1台
¥279,800
税込¥307,780
9日以内出荷
大水量を高次元で実現!ワンランク上の洗浄体験!。ディーゼルエンジン搭載!安心安全を求める現場で活躍!。ディーゼルの省エネ性×25L燃料タンクで長時間の運転が可能!。ベルトドライブによる回転数低減!摩耗を抑え耐久力UPを実現!
用途とりがい養殖用のコンテナのフジツボ落としに。
付属品噴射ガンASY1/8-RL84-ワンタッチ1/2メス(04P50313)、噴口直射1/8MCP136(04000239)、高圧ホースASYBH1/2×20mSUSワンタッチ1/2(04T50062025)、吸水(1・1/4)余水(3/4)ASY3m円盤60(04W50411)
トラスコ品番659-4319
幅(mm)755
高さ(mm)1016
奥行(mm)1310
回転数(min-1[r.p.m])1000
燃料JIS 2号 軽油
排気量(mL)1116
定格出力(kW)15.6/2600min-1
連続使用時間(時間)満タン時:6
吐出圧力(MPa)16.7
燃料タンク容量(L)25
エンジン形式水冷4サイクルディーゼルエンジン
始動方式セルスターター式
吐出水量(L/min)35.5
1台
¥2,298,000
税込¥2,527,800
21日以内出荷
高いパフォーマンス、快適な操作性、耐久性・安全性・メンテナンス性に優れています。スプレーガンの開閉に連動し適度な遊びを設けて、自動的に本機を停止・再始動させることにより空運転を排除した省エネ・ロングライフ機構です。人間工学を基にデザインしたアクセサリーです。高性能の長寿命モーターポンプを搭載しています。真鍮製ポンプヘッドとセラミックピストンを装備しています。2.5L洗剤タンクと、効率よく洗浄できるフォームスプレーを背面に収納しています。洗剤使用時に低圧モードにする必要がなく、パワフルな洗浄が可能です。スプレーガンを保護するホルダー、電源コードを収納できるケーブルフックを装備しています。オイルタンクを装備し、容易に補充ができるほか、取り外せるキャビネットでメンテナンスも簡単です。荒れた路面・段差も楽に移動できる大型ホイールを搭載しています。
用途農機具や自動車の洗浄、または建設現場での使用に。
付属品Ergo2000ガン、10m高圧ホース、フレックスパワープラスランス、トルネードプラスノズル、ガーデンカップリング、クイックカップリングセット
幅(mm)382
高さ(mm)1017
奥行(mm)382
消費電力(W)3500
電源三相200V
電源コード(m)5
騒音値(dB)89
吐出圧力(MPa)16
高圧ホース(m)10
最高許容圧力(MPa)16
給水方式自給式・水道直結式
吐出水量(L/min)12
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
高いパフォーマンス、快適な操作性、優れた耐久性・安全性・メンテナンス性のある製品です。スプレーガンの開閉に連動し適度な遊びを設けて、自動的に本機を停止・再始動させることにより空運転を排除した省エネ・ロングライフ機構です。人間工学を基にデザインしたアクセサリー、荒れた路面・段差も楽に移動できる大型ホイールを搭載しています。高品質の3連フルセラミックピストンを搭載、高ポンプ圧と多水量で高いパフォーマンスを発揮します。ロントキャビネットは簡単に取り外し可能、メンテナンス性に優れています。ポンプオイル量が下限値を下回ると自動的にストップするセーフティー機能を装備しています。頑丈な30mmスチールフレーム設計で、過酷な環境にも対応しています。
用途農業、工業、建築業、自動車工場。
付属品Ergo2000ガン、トルネードプラスランス、トルネードプラスノズル、10m高圧ホース、水道クイックカップリング、高圧ホースクイックカップリングキット
幅(mm)570
高さ(mm)1020
奥行(mm)735
消費電力(W)4900
電源三相200V
電源コード(m)10
騒音値(dB)75
吐出圧力(MPa)17
高圧ホース(m)10
最高許容圧力(MPa)17
給水方式自給式・水道直結式
吐出水量(L/min)14.8
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
地下工事現場、屋内作業での作業性に適したモータ駆動シリーズ。自動運転が可能な省エネタイプで幅広い圧力バリエーションがございます。
プレミアム効率(IE3)モータ搭載。自動運転機構付きアンローダバルブ・サビに強いSUS製フレームを採用しております。(2.2kW以下は樹脂製フレームとなります)
食品工場を主とした各種工場内での設備・施設洗浄、自家用車・バイク・農業機械の洗浄、牛舎・豚舎・鶏舎の床などの施設・設備洗浄に最適です。
用途ダンプ・ミキサー車・重機などの車輌洗浄用、セグメント・スラブ型枠の洗浄用、壁面・岩盤の洗い出し用、その他さまざまな洗浄用
極数4極
形式全閉外扇屋内形
電圧(V)三相200
構造三連プランジャポンプ
始動方式じか入
外観移動密閉形
モータ種類横形
関連キーワード