6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ZM-0502-2 マルチウォッシュ 蔵王産業 動画あり
電源・水源不要な充電式タンク内蔵洗浄機。コードレスで持ち運び楽々。ノズルを回して直噴と拡散の切り替えが可能で使用用途に対応。コンパクトに収納が可能。
用途タイヤ洗浄・アウトドア・ガーデニングに。 セット内容ガン、シャワーノズル、ブラシノズル、充電アダプター、ホース 電圧(V)3.6×3セル=10.8 タンク容量(L)給水:5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)高さ235×幅300×奥行280 本体質量(kg)1.9 ホース長さ(m)2 吐出圧力(MPa)約0.5 連続使用時間(分)(満充電時)約30 バッテリーリチウムイオン蓄電池 バッテリー容量(Ah)1.5 使用環境温度(℃)0~40 吐出水量(L/min)約2 充電時間(時間)約3
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

洗えない布製品を水洗い。シミや汚れをしっかり洗浄、ソファやカーペットの汚れを洗浄できます。作動音は静か、でも強力吸引
付属品ブラシノズル、ワイドノズル、ノズルホルダー 幅(mm)315 質量(kg)4.5 高さ(mm)335 奥行(mm)245 消費電力(W)450 タンク容量(L)【回収タンク】0.8【清水タンク】1.6 吸込仕事率(W)40 電源コード(m)5 ホース長さ(m)2 騒音値(dB)75
1台
19,880 税込21,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シービージャパンジェットボーイ CB-JB
ベランダ掃除や洗車をするとき、近くに水道がない。ホースが届かない。なんて経験ありませんか。「ジェットボーイ」なら水を入れてポンプをつなぐだけ。わずらわしい準備も後片付けもなく、必要な場所をすぐに掃除できます。噴射だけではなくバケツとしても使用できる2WAY仕様。使わない時は薄くたためてコンパクトに収納できます。水を汲むバケツとしても活躍し、ホースをセットすれば洗浄用の水タンクとして利用できます。トリガーノズルを握るだけで水が噴射できるので、日常からレジャーまで幅広く対応します。
用途【洗車】ホイールやボディの砂埃を素早く洗浄【ベランダ】床や手すりの溜まった汚れ落としに【窓ガラス・網戸】外側の埃を一気に洗い流す【ガーデニング】鉢植えや庭道具の洗浄に【運動靴】泥汚れを落として清潔に【アウトドア】キャンプ場での水汲みや道具洗いに セット内容本体・トリガーノズル・ホース・充電ケーブル・取扱説明書 材質ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー、ポリウレタン 質量(kg)2 容量(L)9 電源[input]DC5V/2A[output]DC12.6V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×255×265 ホース長さ(m)2 連続使用時間10分 保護等級IPX6 充電時間(約)5時間 使用電池リチウムイオン電池 使用環境温度(℃)5~35(推奨) バッテリー容量(mAh)2000 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×255×110
1台
9,998 税込10,998
6日以内出荷

エア式ドラムポンプ 吸入専用 APDQ1シリーズ アクアシステム 動画あり
灯油・軽油から異物混入切削液までドラム缶に回収可能 エア圧を利用し電気を一切使用しない防爆タイプだから安心! 低粘度から高粘度(3000cP)の液体を効率よく回収します。 モーター類を使用しないので故障も少なく、流路に障害がない為異物もOK。
用途工作機械等の切削液の回収、機械オイル交換時の回収、排水処理槽のヘドロの回収、自動車のオイル等の回収、洗浄機の溶剤の回収、塗装ブースの廃液の回収 揚程(m)2(吸込) ホース長さ(m)2 適合機種200Lクローズドラム缶用 使用温度範囲(℃)0~60 空気消費量(L/min)167 対応防爆対応型 使用可能粘度(cP)3000 駆動方式エア式 コンプレッサー3馬力
1台
75,980 税込83,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エア式ドラムポンプ 吸入・吐出兼用 APDX1シリーズ アクアシステム 動画あり
ドラム缶からの液体の移し替えに最適 吐出・吸入はワンタッチ操作で簡単切替可能。 これ1台で、ドラム缶から液体を出し入れできて便利! エア圧を利用し電気を一切使用しない防爆タイプだから安心! 低粘度から高粘度(3,000cP)の液体を効率よく回収します。 モーター類を使用しないので故障も少なく、流路に障害がない為異物もOK。 圧着エアで内圧や負圧を利用し移送するポンプ。
用途工作機械等の切削液の回収、機械オイル交換時の回収、排水処理槽のヘドロの回収、自動車のオイル等の回収、洗浄機の溶剤の回収、塗装ブースの廃液の回収 揚程(m)2(吸込) ホース長さ(m)2 適合機種200Lクローズドラム缶用 使用温度範囲(℃)0~60 空気消費量(L/min)167 対応防爆対応型 使用可能粘度(cP)3000 駆動方式エア式 コンプレッサー3馬力
1台
149,800 税込164,780
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

弘進ゴムMPホース
RoHS
内面層が4フッ化フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。 非粘着性に優れ、高粘度の流体等を効率よく輸送できます。また、流体物の付着が極めて少ない為、塗装用途での塗料の色変えが容易に行えます。 外面は柔軟性のある樹脂使用しておりますので作業操作性が良好です。 流体等に嫌な味や臭いが付きにくく食品用に最適です。 食品衛生法・食品添加物等の規格基準 昭和34年厚生省告示第370号(改正 平成18年厚生労働省告示第201号)に適合しています。 透明性があり内部流体の確認が可能です。
用途【多用途配管耐圧ホース】薬品、溶剤、塗料、油、食品、飲料、粉体、水、純水など。工場設備配管(塗装ロボット、食品・化学プラント、半導体洗浄など)。工場機械組込み用(塗装機、理化学機器、飲料自動販売機など)。 材質4フッ化フッ素樹脂(ETFE)、軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸) 使用温度範囲(℃)-5~60 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2m)
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (450種類の商品があります)