こんなお得な商品も!
前掛け ビニール製 胸付
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
軽作業向きの軽量タイプです。
用途食品加工、水産加工その他の水を使用する作業。
色ホワイト
機能防水
仕様胸付タイプ
トラスコ品番297-8946
種別エプロン
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
厚さ(mm)0.35
質量(g)390
幅(cm)90
着丈(cm)110
ひも長(cm)240
1枚
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
材質塩化ビニール100%
種別エプロン
色ホワイト
こんなお得な商品も!
前掛け ビニール製 胸付
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
PVC素材にナイロン糸をサンド。
抗菌加工された強力防水タイプで水・油などの侵入を防ぎ、また汚れ・シミ等の付着をも軽減します。
紐タイプなので胴回りにあわせて調節できます。
用途水産加工業、食品加工業など油仕事、水仕事などに。
種別前掛
厚さ(mm)0.4
幅(cm)90
混率(%)表:ポリ塩化ビニール100裏(基布):ナイロン100
機能抗菌、防カビ
肩ひもがなく、腰にフィットさせるだけのワンタッチ着脱式なので肩こり知らずで「ラクラク」です。
エプロンを外すのも「スピーディ」。万が一、機械などに巻き込まれても、エプロンはすぐ外れますので「安心」です。
用途水産用、食品加工、給食センター、洗車、酪農など。
水濡れや服の汚れが気になる作業や園芸、農作業などにも最適。
材質塩化ビニール
幅(cm)96
着丈(cm)113
種別エプロン
耐油、軽い、丈夫。環境に優しいウレタン素材。腰紐溶着で自然な着け心地。耐油性が高く丈夫で長持ち。耐油性が高く汚染性に優れている。ウレタンエプロンの導入メリット:汚れにくい!、汚れも落ちやすく、洗浄コストの低減につながります。臭いがしにくい!:塩ビ(PVC)制のエプロンと比べて食品などの臭いがつきにくい。
ポリエステル繊維をPVC(塩ビ)でコーティングした水にも強く防水性のあるビニール製前掛けです。
水場仕事に最適なエプロンです。
首掛け紐と腰紐で縛るタイプになりますのでご自身のサイズに合わせて調整できます。
用途水産加工業や園芸、水場作業など
材質(表面)塩化ビニール、(基材)ポリエステル
付属品紐×3本
種別前掛け
厚さ(mm)約0.4
胴幅(cm)約90
サイズフリー
種別エプロン
材質ドミワーク
混率(%)ナイロン100
生地性能ウェルダー加工・抗菌防臭加工
エプロン丈(cm)75
ワンタッチで簡単に装着できます。
エプロンに組み込まれた自在フレームがウエストをしっかりとホールドします。
食品衛生法適合品です。
用途食品加工、水産加工その他の水を使用する作業。
色ホワイト
仕様ひもなし、腰下タイプ
トラスコ品番297-8954
種別エプロン
厚さ(mm)0.35
質量(g)450
幅(cm)90
着丈(cm)90
1枚
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
水産業・食品加工・調理場などに最適な完全防水タイプ
安心と清潔の抗菌加工
機能抗菌加工
種別前掛
混率(%)塩化ビニール100%
材質(中芯)ポリエステル
水や油に強く、強力タイプの防水前掛けです。
抗菌防臭加工済です。
用途食品・水産加工他、水・油仕事
材質塩化ビニール(PVC)(基布:ナイロン)
タイプ胸当
幅(cm)90
機能抗菌、防カビ
ひも長(cm)80(3本)
種別前掛
生地厚(mm)0.38
PVC素材にポリエステル糸をサンド。
抗菌製品技術協議会規定試験に適合。
種別前掛
幅(cm)90
混率(%)ポリ塩化ビニール100(基布ポリエステル100)
ワンタッチ脱着タイプ。紐を使用しないため、長時間作業でも肩がこりません。
種別前掛
厚さ(mm)0.35
サイズフリー
質量(g)500
幅(cm)94
混率(%)塩化ビニール100%
着丈(cm)115
日本製。ウレタン軽量タイプ。抗菌。血や油も中性洗剤で落ちやすい仕様。焼却時にダイオキシンが発生しない安全素材。アクリル丸紐タイプ。(2.7m×1本)
用途食品加工、水産加工、食肉加工、病院等
種別前掛
機能軽量、防汚、抗菌、耐油
材質表面:抗菌配合ポリウレタン表面防汚加工、裏面:210Dナイロン
厚さ(mm)0.23
タイプスタンダード(アイレット4つ)
加工高周波ウエルダー
胸幅(cm)22
デュポン社のテフロン加工を施したエプロンだから、撥水性・防汚性・耐久性は抜群!。綿35%ポリエステル65%で、通気性を確保。水気を寄せつけない!超撥水。
サイズフリー
種別エプロン
質量(g)225
幅(cm)57
混率(%)綿35%、ポリエステル65%
着丈(cm)100
ナイロン100%の太い糸で紡織した、織もの生地に独自の特殊ポリウレタン加工。驚異的な軽さと強さ、優れた防汚性を実現しました。背クロスがついて、背からのずれ落ちを予防します。魚油・肉等の血汚れも一般の中性洗剤でスッキリ。耐薬品性に優れた両面特殊コーティング。焼却してもダイオキシンを発生しません。HACCP/RoHSに対応した製品特性。
サイズフリー
種別エプロン
材質ナイロン100%
質量(g)218
幅(cm)68
前丈(cm)90
湿性生体物質(血液・体液など)や薬液などが飛散する可能性がある場合に使用する、袖付きタイプのプラスチックエプロンです。
中央材料室での洗浄業務にも使用できます。
袖口の形状がゴム袖とフィンガーフック(FF)の2種類あります。
低発塵性、制電性、フィルター性のトータルバランスに優れた素材を採用した清浄エプロンです。
PVC素材にナイロン糸をサンド。
抗菌加工された強力防水タイプで水・油などの侵入を防ぎ、また汚れ・シミ等の付着をも軽減します。
紐タイプなので胴回りにあわせて調節できます。
用途水産加工業、食品加工業など油仕事、水仕事などに。
種別前掛
厚さ(mm)0.4
幅(cm)90
混率(%)ポリ塩化ビニール100(基布ナイロン100)
軽作業向きの軽量タイプです。
食品衛生法適合品です。
用途食品加工、水産加工その他の水を使用する作業。
色ホワイト
機能防水
仕様腰下タイプ
トラスコ品番297-8938
種別エプロン
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
厚さ(mm)0.35
質量(g)370
幅(cm)90
着丈(cm)90
ひも長(cm)240(胴回りのひも長さ)
1枚
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
血液・体液・排泄物などから医療従事者を保護するための袖付ディスポーザブルエプロンです。ご使用後は首の部分や腰ヒモ部分を簡単に切り外すことができ、脱衣が容易にできます。血液・体液等の水分や菌を通さないポリエチレン製です。専用ホルダー(別売)に入れてご使用頂くことができます。(ご使用頂く際は、エプロン・ガウン用ホルダーをお使いください。)
用途ノロウィルス患者・疥癬患者の身体介護時など汚染の可能性がある時。手術器具の洗浄時 など
材質ポリエチレン
色ブルー
サイズLL
1箱(12枚)
¥919
税込¥1,011
6日以内出荷
水まわりでの作業に適した、軽量で防水性のあるエプロンです。食品工場や洗浄作業など、水を扱う現場におすすめ。従来のゴム引きエプロンに比べて軽量で、長時間の作業でも快適に着用できます。表面はウレタンコーティング加工、裏面はシリコン加工で、水や汚れに強く衛生管理にも配慮。首掛け・タスキ掛けの2通りの着用が可能で、作業スタイルに合わせて使い分けできます。
用途厨房・食品工場・給食事業向け
色ホワイト
サイズF
仕様首掛け
混率(%)ナイロン 100%
機能防水
アズワン品番64-6614-71
身幅(cm)92
生地表面(ウレタンコーティング加工)裏面(シリコン加工)
前中心丈(cm)110
ひも幅(cm)2.2
性別男女兼用
紐長(cm)260
1着
¥3,698
税込¥4,068
欠品中
エプロン部のスナップを留めるとポケットになり、食べこぼしをキャッチできます。オール樹脂製のため、カビやにおいが付きにくいです。縁取りがなくフラットな仕様のため、汚れが落ちやすくカビにくいです。使用後は中性洗剤で手洗いが可能です。カビにくく、におわない
材質EVA(エチレン・酢酸ビニル共重合体)
寸法(mm)約430×415
洗濯方法手洗い/乾燥機不可/食洗機不可/脱水機不可
一歩先の異物混入対策!金検対応の現場備品
金属検出機/X線異物検出機対応商品
ご使用の検出機の設定や、食品の物性等により、検出できる破片の大きさにはばらつきがあります。ご使用に際しては、必ず貴社の責任において事前テストを行い、充分に評価し、安全性ならびに使用目的に適合するかご確認下さい。ご使用により直接及び間接的な人体損傷につきましては法的責任を、負いかねます。
金属検出機及びX線検査機に対応した、ポリウレタン製エプロンで繰り返し使えるタイプで環境への影響を低減します。
機械洗浄で90℃まで可能。
通常の使用において約3ヶ月使用することができます。
あらゆる食品加工現場に適しています。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:幅90×丈1350mm●カラー:青●耐熱温度:-65℃~+90℃●コード番号:AG6366
アズワン品番67-8166-52
1枚
¥5,298
税込¥5,828
5日以内出荷
水まわりでの作業に適した、軽量で防水性のあるエプロンです。食品工場や洗浄作業など、水を扱う現場におすすめ。首掛け・たすき掛けの2通りの着用が可能で、作業スタイルに合わせて使い分けできます。燃焼時に有害物質が発生せず、可塑剤などの染み出しもない安全性の高い素材を使用しています。耐熱温度50℃のため、低温環境や水まわり作業に適しています。
用途厨房・食品工場・給食事業向け
色ホワイト
1台
¥27,980
税込¥30,778
6日以内出荷
水まわりでの作業に適した、軽量で防水性のある腰エプロンです。食品工場や洗浄作業など、水を扱う現場におすすめ。耐熱温度50℃のため、低温作業や洗浄業務に適しています。
用途厨房・食品工場・給食事業向け
色ホワイト
水まわりでの作業に適した、軽量で防水性のある腰エプロンです。食品工場や洗浄作業など、水を扱う現場におすすめ。従来のゴム引きエプロンに比べて軽量で、長時間の作業でも快適に着用できます。表面はウレタンコーティング加工、裏面はシリコン加工で、水や汚れに強く衛生管理にも配慮。
用途厨房・食品工場・給食事業向け
色ホワイト
サイズF
混率(%)ナイロン 100%
機能防水
アズワン品番64-6614-72
身幅(cm)79
生地表面(ウレタンコーティング加工)裏面(シリコン加工)
前中心丈(cm)92
性別男女兼用
1着
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
・体にフィット、さっと洗えるシリコンエプロン。くるくる丸めてコンパクトに。持ち運びも便利です。・シリコン素材で体にフィットし食べこぼしをしっかりキャッチします。
仕様食洗機可、洗濯機不可
材質シリコーンゴム
質量(g)260
サイズ(cm)幅40×丈50、ポケット:幅35×奥行5×深さ8、(首周り)40~47
耐熱温度(℃)200
強力回転洗浄パワフル洗浄機!!。強力な回転力で汚れた衣類を洗浄するマルチ洗濯機は、電気代も助かり時間も節約できます。汚れのひどい衣類やゴルフボールの洗浄や何とサトイモ洗いにも便利。何でも洗える。衣類の洗濯目安/Yシャツ:約3枚、Tシャツ:約5枚、靴下:約15枚。6秒ごとに水流方向が自動的に変わる!。バケツ型だから持ち運びやすく便利。フタに排水口が付いているのでフタをしたまま排水が可能。洗濯機では洗いにくい少量の汚れ物の洗濯に便利。サトイモ・軍手・ゴルフボール・エプロン。お役立ち情報:なんと!!サトイモ洗いにも便利なんです!この使い方で主婦の方々から便利との声が多数。強力回転でサトイモの皮がぐんぐん剥けてとっても助かると言われています♪ホントびっくりするくらいきれいに剥けます!。組立不要完成品。6ヵ月間保証書付き
材質PP
質量(kg)(約)3.6
色オレンジ
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)85
定格時間(分)約15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)33×33×49
水量(L)最大約10
洗濯容量(kg)(衣類)最大約0.6・(いも)最大約2
水流切替2段階調節(標準・弱)
1台
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
耐油、軽い、丈夫。環境に優しいウレタン素材。腰紐溶着で自然な着け心地。耐油性が高く丈夫で長持ち。耐油性が高く汚染性に優れている。ウレタンエプロンの導入メリット:汚れにくい!、汚れも落ちやすく、洗浄コストの低減につながります。臭いがしにくい!:塩ビ(PVC)制のエプロンと比べて食品などの臭いがつきにくい。
型K型
防水・強力耐油。汚れも落ちやすく、洗浄コストの低減につながります。塩ビ製のエプロンと比べて食品などの臭いがつきにくい。塩ビ製のエプロンと比べて、軽量で装着時のストレス軽減。
用途鶏肉・牛肉・水産作業に。
材質ポリウレタン
色赤
胴幅(cm)90
KK-180046-VE NETIS 歩車道境界の目地材。
非吸水性発泡スポンジをシールを外して貼るだけ!。
大幅な省力化・工期短縮!
充填不良なし!
時間短縮・コスト削減
どんな形状でも対応可能
目地部の洗浄・清掃・養生が不要
目地詰めと縁石設置作業が同時に完了
大きさや形状に左右されない作業時間
面倒な目地詰め作業がほんの数分で終了
地震やコンクリートの伸縮などのひずみに強い!割れない!
用途歩車道境界ブロック、エプロンブロック、L型側溝、地先境界ブロックなどの目地材として利用いただけます。
粘着剤片面
血液・体液・排泄物などから医療従事者を保護するための袖付ディスポーザブルエプロンです。 。ご使用後は首の部分や腰ヒモ部分を簡単に切り外すことができ、脱衣が容易にできます。 。血液・体液等の水分や菌を通さないポリエチレン製です。
用途ノロウィルス患者・疥癬患者の身体介護時など汚染の可能性がある時 。手術器具の洗浄時 など
材質ポリエチレン
色ブルー
サイズLL
施工が簡単で耐油性に優れるシーリング材!
簡単施工
専用ガンのトリガーを引く事で材料が押し出され、先端のスタティックミキサー部分で主剤・ 硬化剤を規定量で混合する事が可能な為、 計量等の必要がありません。
作業時間の短縮化
混合機械等の準備などが必要なく、 専用ガンとスタティックミキサーで混合しますので簡単に注入する事ができます。また、機械等を使用しませんので使用後の機械洗浄にかかる時間を省く事が出来ます。
必要量のみ使用可能
ポリジェットガングレードはスタティックミキサーでの混合の為、吐出したものだけが混合されます。 このため、容器内に残っている材料は後日に使用できますので材料のロスが低減できます。
用途空港 (コンクリート目地)、滑走路、エプロン、タクシーウェイ、洗機場等
その他 (耐油性を必要とする水平目地)、ガソリンスタンド、 道路側溝、道路地覆部目地、防波堤、工場倉庫など
仕様重量変化:±2.0h以内弾性試験:75%以上接着試験(非浸漬・油浸漬・水浸漬):3サイクル繰り返しで剥離等異常の無い事耐火性試験:異常の無い事流動性試験:異常の無い事
寸法(mm)初期針入度:0.5~2.0
荷姿主剤:300ml/箇、硬化剤:300ml/箇
外観表面等異常の無い事
粘度(Pa・s)A・B:200以下
危険等級Ⅲ
体積変化(%)±5.0
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量3000mL
危険物の性状非水溶性
タックフリータイム(時間)3.0以内
1セット(600mL)
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
シリコーンゴム製でコンパクトにたためるビブ。ポケットにカトラリーも収納可能。食洗機可能なため、お手入れ簡単!衛生的!。クリアボックス入りでプレゼントにもおすすめ
用途お食事エプロンとして。ビブ/スタイ/よだれかけ/エプロン/ポケット/離乳食/食べこぼし/シリコン/ムーミン/リトルミイ/食洗機OK/衛生的
材質シリコーンゴム
幅(cm)22
首廻り(cm)最長30
高さ(cm)29
関連キーワード