アズワン品番4-117-01
材質PP(ポリプロピレン)
形状角型
高さ(mm)100
内寸法(mm)上部/304×532mm、下部/282×510mm、高さ/90mm
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)340×570
外寸法(mm)340×570×100
外径(上部/下部)(Φmm)304/282
1個
¥2,109
税込¥2,320
当日出荷
VS-600RZ用洗浄カゴ
材質SUS304
サイズ(mm)内寸340(W)×290(D)×300(H)
アズワン品番61-0172-72
1個
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
積み重ね(ネスティング)可能です。
野菜などの水切りや収穫に最適です。
材質PE
形状角型
取手なし
ASU(-D・-M)シリーズに使用可能です。
バスケットを洗浄槽に入れた状態で、超音波洗浄器本体に付属のフタをすることができます。
材質ステンレス(SUS304)
テーパー付きで積み重ね可能
材質ステンレス
材質ステンレス18-8(SUS304)
形状角型
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
洗浄後の乾燥に最適です。
材質PP(ポリプロピレン)
色ライトグリーン
8mm以上の大きさの物のストックおよび洗浄作業が可能です。
取っ手を内側にすることにより、上部に同サイズのバスケットを重ねることができ、重ねたまま洗浄、乾燥、ストックができ、場所をとらず作業効率を上げることができます。
テーパー型タイプでハンドルを外側にすると本体同士でネスティングできます。
形状角型
材質ステンレス(SUS304)
ピッチ(mm)10
金網ピッチ(mm)10
金網線径(mm)2
線径(mm)2
こんなお得な商品も!
キッチンバスケット
モノタロウ
¥379~
税込¥417~
目の細かいメッシュタイプの角カゴです。
使用しないときには、ネスティングできます(341と344と347、350と353と356)。
防汚加工を施しているため汚れがつきにくく、汚れを落としやすいです。
抗菌加工を施しているため食品にも安全なので、食品工場での使用にも対応できます(無機抗菌材使用)。
抗菌製品技術協議会 SIAA JIS Z 2801抗菌適合 無機抗菌材・練込・全体 JPO122078A000IW。
形状角型
取手なし
オールステンレス製で熱にも強く高温殺菌も可能です。
本体フレーム部の底に脚を付けていますので、そのまま床に置いても水切りできます。
食品の水切りや各種部品の洗浄作業に人気の商品です。
材質ステンレス18-8(SUS304)
こんなお得な商品も!
洗浄カゴ ステンレス製 角型
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
テーパ付きで積み重ねが可能なので収納時場所をとりません。
金網線径(mm)Φ0.8
材質ステンレス(SUS304)
形状角型
外枠径(mm)Φ3
網目5.5
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
線径(mm)Φ0.8
網目(mm)5.5
ロック開閉式フタ付き医療用小物の洗浄用バスケットです。24-7160-01は手術用ロボットアームを6本までセット可能。別売りのシリコンマット、シリコンバー、シリコンアタッチメントを使用することにより安定した状態で洗浄できます。
規格シェル
1箱(1個)
¥43,980
税込¥48,378
7日以内出荷
小物の水切りに便利です。
材質PP
形状角型
高さ(mm)57
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)190×267
寸法(mm)190×267×57
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
取手付きで、金属性ワイヤーの表面にゴムラバーのコーティングを施していますので、洗浄物を傷つけることはありません。10mm角型標準セルが9個いれられるよう専用の仕切りを設けています。
用途セル・一般部品洗浄
寸法(mm)62×62×40(H)
アズワン品番61-9067-08
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
材質ステンレス18-8(SUS304)
高さ(mm)100
メッシュ寸法(mm)0.75×5
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
小物の洗浄に便利です。
アズワン品番3-6190-01
1個
¥2,760
税込¥3,036
当日出荷
ピペット洗浄器用のバスケット。
形状丸型
洗浄カゴでは入らない細かい洗浄物の洗浄に。
用途EA115HD-6用。
材質ステンレス(SUS304)
寸法(mm)245×190×100
穴径(Φmm)パンチング:3
1個
¥31,600
税込¥34,760
翌日出荷
用途超音波洗浄器VS-150用バスケット。
トラスコ品番112-6521
適合機種VS-150
材質本体:ステンレス(SUS304)メッシュ(網カゴ)
幅(mm)220
高さ(mm)70
奥行(mm)170
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌日出荷
外形寸法(mm)108×108×163
材質ポリプロピレン
質量(g)134
内形寸法(mm)83×83
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
ステンレス製洗浄バスケット(孔径:Φ3mm)。洗浄カゴでは洗浄できない細かい洗浄物に対応。超音波の透過性とバスケット内部の水はけ性を考えた構造
ステンレス製洗浄カゴ(網目径:10mm)。洗浄物の出し入れに便利。超音波洗浄効果をできる限り阻害しない構造
洗浄カゴでは入らない細かい洗浄物の洗浄に。
用途EA115HD-5用。
材質ステンレス(SUS304)
寸法(mm)245×110×100
穴径(Φmm)パンチング:3
1個
¥25,600
税込¥28,160
翌日出荷
洗浄カゴでは入らない細かい洗浄物の洗浄に適した構造です。
仕様●サイズ(mm):105×95×65(H)●パンチング穴径:Φ3mm●材質:ステンレス(SUS304)●適合品番:EA115HD-1
アズワン品番65-9341-33
1個
¥13,700
税込¥15,070
翌日出荷
洗浄ムラの軽減・識別に有効!バスケット架台の中に洗浄バスケットを3段重ねすることができます。バスケット架台を使用して上下に揺さぶることで、洗浄力がアップします。
材質ポリプロピレン
幅(cm)大:18 小10
長さ(cm)大:18 小:6.4
高さ(cm)大:4.5 小:3.8
アズワン品番64-9283-82
1個
¥569
税込¥626
欠品中
材質ステンレス(SUS304)
1個
¥45,980
税込¥50,578
3日以内出荷
VS-1200RZ用洗浄カゴ
材質SUS304
サイズ(mm)内寸550(W)×350(D)×300(H)
アズワン品番61-0172-73
1個
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
超音波洗浄機UTシリーズ用のバスケットです。
適合UT-107シリーズ
アズワン品番64-6406-40
1個
¥8,798
税込¥9,678
22日以内出荷
電波法型式指定取得済みです。
ビーカー洗浄やバスケット洗浄の際に、付属のステンレス受台を使用すると、洗浄槽の振動面を傷めることなく長期間ご使用になれます。
用途理化学機器。
医療用具。
発振周波数(kHz)38
電源(V)単相100
コード長さ(m)2
タイマー設定0~30分(ダイヤル式)、0~99分(デジタル式)
バルブ(排水)1/2インチバルブ
ロック開閉式フタ付き医療用小物の洗浄用バスケットです。24-7160-01は手術用ロボットアームを6本までセット可能。別売りのシリコンマット、シリコンバー、シリコンアタッチメントを使用することにより安定した状態で洗浄できます。
規格アーム
1箱(1個)
¥73,980
税込¥81,378
7日以内出荷
ステンレス製洗浄バスケット(孔径:Φ3mm)。洗浄カゴでは洗浄できない細かい洗浄物に対応。超音波の透過性とバスケット内部の水はけ性を考えた構造
種別洗浄バスケット 本体槽サイズ1.6L用
内寸法(mm)W105×D95×H65
対応機種US-801、US-1KS
アズワン品番61-0084-11
1セット
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
ステンレス製洗浄バスケット(孔径:Φ3mm)。洗浄カゴでは洗浄できない細かい洗浄物に対応。超音波の透過性とバスケット内部の水はけ性を考えた構造
種別洗浄バスケット 本体槽サイズ13L用
質量(kg)約1.42
内寸法(mm)W270×D250×H100
対応機種US-13KS、806
アズワン品番61-0084-30
1セット
¥36,980
税込¥40,678
6日以内出荷
ステンレス製洗浄バスケット(孔径:Φ3mm)。洗浄カゴでは洗浄できない細かい洗浄物に対応。超音波の透過性とバスケット内部の水はけ性を考えた構造
種別洗浄バスケット 本体槽サイズ20.4L用
内寸法(mm)W440×D250×H100
対応機種US-20KS、707、807、20PS
アズワン品番61-0084-34
1セット
¥42,980
税込¥47,278
7日以内出荷
ステンレス製洗浄バスケット(孔径:Φ3mm)。洗浄カゴでは洗浄できない細かい洗浄物に対応。超音波の透過性とバスケット内部の水はけ性を考えた構造
種別洗浄バスケット 本体槽サイズ28.2L用
内寸法(mm)W440×D250×H150
対応機種US-30KS、30CS、30D、30JS、30NS、30RS、30PS、30ST、30WS、MD-30S
アズワン品番61-0084-42
1セット
¥54,980
税込¥60,478
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ