カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(622)
  • メカニカル部品(304)
  • 救急・衛生(98)
  • 塗料(91)
  • 介護用品(85)
  • 清掃用品(23)
  • 洗剤・除去剤(21)
  • 卓上消耗品(20)
  • 制御機器(14)
  • 厨房用品(13)
  • 農業・園芸資材(12)
  • 機構部品(11)
  • スプレー・オイル・グリス(10)
  • 医療(10)
  • 洗車・清掃(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 日用品(6)
  • ヘルスケア(6)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 空調・電設資材(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 家電(2)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 手袋(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)

「洗浄用具」の検索結果

1,387件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コゲ・アブラ一発 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)コゲ・アブラ一発YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
7,898税込8,688
1個
4日以内出荷
溶剤・界面活性剤、アルカリ剤のトリプル効果で強力分解。非毒劇物で強力洗浄。低臭性溶剤配合。すすぎの楽な低泡性。使った掃除用具も水洗いで簡単キレイ。
用途レンジ周り、フライヤー、オーブン、ダクトフィルター、鉄板、鍋等に固着した焦げ汚れの除去。鋼板・鉄板・鋳物の焦げ・油汚れの洗浄。成分界面活性剤(アルキルアミンオキシド)、グリコール系溶剤、アルカリ剤寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×220×90液性アルカリ性内容量(kg)2
キャリングシステム ケルヒャーキャリングシステムケルヒャー
139,800税込153,780
1個
5日以内出荷
「太陽電池モジュール洗浄システム iSolar」を使用時に伸縮ポールを吊り下げる背負い式補助用具です。
適合機種MT 36 Bp、iSolar 専用ランス接続ねじM22×1.5
ブロワークリーナー カスタムブロワークリーナーカスタム
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
ブロワー機能とクリーナー機能の2in1風速三段階調節可能!MAX風速 55 m/sダストカップを装着するとクリーナーとしても使える(HEPAフィルターで微細なゴミまでキャッチ。※フィルターは取り外して水洗いも可能。)片手で使えるハンディサイズ
用途工具や作業服についた粉塵の吹き飛ばし窓のサッシ、家具の隙間、ラジエーターなどの掃除アンカー下穴の粉塵除去車体洗浄後の水滴飛ばし、車内清掃BBQの火起こし、アウトドア用品の砂塵落とし付属品取扱説明書(保証書付き)、充電用USBケーブル、ブラシ×3種類、吸引掃除キット(集塵カップ、フィルター、フィルターカバー)、吸引ノズル、ブラシ付き吸引ヘッド寸法(mm)約 W 37 × H 150 × D 94質量(g)約 320 (吸引掃除キット含まず)電源リチウムイオン充電池 11.1V 2000mAh ※内蔵・交換不可充電時間3-4時間(5V/2Aの場合)使用温湿度範囲0℃~+40℃、90%RH以下(但し、結露のないこと)LED吹き出し口、底面モード[弱]・風速:17m/s・連続使用時間:90分/[中]・風速:34m/s・連続使用時間:30分/[強]・風速:55m/s・連続使用時間:10分RoHS指令(10物質対応)対応
超浸透型フロ釜+バス用品洗浄 ウエ・ルコ超浸透型フロ釜+バス用品洗浄ウエ・ルコ
339税込373
1包
4日以内出荷
強力酸素と酵素の力で汚れに即効浸透!フロ釜とバス用品を同時に洗浄できます。濃縮された有効成分が汚れを強力洗浄!水に溶ける袋に包まれており、粉立ちしません。配管内やバス用品に付着した雑菌を99.99%除菌!
蓋付洗浄カゴ 新越ワークス(Three Snow)蓋付洗浄カゴ新越ワークス(Three Snow)
5,598税込6,158
1個
8日以内出荷
ワークその他部品の超音波洗浄等にご利用下さい。
用途素材:SUS304支柱径(Φmm)2.5/2.0取手有り
ステンレス角カゴ 三和化研工業ステンレス角カゴ三和化研工業
3,898税込4,288
1個
8日以内出荷
ワークその他部品の超音波洗浄等にご利用下さい。
用途素材:SUS304メッシュ4取手有り
ステンレス傾斜型洗浄カゴ 三和化研工業ステンレス傾斜型洗浄カゴ三和化研工業
4,798税込5,278
1個
8日以内出荷
ワークその他部品の超音波洗浄等にご利用下さい。
用途素材:SUS304メッシュ2.5支柱径(Φmm)4.0/3.0/2.2取手無し
ステンレス丸カゴ 三和化研工業ステンレス丸カゴ三和化研工業
3,798税込4,178
1個
8日以内出荷
ワークその他部品の超音波洗浄等にご利用下さい。
用途素材:SUS304メッシュ4取手有り
新)室内かべタッチ(つやけし) カンペハピオ新)室内かべタッチ(つやけし)カンペハピオ
699税込769
1本(10mL)
3日以内出荷
[マニュキュアタイプ]刷毛付きでそのまま手軽に塗れる『マニュキュアタイプ』。補修・ホビーなどの部分に使いやすい。[使いやすいペンキ]臭いが少なく、落ち着いたツヤけし水性塗料です。[補修に最適]チョットした壁の補修に最適です。
用途[室内かべ]ビニールかべ紙 / 室内コンクリート など [木製品]板壁 / 建具 / 合板 など [他]石膏ボード / スレート など危険物の類別非危険物塗り重ね可能時間(時間)【20℃】約2以上【冬期】約4以上塗り面積(1回塗り)(m2)約 0.1乾燥時間【20℃】乾燥時間 約1時間【冬期】乾燥時間 約2時間容器寸法(Φ×mm)30Φ×65洗浄【うすめ液・用具】水 (塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます)
新)水性さび止めタッチ(つやけし) カンペハピオ新)水性さび止めタッチ(つやけし)カンペハピオ
699税込769
1本(10mL)
3日以内出荷
[マニュキュアタイプ]刷毛付きでそのまま手軽に塗れる『マニュキュアタイプ』。補修・ホビーなどの部分に使いやすい。[使いやすいペンキ]臭いが少なく、乾燥が速い塗り易い水性塗料です。[ササッと使える]チョットした鉄製品のさび止めにピッタリです。[防サビ効果]鉄部に密着して防さび効果を発揮。上塗り塗料の性能を高めます。
用途[鉄部・鉄製品]さび止め用下塗り剤 などあかさび危険物の類別非危険物塗り重ね可能時間(時間)【20℃】約4以上【冬期】約6以上塗り面積(1回塗り)(m2)約 0.15乾燥時間【20℃】乾燥時間 約2時間【冬期】乾燥時間 約4時間容器寸法(Φ×mm)30Φ×65洗浄【うすめ液・用具】水 (塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます)
油性シリコン屋根(つやあり) カンペハピオ油性シリコン屋根(つやあり)カンペハピオ
12,980税込14,278
1缶(7L)ほか
3日以内出荷
[耐久性が強い!]アクリル・シリコン樹脂配合により酸性雨、雪、塩害、紫外線、排気ガスなどの汚れに強い塗膜を作り、建物の外観を美しく保ちます。[トタン板を長期間保護!]アクリル・シリコン樹脂が色合いや風合いを保つために耐候性 を強化し、長期の耐久性を保ちます。[優れた耐水性]耐水性に優れ、お住まいの屋根を雨水、雪から守ります。[トタンと瓦に対応]特殊樹脂を使用した高性能油性シリコン塗料でトタン以外に もセメント瓦、新生瓦等に強力に密着します。[超速乾]超速乾(半硬化約30分)と乾燥時間が短いため、作業性がよい。
用途[屋根材]トタン 瓦:トタン / セメント瓦 / スレート瓦 / 新生瓦(カラーベスト・コロニアル) など [木部・鉄部] ※床を除く混率(%)【スプレー塗装】10~30【塗りにくくなった際】~10危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類塗り重ね可能時間(時間)【20℃】約2以上【冬期】約6以上乾燥時間【20℃】乾燥時間 約30分【冬期】乾燥時間 約2時間危険物の性状非水溶性洗浄【うすめ液・用具】ペイントうすめ液 または アクリルトタン専用うすめ液
Wカットクリヤー(つやあり) カンペハピオWカットクリヤー(つやあり)カンペハピオ
699税込769
1缶(0.2L)ほか
3日以内出荷
[紫外線による劣化を防止]UVA(紫外線吸収剤)とHALS(紫外線劣化防止剤)を配合。紫外線による劣化をガードします。※耐候性の基準となる紫外線遮断率は関西ペイントの溶剤型2液タイプに匹敵。[使いやすいペンキ]臭いが少なく、乾燥も速く、使いやすい水性タイプ。※乾くと雨や水で流れ落ちる事はありません。[耐久性とツヤ感がUP]水性塗料を塗装後に、本品を上塗りする事で耐久性とツヤ感を更にUPさせます。[長期間カビ・サビの発生をガード]防カビ・防サビ剤。長期間カビ・サビの発生をガードします。
用途[屋内外 鉄製品]門扉 / シャッター/ フェンス/ 電気・機械器具/ 農機具 等 [外壁・ブロック塀]材質:コンクリート / モルタル 等 [室内壁]場所:台所 / 洗面所 / トイレ 等 材質:コンクリート / モルタル [屋内 木製品]建具 / 板壁 / 木工品 等 [プラスチック]発泡スチロール / プラスチック 等 材質:硬質塩ビ / アクリル / ABS 等※ポリエチレン / ポリプロピレンは除くとうめい危険物の類別非危険物塗り重ね可能時間(時間)【20℃】約4【冬期】約6乾燥時間【20℃】乾燥時間 約1時間【冬期】乾燥時間 約2時間洗浄【うすめ液・用具】水 (塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます)
新)ラッカータッチ(つやあり) カンペハピオ新)ラッカータッチ(つやあり)カンペハピオ
699税込769
1本(10mL)
3日以内出荷
[マニュキュアタイプ]刷毛付きでそのまま手軽に塗れる『マニュキュアタイプ』。補修・ホビーなどの部分に使いやすい。[速乾タイプ]すぐに乾く速乾タイプ。[美しいツヤ]水性、油性よりも優れたエナメル調の美しいツヤ仕上り、光沢が持続するラッカータイプです。
用途[ホビー・工作・補修]木製品 / 鉄製品 など危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体塗り重ね可能時間(時間)【20℃】約1以上【冬期】約2以上塗り面積(2回塗り)(m2)約 0.05乾燥時間【20℃】乾燥時間 約30分【冬期】乾燥時間 約1時間容器寸法(Φ×mm)30Φ×65洗浄【うすめ液・用具】ラッカーうすめ液 or ラッカータッチ専用うすめ液(塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます)
新)水性タッチ(つやあり) カンペハピオ新)水性タッチ(つやあり)カンペハピオ
699税込769
1本(10mL)
3日以内出荷
[マニュキュアタイプ]刷毛付きでそのまま手軽に塗れる『マニュキュアタイプ』。補修・ホビーなどの部分に使いやすい。[使いやすいペンキ]臭いが少なく、乾燥が速い塗り易い水性塗料です。
用途[ホビー・工作・補修]木製品 / 鉄製品 / プラスチック / コンクリート / モルタル など※プラスチックは一部塗れません危険物の類別非危険物塗り重ね可能時間(時間)【20℃】約4以上【冬期】約6以上塗り面積(1回塗り)(m2)約 0.1乾燥時間【20℃】乾燥時間 約1時間【冬期】乾燥時間 約2時間容器寸法(Φ×mm)30Φ×65洗浄【うすめ液・用具】水 (塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます)
新)油性タッチ(つやあり) カンペハピオ新)油性タッチ(つやあり)カンペハピオ
699税込769
1本(10mL)
3日以内出荷
[マニュキュアタイプ]刷毛付きでそのまま手軽に塗れる『マニュキュアタイプ』。補修・ホビーなどの部分に使いやすい。[幅広く使える]幅広い用途に使用できる多用途タイプ。アルミ、ステンレスの塗装も可能。[錆からガード]さび止め剤配合。鉄部をサビからガード。[美しいツヤ]エナメル調の美しいツヤ仕上り、光沢が長時間持続する油性塗料です。
用途[ホビー・工作・補修]木製品 / 鉄製品 / コンクリート / モルタル など [プラスチック]硬質塩ビ / アクリル / ABS / FRP など塗り重ね可能時間(時間)【20℃】約2以上【冬期】約4以上塗り面積(1回塗り)(m2)約 0.1乾燥時間【20℃】乾燥時間 約30分【冬期】乾燥時間 約1時間容器寸法(Φ×mm)30Φ×65洗浄【うすめ液・用具】ペイントうすめ液 or 油性タッチ専用うすめ液 (塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます)
新)ニスタッチ(つやあり) カンペハピオ新)ニスタッチ(つやあり)カンペハピオ
699税込769
1本(10mL)
3日以内出荷
[マニュキュアタイプ]刷毛付きでそのまま手軽に塗れる『マニュキュアタイプ』。補修・ホビーなどの部分に使いやすい。[木目を生かした透明仕上げ]木部・木製品の木目を生かした、とうめいニス仕上げ。※乾燥前は、少し黄色みを帯びていますが乾燥すると透明に仕上がります。[丈夫な膜を作ります]乾きが速く、光沢に優れ、硬くて丈夫な膜を作ります。
用途[ホビー・工作・補修]木製品 / 家具 / 建具 などとうめい危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体塗り重ね可能時間(時間)【20℃】約4以上【冬期】約8以上塗り面積(2回塗り)(m2)約 0.07乾燥時間【20℃】乾燥時間 約30分【冬期】乾燥時間 約1時間容器寸法(Φ×mm)30Φ×65洗浄【うすめ液・用具】ラッカーうすめ液 or ラッカータッチ専用うすめ液(塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます)
シャワーボトル450mL用キャップ アルファメディカルシャワーボトル450mL用キャップアルファメディカル
349税込384
1個
当日出荷
シャワーボトル450mLピンク用キャップ。
アズワン品番64-3708-92
リフレ トイレに流せるやわらかおしりふき リブドゥコーポレーションリフレ トイレに流せるやわらかおしりふきリブドゥコーポレーション
6,298税込6,928
1ケース(12袋×90枚)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
アロエエキス、ヒアルロン酸配合でお肌にやさしいおしりふきです。フタ付きは、使い捨て手袋装着中でもシールにくっつかず、片手でも取り出しやすいです。
仕様無香料・ノンアルコールシートサイズ(mm)175×200
シャワーボトル450mL用キャップ アルファメディカルシャワーボトル450mL用キャップアルファメディカル
349税込384
1個
当日出荷
シャワーボトル450mLブルー用キャップ。
アズワン品番64-3708-93
超音波洗浄器 液晶表示付 洗浄かご・時計ホルダー付 オーム電機超音波洗浄器 液晶表示付 洗浄かご・時計ホルダー付オーム電機
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷
超音波の力で日常使う様々な物をかんたんに洗浄できます。 1秒間約43000回の高速振動で気泡を発生させ、気泡のはじける衝撃波で微細な汚れを分解します。 汚れ具合に合わせて洗浄時間を5段階(60/120/180/240/300秒)に設定できます。 洗浄時間が一目で分かる液晶表示 洗浄かご、時計ホルダー付き 眼鏡、時計の金属バンド、印鑑、万年筆のペン先、入れ歯、くし、ネックレス/ブレスレット、ネイル用品、歯ブラシ、バリカンや電機カミソリの刃、ナイフやフォーク、その他貴金属、プラスチック類、ガラス類、陶磁器類などの洗浄に
付属品洗浄かご、腕時計ホルダー、保証書付取扱説明書消費電力(W)35定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60周波数(kHz)超音波/43寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)製品/(約)191×98×123、洗浄槽内径/(約)153×47×86電源コード(m)約1.2製品質量(g)約750材質(洗浄槽)ステンレスタイマー5段階(60/120/180/240/300秒)洗浄槽容積(mL)500取扱説明書(2.44MB)
リフレ おしりうるおい洗浄液 350mL 6本 リブドゥコーポレーションリフレ おしりうるおい洗浄液 350mL 6本リブドゥコーポレーション
11,980税込13,178
1ケース(6本)
4日以内出荷
手間なく簡単、オールインワン
内容量(mL)350アズワン品番64-7722-35入数1ケース(6本)
手動式洗浄器 エコウォッシュ セーブインダストリー手動式洗浄器 エコウォッシュセーブインダストリー
2,498税込2,748
1個
8日以内出荷
赤ちゃんのおしり・介護・停電時・海外旅行・レジャーなど、水洗トイレがない場合や使えない時に、とっても便利!ロングノズルが自在に曲がるので、妊婦さん・体型の大きい方も、体にフィットして楽々ウォッシュ!ポイント1:本体が手にピッタリフィットし、滑りにくい形状ですポイント2:本体が柔らかい素材なので、女性・子供さんでも、軽い力でしっかり洗浄ポイント3:ペットボトルに簡単に取り付けでき、収納時はコンパクトにポイント4:携行に便利な収納ポーチ付、部品が分解洗浄できるので、衛生的です
材質本体・パッキン…ポリエチレン樹脂(耐熱温度80℃)、チューブ…シリコーンゴム(耐熱温度:180℃)、ノズル・キャップ・ジャバラ…ポリプロピレン樹脂(耐熱温度120℃)、自在芯…アルミニウム、収納ポーチ…ポリエステル、ポーチ止め具…ポリプロピレン寸法(mm)約315×75×35容量(mL)180質量(g)約44キャップペットボトルに装着可アズワン品番65-3402-22
モバイル高圧洗浄機用 サイクロンジェットノズル ケルヒャーモバイル高圧洗浄機用 サイクロンジェットノズルケルヒャー
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
高圧の水を回転させながら噴射し、頑固な汚れを強力に落とすサイクロンジェットノズルです。このノズルはKHBシリーズおよび、OC 5 ハンディでご利用いただけます。高圧洗浄機K1~K5には適合しません。ご利用の際には別売りの専用ランス(2.644-173.0)が必要です。
用途ベランダ清掃、ガーデン/テラス/バルコニー用家具清掃、ガーデニング用品清掃、庭のおもちゃ清掃、バイクやスクーターの清掃、自動車ホイール洗浄など適合機種KHB 6 バッテリーセット、OC 5 Handy質量(kg)0.1接続クイックコネクトアダプター寸法(長さ×幅×高さ)(mm)106×42×44
充電式シャワーウォッシュ 富士商充電式シャワーウォッシュ富士商
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
手を入れてカットするだけ。使いたい時、片手で簡単装着。手袋はお得な100枚セット付き。ワンタッチで付け替え簡単。フック穴と付属両面テープで設置場所を選ばない。食品衛生法適合。交換用手袋(別売)もあります。
付属品タンクケース・ペットボトル用アッタチメント・ポーチ材質本体・タンクケース・ペットボトル用アタッチメント:ABS樹脂キャップ・充電口カバー:シリコン樹脂ポーチ:ポリエステル質量(g)225電源USB充電式収納時寸法(cm)縦5.3×横5.3×長さ16使用時寸法(cm)縦5×横5×長さ30.5
テレピン油 大伸化学テレピン油大伸化学
9,998税込10,998
1缶(16L)
8日以内出荷
・テレピン油配合の高性能塗料用シンナー。・塗装時の刷毛目も目立ちにくく、塗りやすくなります。
用途・油性塗料の希釈、用具の洗浄に成分ミネラルスピリット40~50%、テレピン油5~10%危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16L危険物の性状非水溶性
NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社)NBK E-ネジコムNBK(鍋屋バイテック会社)
1,619税込1,781
1個
5日以内出荷
・SUS316L製の六角穴付き極低頭ボルトです。・頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。・SUS316Lは、SUS304と比較して、耐水素脆性・耐フッ素ガス・耐塩素ガス・耐熱性にすぐれています。また、化学薬品・海洋環境などに対して。SUS304以上の耐蝕性を発揮します。・SUS316Lは非磁性です。・SUS316Lは、SUS304にMoを添加して耐孔食性・耐酸化性を高め、さらに低炭素化による耐粒界腐蝕性も高めたステンレスです。・基本成分にMoを含んでいるため、高温下でも高い強度があります。・クリーン洗浄・クリーン梱包済み。・FPD製造装置・半導体製造装置・医療機器・食品機械に組み込まれる部品やクリーンルームで使用する部品に。・SUS304相当の「SSHS-UCL」があります。<用途>・機器・装置の省スペース化・FPD製造装置/半導体製造装置/医療機器/食品機械
NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社)NBK E-ネジコムNBK(鍋屋バイテック会社)
1,009税込1,110
1個
5日以内出荷
・SUS316L製の六角穴付きボルトです。・SUS316Lは、SUS304と比較して、耐水素脆性・耐フッ素ガス・耐塩素ガス・耐熱性にすぐれています。また、化学薬品・海洋環境などに対して。SUS304以上の耐蝕性を発揮します。・SUS316Lは非磁性です。・SUS316Lは、SUS304にMoを添加して耐孔食性・耐酸化性を高め、さらに低炭素化による耐粒界腐蝕性も高めたステンレスです。・基本成分にMoを含んているため、高温下でも高い強度があります。・クリーン洗浄・クリーン梱包済み。・FPD製造装置・半導体製造装置・医療機器・食品機械に組み込まれる部品やクリーンルームで使用する部品に。<用途>・FPD製造装置/半導体製造装置/医療機器/食品機械
NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社)NBK E-ネジコムNBK(鍋屋バイテック会社)
519税込571
1個
5日以内出荷
・SUSXM7製の六角穴付き低頭ボルトです。・機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。・クリーン洗浄・クリーン梱包済み。・FPD製造装置・半導体製造装置・医療機器・食品機械に組み込まれる部品やクリーンルームで使用する部品に。<用途>・機器・装置の省スペース化・FPD製造装置/半導体製造装置/医療機器/食品機械
NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社)NBK E-ネジコムNBK(鍋屋バイテック会社)
939税込1,033
1個
5日以内出荷
・SUSXM7製の六角穴付き極低頭ボルトです。・頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。・クリーン洗浄・クリーン梱包済み。・FPD製造装置・半導体製造装置・医療機器・食品機械に組み込まれる部品やクリーンルームで使用する部品に。・SUS316L製の「SSHL-UCL」があります。<用途>・機器・装置の省スペース化・FPD製造装置/半導体製造装置/医療機器/食品機械
NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社)NBK E-ネジコムNBK(鍋屋バイテック会社)
809税込890
1個
5日以内出荷
・SUSXM7製の六角穴付きボルトです。・クリーン洗浄・クリーン梱包済み。・FPD製造装置・半導体製造装置・医療機器・食品機械に組み込まれる部品やクリーンルームで使用する部品に。<用途>・FPD製造装置/半導体製造装置/医療機器/食品機械
サンプラー清掃ブラシ 1600mm(径15~30mm用) マクセルサンプラー清掃ブラシ 1600mm(径15~30mm用)マクセル
12,980税込14,278
1本
18日以内出荷
サンプラーの清掃にお使いいただく専用のブラシです。ハンドルはアルミ製、ブラシはナイロン製です。
用途品証・製造・調剤他材質アルミ、ナイロン全長(mm)1600ブラシ直径(Φmm)35ハンドル長さ(mm)500(ねじ止め式)ヘッド長(mm)100ハンドル数3
サンプラー清掃ブラシ 2100mm(径7~14mm用) マクセルサンプラー清掃ブラシ 2100mm(径7~14mm用)マクセル
14,980税込16,478
1本
18日以内出荷
サンプラーの清掃にお使いいただく専用のブラシです。ハンドルはアルミ製、ブラシはナイロン製です。
用途品証・製造・調剤他材質アルミ、ナイロン全長(mm)2100ブラシ直径(Φmm)15ハンドル長さ(mm)500(ねじ止め式)ヘッド長(mm)100ハンドル数4
サンプラー清掃ブラシ 1600mm(径30~45mm用) マクセルサンプラー清掃ブラシ 1600mm(径30~45mm用)マクセル
12,980税込14,278
1本
18日以内出荷
サンプラーの清掃にお使いいただく専用のブラシです。ハンドルはアルミ製、ブラシはナイロン製です。
用途品証・製造・調剤他材質アルミ、ナイロン全長(mm)1600ブラシ直径(Φmm)50ハンドル長さ(mm)500(ねじ止め式)ヘッド長(mm)100ハンドル数3
サンプラー清掃ブラシ 2100mm(径30~45mm用) マクセルサンプラー清掃ブラシ 2100mm(径30~45mm用)マクセル
14,980税込16,478
1本
18日以内出荷
サンプラーの清掃にお使いいただく専用のブラシです。ハンドルはアルミ製、ブラシはナイロン製です。
用途品証・製造・調剤他材質アルミ、ナイロン全長(mm)2100ブラシ直径(Φmm)50ハンドル長さ(mm)500(ねじ止め式)ヘッド長(mm)100ハンドル数4
サンプラー清掃ブラシ 600mm(径15~30mm用) マクセルサンプラー清掃ブラシ 600mm(径15~30mm用)マクセル
9,998税込10,998
1本
18日以内出荷
サンプラーの清掃にお使いいただく専用のブラシです。ハンドルはアルミ製、ブラシはナイロン製です。
用途品証・製造・調剤他材質アルミ、ナイロン全長(mm)600ブラシ直径(Φmm)35ハンドル長さ(mm)500(ねじ止め式)ヘッド長(mm)100ハンドル数1
サンプラー清掃ブラシ 2100mm(径15~30mm用) マクセルサンプラー清掃ブラシ 2100mm(径15~30mm用)マクセル
14,980税込16,478
1本
18日以内出荷
サンプラーの清掃にお使いいただく専用のブラシです。ハンドルはアルミ製、ブラシはナイロン製です。
用途品証・製造・調剤他材質アルミ、ナイロン全長(mm)2100ブラシ直径(Φmm)35ハンドル長さ(mm)500(ねじ止め式)ヘッド長(mm)100ハンドル数4
サンプラー清掃ブラシ 1100mm(径30~45mm用) マクセルサンプラー清掃ブラシ 1100mm(径30~45mm用)マクセル
11,880税込13,068
1本
18日以内出荷
サンプラーの清掃にお使いいただく専用のブラシです。ハンドルはアルミ製、ブラシはナイロン製です。
用途品証・製造・調剤他材質アルミ、ナイロン全長(mm)1100ブラシ直径(Φmm)50ハンドル長さ(mm)500(ねじ止め式)ヘッド長(mm)100ハンドル数2
サンプラー清掃ブラシ 1600mm(径7~14mm用) マクセルサンプラー清掃ブラシ 1600mm(径7~14mm用)マクセル
12,980税込14,278
1本
18日以内出荷
サンプラーの清掃にお使いいただく専用のブラシです。ハンドルはアルミ製、ブラシはナイロン製です。
用途品証・製造・調剤他材質アルミ、ナイロン全長(mm)1600ブラシ直径(Φmm)15ハンドル長さ(mm)500(ねじ止め式)ヘッド長(mm)100ハンドル数3
サンプラー清掃ブラシ 600mm(径7~14mm用) マクセルサンプラー清掃ブラシ 600mm(径7~14mm用)マクセル
9,998税込10,998
1本
18日以内出荷
サンプラーの清掃にお使いいただく専用のブラシです。ハンドルはアルミ製、ブラシはナイロン製です。
用途品証・製造・調剤他材質アルミ、ナイロン全長(mm)600ブラシ直径(Φmm)15ハンドル長さ(mm)500(ねじ止め式)ヘッド長(mm)100ハンドル数1
サンプラー清掃ブラシ 1100mm(径15~30mm用) マクセルサンプラー清掃ブラシ 1100mm(径15~30mm用)マクセル
11,880税込13,068
1本
18日以内出荷
サンプラーの清掃にお使いいただく専用のブラシです。ハンドルはアルミ製、ブラシはナイロン製です。
用途品証・製造・調剤他材質アルミ、ナイロン全長(mm)1100ブラシ直径(Φmm)35ハンドル長さ(mm)500(ねじ止め式)ヘッド長(mm)100ハンドル数2
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら