あらゆる容器・用途に使用できるブラシ類を取り揃えています。 各ブラシは容器底迄届くように設計されています。お湯を使用しての洗浄で底についた残留汚れ、バクテリア、カビを落とします。
材質プラスチック
質量(kg)0.63
寸法(幅W×奥行D)(mm)140×72
柄長さ(mm)335
TKG品番9-1013-0501
TKG品番(2017)6-0893-0501
1個
¥5,398
税込¥5,938
翌々日出荷
形状角型
仕様オートクレーブ可
材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上
穴径(Φmm)6
穴ピッチ(mm)10
あらゆる内径に対応するロッド付きのパイプクリーナーです。
シンクなどの配管や手の届きにくい機械の隙間の洗浄に最適です。
全長(mm)500
材質(芯部)ステンレス、(フィラメント)ポリエステル、(柄)ポリプロピレン
質量(kg)2.1
常用吐出圧力(MPa)【水道・自吸】(High)2.5/(Low)1.5【水道】(High)2.4/(Low)0.8【自吸】(High)2.0/(Low)0.8
ホース長さ(m)6
吸入揚程(m)(自吸)2
蓄電池電圧(V)直流18
使用水温(℃)40以下
関連資料(1.88MB)
最大吐出水量(L/min)5.3(ノズルなし)
稼働時間(分)【High】36【Low】100
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
適合機種FAW80SB、(旧形)FAW80
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
引き金が大きく、使用者の疲労感を軽減。
水量調整つまみ付。
用途洗浄液などを噴射し、機械・エンジン・工作機械などの洗浄に。
ノズル内径(Φmm)4.6
仕様流量調整ノズル
付属品吸上げ用ビニールホース(ストレーナー付)1.5M
全長(mm)390
材質(本体)アルミ
質量(g)347
最高使用圧力(MPa)1.5
空気使用量(L/min)166(0.7Mpa)、231(1Mpa)
材質(ホース)ビニール
ノズル長(mm)約240
噴出量(mL/min)323(0.7Mpa)、301(1Mpa)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ホイルやボディの隙間を優しく洗います。
用途ホイルの汚れ落としに。グリルまわりの隙間汚れに。
適合用途ホイール洗浄
材質(毛)ナイロン、(柄)PP
タイプかため
種類柄付きタイプ
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)240×50×18
危険物の類別非危険物
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
実験室で使用する細長いガラス器具の洗浄に便利なブラシです。
用途細長いガラス器具の洗浄
材質(柄)鋼線
もっとも標準的な洗浄瓶。キャップは広口で洗浄液が入れ易く、大変便利です。先端ノズルは取り外し可能で、紛失防止のためにキャップ側面にノズルポケットが標準装備されています。
材質(本体)LDPE
材質(キャップ)HDPE
口内径(Φmm)39.5
こんなお得な商品も!
モップ セット 足踏み式 ダブル回転
モノタロウ
¥3,198
税込¥3,518
ペダルを踏むだけで脱水できるので、手を汚さず衛生的です。便利なモップの洗浄機能付きです。マイクロファイバーモップで、水拭きでから拭きでも、しっかり汚れをキャッチします。遠心力で脱水するので、汚れた水が飛び散りにくく、しっかり脱水できます。フローリングのほか、畳の拭き掃除も可能です。
寸法(mm)モップサイズ:Φ400×1020~1310、グリップ部:Φ27、バケツサイズ:490×260×290
トラスコ品番381-0356
セット内容モップ本体、モップヘッド×2、バケツ
材質ポリプロピレン・ナイロン・ステンレス・マイクロファイバー
質量(kg)3.2
繰り返し・詰め替え対応
1台
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
試験管・ビーカー・メスシリンダーなどのガラス器具の洗浄に使いやすいスポンジブラシです。 泡立ちの良いスポンジを使用しており、容器をすみずみまで洗浄できます。
材質鋼線
繊維が細かいため、泡立ちがよい製品です。
用途食器、調理器具などの台所用品の洗浄に
材質アクリル、ポリウレタンフォーム
寸法(mm)約150×80×20
質量(g)30(3個)
適合用途食器洗い
繰り返し・詰め替え対応
1パック(3個)
¥149
税込¥164
当日出荷
こんなお得な商品も!
洗浄カゴ ステンレス製 丸型
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
溶接網タイプの洗浄カゴです。
300Φ以上はスプリング持ち手になります。
金網ピッチ(mm)6.35
材質SUS304
金網線径(mm)0.8
形状丸型
ピッチ(mm)6.35
線径(mm)0.8
網目(mm)5.55
コードレスのため電源・水道がない場所でも使用可能。6in1ノズルが付属。洗浄対象物に応じてノズルを切り替えることで様々な汚れに対応
用途車の洗浄・家周り(外壁・玄関・ベランダ等)の洗浄
付属品延長ランス、6in1ノズル、給水ホース、泡洗浄ボトル、リチウムイオンバッテリー、充電アダプター、蛇口ニップル、給水ホースフィルター、収納バッグ
質量(kg)1.5
電圧(V)DC18
連続使用時間(分)約14
最大吐出圧力(MPa)2.2
バッテリーリチウムイオン二次電池
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×820×590
バッテリー容量(Ah)2
充電時間(時間)約3.5
最大吐出水量(L/min)2.5
1台
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
トールビーカーなどの長いガラス容器の洗浄に便利なブラシです。 ブラシ部は発泡体で作られており、丈夫で長持ちします。
材質(ブラシ部)樹脂発泡体
材質毛種/ナイロン、柄/PP(ポリプロピレン)
毛材ナイロン
適合器具パイプ
強力酸素と酵素の力で汚れに即効浸透!。フロ釜とバス用品を同時に洗浄できます。濃縮された有効成分が汚れを強力洗浄!。水に溶ける袋に包まれており、粉立ちしません。配管内やバス用品に付着した雑菌を99.99%除菌!
1包
¥339
税込¥373
4日以内出荷
ノズル部がジャバラ構造なので角度を変えられます。
洗髪やオムツ交換の際の洗浄に適しています。
先端のキャップをひねるだけで出水と止水の切り替えができます。
仕様(消毒方法)薬液洗浄、ベッドパンウォッシャー(90℃)可
材質本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)・PE(ポリエチレン)
サイズ本体/300×78×51mm
容量(mL)450
質量(g)60
風呂釜、バス用品をまとめて洗浄。
水に溶けるフィルムに包まれているので、粉立ちしません。
除菌率99.9%
使用場所浴室
アズワン品番64-1222-01
1個(150g)
¥359
税込¥395
欠品中
ジャバラ付きノズルで角度が自由自在です。
強い水圧で洗浄できる「ストレート」とソフトにやさしく洗浄できる「シャワー」の使い分けができます。
止水機能付きで携帯にも便利。
容量(mL)450
材質ポリプロピレン
耐熱温度(℃)90
吐出量、圧力コントロールが容易なノズル形状を採用。
容量(mL)300(目盛り付き)
ケース入数12
1本
¥159
税込¥175
当日出荷
ライフリ-おしり洗浄液のスキンケアサポート製品です。300ml容量のシャワーボトルです。適量のお湯(40℃前後)にライフリーおしり洗浄液Neoポンプを溶かしてご使用ください。
容量(mL)300
1本
¥159
税込¥175
当日出荷
日本国にて、市販されているペットボトル(28mm口径)に取付けられます。輸入物のペットボトル(インチの口径)には、適合しません。
500mLの炭酸系飲料のペットボトルが比較的、柔らかくおすすめです(ファルウォッシュ本体とは口径が違うため、兼用はできません)
使い方は、ファルウォッシュ同様、先端のノズルをボトルに取付逆さまにして、ボトルを握ることにより、水が出ます。
材質(ノズル部)ポリプロピレン
色白
口径(mm)28(市販ペットボトルに適合)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
ペットボトルに取り付けられ、携帯に便利です。2Lのペットボトルにも取り付けられるので、ポータブルトイレ使用後の洗浄や洗髪など幅広い用途に。
材質ABS樹脂
質量(g)10
長さ(cm)10.5
ケース入数36
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
汚れを泡で浮かせて汚れがスッキリ落とせます。
おむつ内の敏感肌にもやさしい低刺激処方。
香りで包み、ニオイ気ならない。
尿臭・便臭を包み込み、よい香りに感じられるフィードラント香料を使用。
お湯を使わず「ふきとりケア」もでき、すすぎもいりません。
用途おしり洗浄液
成分水、BG、オクチルドデセス-20、ラウリン酸ポリグリセリル-10、デシルグルコシド、ラウラミンオキシド、グリチルリチン酸2K、ヨクイニンエキス、チャエキス、クエン酸、クエン酸Na、エチドロン酸、炭酸Na、フェノキシエタノール、メチルパラベン、エタノール、ヒドロキシアニソール、BHT、TBHQ、トコフェロール、香料
タイプ泡
香りホワイトフローラルの香り
1本(350mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
旅行や出張など、外出先で気軽に使える携帯用おしり洗浄器。
コンパクトに持ち運べ、簡単操作で快適なおしり洗浄ができます。
電源は乾電池仕様なので、海外へのお出かけにも最適です。
旅先でもお手軽・清潔におしり洗浄を行っていただけます。
寸法(mm)携帯時:67×46×130、使用時:67×46×298
色ホワイト
質量(g)250(乾電池1個含む)
電源単3形アルカリ乾電池1個
タンク容量(mL)約180(連続吐水3穴23秒、5穴20秒)
電池寿命外気温20℃で使用した場合約50回(アルカリ乾電池使用、吐水量約5mL/秒まで)
吐水量(mL/s)3穴/約8、5穴約9(アルカリ乾電池新品時)
材質本体・キャップ/PP(ポリプロピレン)
色ピンク
サイズ70×83×271mm
質量(g)64
アズワン品番0-6685-23
消毒方法薬液洗浄
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
いつもすべすべ すこやか肌へ 洗浄 保湿 肌保護 300mLに簡単1プッシュ
仕様3倍濃縮タイプ
アズワン品番8-2844-11
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
シュッとスプレーするだけでお汚れをはじいて、お肌を保護します。オイルのベールが肌をおおい、汚れ(排泄物などの)や外的刺激・乾燥などからまもります。オイルのベールは、汗などのムレをおこしにくいです。《危険物》
用途おむつ交。換時や入浴後などにもご使用ください。肛門周辺・陰股周辺部など荒れやすいお肌にもご使用ください。
成分シクロペンタシロキサン、ジメチコン、ミネラルオイル、ポリシリコーン-13、スクワラン
使用方法●適量(1~3プッシュ)をお肌に直接スプレーしてください。●スプレーしたあとは拭き取る必要はありません。●おむつ交換時や入浴後などにもご使用ください。肛門周辺・陰股周辺部など荒れやすいお肌にもご使用ください。
容量(mL)90
関連資料(4.29MB)
1本(90mL)
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
ほどよい角度のノズルで、ねらった所をラクラク洗浄!
おむつ交換、ポータブルトイレ使用時に便利です。
ノズルが上向きなので、水を入れたまま置いても、噴射口から水がこぼれません。
安定性があるので、立てて置くこともできます。横置きでも転がりにくい形状です。
材質ポリプロピレン
寸法(mm)70×83×271
色グリーン
容量(mL)450
質量(g)64
耐熱温度(℃)100
アズワン品番0-6685-24
TKG品番9-2479-0501
TKG品番(2017)6-2259-0601
1個
¥1,298
税込¥1,428
欠品中
片手で使えて、すぐに洗える泡洗浄料です。弱酸性で低刺激性洗浄成分(*1)の豊かな泡がシワ等に残った汚れもしっかり落とします。保湿成分(セラミド機能成分(*2))でお肌にうるおいを残します。泡切れが早く、少量のお湯でしっかりすすげます。*1:ラウレス-11カルボン酸Na。*2:ミリスチルPGヒドロキシエチルデカナミド
用途肛門周辺・陰股周辺部等にもお使いください。
成分水、DPG、グリセリン、ラウレス硫酸Na、ラウレス-11カルボン酸Na、クエン酸、ミリスチルPGヒドロキシエチルデカナミド、ユーカリ葉エキス、BG、EDTA-3Na、水酸化Na、安息香酸Na
容量(mL)150
香り無香料
関連資料(4.29MB)
1本(150mL)
¥539
税込¥593
当日出荷
ペットボトルに付けるだけで簡単に携帯用のビデとして利用できます。
ノズルが収納できるので、コンパクトで携帯にも便利です。
トラスコ品番354-8470
1個
¥149
税込¥164
翌々日出荷
洗浄・保湿・肌保護の成分配合!すすぎ不要の簡単スキンケア。オレンジの香り(オレンジオイル配合)。
成分水、ブチレングリコール、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、ポリオキシエチレンヤシ油脂肪酸、モノエタノールアミド、他
1本
¥1,288
税込¥1,417
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ