洗濯機ホースを接続します。
万一ホースが外れた場合、瞬時に給水を止めるオートストップ機能付き。
万能ホーム水栓の先端と交換して使用します。
用途洗濯機用
取付ねじW26山20
適合呼20のカップリング付水栓、内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホース
材質黄銅
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
呼13の混合栓、万能ホーム水栓、自在水栓に合います。
適合呼13の混合栓、万能ホーム水栓、自在水栓用
トラスコ品番419-0696
材質POM、黄銅
呼び径13
取付ねじW26山20
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
自動閉止機構付き
用途呼び13の混合栓、自在水栓用
適合呼13の混合栓、自在水栓用
取付ねじW26山20
仕様自動閉止機構付き
材質黄銅
幅(mm)44
呼び径13
縦(mm)44.5
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
万一ホースが外れた場合、瞬時に給水を自動停止。
材質黄銅
水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。
呼び13の万能ホーム水栓・カップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20・G1/2)
自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。
吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。
ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能。
適合万能ホーム水栓(呼13)、カップリング付横水栓(呼13)
材質ポリアセタール、黄銅
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~50
ストッパーあり
取付ねじW26山20・G1/2
アズワン品番64-5150-59
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
万一ホースが外れた場合に、瞬時に給水を自動停止するオートストップ機能付き。
用途洗濯機用
取付ねじW26山20
適合万能ホーム水栓(呼び13)
材質青銅
曲げ角度90°
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。
呼び13の万能ホーム水栓・カップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20・G1/2)
自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。
吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。
ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能。
適合万能ホーム水栓(呼13)、カップリング付横水栓(呼13)
材質黄銅
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~50
取付ねじW26山20・G1/2
アズワン品番64-5150-57
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
材質黄銅
自動閉止機構付き 呼13の万能ホーム水栓、カップリング横水栓に合います。
呼び径13
ストッパーあり
取付ねじW26山20・G1/2
洗濯機ホースを接続します。万一ホースが外れた場合、瞬時に給水を自動停止します。カップリング水栓の先端部と交換して使用します。
用途洗濯機用
適合カップリング水栓(呼び13)
材質ポリアセタール
呼び径13
取付ねじG1/2
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
洗濯機ホースを接続します。カップリング水栓の先端部と交換して使用します。
用途洗濯機用
適合カップリング水栓
取付ねじG1/2
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
部品を組み替えることでいろいろな水栓に取り付け可能。
万一ホースが外れた場合、瞬時に給水を止めるオートストップ機能付き。
万能ホーム水栓・カップリング横水栓・自在水栓の3種類に対応するマルチタイプ。
用途洗濯機用
適合万能ホーム水栓(呼び13)、カップリング付横水栓(呼び13)、自在水栓(呼び13)
材質黄銅
取付ねじW26山20・G1/2
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
洗濯機用蛇口に散水ホースを接続できます。
適合蛇口:洗濯機用水栓(日本電機工業会規格JEM1206準拠)
トラスコ品番792-9226
材質ポリアセタール、ステンレス、ABS樹脂
高さ(mm)50
質量(g)37
最大使用圧力(MPa)0.7
耐熱温度(℃)60
適合コネクタタカギ製コネクタ全種類
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
万一ホースが外れた場合、瞬時に給水を自動停止。
適合万能ホーム水栓(呼び13)
材質黄銅
取付ねじW26山20
1個
¥2,198
税込¥2,418
欠品中
洗濯機ホースを接続します。万一ホースが外れた場合、瞬時に給水を自動停止します。自在水栓のパイプ部と交換して使用します。
用途洗濯機用
適合自在水栓(呼び13)
材質ポリアセタール
呼び径13
取付ねじ26山20
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
洗濯機用蛇口に散水ホースを接続できます。
適合蛇口:洗濯機用水栓(日本電機工業会規格JEM1206準拠)
トラスコ品番792-9234
セット内容洗濯機蛇口用ニップル、ストップコネクター
材質ポリアセタール、ステンレス、ABS樹脂
高さ(mm)95
質量(g)85
適合ホース外径(Φmm)21
最大使用圧力(MPa)0.7
耐熱温度(℃)60
適合ホース内径(Φmm)12~15
適合コネクタタカギ製コネクタ全種類
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。
呼び13の万能ホーム水栓・自在水栓・2ハンドル混合栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20)
吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。
ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
使用温度(℃)1~50
使用圧力(MPa)0.05~0.75
適合呼び13の万能ホーム水栓・自在水栓・2ハンドル混合栓
取付ねじW26山20
13(1/2)用の自在水栓と自動洗濯機用ホースを接続するニップルです。
用途洗濯機用
取付ねじW26山20
適合自在水栓(呼び13)
呼び径13
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
用途洗濯機用
取付ねじW26山20
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
呼13の混合栓、万能ホーム水栓、自在水栓に合います。
適合呼13の混合栓、万能ホーム水栓、自在水栓用
トラスコ品番419-0688
材質黄銅
呼び径13
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
洗濯機ホースを接続します。
万能ホーム水栓の先端と交換して使用します。
用途洗濯機用
取付ねじW26山20
適合万能ホーム水栓(呼び13)
材質ポリアセタール、黄銅
1個
¥769
税込¥846
当日出荷
呼13の混合栓、自在水栓に合います。
適合呼13の混合栓、自在水栓用
材質POM、黄銅
呼び径13
1個
¥729
税込¥802
当日出荷
呼13のカップリング付き横水栓に合います。
適合呼13のカップリング付横水栓用
材質POM、黄銅
呼び径13
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
呼13の混合栓、自在水栓に合います。
適合呼13の混合栓、自在水栓用
材質黄銅
呼び径13
取付ねじW26山20
1個
¥1,288
税込¥1,417
当日出荷
呼13の混合栓、万能ホーム水栓、自在水栓に合います。
適合呼13の混合栓、万能ホーム水栓、自在水栓用
材質黄銅
呼び径13
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
適合呼び13の混合栓、万能ホース水栓、自在水栓
エスコ品番EA468CF-10
1個
¥2,750
税込¥3,025
翌日出荷
呼13のカップリング付き横水栓に合います。
適合呼13のカップリング付横水栓用
材質黄銅
呼び径13
取付ねじG1/2
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
洗濯機ホースを接続します。自在水栓のパイプ部と交換して使用します。
用途洗濯機用
適合自在水栓(呼び13)
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
全自動洗濯機用給水ホースを蛇口にしっかり固定する蛇口ニップルです。ホースが外れても自動的に水が止まる安全弁付き
用途全自動洗濯機用
仕様各メーカーの全自動洗濯機用ホースに対応高さ:75mm
質量(g)71
トラスコ品番818-7304
材質(主要部)ポリアセタ-ル
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
万能ホーム水栓、カップリング横水栓のどちらにも取り付けできます。
万一ホースが外れた場合、瞬時に給水を自動停止します。
用途洗濯機用
取付ねじW26山20
適合万能ホーム水栓(呼び13)、カップリング付横水栓(呼び13)
材質ポリアセタール、黄銅
曲げ角度90°
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
【優れた洗浄力】約6100万個/mLのウルトラファインバブルが発生。超微細な気泡が汚れの奥まで入り込み、汚れを落とします。【繰り返しの洗濯で実感!洗い残しに差が出る。】ノーマル水での洗濯に比べ、ウルトラファインバブル水は59%洗い残し減!。疑似汚れとしてタンパク質を溶かした水溶性の液体を着色し、ガーゼふきんに塗布。2時間後、洗剤を規定量の1/10入れて洗濯機洗い(標準コース)を行い、乾燥後、同じ箇所に上記疑似汚れを塗布し洗濯。この工程を10回繰り返し、布に残った汚れを画像解析にて数値化し検証。【取付簡単】万能ホーム水栓とカップリング横水栓に取り付け可能。蛇口のパイプを外して簡単取付!。【安心設計】ニップルの先端部に安全装置(一時止水機能)が付いている為、使用中に給水ホースのジョイント部が外れても、安全装置が働いて止水する機構になっています。
用途洗濯機用ニップル
適合万能ホーム水栓・カップリング横水栓
1個
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
洗濯機ホースを接続します。
万能ホーム水栓の先端と交換して使用します。
用途洗濯機用
取付ねじW26山20
適合万能ホーム水栓(呼び13)
材質黄銅
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
適合呼び13の混合栓、万能ホース水栓、自在水栓
エスコ品番EA468CF-10A
呼び径13
1個
¥1,090
税込¥1,199
翌日出荷
適合万能ホーム水栓(呼び13)
材質黄銅
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
自動閉止機構付き
自動閉止機構付き
用途呼13の混合栓、自在水栓用
材質POM
アズワン品番64-6502-57
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
万能ホーム水栓のパイプと取替えて使用します。
万一ホースが外れた場合、瞬時に水を自動停止するオートストップ機能付き。
用途洗濯機用
取付ねじW26山20
適合万能ホーム水栓(呼び13)
材質青銅
曲げ角度90°
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
カップリング水栓や二口水栓などに使用。
用途洗濯機用
取付ねじG1/2
適合カップリング水栓
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
万能ホーム水栓に取り付けできます。
万一ホースが外れた場合、瞬時に給水を自動停止します。
用途洗濯機用
取付ねじW26山20
適合万能ホーム水栓(呼び13)
材質黄銅
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ