34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PY121-4TVX-16 洗濯機用L型ニップル SANEI 動画あり
洗濯機ホースを接続します。 万一ホースが外れた場合、瞬時に給水を止めるオートストップ機能付き。 万能ホーム水栓の先端と交換して使用します。
用途洗濯機用 取付ねじW26山20 適合呼20のカップリング付水栓、内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホース 材質黄銅
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

万一ホースが外れた時にも安心な緊急止水弁付の洗濯機用水栓です。
タイプ非自動 水栓タイプ混合栓 適合場所洗濯機用 取付方式全交換(壁付) 呼び径13 口数1 ハンドル形状グリップハンドル
1個
25,980 税込28,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗濯機ホースを接続 万能ホーム水栓のパイプ部を外して交換
適合万能ホーム水栓(呼び13) 材質黄銅 取付ねじサイズW26山20
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

ホースが外れると瞬時に止水する緊急止水機能付。給水接続は簡単なワンタッチ式
呼び径(mm)13 ハンドル90°開閉 仕様逆止弁、吐水口固定式 使用場所屋内専用
1個
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

万一ホースが外れた時にも安心な緊急止水弁付の洗濯機用水栓です。
タイプ非自動 水栓タイプ混合栓 適合場所洗濯機用 取付方式全交換(壁付) 吐水口長さ(mm)自在170 呼び径13 口数1
1個
30,980 税込34,078
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,688 税込2,957
当日出荷

自動閉止機構付き。固定コマ仕様。
規格JIS規格 呼び径13 呼び13 口数1 ストッパーあり ハンドル形状グリップハンドル 入数40/箱
1個
5,898 税込6,488
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PY12-4TX-16 洗濯機用L型ニップル SANEI 動画あり
洗濯機ホースを接続します。 万能ホーム水栓の先端と交換して使用します。
用途洗濯機用 取付ねじW26山20 適合万能ホーム水栓(呼び13) 材質黄銅
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

PT332T-13 洗濯機用ニップル SANEI 動画あり
洗濯機ホースを接続します。カップリング水栓の先端部と交換して使用します。
用途洗濯機用 適合カップリング水栓 取付ねじG1/2
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

普通に使っていても節水効果があります。
仕様吐水口固定形 機能とめるぞう(緊急止水機能) JIS規格日本工業規格品 呼び径13 口数1 ストッパーあり ハンドル形状グリップハンドル
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

◆洗濯機ニップル接続部から水漏れした際の交換用です。◆洗濯機ニップル付きの万能ホーム水栓補修用Oリングです。◆パイプ径16ミリの万能ホーム水栓を修理する際に使用します。◆カクダイやSANEIなど様々なメーカーの水栓に使用できます。
用途洗濯機ニップル根元からの水漏れ補修用Oリングです。 適合パイプ径16mmの万能ホーム水栓 材質ニトリルゴム 寸法(mm)15.5(外径)×3(太さ) 適合メーカーカクダイ、SANEI(一例)
1個
119 税込131
6日以内出荷

PY122-4TVX-16 洗濯機用L型ニップル SANEI 動画あり
1個
2,198 税込2,418
欠品中

万能ホーム水栓の吐水部を交換し、洗濯機給水ホースのツメが。掛かるツバ付に出来ます。ワンタッチで着脱でき、洗濯機給水ホースの抜けを防止します。
材質黄銅製クロームメッキ 取付ねじW26
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

ホースをつなぐためのジョイントパイプです。 呼13の万能ホーム水栓・自在水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20) ホーセンドをワンタッチで接続できます。 金属製なので耐久性があります。
適合呼13の万能ホーム水栓・自在水栓 材質黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.6 取付ねじW26山20・G1/2 アズワン品番64-5155-97 流路内径(Φmm)9
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

万能ホーム水栓の吐水部を交換し、洗濯機給水ホースのツメが。掛かるツバ付に出来ます。ワンタッチで着脱でき、万が一洗濯機給水ホースが。外れた場合でも自動で給水を停止します。
材質黄銅製クロームメッキ 取付ねじW26
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

部品の経年劣化によるハンドルナット下からの水もれ、錆びやたまったゴミなどが原因でハンドルが回らない場合の補修に最適です。 キッチンや洗面下の止水栓、洗濯機用水栓、公共施設の洗面などの補修によく使用されています。 ポイントが2色付いているため、湯・水どちらにも使用できます。
用途蛇口に取付けできる、交換・補修用の水栓上部です。 付属品赤ビス 材質黄銅 呼び径(mm)13 呼び径13 本体形状三角 色(キャップ)青・赤
1個
999 税込1,099
当日出荷

部品の経年劣化によるハンドルナット下からの水もれ、錆びやたまったゴミなどが原因でハンドルが回らない場合の補修に最適です。 キッチンや洗面下の止水栓、洗濯機用水栓、公共施設の洗面などの補修によく使用されています。 ポイントが2色付いているため、湯・水どちらにも使用できます。
用途蛇口に取付けできる、交換・補修用の水栓上部です。 付属品赤ビス 材質黄銅 呼び径(mm)20 呼び径20 本体形状三角 色(キャップ)青・赤
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

部品の経年劣化によるハンドルナット下からの水もれ、錆びやたまったゴミなどが原因でハンドルが回らない場合の補修に最適です。 キッチンや洗面下の止水栓、洗濯機用水栓、公共施設の洗面などの補修によく使用されています。 冬期に水抜きができる固定コマ仕様です。 ポイントが2色付いているため、湯・水どちらにも使用できます。
用途蛇口に取付けできる、交換・補修用の水栓上部です。 付属品赤ビス 材質黄銅 本体形状三角 色(キャップ)青・赤
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PY12J-85X-16 洗濯機用L型ニップル SANEI 動画あり
洗濯機ホースを接続します。 万能ホーム水栓の先端と交換して使用します。
用途洗濯機用 取付ねじW26山20 適合万能ホーム水栓(呼び13) 材質ポリアセタール、黄銅
1個
769 税込846
当日出荷

PT3360 洗濯機用ニップル SANEI 動画あり
洗濯機ホースを接続します。万一ホースが外れた場合、瞬時に給水を自動停止します。カップリング水栓の先端部と交換して使用します。
用途洗濯機用 適合カップリング水栓(呼び13) 材質ポリアセタール 呼び径13 取付ねじG1/2
1個
859 税込945
当日出荷

PT3350 洗濯機用ニップル SANEI 動画あり
洗濯機ホースを接続します。万一ホースが外れた場合、瞬時に給水を自動停止します。自在水栓のパイプ部と交換して使用します。
用途洗濯機用 適合自在水栓(呼び13) 材質ポリアセタール 呼び径13 取付ねじ26山20
1個
859 税込945
当日出荷

PT331T 洗濯機用ニップル SANEI 動画あり
洗濯機ホースを接続します。自在水栓のパイプ部と交換して使用します。
用途洗濯機用 適合自在水栓(呼び13)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

本体ツバ下からトラップ底部までの長さが従来品に比べ23mm短くなり、85mmのコンパクト設計で床下寸法に余裕がない現場にも対応します。ツバ下がコンパクトになっても封水は50mmを確保しています。カバー付でビスが見えずすっきとしたデザイン。排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。付属のホースインナーで排水ホースの変形を防止します。トラップは隔壁トラップでクリーン型です。VP管使用でも、洗濯機の排水量は充分満たします。カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに適しています。《ご注意》施工の際は、施工手順書に従って施工を行ってください。2重トラップにならないように配管してください。逆勾配にならないよう施工してください。VP、VU50兼用です。耐熱温度は60℃、連続使用温度は40℃です。
仕様●材質:本体/ABS、エルボ/TPO アズワン品番67-7249-08
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

タイプ単水栓 適合場所その他、キッチン、各施設、洗面所・手洗い 取付け方法壁付き ハンドル形状グリップハンドル 付加機能洗濯機用水栓 カップリング対応 操作方法ハンドルを上下操作
1台
7,998 税込8,798
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PY124-41TVX-16 洗濯機用L型ニップル SANEI 動画あり
万一ホースが外れた場合に、瞬時に給水を自動停止するオートストップ機能付き。
用途洗濯機用 取付ねじW26山20 適合万能ホーム水栓(呼び13) 材質青銅 曲げ角度90°
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

万一ホースが外れた時にも安心な緊急止水弁付の洗濯機用水栓です。
タイプ非自動 水栓タイプ混合栓 適合場所洗濯機用 取付方式全交換(壁付) 吐水口長さ(mm)自在58
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗濯機用送り座水栓 SANEI 動画あり
1個
4,288 税込4,717
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動洗濯機元口部の交換用パッキン
適合三栄水栓製PT17-1F、PT170-1F用 材質塩化ブチルゴム
1個
179 税込197
当日出荷

全自動洗濯機の給水ホースがワンタッチ脱着できます。
用途洗濯機用 適合全自動洗濯機の給水ホースがワンタッチ脱着できます。
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷


水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13の万能ホーム水栓・カップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20・G1/2) 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。 ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能。
適合万能ホーム水栓(呼13)、カップリング付横水栓(呼13) 材質黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~50 取付ねじW26山20・G1/2 アズワン品番64-5150-57
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

関連キーワード