寸法(mm)600×600×123
付属品木ビス(ステンレス)4本
材質PP
色スーパーホワイト
耐荷重(kg)200
関連資料寸法図
トラップ穴あり
商品タイプパン(かさ上げ)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)600×600×123
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
省スペースでも設置できる洗濯機パンです。
仕様ネジ×4、ネジキャップ×4
材質ポリプロピレン
色ホワイト
質量(g)2700
トラップ穴あり
商品タイプパン(かさ上げ)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)640×640×60
1台
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
専用コーナーを取り付けることで、64マルチ対応にグレードアップ出来ます。
ホースがつぶれないように、外縁の土手なし仕様。
コーナーブロックの使い分けにより高さを変えれます!
用途生活スタイルにあわせて高さを選べるマルチタイプの洗濯機防水パン
材質耐衝撃性PP
外寸(mm)640×640×43
内寸(mm)600×600×40
満水容量(L)6.5
色スノーホワイト(SNW)
仕様トラップ位置:センター
材質(ビス)ステンレス
取付径(Φmm)146
材質ABS樹脂
色アイボリーホワイト
耐荷重(kg)200(4点)
トラップ穴あり
商品タイプパン(フラット)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)800×640×123
1個
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
カバー付で安全性も意匠製も抜群!
洗濯機下の清掃やトラップ部品清掃などの作業もラクラク行えます。
用途嵩上げ一体タイプの洗濯機防水パン
仕様トラップ位置:センター
材質耐衝撃性PP
色スノーホワイト(SNW)
耐荷重(kg)200
外寸(mm)640×640×115
内寸(mm)600×600×110
材質(ビス)ステンレス
取付径(Φmm)146(トラップ)
トラップ穴あり
満水容量(L)6.5
商品タイプパン(かさ上げ)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)640×640×115
お掃除しやすいフロントリブのスロープ形状。耐薬品性に優れた高結晶ポリプロピレン製です。洗濯機のサイズに合わせてお選びいただけます。工事不要で簡単設置できます。
寸法(mm)640×640×50
仕様トラップ穴なし
材質ポリプロピレン
色ホワイト
耐荷重(kg)200
取付穴径(Φmm)穴無し
有効寸法(mm)(洗濯機設置)580×580
トラップ穴なし
商品タイプパン(フラット)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)640×640×50
1枚
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
4点ビス止めで施工が簡単。
材質(本体)PP樹脂
タイプ横排水、縦排水
寸法B(mm)640
材質(キャップ)PP樹脂
締付ねじ数量(本)4
ねじの形式トラスタッピン4×60
入数(キャップ)4個
給水栓付タイプの為、二次加工(壁配管)にかかるコストを軽減!
壁配管による二重壁をつくる必要がないので設計スペースが有効活用できます。
洗濯機下の清掃やトラップ部品清掃などの作業もラクラク行えます。
用途給水栓付嵩上げ一体タイプの洗濯機防水パン
仕様トラップ位置:センター
材質耐衝撃性PP
色スノーホワイト(SNW)
外寸(mm)640×640×115
内寸(mm)600×600×110
材質(ビス)ステンレス
取付径(Φmm)146
満水容量(L)6.5
取付ビスM5×65(4本入)
仕様トラップタイプ/センター
付属品固定ビス(ステンレス4.5×50)×4
寸法(mm)640×640×60
色ホワイト
材質(本体)PP
取付部Φ146(トラップ)
寸法(mm)570×570×10
材質ポリスチレン
トラップ穴なし
商品タイプパン(フラット)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)570×570×10
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
洗濯機を設置した後から排水トラップの掃除ができます。
材質ポリプロピレン、ABS樹脂
色アイボリーホワイト
取付穴径(Φmm)142
耐荷重(kg)(4点)200
洗濯機を設置した後から排水トラップの掃除ができます。外寸:600mm×600mm、耐荷重(4点):200kg
用途洗濯機パンとして
材質ポリプロピレン
質量(kg)3.46
色アイボリーホワイト
耐荷重(kg)(4点)200
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
排水口のお手入れや、排水管の定期高圧洗浄の際に便利なかさ上げタイプ。台座部分を120mmにかさ上げすることにより、大きくて重い洗濯機を動かすことなくトラップの清掃や排水管の洗浄が可能となりました。
大型洗濯機まで楽々設置できるワイドタイプ。幅が広いので大型のドラム式洗濯機も設置が可能です。
ホコリだまりを防ぐ形状。背面側をフラット形状にすることにより、ホコリが入りにくくなります。
洗濯機を片寄せ設置すれば、風呂給水ホース等を収納することができます。(ボディサイズ600mm以下の洗濯機の場合)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×640×120
仕様排水口位置:中央(C)
材質PP
質量(kg)約5.2
有効内寸(mm)W719×D609
耐荷重(kg)200
勾配(排水)X=1/125、Y=1/90
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)750×640×120
排水口のお手入れや、排水管の定期高圧洗浄の際に便利なかさ上げタイプ。
台座部分を115mmかさ上げすることにより、大きくて重い洗濯機を動かすことなく、トラップの清掃や排水管の洗浄が可能となりました。
洗面化粧台と壁の間隔が狭く設置できなかった場所にお使いいただける洗濯機防水パンです。
単身者向け海外製小型洗濯機など、従来防水パン台座から洗濯機脚が落ちてしまっていた機種も設置いただけるようになります。
色ニューホワイト
材質ポリプロピレン
耐荷重(kg)200
付属品ビス(5.2×97)×4、ビスキャップ×4
仕様【排水口位置】中央(C)
トラップ穴あり
商品タイプパン(かさ上げ)
ポンと置くだけ!多目的用途に使用できる万能トレイです。弾力性を持つ新素材「コンポレジン」を使用。耐衝撃性に優れているため、あらゆる生活シーンで役立ちます。洗濯機トレイとしてはもちろん、水まわり以外でもペット用トイレや観葉植物を置くトレイにも最適、使い方は自由自在!さまざまな生活シーンに合わせてご使用いただけるオールラウンド型のトレイです。耐久性、耐摩擦性、防振、防水、消音性能に優れてます。
用途万能に活躍できるトレイ
色(本体)スノーホワイト(SNW)
トラップ(取付部)Φ146
用途洗濯機用排水トラップの縦排水用
仕様防臭キャップ付(VU、VP50用)
材質塩化ビニル樹脂、ABS樹脂
1本
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
毎日の手間を軽減。液体洗剤も柔軟剤も自動投入。
温水洗浄で汚れをしっかり落とす。
シンプルコンパクト設計
15分でお洗濯できる「快速コース」
ウォッシャブルスーツもお家で洗濯「洗えるスーツコース」
柔軟剤の香をしっかり「香アップコース」
しっかり洗う「念入りコース」
仕様標準洗濯時間:53分、水位:少・標準・多、インバーター:有、毛布洗い:有、風呂ポンプ:無、予約タイマー:有(2~24時間)、待機電力ゼロ:有、チャイルドロック:有、真下排水:有、Yシャツ洗濯可能枚数:31枚、しわケア脱水:有、自分流:有
付属品マジックつぎ手(1)、給水ホース(1)、排水ホース(1)、スパナ(1)、高さ調整脚(8)、キャップ(6)
質量(kg)78
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×640×860
電源(単相/V)100(50/60Hz共有)
電源コード(m)1.9
ホース長さ(m)給水ホース:1.5、排水ホース:1.0
機能標準/標準(すすぎ1回)/自分流1/自分流2/快速/念入り/香アップ/白さ追求/タオル/ソフト/ドライマーク/ふとん毛布/洗えるスーツ/すすぎ+脱水/脱水のみ/槽洗浄(1.2.3)
運転音(dB)洗濯時/脱水時
排水後ろ
定格消費電力(W)(50/60Hz)洗濯時:230、湯沸かし用電熱装置:600
消費電力量(Wh)洗濯時:定格87(50/60Hz)
対応寸法(mm)防水パン:(内寸)幅585以上×奥行545以上×高さ40以下
標準使用水量(L)71
洗濯/脱水容量(kg)9
乾燥方式無
1台
¥85,980
税込¥94,578
7日以内出荷
ベストレイ床上点検タイプは業界初の施工と保守の両面に配慮した洗濯機防水パンです。フラップ扉設置により、設置後の漏水確認が簡単に行えます。意匠性・安全性どちらにも配慮したフォルム。台座工事不要でコストダウンに最適!。ほとんどの洗濯機を設置したままで排水トラップの清掃が可能になりました。特許を取得している4方向の点検口から施工・漏水確認ができる設計になっており、洗濯機設置後も簡単に点検が出来ます。排水方向も4方向自由に設定が可能です。また、専属のデザイナーによるスマートなデザインです。洗濯機防水パンとして、業界初の維持管理等級3を取得したUSB-6464とともに、新築・増改築における長期優良住宅に対応した商品です。
用途設置後の漏水点検可能な床上排水型の洗濯機防水パン
セット内容防水パン(1台)、排水トラップ(1個)、フラップ扉(1枚)、固定ビス・カバー
寸法(mm)740×640×180
タイプ(付属トラップ)透明ヨコ引き排水トラップ
内寸(mm)700×600
取付ビス数(固定ビス)ステンレス M4.5×60(4本入)
色(本体)スノーホワイト(SNW)
入数(個)(フラップ扉)1個、(ビスカバー)4個入
トラップ(取付部)Φ146
1セット
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
洗濯機を載せたまま、トラップの定期洗浄が可能な洗濯機防水パンです。今まで、床上点検タイプでは難しいとされていた排水トラップの洗浄。洗濯機を設置したままでトラップの部品が取り出し可能になったのは画期的なことです。また、フラップ扉を開けるだけで洗濯機を設置した状態でも簡単に漏水確認ができます。安全性や維持管理性に配慮!。施工現場でのフレキシブルな対応ができる。台座一体仕様で施工がラクラク!。透明トラップで点検性能バツグンです。
用途洗濯機設置台、防水パン
セット内容防水パン(1台)、専用排水トラップ(1個)、HSBフラップ扉(トラップ面用1枚・側面用2枚)、固定ビス・カバー
寸法(mm)640×640×192
タイプ(付属トラップ)透明ヨコ引き排水トラップ
内寸(mm)600×600×66
取付ビス数(固定ビス)ステンレス M4.5×60(4本入)
色(本体)スノーホワイト(SNW)
入数(個)(フラップ扉)3個(トラップ面用1個・側面用2個)、(ビスカバー)4個入
トラップ(取付部)(取付部)Φ146
満水容量(L)2
1セット
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
防水パン対応。洗濯機の上や横の隙間を活用できる突っ張り式、ランドリーラック。天井の高さ200-260cmまで設置可能。2.5cm間隔、32段階で高さ調節できる棚板。脚部は床置き用、防水パン用が2種類付属。
用途ランドリーラックとして。洗濯機上の収納に。防水パン対応 洗濯機ラック 突っ張り 収納 洗面所 脱衣所 隙間 すきま すき間 ラック 棚
材質フレーム:スチール(粉体塗装)、棚板:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)
耐荷重(kg)棚板:各6、ハンガーバー:2
組立時間約60分以上
水栓コンセントを防水バンに内蔵し、給水・排水のユニット化をはかった水栓一体型の防水バンです。
洗濯機の天面が完全にフリースペース化し用途が多目的に広がります。
仕様緊急止水機能付
トラップ穴あり
商品タイプパン(かさ上げ)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)640×640×132
フラップ扉設置により、設置後の漏水確認が簡単に行えます。
意匠性・安全性どちらにも配慮したフォルム。
台座工事不要でコストダウンに最適!
用途設置後の漏水点検可能な床上排水型の洗濯機防水パン
仕様トラップ位置:センター
セット内容防水パン(1台)、透明横引排水トラップ(1台)、フラップ扉(1個)
材質耐衝撃性PP
色スノーホワイト(SNW)
外寸(mm)640×640×180
内寸(mm)584×584×47
材質(ビス)ステンレス
取付径(Φmm)146
満水容量(L)17
商品タイプ横引
1セット
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
万が一の水漏れも、しっかりと防ぎます。洗濯機から床への漏水を防ぎ、住まいを守ります。
トラップ穴あり
洗濯中から着用時まで香水のようなラグジュアリーな香りが持続。
天然由来の香料を配合。
衣類を柔らかく滑らかに仕上げるので、赤ちゃん用衣類にも使えます。
瑞々しく華やかなシャンパンムーンの香り。
シリーズラボン
形状液体
香りシャンパンムーン
全自動洗濯機用の防水パンです。
結露などの水滴から床を守ります。
工事不要で簡単に設置できます。
用途洗濯機
寸法(mm)640×640×厚さ60
付属品ビス、キャップ
材質ABS樹脂
色ホワイト
有効内寸(mm)581×581
耐荷重(kg)200
耐荷重(kN)約1.96(200kgf)
アズワン品番64-5152-60
トラップ穴なし
商品タイプパン(かさ上げ)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)640×640×60
1個
¥9,798
税込¥10,778
6日以内出荷
トレンド香水のイメージを基調に、「着るフレグランス」をコンセプトとした、フレグランステイストたっぷりな、ちょっとうれしい香りの柔軟剤です。洗練されたクリスタルムスクの香り。
シリーズファーファ
洗濯機パントラップから床下排水口への縦引排水用
内管フラットでスムーズ排水
防臭キャップ付きで、排水口からのニオイをシャットアウト
オール樹脂製、寸法合わせ時のカットが簡単
材質チューブ材・防臭キャップ:軟質PVC、補強線:PP、ナット:ABS、パッキン:EPDM
最小曲げ半径(mm)130.5
適合ねじG2' 1/2
ホース長さ(m)0.62
ホース長さ(mm)620
芯ずれ幅(mm)140
曲げ角度(°)最大220
1本
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
トレンドの香水のイメージを基調に、「着るフレグランス」をコンセプトとした、香水調柔軟剤です。こだわりの調香で魅惑的な香りが深く続きます。繊維を1本ずつなめらかにヴェールし、上質な肌心地に仕上げます。抗菌成分配合。やさしく優雅なプライムフローラルの香り。
シリーズファーファ
柔軟剤と香りを重ねて、もっと好きな香りに。レイヤリングする洗剤。クラッシーソープの香り。
洗剤の香りを重ねて、もっと香水のような華やかな香りへ
世界中の高品質素材を厳選
抗菌※・防臭 ※すべての菌に効果があるわけではありません。
レギュラータイプ
形状液体
種類レイヤリングウォッシュ
シリーズファーファ
液性中性
着るフレグランス 香水調柔軟剤。
シリーズファーファ
こんなお得な商品も!

屋内用 マット
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
室内でも屋外でも使える、薄型万能玄関マット。業務用玄関マットレベルの機能性とドアの干渉やつまづきを防止する薄型設計(厚み約6mm)で、使う場所を選びません。会社・オフィス・お店や学校・病院・介護施設まで、様々なシチュエーションでお使い頂けます。お手入れは水洗い可能です。
用途滑り止め玄関マット
厚さ(mm)約6
材質(表面)ナイロン100%、(裏面)ニトリルゴム
機能吸水、除塵、滑り止め、洗濯可、防炎認定商品
厚手の不織布製で、衣類や日用雑貨の収納・運搬に適しています。
持ち手は約600mmあり、肩掛け等にも適しています。
透明の外ポケットに施設・人物名を入れた紙を差し込み、識別のためにも使用できます。
外ポケット・内ポケット・ファスナー付。
用途※こちらの商品は使い捨てを想定したものとなり、耐久性をうたっている商品ではございません(イメージ:展示会のパンフレット等をお渡しする際の袋)。
※過度に重いものを入れたり、無理に強く引っ張る等の行為は破損の原因となります。
※この製品は素材の特性上、色落ち・収縮しますので洗濯することはできません。
※水濡れや摩擦により色落ちや色移りが生じる場合がございます。淡色のものとの組み合わせのご使用は避けてください。
※直射日光に当たる場所や火気の側でのご使用・保管はおやめください。
※有機系溶剤・塩素系漂白剤が付着しますと変色、変質の恐れがあります。
アズワン品番7-3199-01
持ち手寸法(mm)約25×600
1個
¥614
税込¥675
当日出荷
材質本体/ポリプロピレン、金属部分/スチール
高さ(mm)35
質量(g)6
タイプピンチ
入数(個)36
寸法縦(mm)12
寸法横(mm)58
1セット(36個)
¥439
税込¥483
当日出荷
省スペースで設置可能な突っ張り式のランドリーラックです。天井と床でつっぱるだけで設置ができます。
つっぱりタイプなので、洗濯機サイズを気にせず設置可能です。洗濯パン上にも設置可能です。(※一部の洗濯パンには設置できない場合があります。)
棚板はL字柵付きで、物の落下を防ぎます。4枚の棚板は8段階高さ調整が可能です。収納物に合わせて自由に調整できます。
フックなので、棚板の移動が簡単にできます。ハンガーバーとS字フック付きで、ハンガーやタオル、ドライヤーなども掛けられ便利です。
リビングやデスク脇、トイレラックなどの壁面収納としてもお使いいただけます。お客様組み立てとなります。
材質パイプ・線材・フック:スチール(エポキシ樹脂塗装)、棚板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)
質量(g)12900
耐荷重(kg)全体20、棚板1枚あたり5、ハンガー掛け1個あたり1、S字フック1個あたり0.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×275×1975~2645
適合高さ(mm)床から天井:1975~2645mm
棚板寸法(mm)600×235
洗濯機上のスペースを有効活用!突っ張りランドリーラック3段
棚は引っ掛ける構造にネジで固定するので、簡単に落ちてしまう心配なし!
耐荷重は15kgとなります。
脚は取り換え式で平らな床でも、防水パンの上でも対応できます。
用途洗濯機上の収納として
材質スチール/パーチクルボード、表面加工:粉体塗装/メラミン化粧板
質量(kg)8.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×282×2000-2600
組立時間60分
材質ポリプロピレン
高さ(mm)175
質量(g)24
寸法縦(mm)4
寸法横(mm)302
1セット(12本)
¥489
税込¥538
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ