54件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
洗濯機専用お風呂ポンプ。約4.5分で自動停止。60Lの洗濯機でほぼ満水に(60L以内の場合は手動で停止)。スイッチの切り忘れによる、水・電気のムダをなくす。
用途洗濯機用、お風呂ポンプとして。 全揚程(m)3 吐出量(L/min)16.5/(揚程0m)、13(揚程1m) 仕様自動停止:4.5分 質量(kg)0.4 電源コンセント式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×62×220 電源コード(m)1 ポンプコード(m)3
1台
2,798 税込3,078
当日出荷

バスポンプ KP-104シリーズ 工進 動画あり
お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が可能残り湯を水やり用としても使用でき節水、節約!ホース付き、タイマー付き等用途に合わせてお選びください。
用途お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が出来ます。 電圧(V)AC100 最大吐出量(L/min)14 最大揚程(m)2.5 電源コード(m)- フィルターKF-006 ポンプコード(m)4 ポンプKP-301S 接続口径(Φmm)15 使用条件定格時間30分以内
1台
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バスポンプ KP-401・501シリーズ ハイパワータイプ 工進 動画あり
お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が可能残り湯を水やり用としても使用でき節水、節約!タイマー付きなので切り忘れなく、セットした残り時間で自動停止しますハイパワーポンプで素早く給水!
用途お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が出来ます。 全揚程(m)4.0 接続口径(Φmm)15
1台
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バスポンプ KP用交換用ポンプシリーズ 工進 動画あり
工進バスポンプKPシリーズの交換用ポンプですポンプ本体のみで電源器は付属していません機種サイズをよくご確認の上、お買い求め下さい。
用途バスポンプKPシリーズの交換用として
1台ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

洗濯機専用お風呂ポンプ。約5.5分で自動停止。60Lの洗濯機でほぼ満水に(60L以内の場合は手動で停止)。スイッチの切り忘れによる、水・電気のムダをなくす。
用途洗濯機用、お風呂ポンプとして。 電圧(V)AC100(50/60Hz)・DC10 吐出量(L/min)15.5(揚程0m)、11.5(揚程1m) 仕様自動停止:5.5分 付属品3mホース、ベース 材質PP、ポリ塩化ビニル・EVA 質量(kg)0.6 電源コンセント式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×100×240 電源コード(m)1 ポンプコード(m)3
1台
3,698 税込4,068
欠品中

センタック湯渡り上手Ⅱ
お風呂の残り湯を洗濯に有効利用!電源器・ポンプホース・アーム・ベースがセットになっているので、そのまますぐにお使い頂けます。 電源器とポンプをつなぐコードが、ホースに内臓されています。コードとホースがからまることもなく、スッキリ片付けられます。
ホース長さ(m)3 付属品アーム、ベース 最大揚程(m)2 電源コード(m)1 吐出量(L/min)9.5(揚程0m)、7.5リットル(揚程1m)
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

お風呂の残り湯で節水洗濯。ホースとコードがからまない(ホースの中にコード内蔵)。ベース・ノズル付き。
用途節水、節約に。洗濯、洗濯機、ポンプに。 電圧(V)AC100(50/60Hz)・DC10 吐出量(L/min)12(揚程0m)、9(揚程1m) 付属品アーム、ベース 質量(kg)0.6 電源コンセント式 電源コード(m)1 ホース長さ(m)4 ポンプコード(m)4 寸法(縦×横×奥行)(mm)90×65×60
1台
3,898 税込4,288
欠品中

残り湯ポンプ。 揚程1mのとき、洗濯機(40リットル)に約4分で汲み上げ。 感電防止対策回路採用。 保証書付き。
材質電源器・ポンプ/ポリプロピレン、電源コード・DCコード/ポリ塩化ビニール 最大吐出量(L/min)13/揚程0m、10/揚程1m 最大揚程(m)2 電源コード(m)1次側/1、2次側(ポンプコード)/3 使用液風呂水
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

ポンプ・電源器・ホースがセットになった洗濯機専用のお風呂ポンプです。 買ってきてすぐ使える!ポンプのコードがホースの中を通っているので、後片付けが簡単です。
用途お風呂の残り湯で節水洗濯 最大揚程(m)2 付属品アーム、ベース 電源コード(m)1 吐出量(mL)9500/揚程0m、8000/揚程1m ポンプコード(m)3
1台
2,798 税込3,078
当日出荷

ファミリーポンプ 寺田ポンプ製作所 動画あり
異物通過径は6mm(ストレーナー穴径5mm)以下で使用できます。 残水位20mmまで使用できます。 25mm用、15mm用の水道ホースが使用できます。 吐出口が配管ネジ(25mm)で配管接続も可能です。 本体を横置き使用することができます。 ストレーナはワンタッチで取り外しが可能ですので、お手入れが簡単です。 電源ケーブルは、「漏電遮断器」付で安全性も配慮されています。
用途工場等の溜り水の排水に。 池の循環用に。 庭の植木の散水用に。 お風呂の残り湯を洗濯機での利用に。 付属品ホースカップリングナット×1竹の子(15mm用)×1竹の子(25mm用)×1パッキン×1ホースバンド(15mm用)×1ホースバンド(25mm用)×1※竹の子の入れ替えにより25mm用、15mm用の水道ホースが使用できます 電源コード(m)3.5 相数単相 流体温度(℃)0~40 残水位(mm)20 運転可能最低水位(mm)40
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途田畑、庭木などの散水に。 工場や現場等の排水作業に。 池水の循環、排水、散水に。 質量(kg)3 電源コード(m)3.7 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×145×275 残水位(mm)20 電流(A)(50/60Hz)2.5/2.4 最高使用深さ(m)2.5 最低水位(mm)50
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スイッチング電源採用で軽量コンパクトになりました。通電ランプ付で作動しているかが一目で分かります。約5分で給水完了です。
用途お風呂の残り湯を洗濯に再利用するためのバスポンプです。 セット内容電源器、ポンプ 材質PP、PC、PVC 質量(kg)0.25 使用流体風呂水 給水量(L/分)8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.2×4.5×9.3
1台
2,598 税込2,858
当日出荷

お風呂のお湯で節水・洗濯できるホース&ポンプセット。ポンプ・電源器・ホースがセットになっているので買ってきてすぐ使えます。毎日に近い形で行う洗濯作業をちょっとでもエコにできる商品です。
用途お風呂の汲み上げにご使用下さい。 仕様感電防止対策回路採用:電源器の高電圧側を絶縁処理し、万一電源器を水中に落とした時電流の漏れを抑えています。 ホワイト 区分新品 質量(g)約800 長さ(m)ホース:3、ポンプホース:3、電源コード:1m 消費電力(W)15 吐出量(L/min)揚程0mの場合:約12、揚程1mの場合:約10 ※揚程1mのとき洗濯機(40リットル)に約4.5分で汲み上げます。 主材質本体:ポリプロピレン、ホース:EVA
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

完全潜水が可能です。連続運転が可能です。
サイズΦ38×165mm 質量(g)500 ケーブル長(m)4 定格電流(A)4.5 使用流体温度(℃)清水/~80℃、海水/~80℃、軽油/~40℃ アズワン品番3-8561-01
1個
11,484 税込12,632
当日出荷

バスポンプの専用スペアポンプ。消耗品のポンプお取替えに、専用スペアポンプです。
用途お風呂の残り湯を洗濯に再利用する為のバスポンプ。こちらは専用スペアポンプです。 セット内容ポンプのみ 材質PP 質量(kg)0.189 使用流体風呂水 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.7×3.7×9.2
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

ポンプ全体を水中に入れるため、騒音が少なく、また、呼び水が不要なため、簡単に使用いただける家庭用の水中ポンプです。 ポータブルタイプ。機能性・耐久性・操作性をシンプルなラインでカタチにしました。 女性でも簡単に使える親切設計。 ボディは樹脂を使っていますので、手入れも簡単。 いつでもどこでも手軽にお使いください。 モータ内部への浸水を防止する、メカニカルシールを標準装備。
用途花壇や庭木等のガーデニング 家庭菜園への散水 風呂水の再利用 池の清掃、排水、循環などに 電源コード(m)3 異物通過径(Φmm)4 関連資料(0.17MB)
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小さいけれどパワフル
用途農園・園芸・家庭菜園・庭木への散水・排水に 電源(V)単相・交流100 使用流体清水 最大吐出量(L/min)64/73(50Hz/60Hz) 最大揚程(m)5.2/7.1(50Hz/60Hz) 質量(kg)4 定格出力(W)120 電源コード(m)4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.9×13.8×26.3 運転水位(mm)100 定格消費電力(W)(50/60Hz)135/205 運転可能最低水位(mm)2 水温(℃)5~40 定格電流(A)(50/60Hz)1.4/2.2 水深(m)3.5
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

FQ-25 乾電池式ドラムポンプ ラクオート 工進 動画あり
お手頃価格で便利な乾電池式ドラムポンプ。 家庭でのドラム缶からの小分けに使用可能。 自在吸入ホース、乾電池式なので場所を選ばず、どこでも使用できます。 ポリ缶(18L)へ約2分で給油!! 単一形4本使用(別売)で、約1000L(ドラム缶約5本分)使用可能(※揚程0mの場合)。
用途ドラムポンプ缶からの小分けに 付属品ノズルフック トラスコ品番356-8521 全長(mm)864 質量(g)830(付属品重量含まず) 径(Φmm)(吸込口先端)55、(吐出ノズル先端)外径/26、内径/20 ねじ径M28(吐出部) 最大揚程(m)2.0 ホース径(Φmm)吐出/16、吸込/25 ノズル給油/ガンタイプ 電池アルカリ乾電池 単一形4本(別売) 電池寿命目安/1000L ※揚程0m時 アルカリ乾電池 単一形4本(別売) 吐出口径(mm)25 アズワン品番64-8314-01
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

。家庭用・小型水中ポンプ。女性でも簡単に使える親切設計のポータブルタイプ。手に自然になじむ形状の持ちやすいハンドル。軽くて丈夫な樹脂製のボディでお手入れも簡単。お風呂の水を洗濯機に移す洗濯ポンプとしても使用できます。園芸用の散水・給水、池の掃除・排水・循環に!
定格電圧(V)AC100
1台
27,000 税込29,700
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗濯機側ポンプ内蔵タイプの交換用ホース。先端ポンプ用フィルター(PM7910)付
材質ポリアセタール、エラストマー 関連資料※適合メーカー(1.39MB)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防水形圧着スリーブは、絶縁被覆部分に「高密度ポリエチレン」と「ポリアミド系接着剤」の特殊な二重構造のチューブを使用しています。 圧着後にヒートガン等で被覆部を加熱することで、チューブと電線被覆が接着され防水・防塵効果が得られます。 ほとんどの電線に使用できますが、被覆材料がシリコンゴム、ガラス編組、テフロン(FET、TFE等)、フッ素ゴムのものは、密着効果は期待できません。
用途自動車、ポンプ、船舶、家電品(洗濯機、厨房器)など、防水・防油・耐震・防塵などが必要な所にご使用いただけます。 種類防水形圧着スリーブ 使用温度範囲(℃)105(MAX) 定格電圧(V)AC600 特性防水、防油、耐震、防塵
1袋(10個)ほか
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

おそろしい漏電からあなたをガード! ワンタッチ取り付けで電気工事不要!
用途洗濯機・電子レンジ・エアコン、日曜大工の電動工具、水中ポンプや庭園灯・イルミネーション、自動販売機・ショーケース・アイスボックス。こんなところの電気製品をお使いのコンセントに取り付けてご使用ください。 質量(kg)0.11 使用温度範囲(℃)-10~40 定格電圧(V)100 コンセント個数2 フレーム15AF 定格電流(A)15 接続方式差込接続方式(標準) 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)43×99×43(リセットボタンを含む) 定格感度電流(mA)15 動作時間s以内0.1 極数・素子数2P0E 使用条件屋内用 仕様地絡保護専用、衝撃波不動作形
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ミツギロンバスポンプ 抗菌ホース
エコ商品
抗菌で清潔安心バスポンプ用ホースとホースホルダーのセット。ホースはラセン芯入りなので折れにくく、抗菌剤入りで清潔にご使用頂けます。
ホース長さ(m)3 材質ホース/PVC、ホースホルダー/ポリプロピレン、ホルダー取付板/ABS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×20×3000 ホース外径(Φmm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

洗濯機側ポンプ内蔵タイプの交換用ホース
材質ポリアセタール、エラストマー 関連資料※適合メーカー(1.39MB)
1個
2,198 税込2,418
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
749 税込824
3日以内出荷

電気的耐久性が25万回、機械的耐久性が100万回となっていますので、低開閉頻度の民生機器、軽作業用に最適です。 最低動作電圧は定格コイル電圧の75%となっています。 準拠規格:JIS C 8201-4-1、JEM1038。IEC 60947-4-1
用途エアコン、ショーケース、工業用洗濯機、ヒータ、ポンプ、ファン、圧縮機、乾燥機などにご使用いただけます。 種類電磁開閉器 ケースの有無ケースカバーなし
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

スイッチング電源採用で軽量コンパクトになりました。通電ランプ付で作動しているかが一目で分かります。約5分で給水完了です。
用途お風呂の残り湯を洗濯に再利用するためのバスポンプです。 セット内容電源器、ポンプ、ホース、ホースホルダー 材質PP、PC、PVC、ABS 質量(kg)0.558 ホース長さ(m)3 使用流体風呂水 給水量(L/分)8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.2×4.5×9.3
1セット
3,798 税込4,178
当日出荷

アタック液体史上 最高の清潔力。無菌レベルの消臭力。1 濃縮洗浄パワー。漂白剤・除菌洗剤を超えたバイオフィルム除去を達成。2。1ニオイ菌がいないレベルで嫌なニオイがしないこと 。2菌が作り出す多糖汚れ メーカー酵素系漂白剤・除菌洗剤比 。洗浄成分「バイオIOS」は高い洗浄力と地球環境へのやさしさを両立しています。(「バイオIOS」はアブラヤシの実から食用油を採取した後、 使い道が限られていた部分を 有効活用して作られます。) 。アタックZEROのボトル容器は100%再生プラスチックを 使用しています。 。*着色剤およびラベルフィルム、ポンプ、キャップは除く 。製品を濃縮・コンパクト化することで 輸送を効率化。 CO2の排出量削減*に貢献します。 。*洗濯1回当たり(洗濯物4kg、水45L)メーカー非濃縮洗剤(本品)と、アタックZERO(本品)との比較 。アタックZEROシリーズは、すすぎは1回でOK。節水・時短を実現します。 。2023年3月花王調べ。洗濯物量4kgの場合の標準コースとすすぎ1回設定コースの差。国内製ドラム式洗濯機(手動投入)で評価。
用途アタック液体史上 最高の清潔力。無菌レベルの消臭力。1 濃縮洗浄パワー。漂白剤・除菌洗剤を超えたバイオフィルム除去を達成。2。1ニオイ菌がいないレベルで嫌なニオイがしないこと 。2菌が作り出す多糖汚れ メーカー酵素系漂白剤・除菌洗剤比
1個(580g)
729 税込802
当日出荷

ジャケット内を循環する冷却水で体を冷やすクーラーベストです。氷水で冷やすので、外気温に左右されず、猛暑でも抜群の冷却性能を発揮します。作業着、ジャケットの中に着る事が出来ます。ポンプを取り外せば手洗いで洗濯する事が出来ます。モバイルバッテリーが付属しているのですぐ使用できます。
用途工事現場や警備など炎天下で作業している方や、工場内作業者に。 付属品充電用microUSBケーブル(約26cm) トラスコ品番504-1413 セット内容本体、10000mAhモバイルバッテリー 材質本体:ナイロン、ポリエステル、シリコン、ステンレス、ポリアセタール、他。、タンク:熱可塑性ポリウレタン、ポリ塩化ビニル、他。 出力【モバイルバッテリー】USB(DC5V/2.1A)、USB(DC5V/1.0A)、USB Type-C(DC5V/2.1A) 胸囲(cm)80~120 入力【モバイルバッテリー】スペック:microUSB(DC5V/2.1A)、Type-C(DC5V/2.1A) 肩幅(cm)29 着丈(cm)40 充電時間(時間)合計最大:約7(※状況により異なります)
1着
14,980 税込16,478
当日出荷

オーエArao!ポンプ用フィルター
エコ商品
風呂水ポンプの交換フィルターです残り湯洗濯の際、髪の毛やごみが洗濯水に混入するのを防ぎますハサミでカットしてお使いのポンプのサイズにあわせることができます
材質ポリウレタンフォーム、ナイロン不織布 外形寸法(cm)約15×10×1.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(6個)
279 税込307
10日以内出荷

Haier(ハイアール)5.5kg全自動洗濯機
赤外線でON/OFFできるふろ水ポンプ機能搭載。 すすぎ1回の洗剤に対応。節水にもなる「標準(B)コース」 毎日が忙しい人に。最短10分で洗濯終了「お急ぎコース」 スーツは自宅で洗う時代に。スーツを優しく洗浄「洗えるスーツコース」 除菌水で部屋干し臭もしっかり洗浄「除菌コース」 お気に入りの香りをもっと楽しむ「香アップコース」 輝く白さを追求。洗剤2倍でしっかり洗う「白さ追求コース」 2分間槽洗浄を含む3種類の「槽洗浄(1,2,3)コース」
仕様標準洗濯時間:33分、水位:5段階/12-46L、インバーター:無、毛布洗い:可(2.1kgまで)、風呂ポンプ:可(別売品使用)、予約タイマー:有(2~24時間)、待機電力ゼロ:有、チャイルドロック:有、真下排水:可、Yシャツ洗濯可能枚数:19枚、しわケア脱水:有、自分流:無 付属品マジックつぎ手(1)、ホースつぎ手、給水ホース(1)、糸くずフィルター(1) 材質洗濯槽・脱水槽:ステンレス 質量(kg)26 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)526×500×890 電源(単相/V)100(50/60Hz共有) 電源コード(m)1.9 ホース長さ(m)給水ホース:0.8、排水ホース:0.6(背面から出た長さ) 機能標準/ジェルボール/お急ぎ/香アップ/白さ追求/洗えるスーツ/除菌/槽洗浄(1.2.3) 乾燥質量(kg)2 排水左右2方向 定格消費電力(W)(50/60Hz)洗濯時350/395 消費電力量(Wh)洗濯時79/79(50/60Hz) 対応寸法(mm)防水パン:幅490×奥行500 標準使用水量(L)87 洗濯/脱水容量(kg)5.5 乾燥方式風乾燥
1台
30,980 税込34,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外付けタイプ「ふろ水ポンプ」搭載のシャープ製洗濯乾燥機・全自動洗濯機に使用できます。 お風呂の残り湯を洗濯に再利用して、水道代を節約します。 ポンプ付きのため、すぐにご使用できます。 洗濯機からの距離が遠い浴室でも、届きやすい長いホースです。 交換用のフィルターは別途GA-LB010、GA-LB011をご使用ください。
用途SHARP製洗濯機の交換用風呂水給水ホースです。 材質ポリプロピレン、ポリエチレン ホース長さ(m)4
1個
5,298 税込5,828
6日以内出荷

残り湯ポンプ。3.4mホース付き。 アームが固定できるのでホースを抑える必要がない。 吐出量毎分9.5L。揚程1mのとき、洗濯機(40リットル)に約4分で汲み上げ。 保証書付き。
材質電源器・ポンプ・ベース/ポリプロピレン、アーム/ポリエチレン、電源コード・DCコード/ポリ塩化ビニール、ホース/EVA 最大吐出量(L/min)11.5/揚程0m、9.5/揚程1m 最大揚程(m)2 電源コード(m)1次側/1、2次側(ポンプコード)/3 使用液風呂水
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

Haier(ハイアール)4.5kg全自動洗濯機
赤外線でON/OFFできるふろ水ポンプ機能搭載。 すすぎ1回の洗剤に対応。節水にもなる「標準(B)コース」 毎日が忙しい人に。最短10分で洗濯終了「お急ぎコース」 スーツは自宅で洗う時代に。スーツを優しく洗浄「洗えるスーツコース」 除菌水で部屋干し臭もしっかり洗浄「除菌コース」 お気に入りの香りをもっと楽しむ「香アップコース」 輝く白さを追求。洗剤2倍でしっかり洗う「白さ追求コース」 2分間槽洗浄を含む3種類の「槽洗浄(1,2,3)コース」
仕様標準洗濯時間:33分、水位:5段階/12-39L、インバーター:無、毛布洗い:可(2.1kgまで)、風呂ポンプ:可(別売品使用)、予約タイマー:有(2~24時間)、待機電力ゼロ:有、チャイルドロック:有、真下排水:可、Yシャツ洗濯可能枚数:15枚、しわケア脱水:有、自分流:無 付属品マジックつぎ手(1)、ホースつぎ手、給水ホース(1)、糸くずフィルター(1) 材質洗濯槽・脱水槽:ステンレス 質量(kg)25.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)526×500×890 電源(単相/V)100(50/60Hz共有) 電源コード(m)1.9 ホース長さ(m)給水ホース:0.8、排水ホース:0.6(背面から出た長さ) 機能標準/ジェルボール/お急ぎ/香アップ/白さ追求/洗えるスーツ/除菌/槽洗浄(1.2.3) 乾燥質量(kg)2 運転音(dB)洗濯時35/35、脱水時47/48(50Hz/60Hz) 排水左右2方向 定格消費電力(W)(50/60Hz)洗濯時256/290 消費電力量(Wh)洗濯時67/67(50/60Hz) 対応寸法(mm)防水パン:幅490×奥行500 標準使用水量(L)73 洗濯/脱水容量(kg)4.5 乾燥方式風乾燥
1台
29,980 税込32,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミツギロンPOMPAホースBOX付
スイッチング電源採用で軽量コンパクトになりました。通電ランプ付で作動しているかが一目で分かります。約5分で給水完了です。
用途お風呂の残り湯を洗濯に再利用するためのバスポンプです。 セット内容電源器、ポンプ、ホース、ホースホルダー、収納BOX 材質PP、PC、PVC、ABS 質量(kg)0.703 ホース長さ(m)3 使用流体風呂水 給水量(L/分)8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.2×4.5×9.3
1セット
4,398 税込4,838
翌々日出荷

タイマー付き残り湯ポンプ。 揚程1mのとき、洗濯機(40リットル)に約4分で汲み上げ。 感電防止対策回路採用。 保証書付き。
材質電源器・ポンプ/ポリプロピレン、電源コード・DCコード/ポリ塩化ビニール 最大吐出量(L/min)13/揚程0m、10/揚程1m 最大揚程(m)2 電源コード(m)1次側/1、2次側(ポンプコード)/3 使用液風呂水
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷

2本のシャワーで洗浄液を衣類全体にしっかり浸透させる、浸透力×洗浄力で繊維の奥からまっ白に洗い上げる全自動洗濯機です。汚れや材質にあわせた洗い方コースの他、部屋干しモードやスピードコース、予約機能など便利機能を備えています。また、ふろ水ポンプ搭載で節水節電にも対応(ふろ水用給水ホースは付属していませんので、別途お買い求め下さい)
適合設置可能防水パン:奥行内寸540mm以上 質量(kg)約33(給・排水ホース含む) タイプ洗濯槽:ステンレス 種類縦型洗濯機 消費電力(W)洗濯時450/510(50/60Hz) 容量(kg)洗濯・脱水:7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)555(ボディ515)×560×990(給・排水ホース含む) 対応標準水使用量:約113L 機能洗浄機能:Wシャワー洗浄、つけ置き(4kg)、スピード(2.5kg) 乾燥機能:風乾燥(ヒーターレス)1.3kg(化繊混紡)、部屋干しモード(3kg)、清潔:槽洗浄・槽乾燥コース、節水:ふろ水ポンプ、洗濯コース:標準、標準すすぎ1回、スピード、つけおき、毛布、おしゃれ着、予約1~24時間後設定、Wシャワー洗浄、ヒーターレス風乾燥、槽洗浄・槽乾燥コース搭載、洗濯コース:標準、標準すすぎ1回、スピード、つけおき、毛布、おしゃれ着、予約1~24時間後設定 運転音(dB)洗い37、脱水45 消費電力量(Wh)洗濯時約100 位置排水ホース:左・右・後方(3方向)
1台
58,980 税込64,878
欠品中

絶縁被覆部分に「高密度ポリエチレン」と「ポリオレフィン系接着剤」の特殊な二重構造のチューブを使用しています。 圧着後にヒートガン等で被覆部を加熱収縮することで、チューブと電線被覆が接着され防水・防塵効果が得られます。
用途自動車、ポンプ、船舶、家電品(洗濯機、厨房器)など、防水・防油・耐震・防塵などが必要なところ 適合(手動式)NH82 種類絶縁付圧着端子 定格電圧(V)AC600 端子形状丸形 最高使用温度(℃)105 特性防水、防油、耐震、防塵
1箱(100個)
8,398 税込9,238
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

アネスト岩田エコ噴霧ノズル
場所をとらずに気軽に加湿できます。微細ミストで床面がほとんど濡れません。液体用のポンプや高圧配管が不要です。クリップや洗濯ばさみなどを活用して、お好みの場所に固定できます。
用途事務所・倉庫などの加湿に。室内での加湿、粉じん飛散防止、簡易冷却に。 付属品ノズル本体(液材用・エア用ジョイント付)、吸上用チューブ500mm(外径6mm内径4mm)、固定用金具(クリップ・平座金2枚・Oリング・六角穴付ボルト) トラスコ品番422-2164 材質本体:樹脂、ノズル:ステンレス 接続口径Φ6チューブ(エア・液体共) ノズル口径(Φmm)0.5 霧化能力霧化段階:高微粒
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

防振除振用には:。固有振動数が低く、優れた防振効果が得られます。内圧を変えるだけで広い荷重範囲に対応でき、固有振動数(防振効果)はほぼ一定です。コイルスプリングにみられるようなサージング現象がなく、高周波振動を絶縁でき、防音効果が得られます。補助タンクの使用により、さらにやわらかいばね定数が得られ、防振性能の向上ができます。補助タンクと空気ばねの連結部に絞りを設けると、空気減衰力を利用できます。レベリングバルブ(自動高さ制御弁)との併用により、支持荷重が変わっても高さを一定に保つことができます。
用途産業機械の防振に:振動ふるい、振動コンベア、コンクリートブロックマシン、コンクリート製品製造機械、エアージェットルーム、業務用洗濯機、遠心分離機、コンプレッサー、真空ポンプ、高速プレス 精密機器の除振に:露光装置、電子顕微鏡、三次元測定器、レーザー関連試験機、マスクアライナー アクチュエーターに:リフター、クランプ、ベルトの張力調整、ロールの加圧力調整、ジェットコースターブレーキ、乗用ゲーム機 材質/仕上(締付けリング・中間リング・取付けプレート(上下)・締付けボルト):SS400/電気亜鉛メッキ 段数1 接続方式その他 常用圧力(MPa)0.5 プレート付き 最大使用圧力(MPa)0.7 材質(ベローズ)合成ゴム、補強コード、ビードワイヤー 材質(防振ゴム)合成天然ゴム RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途防振/除振
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)