約6秒毎に、水流回転方向が自動的に変わる強力洗浄です。
タオルや軍手などちょっとした洗濯に最適です。
容量(kg)(洗濯)0.6
容量(g)(洗濯)600
トラスコ品番759-0229
幅(mm)362
質量(kg)4.5
高さ(mm)525
種類ハンディ洗濯機
奥行(mm)362
容量(L)10(最大)
電源単相100V
消費電力85W
設定方式標準・弱
洗濯可能量(/回)(目安)軍手約20双
タイマー設定3・6・9・12・15分
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
折りたたんで収納できるコンパクトなミニ洗濯機。Tシャツ1~2枚、靴下なら3~4足、タオルなら1~2枚程度を洗うことができるので、通常の洗濯物と分けて洗いたい赤ちゃんの衣類やペット用品などでのご利用が便利です。
左右に回転して汚れを除去、オゾン発生器と高速振動機が交互に動作するので、消臭・除菌効果も期待できます。
洗濯時間は約10分、洗濯完了すると自動的に電源オフします。
用途ベビー用品、おもちゃ、ペット用品等分別洗いしたい小物に便利
容量(kg)約0.8
寸法(mm)展開時:約285×285×240,収納時:約285×285×105
質量(kg)約1.96
消費電力(W)約10
定格入力電圧(V)DC12
使用の目安洗濯量:Tシャツ1-2枚、フェイスタオル1-2枚、靴下3-4足
付属品洗濯機本体、ACアダプター、取扱説明書
保証期間6ヶ月
種類ハンディ洗濯機
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
今ある洗濯機で洗いたくない衣類ありませんか?
1.ペットのタオル、服
2.泥だらけの野球のユニフォーム、サッカーのTシャツ、パンツ、作業着、雑巾
3.幼児のパンツ、衣類
4.砂まみれの海水着
5.ジャガイモ等の泥落としに最適な洗濯機です!
仕様洗濯:標準(5.5秒作動⇒4秒停止の繰り返し)
寸法(mm)345×345×500
質量(kg)約4.0
消費電力(W)160
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60
電源コード(m)約1.4
運転音(dB)62
タイマー15
洗濯容量(g)約500
水量(L)最大使用水量:8
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
ハンドル1周で洗濯物が5回転避難時や停電時も活躍!洗濯物の予洗い・別洗いに電気がなくても洗濯・脱水脱水もできる手回し洗濯機
質量(kg)約2
種類ハンディ洗濯機
寸法(直径Φ×高さH)(mm)340×343(最大値)
容量(kg)約2
アズワン品番64-4373-86
1台
¥7,314
税込¥8,045
当日出荷
材質フタ・バスケット/ポリプロピレン樹脂(耐熱70℃、耐冷 -20℃~120℃)、本体透明部分/スチロール樹脂(耐熱、耐冷 -20℃~70℃)、ハンドル内ネジ/ステンレス(材質名:SUSXM7 ミルシート有り)
タイプバケツ
容量(L)15
外径×高さH(Φmm×mm)307×320
TKG品番7-0264-1201
TKG品番(2017)6-0247-1201
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
材質PP/PE/ABS
質量(kg)約2.0
色ブルー
種類ハンディ洗濯機
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約350×350×410
1台
¥6,988
税込¥7,687
8日以内出荷
面倒な里芋の皮むきが楽々.約6秒毎の自動反転で里芋の皮がきれいにむけます。
バケツ部分は半透明で中身を確認しながら作業ができます
用途里芋の皮むき
仕様水量:(最大)8
幅(mm)362
高さ(mm)386
奥行(mm)362
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)88
本体質量(kg)4.2
オートタイマー(分)15
最大荷重(kg)2
1台
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
誰でも簡単に操作できるベーシックな操作パネルを搭載。
洗い、すすぎ、脱水の基本動作を手早く簡単に操作できます。
衣類へのダメージを少なくするソフトコース機能も搭載しており、
洗濯時間と脱水時間を短縮するので、節約にも繋がります。
仕様(洗濯コース)標準、ソフト、強洗、自分流、毛布、(水位)4段階
付属品給水ホース、マジックつぎ手、排水ホース(各1個)
質量(kg)30
種類縦型洗濯機
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60共用
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)565×534×835
機能チャイルドロック、糸くずフィルター搭載、予約機能、柔軟剤自動投入
保証期間1年
RoHS指令(10物質対応)対応
ひとり暮らしにぴったりのコンパクトサイズ。洗濯物の出し入れがしやすいワイド設計。6つのコースを搭載(標準、強力、ソフト、おいそぎ、つけおき、脱水)。ボタンを押すだけの簡単操作。少ない水量で選択できる節水仕様。糸くずフィルター、チャイルドロック機能搭載。
用途ひとり暮らしの洗濯や、部活着、ユニフォーム、作業着、ペット用品用などに便利。事務所やオフィス、研究室、寮、部室、スポーツジムなどにも。新生活/単身赴任/異動/引っ越し/引越し/コンパクト/スリム/3.8kg/3kgクラス/4kgクラス/毛布/ワイシャツ/Yシャツ/Tシャツ/下着/小型/洗濯器/チャイルドロック/狭小住宅/狭小物件/アパート/マンション/寮/学生寮
付属品取扱説明書兼保証書、外部排水ホース、給水ホース、給水栓つぎて、底部カバー、ねじ×2個
質量(kg)20
種類縦型洗濯機
電源AC100V(50/60Hz)
消費電力(W)(50/60Hz)(洗濯時)199/224、(脱水時)165/215
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47×50×79(幅は排水ホース、高さは給水ホースを含む)
標準使用水量(L)82
洗濯方法渦巻き式
取扱説明書(8.96MB)
供給水圧(MPa)(水道)0.03~0.85
洗濯容量(kg)3.8
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
頑固な汚れ落としに!洗濯と脱水ができる2槽式。洗濯槽と脱水槽が分かれた2槽式コンパクトサイズで汚れが気になる衣類を洗いながら手洗いした小物を脱水など洗濯と脱水を同時進行できます。洗濯時間が短縮できる便利な1台。2台目の洗濯機におすすめ!。操作しやすいダイヤル式。排水ホース付き。一度にコレだけ洗える!衣類の洗濯目安/肌着:約3枚、下着:約3枚、靴下:約6枚。洗濯槽容量約3.6kg、脱水槽容量約2kg。脱水槽はステンレス製で耐久性に優れ衛生的。洗濯タイマー最大約15分、脱水タイマー最大約5分。色柄物の洗い分けに、汚れがひどい衣類に、毛だらけのペット服に。洗濯槽に糸くずフィルター付き。軽量コンパクトなのでお好きな場所で使えます。両側に取っ手付き。1年間保証書付き
セット内容本体、脱水用内フタ、糸くずフィルター、取扱説明書
材質本体:ポリプロピレン、ダイヤルパネル:ABS樹脂、排水ホース:ポリエチレン
質量(kg)(約)10
色ホワイト
種類2槽式洗濯機
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)(洗濯)240・(脱水)120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)55×36×57.5
ホース長さ(cm)排水:(約)42(本体よりホース先端まで)
洗濯方法うずまき式(反転方式)、脱水方式:遠心脱水式
洗濯容量(kg)約3.6・(脱水)約2
1台
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
ちょこっと洗いにちょうどいい1.2kgポータブル洗濯機。本体重量4.5kgと女性でも楽に持ち運べる軽量が魅力です。ワイシャツ2枚、Tシャツ3枚、靴下なら5足と結構洗えちゃいます。さらに靴洗い用ブラシを装着して靴もそのまま洗濯OK。ペット用品の洗濯や、土のついた野菜の土落としにもオススメです。「洗い」「すすぎ」「脱水」モードを選択してタイマーをセットするだけのシンプル操作です。
付属品給水ホース、靴洗い用ブラシ、脱水用カゴ、脱水用押さえフタ、ドライバー、取扱説明書兼保証書
寸法(mm)幅320×奥行40×高さ460
質量(kg)4.5
消費電力(W)260
電源AC100V50/60Hz(コード長1.5m)
洗濯容量(kg)最大1.2
防水IPX4
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
中身を簡単に取り出せます。
材質(本体・フタ・バスケット・取っ手)ポリプロピレン(ストッパー・グリップ・ホースホルダー)ABS樹脂
形状角形
寸法(mm)360×350×300
耐荷重(kg)100
特性注ぎ口付
商品タイプ本体+フタ
繰り返し・詰め替え対応
人気のバケツウォッシャーから新型が登場!抗菌仕様で毎日の洗濯をより快適に…
ドロドロに汚れた衣類や靴がそのまま洗える、コンパクトなバケツ型の洗浄機
ウォッシュボーイは泥が付いたままでも入れて洗えるので、子供の汗だくユニフォームや泥だらけの運動靴などをブラシでゴシゴシ手洗いする手間を省くことが出来ます
ペット用品・ベビー用品・介護用品など、分け洗いをしたいものにもピッタリ
毎日使うエコバッグやマスク洗いにも使えます
セット内容バケツ部、駆動部、取扱説明書(保証書付き)
材質[本体(胴体部)]PP、[設定ダイヤル]ABS樹脂
質量(kg)4.7
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)1
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×325×495(ハンドルを除く)
運転時間(分)15
標準使用水量(L)10
洗濯容量(g)600(乾燥時の布質量)
1台
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
手軽に別洗いできる小型洗濯機のバケツランドリー
セット内容洗濯槽、電動部、フタ、日本語取扱説明書
材質ABS、PP
質量(kg)約5.2
種類小型洗濯機
消費電力(W)約135
電源AC100V 50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×360×490
電源コード(m)0.9
タイマー設定~15分
使用水温(℃)40以下
防水性IPX4
洗濯容量(kg)約1.2
1個
¥10,680
税込¥11,748
翌々日出荷
電気がいらない手動脱水機!人力だからどこでも使えて、強弱も自分で調整できます。
脱水したいけど、ニットやおしゃれ着だと型崩れが心配。
子供の上履きを洗った後に少しでも早く乾かすために脱水したいけど、衣類と同じ脱水機には入れたくない。
そんな時はこの【手で回す強力脱水機「ミズキリスピナー」】です!
自分で動かすので強弱の調整は自分次第。
弱めにじっくり脱水するのはもちろん、強力パワーで上靴を素早く脱水することもできます!
いままで手洗いした後は自分で絞って脱水していた方におすすめ!
分厚い生地の服や大きいバスタオルなどは手で絞るのは大変です。
そんな時にこそ使ってほしいのがこの商品!
びしょ濡れの衣類を脱水槽に放り込んで、あとは紐を交互に引っ張るだけで脱水完了!
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×380×330
質量(g)3800
付属品本体、おさえフタ、排水ホース、日本語説明書
寸法(直径Φ×高さH)(mm)脱水槽:200×180
容量(L)最大脱水:5.9
ホース内径(Φmm)30
ホース長さ(mm)850
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
ミニマムな3kgクラス全自動洗濯機
風の力で乾かす「槽風乾燥」機能搭載
最短10分でお洗濯できる「お急ぎコース」採用
黒カビの発生しにくい「ステンレス槽」採用
仕様標準洗濯時間:34分、水位:3段階/32、23、15L、インバーター:無、毛布洗い:無、風呂ポンプ:無、予約タイマー:有、待機電力:無、チャイルドロック:有、真下排水:不可、Yシャツ洗濯可能枚数:11枚
付属品マジックつぎ手(1)、給水ホース(1)、糸くずフィルター(2)、排水つぎ手(1)
材質洗濯槽・脱水槽:ステンレス
質量(kg)21
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×480×815
電源(単相/V)100(50/60Hz共有)
電源コード(m)1.9
ホース長さ(m)給水ホース:0.8、排水ホース:0.55(背面から出た長さ)
機能標準/念入り/お急ぎ/ソフト/ドライ/槽風乾燥/槽洗浄
乾燥質量(kg)1
運転音(dB)洗濯時39/42、脱水時48/51(50Hz/60Hz)
排水背面方向(左右可能)
定格消費電力(W)(50/60Hz)洗濯時200/232
消費電力量(Wh)洗濯時60/65(50/60Hz)
対応寸法(mm)防水パン:幅420×奥行440
標準使用水量(L)72
洗濯/脱水容量(kg)3.3
乾燥方式風乾燥
1台
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
ステンレス脱水槽でいつも清潔。
大きい文字で見やすい操作パネル。
切り替えしやすい新型つまみ。
衣類のからみを抑える水流方式。
終了ブザー、給水切換機能、すすぎ水位調整機能付き。
付属品脱水押さえふた(1)、糸くずフィルター(1)、スリーブ(1)
材質(洗濯槽)プラスチック(脱水槽)ステンレス
質量(kg)25.5
タイプ標準、ソフト
電源電圧単相100V(50/60Hz共有)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)770×438×920
対応(防水パン)幅640×奥行350(mm)
電源コード(m)1.9
ホース長さ(m)(排水)0.6(側面から出た長さ)
使用時間(分)(標準洗濯)16(脱水)6
機能毛布洗い(2.6Kgまで)、真下排水(可能)、Yシャツ洗濯枚数(17枚)
排水左右2方向
定格消費電力(W)(50/60Hz)(洗濯)230/280(脱水)100/140
運転音(洗濯)43/46(脱水)47/51
標準使用水量(L)高43、中36、低30
洗濯容量(kg)5.5
脱水容量(kg)5
1台
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
水が無い場所で洗車が出来ます。
用途お車の洗車に
仕様[排出部]スチール・銅
材質PVC(ホース)/PP(グリップ)
幅(mm)385
高さ(mm)370
材質(本体)PP
奥行(mm)305
危険物の類別非危険物
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
洗濯機本体と給水ホースの間に取付け、使用します。パッキン付き。コンセント型水栓など水栓側に水撃防止器具を取付けできない場合でも使用できます。ネジ部は洗濯機や洗濯機用給水ホースを傷めにくい樹脂製
用途洗濯機パーツ
使用温度(℃)1~50
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
配管が洗濯機より低い場合に使用します。
仕様オートストッパー付、セラミック
呼び径13
口数1
ストッパーあり
取付ねじPJ1/2
ハンドル形状レバーハンドル
使用地区一般地
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
付属品オートストッパー
吐水口PY121-4TVX-16
1個
¥4,598
税込¥5,058
翌日出荷
オートストッパー付
仕様吐水ニップル/PT3320節水、セラミック
1個
¥5,498
税込¥6,048
翌日出荷
上履きを丸洗いできる靴専用の洗濯機で、靴洗いのストレスから解放!
セット内容本体、靴用ブラシ(本体に取り付け済)、ネジ(長)×2(内1本は本体に取り付け済)、ネジ(短)×2、ドライバー、給水ホース(約1.2m)、日本語取扱説明書
質量(kg)約5
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60(共用)
定格消費電力(W)電動機:160
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×345×465
廃棄上の注意破棄方法について:本製品は家電リサイクル対象商品です。破棄する場合には、各市町村の指示に従って下さい。
電源コード(m)約1.4
アース線の長さ(m)約2.5
防水性IPX4
洗濯容量(kg)標準:1.2(乾燥時の布質量)
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
毎日使う小物をサッと出し入れ、マグネット小物収納ケースラップやホイル、洗濯小物の収納に便利な小物入れ。
マグネット式で、冷蔵庫や洗濯機などにも。出し入れがしやすく見た目もスッキリ。冷蔵庫サイドでは、ラップやアルミホイルの収納に。
洗濯機サイドでは、洗濯バサミや部分用洗剤などの収納に。
色ホワイト
材質ポリプロピレンマグネット
質量(g)110
耐荷重(kg)0.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×75×105
耐熱温度(℃)120
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
取り付け簡単。オシャレでシンプルなスタンダードの粘着ステンレスフック。ステンレスだから汚れにくい。インテリアのデザインに馴染みます。キッチングッズ、掃除用具、リビング用品の吊り下げ収納におすすめ。
用途小物ツールの収納に。カレンダー掛けに最適。厨房・台所、洗面所、洗濯機、冷蔵庫、化粧合板、プリント合板、タイル・金属塗装面・柱・板壁などに。
仕様粘着テープ
材質本体=ステンレス鋼板
耐荷重(kg)0.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×10×30
1パック(5個)
¥359
税込¥395
当日出荷
小物をスッキリひとまとめに収納できるバスケット小物をスッキリひとまとめに収納できるバスケット。
マグネット式で、冷蔵庫や洗濯機などに便利。ラップなどの長いものも立てて収納できる深さ。強力マグネット使用。
色ホワイト
材質ポリプロピレンマグネット
質量(g)360
耐荷重(kg)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)256×110×155
耐熱温度(℃)120
特性強力
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
H543F-340用
材質ポリプロピレン
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌日出荷
H543F-340用
材質ポリプロピレン
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
取り付け簡単。シンプルでコンパクトサイズの吸盤フック。
インテリアのデザインに馴染むのでおしゃれなオフィスや飲食店などの店舗にもおすすめ。
サビに強いステンレス金具を使用しているので、水周りに最適。持ち手が厚い調理器具などが掛けやすい、奥行のあるフック。
フック部はブランコ・スイングタイプで、上下に可動し、吊り下げ式でも使用できる。
用途浴室・バス・お風呂・キッチン・厨房・給湯室・オフィス・リビング収納・飲食店舗に。吸盤より大きいタイル、模様のないステンレス、プラスチック面、透明ガラス、鏡面、冷蔵庫・洗濯機などの金属塗装面
仕様吸盤
材質吸盤=塩化ビニル樹脂、フック=ステンレス鋼線
サイズミニ
耐荷重(kg)0.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×30×50
1パック(6個)
¥539
税込¥593
当日出荷
組み立てわずか4工程 コンパクト収納できるミニリビングdc扇風機。ベースに支柱・リモコンの収納でコンパクトに。保管時に便利な専用収納袋付き。リズム風、チャイルドロック、切り忘れ防止(8時間自動オフタイマー)、メモリー機能搭載。メモリー機能:前回運転終了時の風量・リズム風運転・左右自動首振り運転設定状態で運転を開始。左右自動首振り運転、フルリモコン付属、90度上下手動角度調節可能
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。熱中症対策 換気 ワイヤレスフルリモコン 保管袋 収納袋 #かさばらない扇風機
仕様リズム風、メモリー機能、チャイルドロック機能、8時間自動OFF、左右自動首振り
付属品リモコン(電池付きCR2025)、収納袋
質量(kg)(ハイポジション時)2.7、(ローポジション時)2.6
色ホワイト
電源AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)約1.6
消費電力(W)(50/60Hz)16
風量8段階
保証期間1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(ハイポジション時)29×29×64、(ローポジション時)29×29×48
取扱説明書(3.13MB)
1時間あたりの電気代目安(円)約0.5円
切タイマー1/2/4/6時間
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
確かな消臭機能と綿100%の心地良さは、使い道を選ばず様々なシーンでお使いいただけます。
ブリーズブロンズ製品は活性炭のようにニオイを吸着するのではなく、繊維事態に埋め込まれた
分子が体臭となる成分と化学的に結合して無臭成分へとかわり、消臭される仕組みです。
アンモニアだけでなく酢酸やイソ吉草酸にもしっかり対応するので、確実な汗臭対策になります。
ご家庭の洗濯機で洗濯、日干しをすることで消臭機能が回復し、効果を永く実感いただく事ができます。
SEKマーク(消臭加工)汗臭カテゴリー認証。
海上自衛隊の最新鋭潜水艦をはじめとした、より過酷な職種においても採用された実績を持ちます。
用途マスクや帽子・靴などの消臭、様々なシーンに
種別インナータオル
質量(g)54
混率(%)綿100
寸法(cm)15×7
各種認証SEKマーク、今治タオル
併用可能製品 = ホース接続。アクセサリタイプ = 伸縮式ハンドル付きブラシ。。RS Pro ヘビーデューティ給水伸縮式. RS Pro 高圧洗浄機用ブラシは、 1.1 cm → 1.75 m の伸縮式ハンドルを備えていますこのブラシは水のオン / オフ機能を備えており、簡単にホースに接続できます。クッション付きのソフトグリップにより、快適性と絶縁性がさらに向上しています。すべての表面を安全に清掃できるように、毛は非常に柔らかい素材を使用しています。 高圧洗浄機用のその他のスペア部品は、お客様のあらゆる洗浄要件に適合するホース、ランス、ノズル、トリガ、クリーニングキット、クリーナなどを提供しています。特長と利点:. 強力で軽量なアルミ製ハンドル - 1.75 m まで延長可能 オン / オフ水機能 ハンドルのソフトクッショングリップにより、快適性と握りやすさが向上しています ホースに簡単に接続できます 非常に柔らかいブラシ毛 ほうきのヘッドは幅 10 インチ( PVC 剛毛) トリム長: 60 mm. 代表的用途. 高圧洗浄機用の部品には、ブラシ、ホース、ランス、ノズル、クリーニングキットなどのアクセサリがあり、これらはすべて高圧洗浄機と併用できます。これらの伸縮式ブラシ部品は、次のような手の届きにくい場所を清掃するのに最適です。 キャラバンおよびモーター家 自動車 温室. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
1個
¥7,398
税込¥8,138
7日以内出荷
Web会議やビデオ通話、オンラインゲームでの音声チャットにぴったりのヘッドセットです。
マイク正面の音を集音しやすく、周囲の環境音を軽減しやすい単一指向性マイクによるノイズキャンセリング性能で、自分の声を通話相手にクリアに届けることができます。※周囲のノイズを抑えるために指向性の強いマイクを採用しているため、マイクは口元に近づけてご使用ください。
洗濯機や掃除機、キーボードの打鍵音などの軽度な生活音を軽減するレベル2相当の製品です。※メーカーの測定環境にて確認したものであり、ご利用の環境により異なります。
Φ3.5mm4極ミニプラグを搭載し、Φ3.5mmジャック付きのスマートフォンやタブレット、ノートパソコンでもそのまま使用できます。
マイクを最適な位置に調整できるフレキシブルマイクアームを採用しています。
安定した装着感で長時間の使用でも疲れにくいオーバーヘッドタイプです。
30mmドライバーを採用した高音質モデルです。
しっかりと音声を聞き取れる両耳タイプです。
圧迫感が少ない軽快な装着感のオンイヤー型です。
肌触りの良いやわらかなクッションイヤーパッドを採用し、安定したフィット感を実現しています。
アジャスターで使いやすい長さに調節できるヘッドバンドを採用しています。
ボリュームの調節、マイクミュートが手元で操作できるコントローラーが付いています。
息によるポップノイズを軽減するウインドスクリーンを付属品として同梱しています。
ゆったり接続できるケーブル長1.8mです。
メーカー環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様【ヘッドホン・スピーカー方式】ダイナミック型(ステレオ)
付属品ウインドスクリーン
色ブラック
質量(g)約70(ケーブル含まず)
ケーブル長(m)約1.8
対応機種Φ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)に対応したスマートフォン・タブレット・ノートパソコン ※すべてのスマートフォン・タブレット・ノートパソコンでの動作を保証するものではありません。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約150×58×170(ケーブル含まず)
アーム長さ(mm)【マイク】約130(回転軸中心からマイク穴中心までの長さ)
マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式
ヘッドフォン部ドライバユニット30mm
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k
入力感度【マイク】-42±3dB
インターフェースΦ3.5mm4極ミニプラグ
保証期間1年間
指向性【マイク】単一指向性
周波数帯域(Hz)【ヘッドフォン】20~20000、【マイク】100~10000
装着方式オーバーヘッドタイプ
最大許容入力(mW)【ヘッドフォン】30
マイクミュート有
音量調節【ヘッドフォン】有
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
工具不要!ぱちっとはめ込むだけの簡単に組み立てられる洗濯機ラック。部品点数が少なく、パーツはめ込み式で組み立て簡単。(目安約5分:1人)。スペースに合わせて幅を伸縮でき、回すだけで伸縮・固定が可能。小物が掛けられる便利なミニフック2個付き。
質量(kg)(約)3.4
色ホワイト
材質(本体)スチール粉体塗装パイプ、ABS樹脂
耐荷重(kg)全体:(約)11
寸法(cm)商品:(約)64~99×30×151
材質(フック)ポリプロピレン
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(cm)(約)61~96×30×120
1個
¥6,798
税込¥7,478
7日以内出荷
洗濯物の乾燥時間を短縮!。雨の多い梅雨の時期や外干し出来ない花粉の季節に大活躍!
用途衣類などの布製品専用脱水機。※食品用ではありません。
質量(kg)12
間口(mm)Φ170
電圧(V)AC100 (50/60Hz)
消費電力(W)300
回転数(min-1[r.p.m])2800~3000
深さ(mm)【ドラム】330
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×400×650
1台
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
衣類の部分洗い、小物のお洗濯に。
用途洗濯機・浴室の壁に磁石でピタッと貼り付くので、収納場所を取りません。軟らかい素材でできているので、洗面台の曲面にピッタリ押し当てて使用できます。裏表どちらも使用することができます。また指を通す穴付きで持ちやすい形状です。
材質本体:ポリエチレン、磁石:ネオジム磁石
質量(g)1
寸法(幅W×高さH)(mm)約100×210
耐熱温度(℃)50
1個
¥669
税込¥736
11日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ