45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドル1周で洗濯物が5回転避難時や停電時も活躍!洗濯物の予洗い・別洗いに電気がなくても洗濯・脱水脱水もできる手回し洗濯機
質量(kg)約2 種類ハンディ洗濯機 寸法(直径Φ×高さH)(mm)340×343(最大値) 容量(kg)約2 アズワン品番64-4373-86
1台
7,314 税込8,045
当日出荷

AK-M60 マルチ洗浄機 アルミス 動画あり
約6秒毎に、水流回転方向が自動的に変わる強力洗浄です。 タオルや軍手などちょっとした洗濯に最適です。
容量(kg)(洗濯)0.6 容量(g)(洗濯)600 トラスコ品番759-0229 幅(mm)362 質量(kg)4.5 高さ(mm)525 種類ハンディ洗濯機 奥行(mm)362 容量(L)10(最大) 電源単相100V 消費電力85W 設定方式標準・弱 洗濯可能量(/回)(目安)軍手約20双 タイマー設定3・6・9・12・15分 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,698 税込10,668
当日出荷

材質PP/PE/ABS 質量(kg)約2.0 ブルー 種類ハンディ洗濯機 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約350×350×410
1台
6,988 税込7,687
8日以内出荷

材質フタ・バスケット/ポリプロピレン樹脂(耐熱70℃、耐冷 -20℃~120℃)、本体透明部分/スチロール樹脂(耐熱、耐冷 -20℃~70℃)、ハンドル内ネジ/ステンレス(材質名:SUSXM7 ミルシート有り) タイプバケツ 容量(L)15 外径×高さH(Φmm×mm)307×320 TKG品番7-0264-1201 TKG品番(2017)6-0247-1201
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

ハンドル一周で洗濯物が5回転。避難時や停電時にも活躍!。災害時の避難所生活などで。長時間の停電時の備えに。洗濯物の予洗い・別洗いに。電気がなくても洗濯・脱水。2台目の洗濯機として。雑巾やペットウェアなどわけて洗いたいときに。洗濯機の故障の原因になる汚れの予洗いに。脱水もできる手回し洗濯機
仕様【洗濯の目安】靴下/3~4足(1分)/4~5足(1.5分)/5~6足(2分) タオル/2~3枚(1分)/3~4枚(1.5分)/4~5枚(2分) Tシャツ/1~2枚(1分)/2~3枚(1.5分)/3~4枚(2分)※目安 材質ABS・PP 質量(kg)約2 容量(kg)洗濯/2 脱水/2 寸法(Φ×高さH)(mm)340×343(最大値) アズワン品番65-2248-82
1個
9,660 税込10,626
翌日出荷

インダストリーコーワ手回し洗濯機
ハンドルを回すだけで簡単に洗濯ができます。電気を使わないのでアウトドアや非常時に便利。別洗いしたいときにもおすすめ。
用途洗濯量目安:Tシャツ(約)3枚、バスタオル(約)1枚、フェイスタオル(約)4枚、靴下(約)4足 材質PP、ABS、PVC、ナイロン 質量(g)(約)2600(付属品を含む) 種類手回し洗濯機 容量(L)10(満水時) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)400×470×400
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

HED-5666 手回し洗濯機 ダイアモンドヘッド 動画あり
ダイアモンドヘッド手回し洗濯機
電気がなくても洗濯できる手回し洗濯機。使用水量Max10LでTシャツなら一度に3~4枚、タオル2~4枚、ズボン2本程度洗濯可能です。大型ハンドルで楽々回せ、電気のないキャンプ場や避難所等でも活躍します。本体底面には吸盤がついており、グラつくことなく安定した洗濯が可能です。
付属品クランクハンドル、取扱説明書、保証書 材質ABS、PP 質量(g)約2260 容量(L)10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約335×350×335 保証期間お買い上げより6ヶ月 使用環境温度(℃)耐冷:約-10、耐熱:約45
1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷

トクハラ・テクノロジーバケツ洗濯機
今ある洗濯機で洗いたくない衣類ありませんか? 1.ペットのタオル、服 2.泥だらけの野球のユニフォーム、サッカーのTシャツ、パンツ、作業着、雑巾 3.幼児のパンツ、衣類 4.砂まみれの海水着 5.ジャガイモ等の泥落としに最適な洗濯機です!
仕様洗濯:標準(5.5秒作動⇒4秒停止の繰り返し) 寸法(mm)345×345×500 質量(kg)約4.0 消費電力(W)160 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 電源コード(m)約1.4 運転音(dB)62 タイマー15 洗濯容量(g)約500 水量(L)最大使用水量:8
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

電気がいらない手動脱水機!人力だからどこでも使えて、強弱も自分で調整できます。 脱水したいけど、ニットやおしゃれ着だと型崩れが心配。 子供の上履きを洗った後に少しでも早く乾かすために脱水したいけど、衣類と同じ脱水機には入れたくない。 そんな時はこの【手で回す強力脱水機「ミズキリスピナー」】です! 自分で動かすので強弱の調整は自分次第。 弱めにじっくり脱水するのはもちろん、強力パワーで上靴を素早く脱水することもできます! いままで手洗いした後は自分で絞って脱水していた方におすすめ! 分厚い生地の服や大きいバスタオルなどは手で絞るのは大変です。 そんな時にこそ使ってほしいのがこの商品! びしょ濡れの衣類を脱水槽に放り込んで、あとは紐を交互に引っ張るだけで脱水完了!
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×380×330 質量(g)3800 付属品本体、おさえフタ、排水ホース、日本語説明書 寸法(直径Φ×高さH)(mm)脱水槽:200×180 容量(L)最大脱水:5.9 ホース内径(Φmm)30 ホース長さ(mm)850
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷

中身を簡単に取り出せます。
材質(本体・フタ・バスケット・取っ手)ポリプロピレン(ストッパー・グリップ・ホースホルダー)ABS樹脂 形状角形 寸法(mm)360×350×300 耐荷重(kg)100 特性注ぎ口付 商品タイプ本体+フタ 繰り返し・詰め替え対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイエルインターナショナル折りたたみ式ミニ洗濯機
折りたたんで収納できるコンパクトなミニ洗濯機。Tシャツ1~2枚、靴下なら3~4足、タオルなら1~2枚程度を洗うことができるので、通常の洗濯物と分けて洗いたい赤ちゃんの衣類やペット用品などでのご利用が便利です。 左右に回転して汚れを除去、オゾン発生器と高速振動機が交互に動作するので、消臭・除菌効果も期待できます。 洗濯時間は約10分、洗濯完了すると自動的に電源オフします。
用途ベビー用品、おもちゃ、ペット用品等分別洗いしたい小物に便利 容量(kg)約0.8 寸法(mm)展開時:約285×285×240,収納時:約285×285×105 質量(kg)約1.96 消費電力(W)約10 定格入力電圧(V)DC12 使用の目安洗濯量:Tシャツ1-2枚、フェイスタオル1-2枚、靴下3-4足 付属品洗濯機本体、ACアダプター、取扱説明書 保証期間6ヶ月 種類ハンディ洗濯機
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

取り出しができるステンレス製脱水槽だから清潔脱水 脱水後、脱水槽ごと取り外してそのまま物干しへ 5分タイマー付
質量(kg)8 電源(V)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×365×600 コード長さ(cm)150 ドラム容量(L)約20 脱水容量(kg)約3
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

面倒な里芋の皮むきが楽々.約6秒毎の自動反転で里芋の皮がきれいにむけます。 バケツ部分は半透明で中身を確認しながら作業ができます
用途里芋の皮むき 仕様水量:(最大)8 幅(mm)362 高さ(mm)386 奥行(mm)362 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)88 本体質量(kg)4.2 オートタイマー(分)15 最大荷重(kg)2
1台
8,998 税込9,898
7日以内出荷

水が無い場所で洗車が出来ます。
用途お車の洗車に 仕様[排出部]スチール・銅 材質PVC(ホース)/PP(グリップ) 幅(mm)385 高さ(mm)370 材質(本体)PP 奥行(mm)305 危険物の類別非危険物
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

誰でも簡単に操作できるベーシックな操作パネルを搭載。 洗い、すすぎ、脱水の基本動作を手早く簡単に操作できます。 衣類へのダメージを少なくするソフトコース機能も搭載しており、 洗濯時間と脱水時間を短縮するので、節約にも繋がります。
仕様(洗濯コース)標準、ソフト、強洗、自分流、毛布、(水位)4段階 付属品給水ホース、マジックつぎ手、排水ホース(各1個) 質量(kg)30 種類縦型洗濯機 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60共用 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)565×534×835 機能チャイルドロック、糸くずフィルター搭載、予約機能、柔軟剤自動投入 保証期間1年 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]抗菌ジャンボ野菜水切り器
本体・蓋/ポリプロピレンカゴ/ポリエチレン水抜き栓/シリコンゴム。抗菌加工で衛生的に使えます。本体が半透明のため水切り具合が確認できます。水抜き栓付で簡単に水抜きができます。
材質本体・フタ・グリップ:ポリプロピレン、カゴ:ポリエチレン、水抜き栓:シリコンゴム、脚ゴム:NRゴム、その他:ナイロン、アルミ、SUS
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
58,980 税込64,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2本のシャワーで洗浄液を衣類全体にしっかり浸透させる、浸透力×洗浄力で繊維の奥からまっ白に洗い上げる全自動洗濯機です。最低水位12Lを手動設定でき、ちょっと洗いを少ない水で洗濯することが可能です。丈夫で清潔なステンレス槽を採用し、操作パネルも大きな文字でコース選択など簡単に行える、毎日が気持ちよく使い続けられる工夫がたくさん詰まった一台です。
適合設置可能防水パン:奥行内寸540mm以上 質量(kg)約31(給・排水ホース含む) タイプ洗濯槽:ステンレス 種類縦型洗濯機 消費電力(W)洗濯時255/330(50/60Hz) 容量(kg)洗濯・脱水:4.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)555(ボディ515)×560×945(給・排水ホース含む) 対応標準水使用量:約95L 運転音(dB)洗い約35/脱水約45 消費電力量(Wh)洗濯時約90/95(50/60Hz) 位置排水ホース:左・右・後方(3方向)
1台
51,980 税込57,178
5日以内出荷

1台
50,980 税込56,078
4日以内出荷

手動式遠心機 Hettich 動画あり
締め付け金具で作業台に容易に取り付けることができます。
回転数(min-1[r.p.m])3000
1個ほか
54,900 税込60,390
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗濯機専用お風呂ポンプ。約4.5分で自動停止。60Lの洗濯機でほぼ満水に(60L以内の場合は手動で停止)。スイッチの切り忘れによる、水・電気のムダをなくす。
用途洗濯機用、お風呂ポンプとして。 全揚程(m)3 吐出量(L/min)16.5/(揚程0m)、13(揚程1m) 仕様自動停止:4.5分 質量(kg)0.4 電源コンセント式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×62×220 電源コード(m)1 ポンプコード(m)3
1台
2,798 税込3,078
欠品中

アイリスオーヤマ全自動洗濯機 6kg
2~3人家族や1人暮らしのまとめ洗いにちょうどいい6.0kgの洗濯機です。【洗浄力UP】。大流量×立体水流で衣類をしっかり撹拌!。従来品(※1)よりも広い槽内で衣類がよく動くから、ガンコな汚れもしっかり落とす。【節水】。1回の洗濯に使用する水量が従来品(※1)と比べて約33L減!。約132Lから”約99L”に。【LOW設計”手前の高さ:約83cm”】。容量はそのまま、高さをコンパクトに。ラクな姿勢で洗濯物を取り出しやすい高さ。【さらにうれしいポイント】。・時短:従来品(※2)よりも洗濯時間13分短縮!洗濯時間をぐっと短く、忙しい朝の準備もスムーズに。・部屋干しモード:脱水後にさらに洗濯槽と脱水槽を回転させてしっかり水分を飛ばし、部屋干し時間を短縮!生乾きのニオイも抑える。・予約タイマー:洗濯終了時間を1時間きざみ(最短2時間後~最長24時間)で予約できるから、生活スタイルにあわせられる。【選べる洗濯モード:洗濯物の種類や汚れに合わせて選べる”6つのコース”】。・標準:普段のお洗濯に。・お急ぎ:軽い汚れのときに時間を短縮して洗濯。・おしゃれ着:デリケートな衣類をやさしく洗濯。・すすぎ1回:すすぎ1回用の洗剤に。・つけおき:頑固な汚れやニオイが気になるときに。・毛布:約3kgまでの毛布対応で、大物もしっかり洗濯。【少量洗いもできて便利】。選べる水量4段階”50L/43L/35L/25L(手動)”。洗濯物の量に合わせて水位の設定ができます。
定格電圧AC100V(50Hz/60Hz) 容量(kg)【標準】洗濯/脱水:6.0/6.0 コード長さ(m)電源:2 本体質量(kg)32 定格消費電力(W)(50/60Hz)400460 運転音洗濯/約36dB、脱水/約48dB 標準使用水量(L)約99 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)527×539×850 所要時間標準:42分 水量(L)標準:約50
1台
42,980 税込47,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゆとりの大容量10kgモデル。まとめ洗いや毛布などの大物洗いにもおススメです。沢山の衣類でも大きな洗濯槽と循環水流で洗剤液を浸透、しっかりパワフルに洗います。洗剤(粉末合成洗剤)と柔軟剤が1つの洗剤ケースにまとまっているから使いやすい。また、取り外し可能でお手入れも簡単です。汚れがついてもサッとふきとれるフラットデザイン。キズが付きにくい強化ガラス採用のガラストップです。
仕様設置可能防水パン:奥行内寸570mm以上、標準水位:72~48L(手動28L)、排水ホース:左・右(2方向)、目安時間:洗濯時約53分 質量(kg)約42 種類全自動洗濯機 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)622×639×1052(ボディ幅:580(手掛・ホース掛を含まない寸法)) 消費電力(W)(50/60Hz)390/460 機能風乾燥(ヒーターレス)、ふろ水ポンプ、ステンレス槽、予約機能(1~24時間後)、コース(標準、すすぎ1回、スピード、つけおき、毛布、おしゃれ着、槽洗浄・槽乾燥) 消費電力量(Wh)洗濯時約121/132 RoHS指令(10物質対応)対応 洗濯/脱水容量(kg)10
1台
80,980 税込89,078
3日以内出荷

洗濯機専用お風呂ポンプ。約5.5分で自動停止。60Lの洗濯機でほぼ満水に(60L以内の場合は手動で停止)。スイッチの切り忘れによる、水・電気のムダをなくす。
用途洗濯機用、お風呂ポンプとして。 電圧(V)AC100(50/60Hz)・DC10 吐出量(L/min)15.5(揚程0m)、11.5(揚程1m) 仕様自動停止:5.5分 付属品3mホース、ベース 材質PP、ポリ塩化ビニル・EVA 質量(kg)0.6 電源コンセント式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×100×240 電源コード(m)1 ポンプコード(m)3
1台
3,698 税込4,068
欠品中

シンク、浴槽、洗濯機の排水口の掃除に スライド式ハンドグリップ付 ストレートスパイラルオーガー付 グリップ付のスライド式ハンドルでケーブルがスムーズに進みます
仕様●ケーブルサイズ:Φ6mm×2.4m●ハンドルサイズ:約Φ20×270mm●清掃可能パイプ径:Φ31~50mm アズワン品番65-2114-81
1個
2,890 税込3,179
翌日出荷

夜でも安心、省エネ・低騒音「DDインバーターモーター」搭載。 計量と投入の手間が省ける「液体洗剤自動投入」搭載。 どこでも止まるWアシスト付きガラス蓋。 洗濯槽を2分間洗う「ちょっと槽洗浄コース」採用。 確かな洗浄力「新型・3Dウィングパルセーター」採用。 最短10分でお洗濯できる「お急ぎコース」採用。 お手入れ簡単「カセット糸くずフィルター」採用。 風の力で乾かす「槽風乾燥機能」搭載。
付属品マジックつぎ手(1)、給水ホース(1)、液体洗剤自動投入タンク(1)、保護カバー(1) 材質(洗濯槽/脱水)ステンレス(蓋)強化ガラストップ 質量(kg)41 電源電圧単相100V(50/60Hz共有) 容量(kg)(風乾燥)3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×570×970 電源コード(m)1.9 ホース長さ(m)(給水)0.8(排水)0.7 使用時間(分)(標準洗濯)31 消費電力(W)(50/60Hz)65 機能インバーター、予約タイマー、毛布洗い(3Kgまで)、待機電力ゼロ、チャイルドロック、真下排水、Yシャツ洗濯枚数(35枚)、しわケア脱水 排水背面、左、右 運転水位(mm)5段階/40-62L(無段階自動設定)24L手動設定 定格消費電力(W)(50/60Hz)420 運転音(洗濯)38(脱水)42 標準使用水量(L)115 洗濯容量(kg)10 脱水容量(kg)10 乾燥方式風乾燥
1台
77,980 税込85,778
7日以内出荷

夜でも安心、省エネ・低騒音「DDインバーターモーター」搭載。 計量と投入の手間が省ける「液体洗剤自動投入」搭載。 どこでも止まるWアシスト付きガラス蓋。 洗濯槽を2分間洗う「ちょっと槽洗浄コース」採用。 確かな洗浄力「新型・3Dウィングパルセーター」採用。 最短10分でお洗濯できる「お急ぎコース」採用。 お手入れ簡単「カセット糸くずフィルター」採用。 スタイリッシュなハーフミラーデザイン。
付属品マジックつぎ手(1)、給水ホース(1)、液体洗剤自動投入タンク(1)、底板(ネジ1本含む) 材質(洗濯槽/脱水)ステンレス(蓋)強化ガラストップ 質量(kg)40 タイプ標準/自分流/念入り/お急ぎ/毛布/槽風乾燥/香アップ/ドライ/槽洗浄 電源電圧単相100V(50/60Hz共有) 容量(kg)(風乾燥)3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×570×970 電源コード(m)1.9 ホース長さ(m)(給水)0.8(排水)0.7 使用時間(分)(標準洗濯)34 消費電力(W)(50/60Hz)52 機能インバーター、予約タイマー、毛布洗い(3Kgまで)、待機電力ゼロ、チャイルドロック、真下排水、Yシャツ洗濯枚数(29枚)、しわケア脱水 排水背面、左、右 運転水位(mm)10段階/20-72L手動・無段階水位は60Lまで 定格消費電力(W)(50/60Hz)(洗濯)265 運転音(洗濯)38(脱水)39 標準使用水量(L)114 洗濯容量(kg)8.5 脱水容量(kg)8.5 乾燥方式風乾燥
1台
70,980 税込78,078
7日以内出荷

防水形圧着スリーブは、絶縁被覆部分に「高密度ポリエチレン」と「ポリアミド系接着剤」の特殊な二重構造のチューブを使用しています。 圧着後にヒートガン等で被覆部を加熱することで、チューブと電線被覆が接着され防水・防塵効果が得られます。 ほとんどの電線に使用できますが、被覆材料がシリコンゴム、ガラス編組、テフロン(FET、TFE等)、フッ素ゴムのものは、密着効果は期待できません。
用途自動車、ポンプ、船舶、家電品(洗濯機、厨房器)など、防水・防油・耐震・防塵などが必要な所にご使用いただけます。 種類防水形圧着スリーブ 使用温度範囲(℃)105(MAX) 定格電圧(V)AC600 特性防水、防油、耐震、防塵
1袋(10個)ほか
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アタック液体史上 最高の清潔力。無菌レベルの消臭力。1 濃縮洗浄パワー。漂白剤・除菌洗剤を超えたバイオフィルム除去を達成。2。1ニオイ菌がいないレベルで嫌なニオイがしないこと 。2菌が作り出す多糖汚れ メーカー酵素系漂白剤・除菌洗剤比 。洗浄成分「バイオIOS」は高い洗浄力と地球環境へのやさしさを両立しています。(「バイオIOS」はアブラヤシの実から食用油を採取した後、 使い道が限られていた部分を 有効活用して作られます。) 。アタックZEROのボトル容器は100%再生プラスチックを 使用しています。 。*着色剤およびラベルフィルム、ポンプ、キャップは除く 。製品を濃縮・コンパクト化することで 輸送を効率化。 CO2の排出量削減*に貢献します。 。*洗濯1回当たり(洗濯物4kg、水45L)メーカー非濃縮洗剤(本品)と、アタックZERO(本品)との比較 。アタックZEROシリーズは、すすぎは1回でOK。節水・時短を実現します。 。2023年3月花王調べ。洗濯物量4kgの場合の標準コースとすすぎ1回設定コースの差。国内製ドラム式洗濯機(手動投入)で評価。
用途アタック液体史上 最高の清潔力。無菌レベルの消臭力。1 濃縮洗浄パワー。漂白剤・除菌洗剤を超えたバイオフィルム除去を達成。2。1ニオイ菌がいないレベルで嫌なニオイがしないこと 。2菌が作り出す多糖汚れ メーカー酵素系漂白剤・除菌洗剤比
1個(580g)
729 税込802
当日出荷

電気的耐久性が25万回、機械的耐久性が100万回となっていますので、低開閉頻度の民生機器、軽作業用に最適です。 最低動作電圧は定格コイル電圧の75%となっています。 準拠規格:JIS C 8201-4-1、JEM1038。IEC 60947-4-1
用途エアコン、ショーケース、工業用洗濯機、ヒータ、ポンプ、ファン、圧縮機、乾燥機などにご使用いただけます。 種類電磁開閉器 ケースの有無ケースカバーなし
1個
特価
4,698 税込5,168
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

お手入れで悩まない 全分解できて洗えるサーキュレーター。箱を開けてすぐに使える。90度上向きで室内干し時の衣類乾燥の補助に便利。左右のスイング運転に対応。手動最大90度で上下に風向きを調節できるので、エアコンとの併用や部屋干しに活躍します。風量調節3段階。そよ風のような心地よい微風から暑さを吹き飛ばすパワフルな強風まで、使用シーンに合わせてお選びいただけます。
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。 オフィス 事務所 店 店舗 会社 教室 学校 集会場 会議室 扇風機 ファン 省エネ エコ eco 節電 節約 換気 熱中症対策 せんぷうき センプウキ 首振り タイマー 静音 微風 リモコン エアコン併用 サーキュレーター コンパクト 小型 仕様電気代目安(1時間あたり)(50/60Hz):約0.7円 質量(kg)1.7 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)約1.6 消費電力(W)(50/60Hz)22/23 風量3段階 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.3×19.2×29 首振り左右(自動)、上下(手動) 適用畳数14畳まで
1台
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

絶縁被覆部分に「高密度ポリエチレン」と「ポリオレフィン系接着剤」の特殊な二重構造のチューブを使用しています。 圧着後にヒートガン等で被覆部を加熱収縮することで、チューブと電線被覆が接着され防水・防塵効果が得られます。
用途自動車、ポンプ、船舶、家電品(洗濯機、厨房器)など、防水・防油・耐震・防塵などが必要なところ 適合(手動式)NH82 種類絶縁付圧着端子 定格電圧(V)AC600 端子形状丸形 最高使用温度(℃)105 特性防水、防油、耐震、防塵
1箱(100個)
8,398 税込9,238
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

確かな除湿力。1.7L大容量タンク搭載コンパクト除湿機。切タイマー:1-8時間(1時間単位)。12時間オートオフ機能搭載。送風ルーバーは手動で90度まで角度調節可能。湿度設定は40-70%の範囲から5%単位で細かく設定できます。湿度表示範囲:35%~81%。排水用ホースを取り付けて連続排水可能。チャイルドロック搭載。減光機能:おやすみボタンに触れると、おやすみランプが点灯し、操作部とランプが減光します。
用途除湿機、乾燥機として。梅雨 部屋干し 室内干し 洗濯物 脱衣所 キャスター付き 持ち運び 衣類乾燥 除湿 除湿器 つゆ 部屋干し 乾燥 じょしつ 洗濯物 湿気 質量(kg)6.6 電源AC100V(50Hz/60Hz) 電源コード(m)約1.6 消費電力(W)(50/60Hz)110/120 風量2段階 表示範囲【湿度】35~81% 保証期間1年 水タンク容量(L)約1.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.3×18.5×34 タイマー【切タイマー】1-8時間(1時間単位) 除湿能力(L/日)3.0/3.8 除湿面積(集合住宅)8/10畳、(プレハブ住宅)6/7畳、(木造)4/5畳
1台
12,980 税込14,278
欠品中

90度上向き調整で衣類乾燥の補助としても使えるDCリビング扇風機。8時間自動オフタイマー、リズム風搭載。入切タイマー同時設定対応。上下角度上向き90度対応(手動調節)。左右自動首振り
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。熱中症対策 換気 DC扇風機 左右首振り 首ふり 首振り角度調節 衣類乾燥 リビングファン 仕様切り忘れ防止(8時間自動オフタイマー)、リズム風、左右自動首振り 質量(kg)2.9 ホワイト 電源AC100V(50/60Hz) 羽根枚数7枚 (直径30cm) 電源コード(m)約1.6 消費電力(W)(50/60Hz)18 風量8段階 保証期間1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.5×35×67.5-85 1時間あたりの電気代目安(円)約0.6円 入タイマー2/4/6時間 切タイマー1/2/4時間
1台
9,898 税込10,888
当日出荷

材質洗濯槽・脱水槽:ステンレス 幅(mm)ボディ:550 ホワイト 備考毛布洗い(洗濯ネット必要)3.0kg以下 種類全自動洗濯機 寸法(幅W×奥行D)(mm)対応防水パン:586×556以上(内寸) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×593×1050(給・排水ホース含む) ※【全自動洗濯機】実際の据え付け時には、ボディ幅+排水ホース+設置のスペースが必要です。 電源電圧(V)単相100(50Hz/60Hz共用) 時間目安:標準コース31分 お急ぎコース15分(高水位時) 排水方式左・右2方向 運転音(dB)(A)(50/60Hz)洗い時:38・脱水時:39 ※運転音の表示は(一社)日本電機工業会洗濯機性能評価基準によるものです。
1台
77,980 税込85,778
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

YLX-EHD252(W) 扇風機 DCモーター コンパクト収納 静音 切タイマー 風量8段階 YAMAZEN(山善) 動画あり
組み立てわずか4工程 コンパクト収納できるミニリビングdc扇風機。ベースに支柱・リモコンの収納でコンパクトに。保管時に便利な専用収納袋付き。リズム風、チャイルドロック、切り忘れ防止(8時間自動オフタイマー)、メモリー機能搭載。メモリー機能:前回運転終了時の風量・リズム風運転・左右自動首振り運転設定状態で運転を開始。左右自動首振り運転、フルリモコン付属、90度上下手動角度調節可能
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。熱中症対策 換気 ワイヤレスフルリモコン 保管袋 収納袋 #かさばらない扇風機 仕様リズム風、メモリー機能、チャイルドロック機能、8時間自動OFF、左右自動首振り 付属品リモコン(電池付きCR2025)、収納袋 質量(kg)(ハイポジション時)2.7、(ローポジション時)2.6 ホワイト 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)約1.6 消費電力(W)(50/60Hz)16 風量8段階 保証期間1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(ハイポジション時)29×29×64、(ローポジション時)29×29×48 1時間あたりの電気代目安(円)約0.5円 切タイマー1/2/4/6時間
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

一般家庭向け除湿機最大クラスの除湿能力30L/日のコンプレッサー式除湿機。モード切替:除湿・送風・乾燥の3モード搭載。スイングルーバーで自動で上下(30-80度)に動きます。ルーバーは手動で固定する事も可能。湿度設定は40-70%の範囲から5%単位で細かく設定できます(除湿運転時)。連続排水対応:付属の排水口アダプターと排水ホースを取り付けることで可能。チャイルドロック搭載。移動に楽なキャスター付き
用途除湿機、乾燥機として。梅雨 部屋干し 室内干し 洗濯物 脱衣所 キャスター付き 持ち運び 衣類乾燥 除湿 除湿器 つゆ 部屋干し 乾燥 じょしつ 洗濯物 湿気 質量(kg)20.1 電源AC100V(50Hz/60Hz) 電源コード(m)約1.7 消費電力(W)(50/60Hz)535/610 風量2段階 保証期間1年 水タンク容量(L)7.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)39.3×29.8×61.9 タイマー【入/切】1-8時間 除湿能力(L/日)27/30 除湿面積(集合住宅)68/76畳、(プレハブ)52/58畳、(木造)34/38畳
1台
45,980 税込50,578
翌々日出荷

1日最大12L除湿可能!※1たっぷり除湿するので、4人家族やまとめて洗濯する方の衣類乾燥としても最適です。 コンプレッサー式で電気代が安く、室温上昇が少ないので夏でも快適です。 水タンクが4.0Lと大容量なので、水捨ての回数が少なく済みます。 環境湿度ランプ搭載、お部屋の湿度状況を5段階表示でお知らせします。 不在時でも運転時間を設定出来る切タイマー(2/4/6時間)付きです。 上下自動ルーバー搭載、乾かしたい方向に向けて広範囲に除湿可能です。 また、左右のルーバーも手動で角度調節ができます。 内部乾燥機能搭載、運転後や長時間お使いにならないときに便利です。 【安全装置】 ・切り忘れ防止装置:何も操作しない状態が24時間つづくと、自動的に電源が切れる。装置が作動した場合は(電源切/入)を押すと再開します。 ・3分間保護機能:運転停止後直ぐ電源を入にしても、ランプは点灯しますが、直ぐに運転しません。3分経つと運転を再開します。
ホワイト 質量(g)14000 タイプコンプレッサー式 電源(V)AC100(50/60Hz共用) 定格電力(W)50Hz:265・60Hz:300 タンク容量(L)約4.0で自動停止 コード長さ(m)約2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×260×618 消費電力(W)(50/60Hz)265/300 運転モード除湿:弱・中・強・おまかせ/衣類乾燥:ひかえめ・標準・速乾 除湿能力(L/日)12
1台
26,900 税込29,590
翌々日出荷

3段階切替(弱・中・強)。サーキュレーターを搭載した、衣類乾燥除湿機です。衣類乾燥時間72分(自然乾燥に比べ乾燥時間を1/8に短縮)、室内干し対策に最適です。除湿機、サーキュレーターの単独運転が出来るので、1年中大活躍します。湿度ランプを搭載しお部屋の湿度状況を(青・青緑・緑)の3色でお知らせします。首振り 左右自動(50°・70°・90°)、上下手動(水平~垂直10段階)の調整可能です。サーキュレーター搭載だから、スピード部屋干し。4人家族におすすめ、デシカント方式の強力除湿。【大容量でさらに便利に】既存モデルのスピード乾燥機能はそのままに、除湿能力が、5.0L/日から8.0L/日にパワーアップ。より早く、多くの洗濯物を乾かせるようになりました。排水タンクは3.5Lにアップ。4人家族の洗濯物全てを乾燥させても、満水にならないほどの大容量。タンクが満水になると運転を停止し、ランプが点灯してお知らせ。【1台で3役】1、衣類乾燥機パワフル送風×強力除湿のWパワーでスピード乾燥。風を当てながら効果的に除湿するので、部屋干しの乾燥時間を短縮。風の向きや角度を調節できるので、衣類の量に合わせて無駄なく狙い撃ち。2、除湿機年中使えるデシカント式。温度で除湿能力が落ちにくいので、衣類乾燥・押入れ除湿・結露対策と通年活躍。3、サーキュレーターパワフル送風で素早く換気。部屋の換気にも、パワフル送風が大活躍。空気の循環や、冷房・暖房の効率アップに。
材質ABS樹脂、ポリプロピレン 質量(kg)11.5 消費電力(W)720 電源AC100V(50/60Hz共用) タンク容量(L)約3.5 コード長さ(m)約2 使用温度(℃)0~40 サイズ(mm)334(W)×285(D)×739(H) タイマー時間 首振り左右:50°・70°・90°(自動) 上下:水平~90°(手動) 除湿能力(L/日)8.0 切タイマー2・4・8(時間) 除湿機能デシカント式
1台
41,400 税込45,540
翌日出荷

キャスター付きの4.5L大容量タンク搭載コンパクト除湿機。【衣類モード】洗濯物を室内干しする際に適したモードです。ワンタッチで決められた湿度設定・風量で運転するので、部屋干し時間の短縮に役立ちます。【2段階風量調節】風量は弱・強の2段階で切替が可能。使用シーンに合わせてお好みのパワーで使える。【手動ルーバー】ルーバーで風向の調節が可能。お好みの角度で洗濯物に風を送ることが可能。【パワフル除湿】最大で500mlペットボトル12~24本分の水分を除湿。空気中の余分な湿気を取り除いて過ごしやすい環境を整える。【切タイマー運転】1-8時間で1時間ごとに設定できるから、ライフスタイルに合わせて自由に使える。【7段階湿度設定】7段階の湿度(40-70%を5%ずつ)に合わせて運転。設定された温度を維持するよう自動で運転を調節するからお好みの湿度調節で使える。【大容量タンク】何度も面倒な水捨てに行かなくて良い、大容量タンク搭載。引き出し式で取り外しも簡単。【取手付き】タンクには掴みやすい取っ手がついているから、排水もラクラク。【操作部】分かりやすいシンプルなボタン配置を採用。初めての方でも簡単に操作が可能。【キャスター付き】4輪キャスターが付いているから、移動しやすくお好きな場所で使える。
用途除湿機、除湿器、乾燥機として。梅雨 部屋干し 室内干し 洗濯物 脱衣所 キャスター付き 持ち運び 衣類乾燥 除湿 つゆ 部屋干し 乾燥 じょしつ 洗濯物 湿気 機能チャイルドロック機能、減光機能 保証期間1年 風量調整2段階 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)29×25×50 切タイマー1-8時間(1時間単位)
1台
15,798 税込17,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)