「洗濯機 移動台」の検索結果
パッキンケース等、箱物を運搬するのに最適。
種別コンテナ・箱台車
材質(本体)スチール
キャスター(mm)ナイロンキャスターΦ75
材質(キャスター)ナイロン
最大積載量(kg)200
キャスター径(Φmm)75
洗濯機を動かせる、キャスター付き洗濯機台。工具不要で届いたらそのまま組み立て可能。重たい洗濯機を動かせて、お掃除もラクラク。洗濯機サイズに合わせて、幅・奥行き伸縮して調整可能なスライド台。
用途洗濯機置台として。スライド台 キャスター 台車 平台車 ランドリーラック
質量(kg)2
取扱説明書(1.65MB)
商品タイプキャスター付
材質フレーム・パイプ/鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装ジャッキ/ナイロン樹脂・鉄製・メッキ仕上げキャスター/PP樹脂・ウレタンゴム・鉄製・メッキ仕上げ固定ねじ/PP樹脂・鉄製・メッキ仕上げゴムパッド/合成ゴム
幅(mm)480~780
色シルバー・グレー
高さ(mm)100
奥行(mm)390~610
耐荷重(kg)150
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
洗濯機を動かせる、キャスター付き洗濯機台です。重たい洗濯機の移動や掃除の時に便利な商品です。伸縮機能があり、洗濯機サイズを選びません。
用途洗濯機の移動などに
仕様キャリー360°回転
付属品水平レベル 防振パッド
寸法(mm)640×640×120
質量(g)3500
耐荷重(kg)約120
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
洗濯機の下に敷くことで、洗濯機の位置が6cmアップします。
洗濯機の振動を抑えます。
材質ポリプロピレン
耐荷重(kg)150(4個使用時)
商品タイプかさ上げ台
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)104×104×62/1個
1セット(4個)
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
洗濯機の下側に排水口がくる場合でも排水ホースのスペースが確保できるかさ上げ台です。
かさ上げの高さ約100ミリ
洗濯機の下に空間が出来るので、洗濯機パンや排水口の掃除が簡単です。
防振ゴムで洗濯機の揺れを吸収し、振動音を軽減します。
耐荷重約3.6kN(370kgf)で、ドラム式の洗濯機も置くことができます。
ほとんどの洗濯機パンメーカーに取付可能です。
付属品防振ゴム
材質ポリプロピレン、エチレンプロピレンゴム
色アイボリー
耐荷重(kg)370
耐荷重(kN)約3.6(370kgf)
アズワン品番64-5150-76
商品タイプかさ上げ台
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)105×105×100/1個
1セット(4個)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
サイズが自在に変えられる新しいコンテナ用台車です。
コンテナをそのまま山積みするよりずっと整理ができ、移動もらくらく。枠内は10mmピッチで寸法の調整が可能です。
工場で、倉庫で、あるいはスーパーで〔ルートボーイ〕は、生産・物流の合理化に役立ちます。
プラスチックと金属を合体させる事により、たがいの長所と欠点をおぎないあわせ、機能とデザインを一層向上させることに重点をおきました。
仕様4輪自在仕様
種別コンテナ・箱台車
材質樹脂
積載荷重(kg)150
材質(キャスター)ナイロン
キャスター径(Φmm)75
形状の仕様を変更。洗濯機の底上げに高さの調整ができるように2段重ができるように形状を変更。
防振パット(滑り止め)の改良。防振パットの改良により滑り止め効果向上。
色アイボリー
高さ(mm)50
耐荷重(kg)(1ヶ当たり)100
1ヶ当たりの耐荷重(kg)100
下部寸法(mm)100
上部寸法(mm)100
商品タイプかさ上げ台
1セット(4個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ブロックの形をしたゴムです。
用途緩衝材、底上げに最適です。
材質SBR
色黒
硬度60°±5
RoHS指令(10物質対応)対応
省スペースでも設置できる洗濯機パンです。
仕様ネジ×4、ネジキャップ×4
材質ポリプロピレン
色ホワイト
質量(g)2700
トラップ穴あり
商品タイプパン(かさ上げ)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)640×640×60
1台
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
お掃除しやすいフロントリブのスロープ形状。耐薬品性に優れた高結晶ポリプロピレン製です。洗濯機のサイズに合わせてお選びいただけます。工事不要で簡単設置できます。
寸法(mm)640×640×50
仕様トラップ穴なし
材質ポリプロピレン
色ホワイト
耐荷重(kg)200
取付穴径(Φmm)穴無し
有効寸法(mm)(洗濯機設置)580×580
トラップ穴なし
商品タイプパン(フラット)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)640×640×50
1枚
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ほとんどのメーカーの洗濯機パンに取付可能。排水口周りの掃除が簡単にできます。ドラム式の洗濯機を置くことができます。洗濯機の振動音を軽減します。
仕様かさ上げの高さ約50ミリ、両面テープ付き
材質PP
耐荷重(kN)1.96
アズワン品番64-6503-06
商品タイプかさ上げ台
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)105×105×50
1パック(4個)
¥4,298
税込¥4,728
欠品中
連結バーの長さを替えることにより、お好みのコンテナ台車の寸法が作れます
用途各種コンテナの運搬
材質コーナー:ポリプロピレンバー:スチールキャスター:75Φナイロン自在車4ヶ
耐荷重(kg)300
キャスター径(Φmm)75
軽量で持ち運びが容易です。
アルミ材と樹脂製コーナーパーツとの組み合わせで衛生的で強度も優れています。
用途組み立て部品などの移動に最適です。コンビニ・スーパーマーケットなどへの搬入。
仕様完成品
材質キャスター金具:スチール車輪:ナイロンコーナー:ポリプロピレン(PP)連結バー:アルミ
キャスター自在ストッパー付キャスター、自在キャスター各2個
床面高さ(mm)147
キャスター径(Φmm)75
特性軽量
折りたたみ式で収納ラクラク!!全周ゴム付きで安全です。
材質(車輪)TPRゴム
ブレーキ有無なし
キャスター(前輪)自在キャスター×2個、(後輪)固定キャスター×2個
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(荷台)スチール
スタッキング可否不可
連結可否不可
コンテナ、ダンボールの搬送に抜群!ビール、酒、ジュース類の運搬、保管に最適。
製品、商品の運搬、保管に適する、安全性に優れたタイプです。
枠内は10mmピッチで寸法の調整が可能です。寸法自在の箱台車!
種別コンテナ・箱台車
材質(本体)スチール
材質(キャスター)ナイロン
最大積載量(kg)200
キャスター径(Φmm)75
こんなお得な商品も!
平台車 樹脂製 TPR車輪 自在×4
モノタロウ
¥2,198
税込¥2,418
軽量のため、お手軽にご使用になれます。
自在キャスター×2個(持手穴側)、固定キャスター×2個
材質(本体)ポリプロピレン
材質(車輪)ナイロン
キャスター2輪自在
材質(車輪・金具)スチール
キャスター径(Φmm)75
特性軽量
材質(荷台)樹脂
1台
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
種別コンテナ・箱台車
キャスターナイロン 自在キャスター4コ
最大積載量(kg)300
床面高さ(mm)105
キャスター径(Φmm)75
伸縮式のシンプルなコンテナ台車です。
材質PP樹脂(ポリプロピレン)
均等耐荷重(kg)200
外寸法・高さ(mm)160
RoHS指令(10物質対応)対応
パッキンケース等、箱物を運搬するのに最適。
種別コンテナ・箱台車
キャスター(mm)ナイロンキャスターΦ75
最大積載量(kg)300
キャスター径(Φmm)75
お掃除のとき、洗濯物が落ちた時、移動が必要なときに、洗濯機を移動させるのはとても大変ですが、キャスターが付いた洗濯機置き台を使えば、大変だったお掃除がラクラクできます!。縦横ともに44~69センチの範囲で調節可能なので、洗濯機の大きさに合わせて調節が可能です。防振パッドが台の4隅にあるので、洗濯・脱水等の洗濯機の振動を強く吸収し、騒音を軽減します。移動可能なキャスター付きで、前側2つのキャスターにはストッパーがついているので、洗濯機を使用する際は、ストッパーを止めて安心して、お使いいただけます。4枚の防振・キズ防止パッドが付いているので、キャスターの下に敷くことで、洗濯機の振動・騒音を軽減し、床のキズ防止もしてくれます。
用途・洗濯機の下掃除したい、洗濯物が落ちてしまう、洗濯機を移動したい方などに。
付属品本体×4、スライドパイプ×4、キャスター(ストッパー付・無)×各2、ネジ×8、スパナ×1、防振パッド×4
質量(kg)1.9
耐荷重(kg)150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440~690×440~690×100
1台
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
風の通りを考え、乾きやすさを追求した室内物干しです。風が奥まで抜けやすく、高さ違いの2段構造で後ろの洗濯物にも風が当たる設計です。風でハンガーが片寄るのを防ぐ固定パーツが付いています。扇風機やサーキュレーターを併用することで、乾燥時間が短縮されます(※社内基準に基づく)。移動に便利なキャスター付きで、使用しないときは折りたたんでコンパクトに収納できます。工具不要で、簡単に組み立てができます。竿伸縮タイプなので、1台でたっぷり干せます。
仕様竿伸縮タイプ
材質パイプ:ステンレス巻きスチールパイプ、タオルハンガー:粉体塗装スチール、樹脂パーツ:ポリプロピレン、ABS樹脂
質量(g)5750
耐荷重(kg)24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)990×260×450
干す量(目安)シャツ26、タオル12枚
1台
¥5,598
税込¥6,158
3日以内出荷