洗濯機を動かせる、キャスター付き洗濯機台。工具不要で届いたらそのまま組み立て可能。重たい洗濯機を動かせて、お掃除もラクラク。洗濯機サイズに合わせて、幅・奥行き伸縮して調整可能なスライド台。
用途洗濯機置台として。スライド台 キャスター 台車 平台車 ランドリーラック
質量(kg)2
商品タイプキャスター付
材質フレーム・パイプ/鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装ジャッキ/ナイロン樹脂・鉄製・メッキ仕上げキャスター/PP樹脂・ウレタンゴム・鉄製・メッキ仕上げ固定ねじ/PP樹脂・鉄製・メッキ仕上げゴムパッド/合成ゴム
幅(mm)480~780
色シルバー・グレー
高さ(mm)100
奥行(mm)390~610
耐荷重(kg)150
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
洗濯機を動かせる、キャスター付き洗濯機台です。重たい洗濯機の移動や掃除の時に便利な商品です。伸縮機能があり、洗濯機サイズを選びません。
用途洗濯機の移動などに
仕様キャリー360°回転
付属品水平レベル 防振パッド
寸法(mm)640×640×120
質量(g)3500
耐荷重(kg)約120
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
キャスターが省音タイプですので、音を嫌う場所での搬送に便利です。10mmピッチで自由に寸法の調節ができます。コーナー樹脂の表面には、滑り止めの用の凹凸がついています。
材質キャスター金具:スチール、車輪:ナイロン、コーナー:ポリプロピレン(PP)、連結バー:スチール
2018年トラスコ掲載ページ8 1041
手軽で使いやすい木製平台車です。天板には持ち手部分(2ヶ所)があるので持ち運びの際に便利です。キャスターは4輪とも自在車を採用しているので移動がスムーズです。
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無なし
キャスター自在車×4個
表面処理上面ニス塗装
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(荷台)ラワン合板
スタッキング可否不可
連結可否不可
スタッキング・連結機能で好評のサカエの樹脂台車に伸縮式が追加されました。
材質PP樹脂(ポリプロピレン)
均等耐荷重(kg)200
外寸法・高さ(mm)200
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

平台車 樹脂製 TPR車輪 自在×4
モノタロウ
¥2,198
税込¥2,418
軽量のため、お手軽にご使用になれます。
自在キャスター×2個(持手穴側)、固定キャスター×2個
材質(本体)ポリプロピレン
材質(車輪)ナイロン
キャスター2輪自在
材質(車輪・金具)スチール
キャスター径(Φmm)75
特性軽量
材質(荷台)樹脂
1台
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
100kgまでの家具・家電をラクラク移動キャリー重い家具や家電をラクラク移動!家具移動キャリー。
部屋の模様替え、大掃除、引越しに。耐震マットの設置にも。テコの原理で100kgの物でも1/5の力で持ち上げられます。
コロ付き台車で運びます。対象物100kgまでOK。
用途引越し、大掃除、部屋の模様替えなどに(タンス、食器棚、ローボード、植木鉢、金庫)
材質テコ棒/ポリプロピレン・スチール・ABS樹脂、コロ付台車/TPR樹脂・ABS樹脂
寸法(cm)(コロ付台車)10.3×7.5×2.2
全長(cm)(テコ棒)34.5
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
折りたたみ式で収納ラクラク!!全周ゴム付きで安全です。
材質(車輪)TPRゴム
ブレーキ有無なし
キャスター(前輪)自在キャスター×2個、(後輪)固定キャスター×2個
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(荷台)スチール
スタッキング可否不可
連結可否不可
パッキンケース等、箱物を運搬するのに最適。
種別コンテナ・箱台車
材質(本体)スチール
キャスター(mm)ナイロンキャスターΦ75
材質(キャスター)ナイロン
最大積載量(kg)200
キャスター径(Φmm)75
360度回転するため狭い通路でも方向転換が容易です。
独自のキャスター配置により直進走行が安定します。
ハンドル(PLK-048H)、ロックストッパー(TLS909-WJ1-BAR01)も取付可能です。
用途平パレットを載せて搬送する台車です。
トラスコ品番206-3254
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無あり
キャスター取り替えキャスター:WK-150(固定)、WJ-150S(自在)
均等荷重(kg)500
荷台寸法(幅)(mm)1120
ストッパー付
材質(車輪・金具)スチール
ブレーキ種類フットブレーキ
表面処理(本体)溶融亜鉛メッキ
アズワン品番64-8649-46
適合寸法(mm)1100×1100(パレット)
荷台寸法(奥行)(mm)1120
材質(荷台)スチール(溶解亜鉛メッキ)
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
1台
¥109,800
税込¥120,780
30日以内出荷
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無あり
キャスターオール自在
材質(車輪・金具)スチール
ブレーキ種類ストッパー
特性取っ手付き
材質(荷台)木
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
洗濯機の下に敷くことで、洗濯機の位置が6cmアップします。
洗濯機の振動を抑えます。
材質ポリプロピレン
耐荷重(kg)150(4個使用時)
商品タイプかさ上げ台
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)104×104×62/1個
1セット(4個)
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
オール樹脂製なので軽量です。ボルトレス機構を採用し、工具不要で組立も簡単です。
用途工場内などオリコンを使用する場面。また、コンビニ・スーパーマーケットなどへの搬入。
材質荷台:PP樹脂、キャスター金具:スチール
色ネオスターブルー・ホワイト
耐荷重50kgなので、重い水ストックや家電製品、観葉植物やピンセットなどを置いても楽々スムーズに移動できる平台車。掃除の際の移動もラクラク。シーズンオフの家電収納庫に家電を保管しておけば、必要なときに簡単に出し入れできます。クローゼットの奥にしまっても、取り出しやすい取っ手付き。
用途台車、キャリー、平台車として重量物の移動に。水/観葉植物/ヒーター/衣類/衣装ケース/家電/リビング/押入れ/事務所/会社/オフィス/倉庫/掃除
質量(g)850
材質(車輪)ポリプロピレン/ポリカーボネート
耐荷重(kg)50
キャスター6輪自在(うちストッパー付2輪)
床面高さ(mm)80
荷台寸法(幅)(mm)545
色(天板)ホワイト
荷台寸法(奥行)(mm)390
材質(荷台)ポリプロピレン
有効内寸法(幅×奥行)(mm)500×345
1台
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
弊社従来品の連結平台車 樹脂製 ナイロン車輪と連結平台車 樹脂製 ゴム車輪を改良しました!
スタッキング機能を追加し、従来の連結構造もそのままでさらに扱いやすくなりました。
純国産の高品質連結樹脂製平台車です。
キャスターも国内有名メーカーの製品を採用しスムーズな走行です。
縦横に取っ手穴が有り持ち運びにも大変便利です。
4ヶ所のゴム製グロメットで滑り止め効果もあります。
用途小物の搬送から、かさ高い物まで様々な物の搬送に。
材質(車輪)エラストマー
ブレーキ有無なし
キャスター自在車×4個
材質(車輪・金具)スチール
キャスター径(Φmm)75
持ち手穴(mm)97.5×32.5
特性スタッキング可
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(荷台)再生ポリプロピレン
スタッキング可否可
連結可否可
形状の仕様を変更。洗濯機の底上げに高さの調整ができるように2段重ができるように形状を変更。
防振パット(滑り止め)の改良。防振パットの改良により滑り止め効果向上。
色アイボリー
高さ(mm)50
耐荷重(kg)(1ヶ当たり)100
1ヶ当たりの耐荷重(kg)100
下部寸法(mm)100
上部寸法(mm)100
商品タイプかさ上げ台
1セット(4個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
お掃除のとき、洗濯物が落ちた時、移動が必要なときに、洗濯機を移動させるのはとても大変ですが、キャスターが付いた洗濯機置き台を使えば、大変だったお掃除がラクラクできます!。縦横ともに44~69センチの範囲で調節可能なので、洗濯機の大きさに合わせて調節が可能です。防振パッドが台の4隅にあるので、洗濯・脱水等の洗濯機の振動を強く吸収し、騒音を軽減します。移動可能なキャスター付きで、前側2つのキャスターにはストッパーがついているので、洗濯機を使用する際は、ストッパーを止めて安心して、お使いいただけます。4枚の防振・キズ防止パッドが付いているので、キャスターの下に敷くことで、洗濯機の振動・騒音を軽減し、床のキズ防止もしてくれます。
用途・洗濯機の下掃除したい、洗濯物が落ちてしまう、洗濯機を移動したい方などに。
付属品本体×4、スライドパイプ×4、キャスター(ストッパー付・無)×各2、ネジ×8、スパナ×1、防振パッド×4
質量(kg)1.9
耐荷重(kg)150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440~690×440~690×100
1台
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
シンプル機能の縦型洗濯機。洗濯物を入れるとセンサーで選択量を自動測定し、適した水位を表示します。8つのコースを搭載(標準、毛布、ソフト、おいそぎ、つけおき、部屋干し、ドライ、槽洗浄)。ボタンを押すだけの簡単操作。糸くずフィルター、アジャスター、チャイルドロック機能搭載。
用途引っ越しや新生活などに。事務所/オフィス/研究室/寮/部室/スポーツジム/家族/10kg/単機能/シンプル/新居/単身赴任/洗濯
付属品取り扱い説明書、給水ホース、(1本)、給水栓つぎて(1個)、床面排水ホースつぎて(1個)、留め具(1個)
質量(kg)42
種類縦型洗濯機
電源AC100V(50/60Hz)
消費電力(W)(50/60Hz)(洗濯時)563/675
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)63×64×103.5
標準使用水量(L)191
洗濯方法渦巻き式
供給水圧(MPa)(水道)0.03~0.85
洗濯容量(kg)10
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
高さ(mm)140
トラスコ品番352-6585
質量(kg)3.57
キャスターΦ75mm自在キャスター2個、Φ75mm自在ストッパー付キャスター2個
均等荷重(kg)150
枠内寸法(mm)902.7×452
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
関連キーワード