取付ねじG1/2
適合呼13のカップリング付き横水栓用
仕様自動閉止機構付き
材質黄銅
呼び径13
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
部品を組み替えることでいろいろな水栓に取り付け可能。
万一ホースが外れた場合、瞬時に給水を止めるオートストップ機能付き。
万能ホーム水栓・カップリング横水栓・自在水栓の3種類に対応するマルチタイプ。
用途洗濯機用
適合万能ホーム水栓(呼び13)、カップリング付横水栓(呼び13)、自在水栓(呼び13)
材質黄銅
取付ねじW26山20・G1/2
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
呼13のカップリング付き横水栓に合います。
適合呼13のカップリング付横水栓用
材質黄銅
呼び径13
取付ねじG1/2
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
万一ホースが外れた場合、瞬時に給水を自動停止。
材質黄銅
水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。
呼び13のカップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:G1/2)
ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
付属品パッキン (1コ)
適合呼び13のカップリング付水栓
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~50
取付ねじG1/2
洗濯機ホースを接続します。カップリング水栓の先端部と交換して使用します。
用途洗濯機用
適合カップリング水栓
取付ねじG1/2
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
洗濯機ホースを接続します。万一ホースが外れた場合、瞬時に給水を自動停止します。カップリング水栓の先端部と交換して使用します。
用途洗濯機用
適合カップリング水栓(呼び13)
材質ポリアセタール
呼び径13
取付ねじG1/2
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
取付ねじG1/2
適合呼13のカップリング付き横水栓
エスコ品番EA468CF-102
1個
¥3,120
税込¥3,432
翌日出荷
カップリング水栓や二口水栓などに使用。
用途洗濯機用
取付ねじG1/2
適合カップリング水栓
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
13(1/2)用カップリング付横水栓に自動洗濯機用ホースが接続できます。
用途洗濯機用
取付ねじG1/2
適合カップリング横水栓(呼び13)
呼び径13
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
材質黄銅
呼13の混合栓、万能ホーム水栓、自在水栓に合います。
適合呼13の混合栓、万能ホーム水栓、自在水栓用
トラスコ品番419-0696
材質POM、黄銅
呼び径13
取付ねじW26山20
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
呼13の混合栓、自在水栓に合います。
適合呼13の混合栓、自在水栓用
材質黄銅
呼び径13
取付ねじW26山20
1個
¥1,288
税込¥1,417
当日出荷
取付ねじG1/2
適合呼13のカップリング付き横水栓
エスコ品番EA468CF-101
1個
¥1,600
税込¥1,760
翌日出荷
自動閉止機構付き
用途呼び13の混合栓、自在水栓用
適合呼13の混合栓、自在水栓用
取付ねじW26山20
仕様自動閉止機構付き
材質黄銅
幅(mm)44
呼び径13
縦(mm)44.5
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
自動閉止機構付き 呼13の万能ホーム水栓、カップリング横水栓に合います。
呼び径13
ストッパーあり
取付ねじW26山20・G1/2
水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。
万能ホーム水栓・カップリング付水栓に取付できます。
自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。
吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。
ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能です。
集合住宅などでの複数取替えに便利です。
用途洗濯機まわりの原状回復に最適なストッパー付きニップルです。マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。
材質ポリアセタール、黄銅
使用温度範囲(℃)1~50
呼び径13
使用圧力(MPa)0.05~0.75
取付ねじ対応:W26山20・G1/2
1セット(10個)
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。
万能ホーム水栓・カップリング付水栓に取付できます。
自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。
吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。
ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能です。
集合住宅などでの複数取替えに便利です。
用途洗濯機まわりの原状回復に最適なストッパー付きニップルです。マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。
材質黄銅
使用温度範囲(℃)1~50
呼び径13
使用圧力(MPa)0.05~0.75
取付ねじ対応:W26山20・G1/2
1セット(10個)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
ホースをつなぐためのジョイント部品セットです。
ネジニップルは水栓ソケットなどのG1/2の内ネジに取付けできます。
ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、ネジニップルに差込むだけでワンタッチで接続できます。
材質ポリプロピレン
使用圧力(MPa)0.05~0.6
アズワン品番64-5155-92
流路内径(Φmm)9
1セット
¥879
税込¥967
当日出荷
水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。
呼び13のカップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:G1/2)
自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。
ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
付属品パッキン (1コ)
適合呼び13のカップリング付水栓
材質黄銅
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~50
ストッパーあり
取付ねじG1/2
アズワン品番64-5155-71
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
1個
¥969
税込¥1,066
4日以内出荷
万一ホースが外れた場合、瞬時に給水を自動停止。
適合万能ホーム水栓(呼び13)
材質黄銅
取付ねじW26山20
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
ホースをつなぐためのジョイント部品です。
呼13のカップリング付水栓に取付けできます。(取付対応ネジ:G1/2)
ホーセンドをワンタッチで接続できます。
金属製なので、景観を損ねず、耐久性に優れます。
材質黄銅
使用圧力(MPa)0.05~0.6
アズワン品番64-5156-07
流路内径(Φmm)9
1個
¥809
税込¥890
当日出荷
水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。
呼び13の万能ホーム水栓・カップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20・G1/2)
自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。
吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。
ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能。
適合万能ホーム水栓(呼13)、カップリング付横水栓(呼13)
材質ポリアセタール、黄銅
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~50
ストッパーあり
取付ねじW26山20・G1/2
アズワン品番64-5150-59
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。
呼び13の万能ホーム水栓・カップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20・G1/2)
自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。
吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。
ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能。
適合万能ホーム水栓(呼13)、カップリング付横水栓(呼13)
材質黄銅
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~50
取付ねじW26山20・G1/2
アズワン品番64-5150-57
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ホースをつなぐためのジョイント部品です。
水栓ソケットなどのG1/2の内ネジに取付けできます。
ホーセンドをワンタッチで接続できます。
適合水栓ソケットなどのG1/2の内ネジ
材質ポリプロピレン
呼び径13
使用圧力(MPa)0.05~0.6
取付ねじG1/2
アズワン品番64-5155-90
流路内径(Φmm)9
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
ホースをつなぐためのジョイントパイプです。
呼13の万能ホーム水栓・自在水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20)
ホーセンドをワンタッチで接続できます。
金属製なので耐久性があります。
適合呼13の万能ホーム水栓・自在水栓
材質黄銅
使用圧力(MPa)0.05~0.6
取付ねじW26山20・G1/2
アズワン品番64-5155-97
流路内径(Φmm)9
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。
呼び13のカップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:G1/2)
自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。
ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能。
適合カップリング付横水栓(呼13)
材質ポリアセタール
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~50
取付ねじG1/2
アズワン品番64-5152-64
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ホースをつなぐためのジョイント部品セットです。
メタルネジ口金は呼13のカップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:G1/2)
メタルホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、ネジ口金に差込むだけでワンタッチで接続できます。
金属製なので、景観を損ねず、耐久性に優れます。
適合呼13のカップリング付水栓。内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホース
材質黄銅
呼び径13
使用圧力(MPa)0.05~0.6
取付ねじG1/2
アズワン品番64-5156-09
流路内径(Φmm)9
1セット
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
洗濯機給水ホース(JEM1206規格)の継手と同構造です。
用途ガーデン商材
仕様ロック機能付き
材質PP、PPS
取付ねじG1/2
流路内径(Φmm)9
接続金具のビスを締め付けても変形しません。
呼び径13
1個
¥489
税込¥538
6日以内出荷
自動閉止機構(ストッパー)付きの洗濯機用ニップルがセットされた全自動洗濯機用給水ホースです。
給水ホースをワンタッチで接続ができます。
ロックレバー付でホースの抜けを防止します。
ニップルは、呼び13の万能ホーム水栓、カップリング付き横水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20・G1/2)
万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。
ほとんどのメーカーに取付可能。
付属品安心ストッパー付き給水ジョイント
材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタール、黄銅
色オフホワイト
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~50
吐水口径14から23mmのビス止め式。
適合呼び13の自在水栓・2ハンドル混合栓
材質亜鉛ダイカスト、ポリアセタール
ストッパーあり
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
呼13のカップリング付き横水栓に合います。
適合呼13のカップリング付横水栓用
材質POM、黄銅
呼び径13
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
関連キーワード