5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GA-QA011 ガオナ ネジ口金 20 大きめの蛇口用 (ワンタッチ接続用 蛇口ニップル G3/4) GAONA(ガオナ) 動画あり
ホースをつなぐためのジョイント部品です。 呼20のカップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:G3/4) ホーセンドをワンタッチで接続できます。
適合呼20のカップリング付水栓 材質ポリプロピレン 呼び径20 使用圧力(MPa)0.05~0.6 取付ねじG3/4 アズワン品番64-5155-88 流路内径(Φmm)9
1個
409 税込450
当日出荷

GA-QA032 ガオナ メタルネジ口金 20 大きめの蛇口用 (ワンタッチ接続用 金属製 蛇口ニップル G3/4) GAONA(ガオナ) 動画あり
ホースをつなぐためのジョイント部品です。 呼20のカップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:G3/4) ホーセンドをワンタッチで接続できます。 金属製なので、景観を損ねず、耐久性に優れます。
適合呼20のカップリング付水栓 材質黄銅 呼び径20 使用圧力(MPa)0.05~0.6 取付ねじG3/4 アズワン品番64-5156-10 流路内径(Φmm)9
1個
889 税込978
当日出荷

【優れた洗浄力】約6100万個/mLのウルトラファインバブルが発生。超微細な気泡が汚れの奥まで入り込み、汚れを落とします。【繰り返しの洗濯で実感!洗い残しに差が出る。】ノーマル水での洗濯に比べ、ウルトラファインバブル水は59%洗い残し減!。疑似汚れとしてタンパク質を溶かした水溶性の液体を着色し、ガーゼふきんに塗布。2時間後、洗剤を規定量の1/10入れて洗濯機洗い(標準コース)を行い、乾燥後、同じ箇所に上記疑似汚れを塗布し洗濯。この工程を10回繰り返し、布に残った汚れを画像解析にて数値化し検証。【取付簡単】洗濯機と給水ホースの間に取り付けるだけ!工具なしで取付け頂けるので、どなたでも簡単に取り付け頂けます。(ネジ部分を素手で触るとケガをする恐れがあります。取り付けの際には必ずゴム手袋や軍手をして作業してください。)。【取付可能な洗濯機】全自動洗濯機で給水口がネジ込み式(G3/4)タイプに対応しています。全自動洗濯機の給水口のネジ径は全国共通です。タテ型・ドラム式どちらにもご使用いただけます。【安心設計】ニップルの先端部に安全装置(一時止水機能)が付いている為、使用中に給水ホースのジョイント部が外れても、安全装置が働いて止水する機構になっています。
用途洗濯機用アダプター 適合国内全自動洗濯機給水口 ねじ径G3/4 取付ねじG3/4
1個
7,798 税込8,578
当日出荷

付属品本体(1)、取扱説明書(保証書付き)(1) 材質黄銅、クロム、ニトリルゴム、ステンレス 寸法(mm)約Φ30×62 質量(g)約約210 接続ねじG3/4 使用水温(℃)推奨:5~45 最大使用水圧(Mpa)0.74(静止時)
1個
9,998 税込10,998
欠品中

GA-QA033 ガオナ ネジ口金とホーセンドのセット 大きめの蛇口用 (ワンタッチ接続 金属製 蛇口にホース取付け ジョイント ニップル) GAONA(ガオナ) 動画あり
ホースをつなぐためのジョイント部品セットです。 メタルネジ口金は呼20のカップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:G3/4) メタルホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、ネジ口金に差込むだけでワンタッチで接続できます。 金属製なので、景観を損ねず、耐久性に優れます。
適合外径15~23ミリの吐水口、内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホース 材質黄銅 呼び径20 使用圧力(MPa)0.05~0.6 取付ねじG3/4 アズワン品番64-5156-11 流路内径(Φmm)9
1セット
2,198 税込2,418
当日出荷