材質黄銅
自動閉止機構付き
用途呼び13の混合栓、自在水栓用
適合呼13の混合栓、自在水栓用
取付ねじW26山20
仕様自動閉止機構付き
材質黄銅
幅(mm)44
呼び径13
縦(mm)44.5
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
呼13の混合栓、万能ホーム水栓、自在水栓に合います。
適合呼13の混合栓、万能ホーム水栓、自在水栓用
トラスコ品番419-0696
材質POM、黄銅
呼び径13
取付ねじW26山20
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。
呼び13の万能ホーム水栓・カップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20・G1/2)
自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。
吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。
ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能。
適合万能ホーム水栓(呼13)、カップリング付横水栓(呼13)
材質黄銅
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~50
取付ねじW26山20・G1/2
アズワン品番64-5150-57
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
洗濯機ホースを接続します。万一ホースが外れた場合、瞬時に給水を自動停止します。自在水栓のパイプ部と交換して使用します。
用途洗濯機用
適合自在水栓(呼び13)
材質ポリアセタール
呼び径13
取付ねじ26山20
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
万一ホースが外れた場合、瞬時に給水を自動停止。
適合万能ホーム水栓(呼び13)
材質黄銅
取付ねじW26山20
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。
呼び13の万能ホーム水栓・自在水栓・2ハンドル混合栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20)
吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。
ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
使用温度(℃)1~50
使用圧力(MPa)0.05~0.75
適合呼び13の万能ホーム水栓・自在水栓・2ハンドル混合栓
取付ねじW26山20
自動閉止機構付き 呼13の万能ホーム水栓、カップリング横水栓に合います。
呼び径13
ストッパーあり
取付ねじW26山20・G1/2
水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。
呼び13の自在水栓・2ハンドル混合栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20)
ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
付属品パッキン (1コ)
適合呼び13の自在水栓・2ハンドル混合栓
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~50
取付ねじW26山20
万能ホーム水栓、カップリング横水栓のどちらにも取り付けできます。
万一ホースが外れた場合、瞬時に給水を自動停止します。
用途洗濯機用
取付ねじW26山20
適合万能ホーム水栓(呼び13)、カップリング付横水栓(呼び13)
材質ポリアセタール、黄銅
曲げ角度90°
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
部品を組み替えることでいろいろな水栓に取り付け可能。
万一ホースが外れた場合、瞬時に給水を止めるオートストップ機能付き。
万能ホーム水栓・カップリング横水栓・自在水栓の3種類に対応するマルチタイプ。
用途洗濯機用
適合万能ホーム水栓(呼び13)、カップリング付横水栓(呼び13)、自在水栓(呼び13)
材質黄銅
取付ねじW26山20・G1/2
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
洗濯機ホースを接続
万能ホーム水栓のパイプ部を外して交換
適合万能ホーム水栓(呼び13)
材質黄銅
取付ねじサイズW26山20
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
呼13の混合栓、自在水栓に合います。
適合呼13の混合栓、自在水栓用
材質黄銅
呼び径13
取付ねじW26山20
1個
¥1,288
税込¥1,417
当日出荷
洗濯機ホースを接続します。
万一ホースが外れた場合、瞬時に給水を止めるオートストップ機能付き。
万能ホーム水栓の先端と交換して使用します。
用途洗濯機用
取付ねじW26山20
適合呼20のカップリング付水栓、内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホース
材質黄銅
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。
万能ホーム水栓・カップリング付水栓に取付できます。
自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。
吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。
ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能です。
集合住宅などでの複数取替えに便利です。
用途洗濯機まわりの原状回復に最適なストッパー付きニップルです。マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。
材質ポリアセタール、黄銅
使用温度範囲(℃)1~50
呼び径13
使用圧力(MPa)0.05~0.75
取付ねじ対応:W26山20・G1/2
1セット(10個)
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。
呼び13の万能ホーム水栓・自在水栓・2ハンドル混合栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20)
吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。
ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
適合呼び13の万能ホーム水栓・自在水栓・2ハンドル混合栓
材質黄銅
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~50
取付ねじW26山20
アズワン品番64-5155-62
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。
万能ホーム水栓・カップリング付水栓に取付できます。
自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。
吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。
ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能です。
集合住宅などでの複数取替えに便利です。
用途洗濯機まわりの原状回復に最適なストッパー付きニップルです。マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。
材質黄銅
使用温度範囲(℃)1~50
呼び径13
使用圧力(MPa)0.05~0.75
取付ねじ対応:W26山20・G1/2
1セット(10個)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
洗濯機ホースを接続します。
万能ホーム水栓の先端と交換して使用します。
用途洗濯機用
取付ねじW26山20
適合万能ホーム水栓(呼び13)
材質ポリアセタール、黄銅
1個
¥769
税込¥846
当日出荷
水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。
呼び13の自在水栓・2ハンドル混合栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20)
自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。
ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
付属品パッキン (1コ)
適合内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホース
材質黄銅
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~50
取付ねじW26山20
アズワン品番64-5155-68
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
万一ホースが外れた場合に、瞬時に給水を自動停止するオートストップ機能付き。
用途洗濯機用
取付ねじW26山20
適合万能ホーム水栓(呼び13)
材質青銅
曲げ角度90°
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
13(1/2)用の自在水栓と自動洗濯機用ホースを接続するニップルです。
用途洗濯機用
取付ねじW26山20
適合自在水栓(呼び13)
呼び径13
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
用途洗濯機用
取付ねじW26山20
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
洗濯機ホースを接続します。
万能ホーム水栓の先端と交換して使用します。
用途洗濯機用
取付ねじW26山20
適合万能ホーム水栓(呼び13)
材質黄銅
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
万能ホーム水栓のパイプと取替えて使用します。
万一ホースが外れた場合、瞬時に水を自動停止するオートストップ機能付き。
用途洗濯機用
取付ねじW26山20
適合万能ホーム水栓(呼び13)
材質青銅
曲げ角度90°
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
万能ホーム水栓に取り付けできます。
万一ホースが外れた場合、瞬時に給水を自動停止します。
用途洗濯機用
取付ねじW26山20
適合万能ホーム水栓(呼び13)
材質黄銅
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
万能ホーム水栓の吐水部を交換し、洗濯機給水ホースのツメが。掛かるツバ付に出来ます。ワンタッチで着脱でき、洗濯機給水ホースの抜けを防止します。
材質黄銅製クロームメッキ
取付ねじW26
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ホースをつなぐためのジョイントパイプです。
呼13の万能ホーム水栓・自在水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20)
ホーセンドをワンタッチで接続できます。
金属製なので耐久性があります。
適合呼13の万能ホーム水栓・自在水栓
材質黄銅
使用圧力(MPa)0.05~0.6
取付ねじW26山20・G1/2
アズワン品番64-5155-97
流路内径(Φmm)9
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。
呼び13の万能ホーム水栓・カップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20・G1/2)
自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。
吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。
ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能。
適合万能ホーム水栓(呼13)、カップリング付横水栓(呼13)
材質ポリアセタール、黄銅
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~50
ストッパーあり
取付ねじW26山20・G1/2
アズワン品番64-5150-59
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
万能ホーム水栓の吐水部を交換し、洗濯機給水ホースのツメが。掛かるツバ付に出来ます。ワンタッチで着脱でき、万が一洗濯機給水ホースが。外れた場合でも自動で給水を停止します。
材質黄銅製クロームメッキ
取付ねじW26
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
適合パイプ径14~23mm
接続ねじW26山20
適合品番TW11型、TW20-1・20-1Z、TW15、TWA15型
取付ねじW26山20
1個
¥2,688
税込¥2,957
当日出荷
水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。
呼び13の万能ホーム水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20)
自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。
吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。
ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能。
適合万能ホーム水栓(呼13)
材質黄銅、ポリカーボネート
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~50
取付ねじW26山20
アズワン品番64-5150-58
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
ねじ径接続/W26-20
適合水栓用ノズル13(1/2)用
呼び径13
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
関連キーワード