1個
¥1,400
税込¥1,540
翌日出荷
適合ホース内径(Φmm)12
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
内径15mmホースを洗濯機用ニップル、ビス止め口金に接続できます。
付属品バンド付き
適合二槽式洗濯機用ホースを洗濯機用ニップル。内径15ミリホース用
材質POM
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
適合品番緊急止水弁付きの水栓(TW15型・TWAS15型は除く)に二槽式の洗濯機をセットする場合
適合ホース内径(Φmm)15
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
洗濯機給水ホース(JEM1206規格)の継手と同構造です。
用途ガーデン商材
仕様ロック機能付き
材質PP、PPS
取付ねじG1/2
流路内径(Φmm)9
水栓と洗濯機給水ホースの接続アダプターで、ビス止め式です。
用途水栓吐水口の外径14~23mm用
適合吐水口外径14~23ミリの横水栓
トラスコ品番326-1123
材質POM、亜鉛
パッキンNo.772-900
1個
¥889
税込¥978
欠品中
洗濯機ニップルに散水ホースを接続する際に便利なセット。
用途洗濯機用
材質ポリアセタール
適合ホース内径(Φmm)15
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
各メーカーの自動洗濯機に対応
ジョイント部抜け防止機能付
ワンタッチで簡単交換
抗菌仕様
用途全自動洗濯機用
材質PVC、POM
使用温度(℃)60以内
耐圧(MPa)1.72/5分
洗濯機の給水ホースです。
ほとんどの全自動洗濯機に使用可能!
水栓と給水ホースをワンタッチで接続することができる!
給水ホース用口金付
材質PVC、POM
洗濯機用排水ホースの切り口を固めるものです。
接続には塩ビパイプ用接着剤をご使用ください。
材質ABS
1個
¥259
税込¥285
欠品中
材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタール
タイプ元口付
M44洗濯機排水ホースに使用するインナーです。
材質ABS
寸法30
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
全自動洗濯機用ホースの延長用。
材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタール
材質黄銅
洗濯機の排水延長ホースです。
材質PVC
ホース内径(Φmm)30
ホース径(Φmm)30
洗濯機の排水ホースの延長用です。
接続部は塩ビパイプ用接着剤を使用してください。
ホース内径(Φmm)30
ホース径(Φmm)30
全自動洗濯機用給水ホースです。
洗濯機用ニップルなどにワンタッチで接続ができます。
ロックレバー付でホースの抜けを防止します。
既存の洗濯機用水栓・洗濯機ニップルなどで接続する口金無しタイプです。
ほとんどのメーカーに取付可能。
材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタール
色オフホワイト
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~50
自動閉止機構付き
用途呼び13の混合栓、自在水栓用
適合呼13の混合栓、自在水栓用
取付ねじW26山20
仕様自動閉止機構付き
材質黄銅
幅(mm)44
呼び径13
縦(mm)44.5
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
洗濯機用蛇口に散水ホースを接続できます。
適合蛇口:洗濯機用水栓(日本電機工業会規格JEM1206準拠)
トラスコ品番792-9226
材質ポリアセタール、ステンレス、ABS樹脂
高さ(mm)50
質量(g)37
最大使用圧力(MPa)0.7
耐熱温度(℃)60
適合コネクタタカギ製コネクタ全種類
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
洗濯機の真下の排水口と排水ホースを接続することができます。
パイプが長すぎる場合はカットして調節できます。
用途洗濯機の真下に排水口がある場合に排水ホースを接続するための排水パイプセットです。
付属品ゴムパッキン、アダプター、ワイヤーバンド
材質ポリエチレン
1個
¥2,698
税込¥2,968
6日以内出荷
◆既存ホースと合わせてL字型のホースに変更できる継手です。◆全自動洗濯機(ドラム式・縦型)と壁との距離が狭い場合やスペースを確保したい場合におすすめです。◆排水ホース取付時に壁と差込口とのスペースがなく、既存ホースだけでは折れてしまう場合にも便利です。◆既存ホースの先端につけるだけでコンパクトに曲げる配管ができます。◆シャープやパナソニック、日立、東芝といったほとんどの国内メーカーの洗濯機に取付けできます。◆排水口径が30ミリ(国内規格)に取付可能です。◆引っ越しなどで洗濯機を設置する業者様のいざという時の備えにおすすめです。
用途洗濯機本体に接続することで排水ホースを省スペースで取付けできるエルボです。
1個
¥819
税込¥901
7日以内出荷
関連キーワード