普通に使っていても節水効果があります。
仕様吐水口固定形
機能とめるぞう(緊急止水機能)
JIS規格日本工業規格品
呼び径13
口数1
ストッパーあり
ハンドル形状グリップハンドル
ホースが外れると瞬時に止水する緊急止水機能付。給水接続は簡単なワンタッチ式
呼び径(mm)13
ハンドル90°開閉
仕様逆止弁、吐水口固定式
使用場所屋内専用
水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。
呼び13の万能ホーム水栓・カップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20・G1/2)
自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。
吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。
ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能。
適合万能ホーム水栓(呼13)、カップリング付横水栓(呼13)
材質黄銅
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~50
取付ねじW26山20・G1/2
アズワン品番64-5150-57
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
自動閉止機構付き
用途呼び13の混合栓、自在水栓用
適合呼13の混合栓、自在水栓用
取付ねじW26山20
仕様自動閉止機構付き
材質黄銅
幅(mm)44
呼び径13
縦(mm)44.5
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
自動閉止機構付き。固定コマ仕様。
規格JIS規格
呼び径13
呼び13
口数1
ストッパーあり
ハンドル形状グリップハンドル
入数40/箱
適合パイプ径14~23mm
接続ねじW26山20
適合品番TW11型、TW20-1・20-1Z、TW15、TWA15型
取付ねじW26山20
1個
¥2,688
税込¥2,957
当日出荷
自動閉止機構付き 呼13の万能ホーム水栓、カップリング横水栓に合います。
呼び径13
ストッパーあり
取付ねじW26山20・G1/2
自動閉止機構付き
仕様固定コマ
呼び径13
口数1
ストッパーあり
ハンドル形状グリップハンドル
使用地区一般地
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
呼13の混合栓、万能ホーム水栓、自在水栓に合います。
適合呼13の混合栓、万能ホーム水栓、自在水栓用
トラスコ品番419-0696
材質POM、黄銅
呼び径13
取付ねじW26山20
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
省スペース設計
緊急止水機能付
ウォーターハンマー緩和機能付
オートストッパー付
呼び径13
口数1
ストッパーあり
取付ねじPJ1/2
ハンドル形状グリップハンドル
使用地区一般地
仕様自動閉止機構付き
呼び径13
口数1
ストッパーあり
ハンドル形状レバーハンドル
使用地区一般地
仕様13mm水栓用
接続ねじW26山20
適合品番TW21型、TW20、TW20Z
取付ねじW26山20
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
普通に使っていても節水効果があります。
機能とめるぞう(緊急止水機能)
JIS規格日本工業規格品
用途洗濯機用水栓
仕様第三者(日本水道協会)認証品エコロジー水栓エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)ツバ付ワンタッチノズル付
呼び径(mm)13
呼び径13
ハンドル形状三角ハンドル
カップリング対応
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。
呼び13の万能ホーム水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20)
自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。
吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。
ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能。
適合万能ホーム水栓(呼13)
材質黄銅、ポリカーボネート
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~50
取付ねじW26山20
アズワン品番64-5150-58
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
乾燥機台などに水栓が干渉する場合に使用。
用途水栓本体
仕様自動閉止機構付き、サドルバンド・台座・化粧ビス・プラグ付き、シールテープ1付き
寸法(mm)190×88
呼び径13
口数1
ストッパーあり
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
乾燥機台などに水栓が干渉する場合に使用。
用途水栓本体
仕様自動閉止機構付き、サドルバンド・台座・化粧ビス・プラグ付き、シールテープ1付き
寸法(mm)140×88
1個
¥9,698
税込¥10,668
4日以内出荷
タイプ単水栓
適合場所その他、キッチン、各施設、洗面所・手洗い
取付け方法壁付き
ハンドル形状グリップハンドル
付加機能洗濯機用水栓
カップリング対応
操作方法ハンドルを上下操作
開け閉めが簡単にできる便利な90°開閉ハンドルです。コンパクトな設計により前出寸法を短くしていますので省スペースでも取り付けができます。
使用地区寒冷地
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
開け閉めが簡単にできる便利な90°開閉ハンドルです。コンパクトな設計により前出寸法を短くしていますので省スペースでも取り付けができます。
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
1個
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
とめるぞう(緊急止水機能)付き
吐水口固定形
普通に使っていても節水効果があります
JIS規格日本工業規格品
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
1個
¥8,798
税込¥9,678
4日以内出荷
洗濯物の繊維の奥まで洗剤が浸透して汚れを落としやすくする効果が期待できます。ウルトラファインバブル付。とめるゾウ付(緊急止水機能付)。ツバ:樹脂。吐水口固定形。寒冷地用は逆止弁なし。ハンドル90°開閉
仕様とめるゾウ付(緊急止水機能付)、吐水口固定形、寒冷地用は逆止弁なし、ハンドル90°開閉
付属品洗濯機用水栓(ウルトラファインバブル付)
素材ツバ:樹脂
1個
¥9,198
税込¥10,118
4日以内出荷
洗濯物の繊維の奥まで洗剤が浸透して汚れを落としやすくする効果が期待できます。ウルトラファインバブル付。とめるゾウ付(緊急止水機能付)。ツバ:樹脂。吐水口固定形。寒冷地用は逆止弁なし。ハンドル90°開閉
仕様とめるゾウ付(緊急止水機能付)、吐水口固定形、寒冷地用は逆止弁なし、ハンドル90°開閉
付属品洗濯機用水栓(ウルトラファインバブル付)
素材ツバ:樹脂
1個
¥9,198
税込¥10,118
4日以内出荷
洗濯機用水栓の専用配管を設ける事なく、洗面用水栓の分岐配管により接続できる水栓コンセントです。
取付けは洗面キャビネットの側面にホールソーで穴を開け、表面側よりビスで固定します。
簡単に現場施工できるのでリフォームにピッタリです。
・緊急止水機能付のコンパクトな洗濯機用バルブです。・給水ホースとの接続が楽々なワンタッチ接続です。・90°開閉ハンドルで操作が簡単です。・寒冷地用は水抜きの際に水栓内部に水が溜まらないように逆止弁無になっています。
材質黄銅
使用温度範囲(℃)0~40
使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75
使用流体冷温水(上水道水)
ねじサイズPJ1/2
樹脂管や洗濯機用給水ホースとの接続が楽々なワンタッチ接続(ダブルロックジョイント内蔵)。緊急止水機能、漏水検知機能付。カバープレートを外すことで樹脂管接続部が点検可能。サヤ管がワンタッチで着脱可能。電源コンセントと同等サイズで見た目もスッキリ。壁厚9.5mmと12.5mmに適合。ウォーターハンマー緩衝機能付。
材質(本体)青銅
使用温度範囲(℃)0~40
使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75
使用流体冷温水(上水道水)
樹脂管や洗濯機用給水ホースとの接続が楽々なワンタッチ接続(ダブルロックジョイント内蔵)。緊急止水機能、漏水検知機能付。カバープレートを外すことで樹脂管接続部が点検可能。サヤ管がワンタッチで着脱可能。電源コンセントと同等サイズで見た目もスッキリ。壁厚9.5mmと12.5mmに適合。
材質(本体)青銅
使用温度範囲(℃)0~40
使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75
使用流体冷温水(上水道水)
樹脂管や洗濯機用給水ホースとの接続が楽々なワンタッチ接続(ダブルロックジョイント内蔵)。緊急止水機能、漏水検知機能付。カバープレートを外すことで樹脂管接続部が点検可能。サヤ管がワンタッチで着脱可能。電源コンセントと同等サイズで見た目もスッキリ。壁厚9.5mmと12.5mmに適合。寒冷地用で、水抜き時に水栓内部に水が溜まらないように逆止弁無し仕様。
材質(本体)青銅
使用温度範囲(℃)0~40
使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75
使用流体冷温水(上水道水)
関連キーワード