35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
洗濯機用蛇口に散水ホースを接続できます。
適合蛇口:洗濯機用水栓(日本電機工業会規格JEM1206準拠) トラスコ品番792-9226 材質ポリアセタール、ステンレス、ABS樹脂 高さ(mm)50 質量(g)37 最大使用圧力(MPa)0.7 耐熱温度(℃)60 適合コネクタタカギ製コネクタ全種類
1個
879 税込967
当日出荷

洗濯機用蛇口に散水ホースを接続できます。
適合蛇口:洗濯機用水栓(日本電機工業会規格JEM1206準拠) トラスコ品番792-9234 セット内容洗濯機蛇口用ニップル、ストップコネクター 材質ポリアセタール、ステンレス、ABS樹脂 高さ(mm)95 質量(g)85 適合ホース外径(Φmm)21 最大使用圧力(MPa)0.7 耐熱温度(℃)60 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合コネクタタカギ製コネクタ全種類
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

全自動洗濯機用給水ホースを蛇口にしっかり固定する蛇口ニップルです。ホースが外れても自動的に水が止まる安全弁付き
用途全自動洗濯機用 仕様各メーカーの全自動洗濯機用ホースに対応高さ:75mm 質量(g)71 トラスコ品番818-7304 材質(主要部)ポリアセタ-ル
1個
859 税込945
当日出荷

水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13の万能ホーム水栓・自在水栓・2ハンドル混合栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20) 吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。 ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
使用温度(℃)1~50 使用圧力(MPa)0.05~0.75 適合呼び13の万能ホーム水栓・自在水栓・2ハンドル混合栓 取付ねじW26山20
1個
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動閉止機構付き
用途呼び13の混合栓、自在水栓用 適合呼13の混合栓、自在水栓用 取付ねじW26山20 仕様自動閉止機構付き 材質黄銅 幅(mm)44 呼び径13 縦(mm)44.5
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13の万能ホーム水栓・カップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20・G1/2) 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。 ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能。
適合万能ホーム水栓(呼13)、カップリング付横水栓(呼13) 材質黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~50 取付ねじW26山20・G1/2 アズワン品番64-5150-57
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

1個
709 税込780
当日出荷

水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13のカップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:G1/2) ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
付属品パッキン (1コ) 適合呼び13のカップリング付水栓 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~50 取付ねじG1/2
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

万能ホーム水栓の吐水部を交換し、洗濯機給水ホースのツメが。掛かるツバ付に出来ます。ワンタッチで着脱でき、洗濯機給水ホースの抜けを防止します。
材質黄銅製クロームメッキ 取付ねじW26
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

PY122-4TVX-16 洗濯機用L型ニップル SANEI 動画あり
1個
2,198 税込2,418
欠品中


自動閉止機構(ストッパー)つきの水栓や洗濯機用ニップルに接続し、通水テストが行えるテスターです。 洗濯機用水栓などのストッパーを解除し、通常の水栓としても使用できます。 取付け・取外しがワンタッチで行えます。
材質ポリアセタール 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~50 アズワン品番64-5153-37
1個
859 税込945
6日以内出荷

水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13の万能ホーム水栓・カップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20・G1/2) 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。 ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能。
適合万能ホーム水栓(呼13)、カップリング付横水栓(呼13) 材質ポリアセタール、黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~50 ストッパーあり 取付ねじW26山20・G1/2 アズワン品番64-5150-59
1個
999 税込1,099
当日出荷

PT332T-13 洗濯機用ニップル SANEI 動画あり
洗濯機ホースを接続します。カップリング水栓の先端部と交換して使用します。
用途洗濯機用 適合カップリング水栓 取付ねじG1/2
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13の自在水栓・2ハンドル混合栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20) ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
付属品パッキン (1コ) 適合呼び13の自在水栓・2ハンドル混合栓 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~50 取付ねじW26山20
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

万能ホーム水栓の吐水部を交換し、洗濯機給水ホースのツメが。掛かるツバ付に出来ます。ワンタッチで着脱でき、万が一洗濯機給水ホースが。外れた場合でも自動で給水を停止します。
材質黄銅製クロームメッキ 取付ねじW26
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

内径15mmホースを洗濯機用ニップル、ビス止め口金に接続できます。
付属品バンド付き 適合二槽式洗濯機用ホースを洗濯機用ニップル。内径15ミリホース用 材質POM
1個
899 税込989
当日出荷

呼13の混合栓、万能ホーム水栓、自在水栓に合います。
適合呼13の混合栓、万能ホーム水栓、自在水栓用 トラスコ品番419-0696 材質POM、黄銅 呼び径13 取付ねじW26山20
1個
839 税込923
当日出荷

水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13の自在水栓・2ハンドル混合栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20) 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
付属品パッキン (1コ) 適合内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホース 材質黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~50 取付ねじW26山20 アズワン品番64-5155-68
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13の万能ホーム水栓・自在水栓・2ハンドル混合栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20) 吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。 ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
適合呼び13の万能ホーム水栓・自在水栓・2ハンドル混合栓 材質黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~50 取付ねじW26山20 アズワン品番64-5155-62
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13のカップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:G1/2) 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
付属品パッキン (1コ) 適合呼び13のカップリング付水栓 材質黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~50 ストッパーあり 取付ねじG1/2 アズワン品番64-5155-71
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

◆洗濯機ニップル接続部から水漏れした際の交換用です。◆洗濯機ニップル付きの万能ホーム水栓補修用Oリングです。◆パイプ径16ミリの万能ホーム水栓を修理する際に使用します。◆カクダイやSANEIなど様々なメーカーの水栓に使用できます。
用途洗濯機ニップル根元からの水漏れ補修用Oリングです。
1個
119 税込131
7日以内出荷

洗濯機水栓用のニップルです。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
1個
999 税込1,099
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13の万能ホーム水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20) 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。 ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
付属品Oリング (1コ) 材質黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~50 アズワン品番64-5155-65
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

13(1/2)用の自在水栓と自動洗濯機用ホースを接続するニップルです。
用途洗濯機用 取付ねじW26山20 適合自在水栓(呼び13) 呼び径13
1個
649 税込714
当日出荷

水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13のカップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:G1/2) 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能。
適合カップリング付横水栓(呼13) 材質ポリアセタール 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~50 取付ねじG1/2 アズワン品番64-5152-64
1個
999 税込1,099
当日出荷

自在水栓のパイプを外して洗濯機給水ホースを取り付けるニップルです。
用途自在水栓などに、洗濯機給水ホースをワンタッチで取付できます。 付属品パッキン トラスコ品番144-3350 材質黄銅、ステンレス鋼、ポリサルホン、EPDM樹脂、ニトリルゴム(NBR) 幅(mm)44 高さ(mm)70 使用温度範囲(℃)0~60 寸法A(mm)44 寸法B(mm)70
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13の万能ホーム水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20) 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。 ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能。
適合万能ホーム水栓(呼13) 材質黄銅、ポリカーボネート 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~50 取付ねじW26山20 アズワン品番64-5150-58
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 万能ホーム水栓・カップリング付水栓に取付できます。 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。 ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能です。 集合住宅などでの複数取替えに便利です。
用途洗濯機まわりの原状回復に最適なストッパー付きニップルです。マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。 材質ポリアセタール、黄銅 使用温度範囲(℃)1~50 呼び径13 使用圧力(MPa)0.05~0.75 取付ねじ対応:W26山20・G1/2
1セット(10個)
8,998 税込9,898
当日出荷

水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 万能ホーム水栓・カップリング付水栓に取付できます。 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。 ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能です。 集合住宅などでの複数取替えに便利です。
用途洗濯機まわりの原状回復に最適なストッパー付きニップルです。マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。 材質黄銅 使用温度範囲(℃)1~50 呼び径13 使用圧力(MPa)0.05~0.75 取付ねじ対応:W26山20・G1/2
1セット(10個)
19,980 税込21,978
当日出荷

自動閉止機構(ストッパー)付きの洗濯機用ニップルがセットされた全自動洗濯機用給水ホースです。 給水ホースをワンタッチで接続ができます。 ロックレバー付でホースの抜けを防止します。 ニップルは、呼び13の万能ホーム水栓、カップリング付き横水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20・G1/2) 万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 ほとんどのメーカーに取付可能。
付属品安心ストッパー付き給水ジョイント 材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタール、黄銅 オフホワイト 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~50
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるビス止めタイプのニップルです。 吐水口の外径14~23ミリ用です。 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
材質ポリアセタール、黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~50 アズワン品番64-5155-72
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

万が一洗濯機用ニップルと自動洗濯機給水ホースが外れた時に水を瞬時に自動停止させる安全装置(オートストッパー)付 吐水口が回転するタイプの水栓です。 ふた口タイプなので、洗濯機給水ホースをつなぎっぱなしでも手洗いなどができるため便利です JIS規格商品
用途洗濯機用の水栓として。 幅(mm)132 高さ(mm)153 質量(g)1600 奥行(mm)80 呼び径13 ねじ径1/2(配管取付部) 口数2 ストッパーあり 取付ねじPJ1/2 ハンドル形状三角ハンドル 使用地区一般地
1台
8,598 税込9,458
当日出荷

万が一洗濯機用ニップルと自動洗濯機給水ホースが外れた時に水を瞬時に自動停止させる安全装置(オートストッパー)付 吐水口が回転するタイプの水栓です。 ふた口タイプなので、洗濯機給水ホースをつなぎっぱなしでも手洗いなどができるため便利です JIS規格商品
用途洗濯機用の水栓として。 幅(mm)132 高さ(mm)153 質量(g)1600 奥行(mm)80 呼び径13 ねじ径1/2(配管取付部) 口数2 ストッパーあり 取付ねじPJ1/2 ハンドル形状三角ハンドル 使用地区寒冷地
1台
8,598 税込9,458
翌々日出荷