洗濯機を動かせる、キャスター付き洗濯機台。工具不要で届いたらそのまま組み立て可能。重たい洗濯機を動かせて、お掃除もラクラク。洗濯機サイズに合わせて、幅・奥行き伸縮して調整可能なスライド台。
用途洗濯機置台として。スライド台 キャスター 台車 平台車 ランドリーラック
質量(kg)2
取扱説明書(1.65MB)
商品タイプキャスター付
材質フレーム・パイプ/鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装ジャッキ/ナイロン樹脂・鉄製・メッキ仕上げキャスター/PP樹脂・ウレタンゴム・鉄製・メッキ仕上げ固定ねじ/PP樹脂・鉄製・メッキ仕上げゴムパッド/合成ゴム
幅(mm)480~780
色シルバー・グレー
高さ(mm)100
奥行(mm)390~610
耐荷重(kg)150
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
お掃除しやすいフロントリブのスロープ形状。耐薬品性に優れた高結晶ポリプロピレン製です。洗濯機のサイズに合わせてお選びいただけます。工事不要で簡単設置できます。
寸法(mm)640×640×50
仕様トラップ穴なし
材質ポリプロピレン
色ホワイト
耐荷重(kg)200
取付穴径(Φmm)穴無し
有効寸法(mm)(洗濯機設置)580×580
トラップ穴なし
商品タイプパン(フラット)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)640×640×50
1枚
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
形状の仕様を変更。洗濯機の底上げに高さの調整ができるように2段重ができるように形状を変更。
防振パット(滑り止め)の改良。防振パットの改良により滑り止め効果向上。
色アイボリー
高さ(mm)50
耐荷重(kg)(1ヶ当たり)100
1ヶ当たりの耐荷重(kg)100
下部寸法(mm)100
上部寸法(mm)100
商品タイプかさ上げ台
1セット(4個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
4点ビス止めで施工が簡単。
材質(本体)PP樹脂
タイプ横排水、縦排水
寸法B(mm)640
材質(キャップ)PP樹脂
締付ねじ数量(本)4
ねじの形式トラスタッピン4×60
入数(キャップ)4個
省スペースでも設置できる洗濯機パンです。
仕様ネジ×4、ネジキャップ×4
材質ポリプロピレン
色ホワイト
質量(g)2700
トラップ穴あり
商品タイプパン(かさ上げ)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)640×640×60
1台
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
洗濯機の下に敷くことで、洗濯機の位置が6cmアップします。
洗濯機の振動を抑えます。
材質ポリプロピレン
耐荷重(kg)150(4個使用時)
商品タイプかさ上げ台
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)104×104×62/1個
1セット(4個)
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
寸法(mm)570×570×10
材質ポリスチレン
トラップ穴なし
商品タイプパン(フラット)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)570×570×10
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
ほとんどのメーカーの洗濯機パンに取付可能。排水口周りの掃除が簡単にできます。ドラム式の洗濯機を置くことができます。洗濯機の振動音を軽減します。
仕様かさ上げの高さ約50ミリ、両面テープ付き
材質PP
耐荷重(kN)1.96
アズワン品番64-6503-06
商品タイプかさ上げ台
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)105×105×50
1パック(4個)
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
お掃除のとき、洗濯物が落ちた時、移動が必要なときに、洗濯機を移動させるのはとても大変ですが、キャスターが付いた洗濯機置き台を使えば、大変だったお掃除がラクラクできます!。縦横ともに44~69センチの範囲で調節可能なので、洗濯機の大きさに合わせて調節が可能です。防振パッドが台の4隅にあるので、洗濯・脱水等の洗濯機の振動を強く吸収し、騒音を軽減します。移動可能なキャスター付きで、前側2つのキャスターにはストッパーがついているので、洗濯機を使用する際は、ストッパーを止めて安心して、お使いいただけます。4枚の防振・キズ防止パッドが付いているので、キャスターの下に敷くことで、洗濯機の振動・騒音を軽減し、床のキズ防止もしてくれます。
用途・洗濯機の下掃除したい、洗濯物が落ちてしまう、洗濯機を移動したい方などに。
付属品本体×4、スライドパイプ×4、キャスター(ストッパー付・無)×各2、ネジ×8、スパナ×1、防振パッド×4
質量(kg)1.9
耐荷重(kg)150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440~690×440~690×100
1台
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
洗濯機の高さを約10cmかさ上げできる洗濯機置き台。洗濯機の脚の下に設置して使用します。洗濯機下にスペースを作ることで、洗濯機の真下に排水ホースを通すことができます。排水口の位置が洗濯機の真下にある場合に便利です。水回りで気になる通気スペースの確保にも。洗濯機下にスペースができるので、お掃除ラクラク。いつも清潔。10cm高さが上がるので、洗濯物の取り出しもちょっぴり楽に。上下の弾性シートで洗濯機の振動を軽減します。
材質本体/PP樹脂 シート/EVA樹脂
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10×10×10.5
質量(kg/個)0.2
1セット(4個)
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
材質ABS樹脂
色アイボリーホワイト
耐荷重(kg)200(4点)
トラップ穴あり
商品タイプパン(フラット)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)800×640×123
1個
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
洗濯機の下側に排水口がくる場合でも排水ホースのスペースが確保できるかさ上げ台です。
かさ上げの高さ約100ミリ
洗濯機の下に空間が出来るので、洗濯機パンや排水口の掃除が簡単です。
防振ゴムで洗濯機の揺れを吸収し、振動音を軽減します。
耐荷重約3.6kN(370kgf)で、ドラム式の洗濯機も置くことができます。
ほとんどの洗濯機パンメーカーに取付可能です。
付属品防振ゴム
材質ポリプロピレン、エチレンプロピレンゴム
色アイボリー
耐荷重(kg)370
耐荷重(kN)約3.6(370kgf)
アズワン品番64-5150-76
商品タイプかさ上げ台
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)105×105×100/1個
1セット(4個)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
全自動洗濯機用のトレーです。
結露による水滴から床を守ります。
工具不要で簡単に設置できます。
寸法(mm)570×570
材質ポリスチレン
厚さ(mm)10
色白(ホワイト)
トラップ穴なし
商品タイプパン(フラット)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)570×570×10
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
本体の横幅は洗濯機に合わせて調整可能です(70~91cm)。洗濯機に合わせて棚の高さが調整ができます。
用途洗濯機まわりをスッキリ収納できるワイドメッシュ棚。
材質(本体)ステンレス巻きスチールパイプ・ステンレスパイプ、(成形部品)ABS樹脂、(ネジ類)スチール(メッキ)
色ステン/ホワイト
質量(g)3800
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)840×320×1360
1台
¥7,398
税込¥8,138
3日以内出荷
洗濯機を動かせる、キャスター付き洗濯機台です。重たい洗濯機の移動や掃除の時に便利な商品です。伸縮機能があり、洗濯機サイズを選びません。
用途洗濯機の移動などに
仕様キャリー360°回転
付属品水平レベル 防振パッド
寸法(mm)640×640×120
質量(g)3500
耐荷重(kg)約120
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
洗濯機全体を持ち上げることで排水ホースの設置が困難な場所でも洗濯機を設置可能。軟質樹脂素材の使用によりゴム特有の臭いもなく振動を吸収。重ねて高さの調節も可能。FSB-50との併用も可能。
用途洗濯機かさ上げ台
商品タイプかさ上げ台
1セット
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
キャスター付きで洗濯機の移動が簡単にできる。幅、奥行とも伸縮式。(1層式、2層式どちらでものせられます)床からの高さが約9cmアップ、スムーズに排水できます。キャスターは4輪ともストッパー付です。振動をやわらげるゴムシート付です。ドライバー不要で組立て簡単です。※ドラム式洗濯乾燥機には使用できません。
用途洗濯機台
材質本体/スチールパイプ(粉体塗装)Φ25.2mm、部品/ナイロン樹脂・ポリプロピレン樹脂・合成ゴム、金属部品/スチール(メッキ)
質量(kg)約2.2
耐荷重(kg)約120まで
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)59~83×42~66×10
1台
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
床排水トラップの上に洗濯機が移動でき、洗濯機まわりのスペースを有効活用することが出来ます。
大きくて重い洗濯機を簡単に移動することができ、洗濯機下の清掃もできるようになります。
前部2つのキャスターにはストッパーが付いており洗濯機をしっかり安定させます。
洗濯機サイズに合わせて自由にサイズ調整が可能。
本体裏面の目盛は調整の際も目安にお使いいただけます。
国内で組み立てた状態で出荷するため、到着後すぐに使用することができます。
主要国内メーカーの洗濯乾燥機、全自動洗濯機に対応するサイズです(各社総合カタログメーカー調べ)。
寸法(mm)562~760×562~760×121(内キャスター69)
色ホワイト
材質ポリプロピレン、アルミ
寸法(幅W×奥行D)(mm)【有効脚】425~620×425~620
質量(kg)2.6
耐荷重(kg)200
1台
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
家じゅうの排水口にポンと入れるだけでぬめり・雑菌を分解、除菌してニオイのもとをしっかり洗浄します。
ニオイの原因となるパイプの中の雑菌(大腸菌、黄色ブドウ球菌、緑膿菌、カンジタ菌など)を除菌し消臭します。
パイプ詰まりの原因になるヌメリを解消します。
投げ入れるだけでカンタンにパイプ掃除ができます。
浴室、台所、洗面所、トイレなどのパイプ掃除に威力を発揮します。
用途台所・風呂・洗面所の排水口、便器の水たまり部等
成分塩素化イソシアヌル酸塩、発泡剤(炭酸塩・有機酸)
液性弱酸性~中性
使用場所浴室、台所、洗面所、トイレの排水口
商品タイプ本体
マグネットで洗濯機の正面や側面に簡単取り付け!入浴後の着替えやバスタオルなどを一時置きできる便利な折り畳みラック! 洗濯機の上に置いてしまう、お風呂上りに使いたいバスタオルや着替えを一時置きできる棚。折りたためる省スペースな棚で、一時置きができて快適に。曲面にも貼り付けられる構造になっているので、洗濯機の前面、側面、どちらにも貼り付けられます。使わないときは折り畳んで奥行き約4cmになるスリム設計です。
材質本体:スチール(粉体塗装)・マグネット、滑り止め:シリコーン
質量(g)約1200
耐荷重(kg)約1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約41×27×25.5(使用時)
内寸(cm)棚内寸:約W39.5×D23
洗濯機横にマグネットで取り付け。洗濯洗剤の詰め替えケース。ボールタイプの洗濯洗剤のストックに。マグネットで洗濯機横に取り付け。ラックいらずでスッキリ。直置きでも使用可能。片手で開けらる。パッキン付きのフタで洗濯洗剤の強いニオイをガード。洗濯小物入れやゴミ箱としても。タワーマグネット洗濯洗剤ボールストッカーとの違いは、フタのカラーです。
材質容器・蓋:ABS樹脂・マグネット、パッキン・滑り止め:シリコーン
色ホワイト
質量(g)約480
耐荷重(kg)約1.5
内容量(L)約1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約17×9.5×17
内寸(cm)約W16×D8×H15.5
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
蛍光増白剤を配合していませんので安心してふきんの洗浄ができます。また、着色料・着香料を使用していませんので、色移りや匂い移りが起こりません。
洗濯機の使用でも優れた洗浄力を発揮しますが、とくにひどい油汚れや魚や肉の血液汚れは、浸け置き洗いすると、よりいっそう効果的に除去できます。
用途食材を扱うふきんの洗濯に。
液性アルカリ性
商品タイプ詰替用
成分界面活性剤(23%脂肪酸塩、ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、アルカリ剤、金属イオン封鎖剤、粘度調整剤
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)206×132×290
繰り返し・詰め替え対応
1個(5kg)
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
直置きしがちなキッチンペーパーを壁面収納!ペーパーホルダー油汚れやホコリを防げるカバータイプのキッチンペーパーホルダー。
マグネット式で、冷蔵庫や洗濯機などにも。出し入れがしやすく見た目もスッキリ。キッチンペーパーは横から入れるだけ!簡単セット。強力マグネットを使用しています。
除湿・消臭・防虫したい場所に置くだけ!
用途除湿・消臭・防虫したい場所に置くだけ!靴の除湿・脱臭。タンスに適度な湿度。虫がつきにくい。トイレにアンモニア臭を消臭。カビ予防にも。風呂水に不純物を吸着。車内に嫌な臭いをすっきり。臭いの吸着力は木炭の数十倍。竹炭パワーを充分に発揮できるように竹炭を包んでいる不織布も通気性の良いものを使用しました。
成分竹炭
使用の目安冷蔵庫内(350L程度までの中・大型冷蔵庫)
使用場所シンク下、洗面台下、靴、タンス、トイレ、風呂水、車内、靴棚、キッチン収納、物置、洗濯機置き場、玄関、冷蔵庫
危険物の類別非危険物
入数60g×2個
商品タイプ本体
効果約3ヶ月程度(冷蔵庫の内容積や環境により異なります。)
1袋(60g×2個)
¥249
税込¥274
当日出荷
抗菌剤を配合したトイレマット。表面のパイルと裏面のラバーに練り込んだ抗菌剤(Ag/銀ゼオライト)が、抗菌・防臭効果を発揮します。長時間にわたってトイレ掃除の負担を軽減し、清潔な環境を保ちます。業務用マットと同様の素材を使用、洗濯機で繰り返し洗っても新品同様の外観・機能性を発揮します。2種類の型をご用意致しました。(床置き式トイレ用:U型 壁掛け式トイレ用:D型)
用途トイレマット
厚さ(mm)約9
サイズ(cm)60×60
アズワン品番64-2337-69
素材表:ポリエステル100%(PET抗菌糸採用)、裏:抗菌ゴム(NBR)
1枚
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
・フレキシブルアームでライト部を曲げてご使用頂けます。
・先端のマグネットで、隙間に落ちたネジ・クリップ・釘などの小さな鉄製品を拾います。
・底部のマグネットで鉄面に固定する事が可能です
・壁掛けホルダー付属。壁面に固定して保管・点灯が可能です
・手に持っても使用しやすい形状でハンドライトとしてもご使用頂けます。
・メンテナンス用ライトとしても最適です
用途作業・メンテナンス・物置・倉庫・アウトドア・荷台・荷下ろし・キャンプ・クローゼット・停電対策・防災グッズなどに。磁石固定できる場所イメージ:洗濯機・冷蔵庫・換気扇・お風呂の壁面・鉄骨・棚・クローゼットパイプ・車・バイク・物置小屋・扉など
電球の種類LED
防水保護等級IP65(生活防水)
マグネットマグネット
セット内容ライト本体、 ACアダプター(ZC02-S) 、壁掛けホルダー、M3ネジ×2個、保証書、 取扱説明書
材質PC+ABS
質量(kg)約11
質量(g)約296(本体)
規格ロット数:20台入り
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:550×43×35、ロット:480×290×310
全光束(Lm)約400
発光色昼光色(6000K)
光源COBチップ×1
使用電池リチウムイオン電池 3.7V 4400mAh
点灯方式LOW・HIGH(2段階)
充電器電圧(V)AC100-240(50Hz/60Hz)
電池寿命充放電繰り返し数:約500回
充電時間(時間)約3~4
効率5W
ライト角度調整(°)360(上下左右、変幻自在に向きを調節)
RoHS指令(10物質対応)対応
点灯時間Hi:約6-8時間、Lo:約15時間
演色指数(Ra)>80
照射角度(°)120
1個
¥5,798
税込¥6,378
欠品中
抗菌剤を配合したトイレマット。表面のパイルと裏面のラバーに練り込んだ抗菌剤(Ag/銀ゼオライト)が、抗菌・防臭効果を発揮します。長時間にわたってトイレ掃除の負担を軽減し、清潔な環境を保ちます。業務用マットと同様の素材を使用、洗濯機で繰り返し洗っても新品同様の外観・機能性を発揮します。2種類の型をご用意致しました。(床置き式トイレ用:U型 壁掛け式トイレ用:D型)
用途トイレマット
厚さ(mm)約9
サイズ(cm)60×60
アズワン品番64-2337-68
素材表:ポリエステル100%(PET抗菌糸採用)、裏:抗菌ゴム(NBR)
1枚
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
・本体は、前後に360度回転できる地球儀型です
・手のひらに乗るほどのコンパクトサイズ
・底面のマグネットで鉄筋など鉄部に磁石で固定可能
・クリスタルカットレンズで光がムラなく広がり、広範囲を照射します
・持っても置いても邪魔になりにくいコンパクト仕様
・雨天でも使える防水等級IP65
・
用途作業・メンテナンス・物置・倉庫・アウトドア・荷台・荷下ろし・キャンプ・クローゼット・停電対策・防災グッズなどに。磁石固定できる場所イメージ:洗濯機・冷蔵庫・換気扇・お風呂の壁面・鉄骨・棚・クローゼットパイプ・車・バイク・物置小屋・扉など
防水保護等級IP65(生活防水)
消費電力(W)10
マグネット有
セット内容投光器本体、AC充電器(ZC02-S)、保証書、取扱説明書
材質アルミニウム合金、ABS、PC
周波数(Hz)50/60兼用
本体質量(g)337
全光束(Lm)900
機能(調光)HIGH-LOW-SOS-OFF
光源LEDチップ×1個
バッテリーグッド・グッズ専用電池 3.7V 4000mAh(内蔵式)
LED色昼光色
電池寿命充放電サイクル回数約500回
充電時間(時間)約3~4
充電方式AC充電:AC100~240
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)119×106×76
点灯時間(時間)HIGH:約3、LOW:約5
照射角度(°)120
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
つけ置き洗い不要、2カ月に1度の定期クリーニングで洗濯機を清潔に保ちます。
トラスコ品番652-7695
容量(mL)250
液性酸性(非塩素系)
商品タイプ本体
1本
¥809
税込¥890
当日出荷
結露などの水滴から床を守ります。
洗濯機脚置き部が高いので、排水口まわりの掃除が簡単にできます。
用途全自動洗濯機用の防水パンです。
付属品ビス、キャップ
材質ポリプロピレン
色ホワイト
耐荷重(kg)300
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)640×640×120
1個
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
文字内容門灯、庭園灯、玄関、常夜灯、ポーチ、ポール、台所、勝手口、物入、キッチン、流し台、レンジフード、クローゼット、小屋裏、車庫、物置、ロフト、ガレージ、アルコープ、廊下、階段、納戸、食事室、食堂、居間、ダイニング、リビング、ベッドルーム、サンルーム、ダウンライト、ナイトライト、ブラケット、足元灯、ユーティリティ、洗濯機、トイレ、脱衣所、脱衣室、棚下灯、洋室、壁付灯、和室、床の間、個室1、個室2、寝室、子供部屋、書斎、ミラー灯、洗面、洗面所、浴室換気扇、浴室、バスルーム、トイレ換気扇、洗面換気扇、換気扇、換気扇弱強、換気扇切入、換気扇遅れて切れます、照明、照明点灯後自動的に消えます
カードサイズ(mm)9.2×17.4
1個
¥109
税込¥120
当日出荷
バスタオルや着替えの一時置きに便利。洗濯機の正面や側面にマグネットで簡単に取り付けられる、折りたたみラックです。強力なマグネットで、洗濯機の稼働中でも揺れや振動に強く、しっかり固定可能。使わない時は約3cmの厚さにコンパクトに収納でき、限られた洗濯機周りの空間を有効活用できます。
用途耐荷重は安心の約4kg。入浴後の着替えやバスタオルの一時置きにも便利です。 。洗濯機の正面や側面にマグネットで簡単に取り付けられます。 。強力なマグネットで、洗濯機の稼働中でも揺れや振動に強く、しっかり固定できます。 。使わない時は約3cmの厚さにコンパクトに収納でき、邪魔になりません。 。縦型洗濯機の側面のカーブにもぴったりフィットし、限られた洗濯機周りの空間を有効活用できます。 。下段のバーを利用すれば、足ふきマットやタオルを効率的に乾かせるため、洗濯後の手間を減らせます。 。脱衣所などの、湿気の多い場所でも長く清潔に使えます。
セット内容本体×1
材質スチール(粉体塗装)、ステンレス、マグネット、シリコン
質量(kg)約1.4
色ホワイト
耐荷重(kg)本体:約4、タオル掛けバー:1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約450×190×290(使用時)、約450×30×290(収納時)
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
使っていなかった空間が収納スペースに早変わり。
工具無しで簡単に取り付けられる突っ張り式の小物置きトレー。
人気の突っ張りラック「スリムラック」がお求めやすくリニューアル。
従来のグリーンマットをなくし、トレイが5枚になりました。
洗面所と洗濯機の微妙な隙間に活用できる、厚み9cmのスリムサイズなので洗濯機サイドラックにおすすめまた、玄関で傘や靴べら、キーホルダーの置き場にも。
リビングやトイレでは、マガジンラックやインテリア小物置きとして活用できます。
材質パイプ/スチール塗装仕上、成型部品/ABS樹脂、ゴム/合成ゴム、バネ・ネジ類/スチール(メッキ)・ABS樹脂
耐荷重(kg)約全体/10まで(トレー1個あたり約2)
寸法(幅W×高さH)(cm)約9~53×200~275
1台
¥4,898
税込¥5,388
翌日出荷
1.洗濯機用防水パン
結露などの水滴から床を守ります。
洗濯機脚置き部が高いので、排水口まわりの掃除が簡単にできます。
2.横引トラップ
トラップ構造で臭気と害虫の侵入を防ぐことができます。
呼び50のVP・VU管に接続できます。
用途全自動洗濯機用の防水パンと横引排水トラップのセットです。
付属品ビス、キャップ
材質洗濯機用防水パン:ポリプロピレン、横引トラップ:ABS樹脂
色ホワイト
耐荷重(kg)300
適合パイプ内径(Φmm)51又は56
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)640×640×120
1個
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
1.洗濯機用防水パン
結露などの水滴から床を守ります。
洗濯機脚置き部が高いので、排水口まわりの掃除が簡単にできます。
2.縦引トラップ
トラップ構造で臭気と害虫の侵入を防ぐことができます。
呼び50のVP・VU管に接続できます。(パイプの適合サイズ内径51ミリまたは56ミリ)
用途全自動洗濯機用の防水パンと縦引排水トラップのセットです。
付属品ビス、キャップ
材質洗濯機用防水パン:ポリプロピレン、縦引トラップ:ABS樹脂
色ホワイト
耐荷重(kg)300
適合パイプ内径(Φmm)51又は56
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)640×640×120
1個
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
後部壁に設置できる便利空間。新築・リフォームに最適。寝室や趣味インテリア置きの棚に最適。洗濯機上部の空きスペースに最適。意匠性に優れていて、簡単施工。可動式・転倒防止補助バー付き。
セット内容棚板(600×270×18mm)×2、棚柱(600×11×7.8mm)×2、棚受左右セット(250mm)×2、可動式転倒防止バー×2、可動式タオルバー×1、各取付ビス
幅(mm)600
高さ(mm)600
奥行(mm)290
耐荷重(kg)22(12mm合板下地)
1セット
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
【外置きの洗濯機を守る】ベランダや、屋外に設置している洗濯機を雨、ホコリ、汚れなどからガードするカバー。
用途【撥水加工で水をはじく】はっ水加工を施しているので水をはじき、汚れてもサッと拭き取ることができお手入れラクラク。【簡単に取り付けられる】面テープと、3か所にたるみを調節するためのヒモ付きで、取り付け、取り外しカンタン。【洗濯機を綺麗に使える】カバーを取り付けておくことで、汚れ、キズ、色あせなどを防ぎ、きれいな状態を長くキープ。
材質ポリエステル100%(アクリルコーティング)
寸法(mm)約外周2100~2300×高さ950(フタ含む)
色シルバー
質量(g)175
適合サイズ(cm)約外周210~230まで
1個
¥1,998
税込¥2,198
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ