◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。
◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。
◇適合メーカー: 日立 HITACHI
◇適合型番: NET-42N6 NW-42N6-513
用途◇適合洗濯機: KW-D501 KW-D502 KW-D503 KW-D505 KW-D506 KW-D507 KW-N530 NW-420N NW-42AF NW-42BF NW-42CF NW-42EF NW-42F NW-42F2 NW-42F3 NW-42F5 NW-42F5D NW-42F6 NW-42F7 NW-42FF NW-42N6 NW-42R7 NW-42V5 NW-48MY2 NW-500EX NW-500FX NW-500HX NW-500KX NW-500MX NW-500W6 NW-50N6 NW-50R7 NW-50R8 NW-50S2 NW-5AR NW-5BR NW-5CR NW-5ER NW-5FR NW-5HR NW-5KR NW-5MR NW-5R2 NW-5R3 NW-5R5 NW-5R6 NW-5R7 NW-5S NW-5S5 NW-5V2 NW-60M NW-60S3 NW-6AY NW-6AZ NW-6M7 NW-6M7-1 NW-6PAM NW-6S3 NW-6S5 NW-6SD NW-6V5 NW-6V7 NW-7AY NW-7AZ NW-7M7 NW-7M7-1 NW-7V7 NW-B5 NW-BH5 NW-H42L NW-H42L5 NW-IB505 NW-J42 NW-J50 NW-K42 NW-K50 NW-KB5 NW-KB55 NW-KB56 NW-KJ42 NW-KJ50 NW-KL42 NW-KL50 NW-KL60 NW-KN50 NW-KN60 NW-KP42 NW-KQ42 NW-KS7Z NW-M5 NW-M60 NW-MB5 NW-MB7 NW-MX70 NW-R45 NW-RB7 NW-SJ61 NW-SK61 NW-SP60T NW-T500FX NW-T500HX NW-T500KX NW-TB5 NW-TB51 NW-TB71 NW-WX60 NW-WX61 NW-Y55
吐水口径14~23mmの3点ビス止め式のジョイントです。
適合パイプ径14~23mm
材質亜鉛ダイキャスト、POM
1個
¥709
税込¥780
当日出荷
◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。
◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。
◇適合メーカー: サンヨー SANYO
◇適合型番: 617-236-9099 LINT-11 617-229-9242 617-229-4674 LINT-10
用途◇適合洗濯機: ASW-42EG ASW-42M ASW-42MY1 ASW-42N ASW-42S3 ASW-42S5 ASW-42S6 ASW-42S7 ASW-42S8 ASW-42S9 ASW-42T6 ASW-48MVP ASW-505V ASW-50E2 ASW-50EG ASW-50N ASW-50S3 ASW-50S8 ASW-50T ASW-50V6 ASW-60AP ASW-60B ASW-60BP ASW-A50V ASW-A60V ASW-A60VP ASW-AE6 ASW-AE6P ASW-B42K1 ASW-B42K2 ASW-B42N ASW-B60V ASW-BC42S9 ASW-BIC500 ASW-C50J2 ASW-C50V ASW-C60ZP ASW-CA50 ASW-DE50 ASW-EG42A ASW-EG42B ASW-EG50A ASW-EG50B ASW-EGC50 ASW-J50Z ASW-J50ZY ASW-J60ZP ASW-LP42 ASW-LP42B ASW-ME42 ASW-N423 ASW-N425 ASW-N426 ASW-PJ42B ASW-PT50 ASW-T42 ASW-T42A ASW-T42B ASW-T42C ASW-T42D ASW-T42E ASW-TZ60P ASW-V51 ASW-Y60ZP
適合機種メーカーサンヨー洗濯機用
各メーカーの自動洗濯機に対応
ジョイント部抜け防止機能付
ワンタッチで簡単交換
抗菌仕様
用途全自動洗濯機用
材質PVC、POM
使用温度(℃)60以内
耐圧(MPa)1.72/5分
◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。
◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。
◇適合メーカー: 日立 HITACHI
◇適合型番: NET-KD8GX NET-KD9SV NET-KD9SV-001
用途◇適合洗濯機: NW-D8SXE1 BW-100SVE1 BW-100TVE2 BW-100WVE3 BW-10SV BW-10TV BW-10WV BW-70SVE1 BW-70TVE2 BW-70WVE3 BW-7SV BW-7TV BW-7WV BW-80SVE1 BW-80TVE2 BW-80WVE3 BW-8SV BW-8TV BW-8WV BW-90SVE1 BW-90TVE2 BW-90WVE3 BW-9SV BW-9TV BW-9WV BW-D100TVE2 BW-D100WVE3 BW-D10TV BW-D10WV BW-D10XTV BW-D7SV BW-D8SV BW-D8TV BW-D8WV BW-D90TVE2 BW-D90WVE3 BW-D9SV BW-D9TV BW-D9WV BW-DBK70B BW-DV100 BW-DV100A BW-DV100B BW-DV703S BW-DV80A BW-DV80B BW-DV90A BW-DV90B BW-DV90BE5 BW-DV90BE5B BW-KSV100B BW-T804 BW-V100A BW-V100AE4 BW-V100B BW-V100BE5 BW-V100BE5B BW-V70AE4 BW-V70B BW-V70BE5 BW-V70BE5B BW-V80A BW-V80AE4 BW-V80B BW-V80BE5 BW-V80BE5B BW-V90A BW-V90AE4 BW-V90B BW-V90BE5 BW-V90BE5B NW-50 NW-50A NW-50B NW-50E NW-5SR NW-5TR NW-5WR NW-6SY NW-6TY NW-6WY NW-70A NW-70B NW-70E NW-7SY NW-7TY NW-80A NW-80B NW-8SY NW-8TY NW-8WY NW-A70E5 NW-H53 NW-R703 NW-R704 NW-R705 NW-R803 NW-T74 NW-T76 NW-Z70E5 NW-Z70E7 NW-50G NW-50H NW-70F NW-70G
適合機種メーカー日立洗濯機用
適合品番日立用/NET-KD9SV
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。
◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。
◇適合メーカー: アクア AQUA / ハイアール Haier
◇適合型番: LINT-50 JW-RFG50AD
用途◇適合洗濯機: 【アクア】 AQW-BK45G AQW-BK50E AQW-BK50F AQW-BK50G AQW-BK70G AQW-CZ50 AQW-G50FJ AQW-G50GJ AQW-G5MJ AQW-G5NJ AQW-GP70E AQW-GP70F AQW-GP70FJ AQW-GP70G AQW-GP70GJ AQW-GP7E4 AQW-GP7E5 AQW-GP7E6 AQW-GS50F AQW-GS50J AQW-GS5E6 AQW-GS5E7 AQW-GS5E8 AQW-GS70E AQW-GS70F AQW-GS70G AQW-GS7E6 AQW-H5 AQW-H72 AQW-KS60B AQW-KS60C AQW-KS60D AQW-KS6E AQW-KS6F AQW-KS6G AQW-KS6H AQW-KSG7E AQW-KSGP7F AQW-KSGP7G AQW-NJ7F AQW-S45B AQW-S45C AQW-S45D AQW-S45E AQW-S45E1 AQW-S45EC AQW-S45J AQW-S4E4 AQW-S4M AQW-S50B AQW-S50C AQW-S50D AQW-S50E AQW-S50E1 AQW-S50E2 AQW-S5E2 AQW-S5E3 AQW-S5E9 AQW-S5M AQW-S5N AQW-S60B AQW-S60C AQW-S60D AQW-S60E AQW-S60F AQW-S60H AQW-S60J AQW-S6E5 AQW-S6E6 AQW-S6E7 AQW-S6E8 AQW-S6E9 AQW-S6M AQW-S6N 【ハイアール】 JW-C33A JW-C45A JW-C45BE JW-C45D JW-C55A JW-C55BE JW-C55D JW-C60A JW-C60C JW-C70A JW-C70C JW-CD55A JW-CD70A JW-E45CE JW-E45CF JW-E70CE JW-E70CF JW-G42A JW-G50A JW-G50B JW-G50C JW-HS45B JW-K33F JW-K33G JW-K42B JW-K42F JW-K42FE JW-K42H JW-K42K JW-K42LE JW-K42M JW-K50E JW-K50F JW-K50FE JW-K50H JW-K50K JW-K50LE JW-K50M JW-K51A JW-K60F JW-K60H JW-K60K JW-K60M JW-K70F JW-K70H JW-K70K JW-K70M JW-K70NE JW-LD75C JW-PK60F JW-PK90A
洗濯機の給水ホースです。
ほとんどの全自動洗濯機に使用可能!
水栓と給水ホースをワンタッチで接続することができる!
給水ホース用口金付
材質PVC、POM
部品を組み替えることでいろいろな水栓に取り付け可能。
万一ホースが外れた場合、瞬時に給水を止めるオートストップ機能付き。
万能ホーム水栓・カップリング横水栓・自在水栓の3種類に対応するマルチタイプ。
用途洗濯機用
適合万能ホーム水栓(呼び13)、カップリング付横水栓(呼び13)、自在水栓(呼び13)
材質黄銅
取付ねじW26山20・G1/2
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。
◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。
◇適合メーカー: 日立 HITACHI
◇適合型番: NET-KV100C
用途◇適合洗濯機: BW-KSV100C BW-KSV100E BW-T805 BW-V100C BW-V100CE6 BW-V100CJ BW-V100E BW-V100EE7 BW-V70C BW-V70CE6 BW-V70E BW-V70EE7 BW-V80C BW-V80CE6 BW-V80E BW-V80EE7 BW-V90C BW-V90CE6 BW-V90E BW-V90EE7
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
給水栓付タイプの為、二次加工(壁配管)にかかるコストを軽減!
壁配管による二重壁をつくる必要がないので設計スペースが有効活用できます。
洗濯機下の清掃やトラップ部品清掃などの作業もラクラク行えます。
用途給水栓付嵩上げ一体タイプの洗濯機防水パン
仕様トラップ位置:センター
材質耐衝撃性PP
色スノーホワイト(SNW)
外寸(mm)640×640×115
内寸(mm)600×600×110
材質(ビス)ステンレス
取付径(Φmm)146
満水容量(L)6.5
取付ビスM5×65(4本入)
材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタール
タイプ元口付
カバー付で安全性も意匠製も抜群!
洗濯機下の清掃やトラップ部品清掃などの作業もラクラク行えます。
用途嵩上げ一体タイプの洗濯機防水パン
仕様トラップ位置:センター
材質耐衝撃性PP
色スノーホワイト(SNW)
耐荷重(kg)200
外寸(mm)640×640×115
内寸(mm)600×600×110
材質(ビス)ステンレス
取付径(Φmm)146(トラップ)
トラップ穴あり
満水容量(L)6.5
商品タイプパン(かさ上げ)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)640×640×115
洗濯機ホースを接続します。
万能ホーム水栓の先端と交換して使用します。
用途洗濯機用
取付ねじW26山20
適合万能ホーム水栓(呼び13)
材質ポリアセタール、黄銅
1個
¥769
税込¥846
当日出荷
◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。
◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。
◇適合メーカー: 三菱 MITSUBISHI
◇適合型番: M10-G53-128 MAW-JF1
用途◇適合洗濯機: MAW-50R MAW-50RP MAW-5S MAW-5SP MAW-60R MAW-60RP MAW-60S MAW-60SP MAW-60TP MAW-612P MAW-6TPV5 MAW-70R MAW-70RP MAW-70S MAW-70SP MAW-712P MAW-715P MAW-716P MAW-815P MAW-816P MAW-EG6RP MAW-EG6SP MAW-F70P MAW-F80P MAW-F90P MAW-FV7TP MAW-FV8TP MAW-K5TP MAW-K5UP MAW-N6UP MAW-N6WP MAW-N6XP MAW-N7TP MAW-N7UP MAW-N7WP MAW-N7XP MAW-N8TP MAW-N8UP MAW-N8WP MAW-N8XP MAW-N9WP MAW-N9XP MAW-R7T MAW-S90 MAW-V6RP MAW-V6SP MAW-V6TP MAW-V7RP MAW-V7SP MAW-V7TP MAW-V7UP MAW-V8RP MAW-V8SP MAW-V8TP MAW-V8UP MAW-YM70UP MAW-YM80UP MAW-Z6F MAW-Z6H MAW-Z7FP MAW-Z7H MAW-Z7HP MAW-Z8HP
適合機種メーカー三菱洗濯機用
特殊治具が不要です。ナイロンボディの弾力で、ナットを母材にしっかりロックします。ナイロンボディだけが接触しますので、相手材をキズ付けません。ガタ付きがなく、振動を緩衝します。ナイロンボディとアルミナットの為、耐腐蝕性があります。
用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・窓格子・厨房機・スチール家具等。家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ・プリント基板等。自動車車輌部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等。その他:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム
材質/仕上ナイロン
E0.8
手の入らない個所でも迅速・簡単に取り付けられます。溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付けられます。母材に傷も付かず確実に取り付けができます。
用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具等。家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等。自動車車両部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等。そのほか:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム等。
寸法E(mm)0.5
仕様薄頭
材質/仕上スチール
◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。
◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。
◇適合メーカー: 三菱 MITSUBISHI
◇適合型番: M10-H73-128 MAW-JF4
用途◇適合洗濯機: MAW-HV7YP MAW-HV8YP MAW-HV9YP MAW-N7YP MAW-N8YP MAW-N9YP
適合機種メーカー三菱洗濯機用
純正品番M10-H73-128
用途洗濯機用エルボ
適合PBF-3S、PBF-3T
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
防音・防振+高さも調整できる優れもの
ハイパー防振ゴムマット
重ねて使えば底上げでき、洗濯機の真下排水に最適!
防音・防振効果+高さ調整機能もついた優れものです。
材質非移行性EPDMゴム
厚さ(mm)25
径(Φmm)70
適合サイズ(mm)40~60
RoHS指令(10物質対応)対応
手洗い、洗濯機トラップ用。Sトラップ、Pトラップ用。VP、VU兼用。最高使用温度60℃以下。
材質EPDM
適合場所手洗い、洗濯機トラップ用・Sトラップ、Pトラップ用・VP、VU兼用
使用可能温度範囲60℃以下
最高使用温度(℃)60
防湿、防錆、潤滑、清浄、ねじのゆるめなど多目的に使用できる特殊な防錆潤滑剤です。
オゾン層破壊の原因といわれるフロン、塩素系溶剤は使用していません。
浸透潤滑撥水防錆剤一般用エアゾール式。
用途オートバイ、自転車、タイプライター、ミシン、釣用リール、ボート、ヨット、草刈機、ドアーシャッター、洗濯機、耕耘機、キャスター
自動車関係
各種機械類、部品類、工具類。
固着して取りはずしにくいねじのゆるめや錆取り全般。
外観茶褐色
粘度(mPa・s)3.8
比重0.80
加熱残分(%)33
成分鉱油、イソパラフィン、石油スルフォネート系防錆剤、LPG
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
特性凍結浸透潤滑
危険物の性状非水溶性
手の入らない個所でも迅速・簡単に取り付けられます。溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付けられます。母材に傷も付かず確実に取り付けができます。
用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具等。家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等。自動車車両部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等。そのほか:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム等。
材質ステンレス(SUS303)
材質/仕上ステンレス
嵩上げタイプ洗濯機防水パンKSB-7464用部品のカバーです。
仕様カバー
色スノーホワイト
対応(防水パン品番)KSB-7464SNW
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
嵩上げタイプ洗濯機防水パンKSB-6464用部品のカバーです。
仕様カバー
マルチライトタイプ洗濯機防水パンRS-6464用部品のスタンドカバーです。
仕様スタンドカバー
色モノトーンホワイト
対応(防水パン品番)RS-6464MW
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
工具不要!ぱちっとはめ込むだけの簡単に組み立てられる洗濯機ラック。部品点数が少なく、パーツはめ込み式で組み立て簡単。(目安約5分:1人)。スペースに合わせて幅を伸縮でき、回すだけで伸縮・固定が可能。小物が掛けられる便利なミニフック2個付き。
質量(kg)(約)3.4
色ホワイト
材質(本体)スチール粉体塗装パイプ、ABS樹脂
耐荷重(kg)全体:(約)11
寸法(cm)商品:(約)64~99×30×151
材質(フック)ポリプロピレン
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(cm)(約)61~96×30×120
1個
¥6,798
税込¥7,478
7日以内出荷
手の入らない個所でも迅速・簡単に取り付けられます。溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付けられます。母材に傷も付かず確実に取り付けができます。
用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具等。家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等。自動車車両部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等。そのほか:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム等。
材質/仕上スチール
仕様平頭
マルチライトタイプ洗濯機防水パンRS-6060用部品のスタンドカバーです。
仕様スタンドカバー
色ホワイト
対応(防水パン品番)RS-6060W
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
74cm嵩上げタイプの洗濯機防水パン。トラップはヨコ引き排水タイプが付属。カバー付で安全性も意匠製も抜群!。洗濯機下の清掃やトラップ部品清掃などの作業もラクラク行えます。大型ドラム式洗濯機導入にも対応できるワイドサイズ!
用途嵩上げ一体タイプの洗濯機防水パン
セット内容防水パン(1台)、排水トラップ(1個)、カバー(1枚)、固定ビス・カバー
カバー(カバー74)1枚
寸法(mm)750×645×125
タイプ(付属トラップ)有色ヨコ引き排水トラップ
耐荷重(kg)200
内寸(mm)707×605
取付ビス数(固定ビス)ステンレス M5×65(4本入)
色(本体)スノーホワイト(SNW)
入数(個)(ビスカバー)4個入
取付径(Φmm)146(トラップ)
トラップ穴あり
商品タイプパン(かさ上げ)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)750×645×125
床上点検洗浄タイプ洗濯機防水パンHSB-6464専用部品のフラップ扉(側面用)です。
仕様側面用
色スノーホワイト
対応(防水パン品番)HSB-6464SNW
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
74cm嵩上げタイプの洗濯機防水パン。トラップは透明ヨコ引き排水タイプが付属。カバー付で安全性も意匠製も抜群!。洗濯機下の清掃やトラップ部品清掃などの作業もラクラク行えます。大型ドラム式洗濯機導入にも対応できるワイドサイズ!
用途嵩上げ一体タイプの洗濯機防水パン
セット内容防水パン(1台)、排水トラップ(1個)、カバー(1枚)、固定ビス・カバー
カバー(カバー74)1枚
寸法(mm)750×645×125
タイプ(付属トラップ)透明ヨコ引き排水トラップ
内寸(mm)707×605
取付ビス数(固定ビス)ステンレス M5×65(4本入)
色(本体)スノーホワイト(SNW)
入数(個)(ビスカバー)4個入
トラップ(取付部)Φ146
74cm嵩上げタイプの洗濯機防水パン。トラップはタテ引き排水タイプが付属。カバー付で安全性も意匠製も抜群!。洗濯機下の清掃やトラップ部品清掃などの作業もラクラク行えます。大型ドラム式洗濯機導入にも対応できるワイドサイズ!
用途嵩上げ一体タイプの洗濯機防水パン
セット内容防水パン(1台)、排水トラップ(1個)、カバー(1枚)、固定ビス・カバー
カバー(カバー74)1枚
寸法(mm)750×645×125
タイプ(付属トラップ)有色タテ引き排水トラップ
内寸(mm)707×605
取付ビス数(固定ビス)ステンレス M5×65(4本入)
色(本体)スノーホワイト(SNW)
入数(個)(ビスカバー)4個入
トラップ(取付部)Φ146
床上点検洗浄タイプ洗濯機防水パンHSB-6464専用部品のカバー64(HSB-6464用)です。
仕様カバー
色スノーホワイト
対応(防水パン品番)HSB-6464SNW
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
床上点検洗浄タイプ洗濯機防水パンHSB-6464専用部品のフラップ扉(トラップ面用)です。
仕様トラップ面用
色スノーホワイト
対応(防水パン品番)HSB-6464SNW
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
手の入らない個所でも迅速・簡単に取り付けられます。溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付けられます。母材に傷も付かず確実に取り付けができます。
用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具等。家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等。自動車車両部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等。そのほか:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム等。
寸法E(mm)0.5
仕様薄頭
材質/仕上ステンレス
大型化する洗濯機のニーズに応えた新規格サイズ(700×700mm)
カバー付で安全性も意匠性も抜群です!
洗濯機下の清掃やトラップ部品清掃などの作業もラクラク行えます。
コーナーブロックの使い分けにより高さを変えれます!
用途生活スタイルにあわせて高さを選べるマルチタイプの700×700mmの洗濯機防水パン
仕様トラップ位置:センター
材質耐衝撃性PP
色スノーホワイト(SNW)
外寸(mm)700×700×72(嵩上げなし)、700×700×125(嵩上げあり)
内寸(mm)606×606×70(嵩上げなし)、635×635×120(嵩上げあり)
材質(ビス)ステンレス
取付径(Φmm)146
満水容量(L)7
必要な長さに切って使う洗濯機用排水ホースです。
接続部品としてM44HC、M44SKが使用できます。
ホース長さ(m)20
材質SPVC
寸法30
1巻長さ(m)20
連続使用温度(℃)40
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
付属のコーナーブロックで高さを選べるマルチタイプの洗濯機防水パン。トラップはヨコ引き排水タイプが付属。カバー付で安全性も意匠性も抜群です!。洗濯機下の清掃やトラップ部品清掃などの作業もラクラク行えます。コーナーブロックの使い分けにより高さを変えれます!
用途生活スタイルにあわせて高さを選べるマルチタイプの洗濯機防水パン
仕様(トラップ位置)センター
セット内容防水パン(1台)、排水トラップ(1個)、カバー(1枚)、コーナーブロック(4個)、固定ビス・カバー
カバー1枚
寸法(mm)640×640×123
タイプ(付属トラップ)有色ヨコ引き排水トラップ
内寸(mm)607×607
取付ビス数(固定ビス)ステンレス M5×50(4本入)
色(本体)スノーホワイト(SNW)
入数(個)(ビスカバー)4個入
トラップ(取付部)Φ146
1セット
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
付属のコーナーブロックで高さを選べるマルチタイプの洗濯機防水パン。トラップは透明ヨコ引き排水タイプが付属。カバー付で安全性も意匠性も抜群です!。洗濯機下の清掃やトラップ部品清掃などの作業もラクラク行えます。コーナーブロックの使い分けにより高さを変えれます!
用途生活スタイルにあわせて高さを選べるマルチタイプの洗濯機防水パン
仕様(トラップ位置)センター
セット内容防水パン(1台)、排水トラップ(1個)、カバー(1枚)、コーナーブロック(4個)、固定ビス・カバー
カバー1枚
寸法(mm)640×640×123
タイプ(付属トラップ)透明ヨコ引き排水トラップ
内寸(mm)607×607
取付ビス数(固定ビス)ステンレス M5×50(4本入)
色(本体)スノーホワイト(SNW)
入数(個)(ビスカバー)4個入
トラップ(取付部)Φ146
1セット
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ