21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
風の日もしっかり竿に固定できる安心キャッチハンドル。 使用しないときは吊るしたまま二つ折に出来るのでジャマにならない。 直径30mm以下の竿で使用可能。
ブルー
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工具不要で、はめこむだけで簡単に組み立てができる物干しです。ステンレス巻きスチールパイプを採用しているので、丈夫でサビに強く安心してお使いいただけます。使用しないときは、折りたたんでコンパクトに収納できます。
材質ステンレス巻きスチールパイプ、スチール(粉体塗装)、ポリプロピレン、PP樹脂 質量(g)2800 耐荷重(kg)竿1本当たり3、タオルハンガーパイプ0.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×780×1300 収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×80×1490 アズワン品番64-8928-15
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

さびにくいステンレス巻きパイプを使用。 狭い場所でも物干しが可能。
用途室内での物干しに 材質パイプ:ステンレス巻鋼管、樹脂部品:ABS 質量(kg)約1.75 耐荷重(kg)約20 使用場所室内 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)335×335×1750~2900
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

省スペースでたくさんタオルが干せます。使用しないときはコンパクトにたため、場所をとりません。安全対策で先端が内に丸くなっています。
仕様折りたたみ 材質スチール(エポキシ粉体塗装)、スチール(ポリエチレンコーティング)、ポリプロピレン 質量(kg)約1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)830×460×720 干す量タオル20枚
1台
1,498 税込1,648
当日出荷

工具不要で組み立て簡単、毎日でも使いやすいシンプルなX型物干し
材質スチール粉体塗装パイプ、樹脂部/ポリプロピレン 寸法(mm)約700×645×1270 ホワイト 質量(g)約2300
1個
2,998 税込3,298
9日以内出荷

3段式のパラソルハンガーです。
用途室内での物干しに 材質パイプ部:ステンレス巻きスチールパイプ、樹脂部:ポリプロピレン 寸法(mm)幅800、奥行800、高さ1760(収納時:幅150、奥行150、高さ2020) 樹脂部:白 質量(g)約2400 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.7MB) ピンチ数16 ハンガー1段目:8本、2段目:16本、3段目:16本
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

アイリスオーヤマ多機能スタイル物干し
組み立て不要。 スタイリッシュなデザインでインテリアに馴染む室内物干しです。干すものや量、スペースに合わせて物干しの形を変えられます。丈の長い衣類やバスタオル、ふとんも干すことができます。使用しないときは、折りたたんでコンパクトに収納できます。簡単に設置ができます。
材質パイプ:スチール(エポキシ樹脂塗装)、プラパーツ:ABS樹脂、ポリプロピレン 質量(g)3200 耐荷重(kg)全体17.2、上パイプ1本あたり1、下パイプ1本あたり0.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1550×650×1040 収納時寸法(mm)100×650×1080 使用可能目安5人分、シャツなど16枚、タオル6枚、バスタオル4枚、小物20枚
1台
4,598 税込5,058
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

さびにくいステンレス製の42ピンチ物干しハンガーです。折りたたみが出来ますので、収納時にスペースをとりません。
用途物干しの固定に 材質ステンレス(SUS204) 寸法(mm)約735×350 質量(g)約825
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

バネの力で取付け・取外しがラクラク! 10cmの大型キャップで安定感抜群!
材質パイプ/鉄・エポキシ樹脂粉体塗装、樹脂部品/ABS樹脂・PP樹脂・PE樹脂・合成ゴム、ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ、バネ/バネ鋼・メッキ仕上げ 長さ(mm)(ハンガー)390 取付高(mm)2100~2800 奥行(mm)780 耐荷重(kg)5(ハンガー1本当たり) アズワン品番65-0603-12
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷

丈夫で長持ち錆びにくい!オールステンレス製角ハンガー丈夫で長持ちサビにくい! 丈夫なオールステンレス製の角ハンガー。 オールステンレス製なので、サビにくく丈夫で耐久性に優れています。
材質本体・フック・ピンチ・ワイヤー/ステンレス鋼線、受け台・ヒンジ・ワッシャー/ステンレス鋼板、竿用ストッパー/シリコーン樹脂
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天井にポールを取付けし、物干し竿を設置することで室内干しを行えます。吊り下げ高さは470~610で調整ができます。 フックが付属しておりますので、お好きな箇所に設置いただくことで、竿を使用しないときに引っ掛けて収納ができます。
用途室内での物干し用 付属品タッピングネジ3.5x50×2本、タッピングネジ3.5x25×1本 材質(ホール)ステンレス鋼、(本体)亜鉛ダイカスト、ABS樹脂、(リング)ABS樹脂、(フック)ABS樹脂、(ビス)ステンレス、スチール 全長(mm)415、490、565、640(4段階調節) ホワイト 許容荷重(kg)(目安)8/本 取扱説明書(1.5MB) リング径(Φmm)約39
1本ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付高(mm)1750~2750 奥行(mm)320 材質パイプ類/鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装樹脂部品/ABS樹脂・PP樹脂・ナイロン樹脂・EVAネジ類/鉄製・メッキ仕上げバネ/バネ鋼・メッキ仕上げ
1セット(2本)
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丈夫でサビにくいステンレスパイプ仕様のベランダ物干しです。接地面で天井にしっかり密着する安全設計です。圧着板にバネを追加することでパイプの突っ張り度を強化しました。ネジやクギが不要なので、簡単に取り付けることができます。竿受けの高さや方向を自由に調整することができます。パイプ接合部にプラスチックのキャップをかぶせることで、たわみ発生を防ぎます。竿落下防止ストッパー付です。
材質ステンレス巻きスチールパイプ、ポリプロピレン、ABS樹脂、EVA樹脂
1組(2本)ほか
5,298 税込5,828
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

角ハンガーに欲しい要素を詰め込んだ丈夫で清潔で機能的な洗濯物干しハンガー。 丈夫なリブ付きアルミフレーム。 二重配置のピンチで隠し干しOK。 アルミ製リブ+金属製リングで頑丈。
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

さびにくいステンレス製の20ピンチ物干しハンガーです。
用途物干しの固定に 材質ステンレス(SUS204) 寸法(mm)約375×300 質量(g)約430
1個
999 税込1,099
当日出荷

ウォーリーは物干しと収納の両方の機能をもった、オープンクローゼットタイプの室内物干しシェルフです。洗濯ものを掛けるだけでなく、シェルフに小物を置いて収納することができます。物干しと簡易的なクローゼットの役割を兼ねながら、室内干しの風景がインテリアに調和する今までにない室内物干し製品をつくりました。
取付高(mm)床面より1800以上 パイプ径(Φmm)30 付属品Aトラス(M4×40)×4、ブラケット×2 材質(フレーム用ビート)PVC 材質(本体)アルミ押出材 仕上アルマイト仕上げ 材質(キャップ)ABS 取付け方法ブラケットを固定する。斜めに引っかけた状態で、フレーム用ビートがブラケットに干渉しない位置になるまで、斜めのまま下に下ろす。本体が水平になるように手前を下げる。 材質(ブラケット)スチール 最大荷重(kg)(パイプ)10、(シェルフ)10
1個
7,898 税込8,688
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

42ピンチの物干しハンガーです。二つ折りに出来ますので、収納時にスペースをとりません。
ピンチ数42 材質本体/ピンチ:ポリプロピレン、バネ:鋼線 寸法(mm)約760×380×335 質量(g)約758
1個
769 税込846
当日出荷

簡単組み立て式で、折りたたみが出来ますので、収納時に場所を取りません。
用途室内でのタオル干しに 仕様タオル掛け本数:7 材質パイプ部:スチール+塗装、樹脂部:ABS 寸法(mm)幅535、奥行350、高さ580(収納時:幅535、奥行30、高さ685) 質量(g)約900
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

ワイシャツなら2~3枚洗えます。洗濯物のからみ、伸び、型くずれを防ぎます。洗濯物をたたんで入れると型くずれしません。力のかかる箇所はジグザグ縫いで補強しています。
タイプ角型 材質ネット:ポリエステル、ファスナー:ポリエステル、バイアステープ:ポリエステル サイズ縦400×横500 質量(g)50
1個
349 税込384
当日出荷

機能や操作性はHC型・HB型と同等の腰壁用物干金物。3段活用タイプ(斜め上使用/水平使用/収納)、消音ゴム付収納ストッパー仕様
用途腰壁用屋外物干金物 種類壁付型 材質(本体)アルミダイカスト/焼付塗装、(樹脂パーツ)ポリアセタール 許容荷重(kg)(目安)30
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

軽くてサビに強いアルミものほし竿です。伸縮式なのでスペースや洗濯物の量に合わせて長さ調節ができます。アルマイトとトップコートの2層構造で耐久性がありお手入れも簡単です。
用途物干し竿 材質本体:アルミパイプ直径29.8・直径25.4mm、部品:ABS樹脂・ポリアセタール樹脂 質量(kg)約0.7 種類物干竿 長さ(m)1.4~2.5 耐荷重(kg)~10
1本
2,188 税込2,407
5日以内出荷