32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PT3360 洗濯機用ニップル SANEI 動画あり
洗濯機ホースを接続します。万一ホースが外れた場合、瞬時に給水を自動停止します。カップリング水栓の先端部と交換して使用します。
用途洗濯機用 適合カップリング水栓(呼び13) 材質ポリアセタール 呼び径13 取付ねじG1/2
1個
859 税込945
当日出荷

1個
2,998 税込3,298
当日出荷

PY1230-40TVX 洗濯機用ニップル SANEI 動画あり
部品を組み替えることでいろいろな水栓に取り付け可能。 万一ホースが外れた場合、瞬時に給水を止めるオートストップ機能付き。 万能ホーム水栓・カップリング横水栓・自在水栓の3種類に対応するマルチタイプ。
用途洗濯機用 適合万能ホーム水栓(呼び13)、カップリング付横水栓(呼び13)、自在水栓(呼び13) 材質黄銅 取付ねじW26山20・G1/2
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13の万能ホーム水栓・カップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20・G1/2) 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。 ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能。
適合万能ホーム水栓(呼13)、カップリング付横水栓(呼13) 材質ポリアセタール、黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~50 ストッパーあり 取付ねじW26山20・G1/2 アズワン品番64-5150-59
1個
999 税込1,099
当日出荷


1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
930 税込1,023
翌日出荷

呼13のカップリング付き横水栓に合います。
適合呼13のカップリング付横水栓用 材質POM、黄銅 呼び径13
1個
749 税込824
当日出荷

PT332T-13 洗濯機用ニップル SANEI 動画あり
洗濯機ホースを接続します。カップリング水栓の先端部と交換して使用します。
用途洗濯機用 適合カップリング水栓 取付ねじG1/2
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

1個
1,198 税込1,318
当日出荷

【優れた洗浄力】約6100万個/mLのウルトラファインバブルが発生。超微細な気泡が汚れの奥まで入り込み、汚れを落とします。【繰り返しの洗濯で実感!洗い残しに差が出る。】ノーマル水での洗濯に比べ、ウルトラファインバブル水は59%洗い残し減!。疑似汚れとしてタンパク質を溶かした水溶性の液体を着色し、ガーゼふきんに塗布。2時間後、洗剤を規定量の1/10入れて洗濯機洗い(標準コース)を行い、乾燥後、同じ箇所に上記疑似汚れを塗布し洗濯。この工程を10回繰り返し、布に残った汚れを画像解析にて数値化し検証。【取付簡単】万能ホーム水栓とカップリング横水栓に取り付け可能。蛇口のパイプを外して簡単取付!。【安心設計】ニップルの先端部に安全装置(一時止水機能)が付いている為、使用中に給水ホースのジョイント部が外れても、安全装置が働いて止水する機構になっています。
用途洗濯機用ニップル 適合万能ホーム水栓・カップリング横水栓
1個
8,698 税込9,568
当日出荷

1個
1,600 税込1,760
翌日出荷

1個
2,100 税込2,310
翌日出荷

1個
3,550 税込3,905
翌日出荷

1個
3,120 税込3,432
翌日出荷


PY121-4TVX-16 洗濯機用L型ニップル SANEI 動画あり
洗濯機ホースを接続します。 万一ホースが外れた場合、瞬時に給水を止めるオートストップ機能付き。 万能ホーム水栓の先端と交換して使用します。
用途洗濯機用 取付ねじW26山20 適合呼20のカップリング付水栓、内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホース 材質黄銅
1個
1,998 税込2,198
欠品中

PY123-40TVX-16 洗濯機用L型ニップル SANEI 動画あり
万能ホーム水栓、カップリング横水栓のどちらにも取り付けできます。 万一ホースが外れた場合、瞬時に給水を自動停止します。
用途洗濯機用 取付ねじW26山20 適合万能ホーム水栓(呼び13)、カップリング付横水栓(呼び13) 材質ポリアセタール、黄銅 曲げ角度90°
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13のカップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:G1/2) ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
付属品パッキン (1コ) 適合呼び13のカップリング付水栓 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~50 取付ねじG1/2
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PT333-13 洗濯機用L型ニップル SANEI 動画あり
カップリング水栓や二口水栓などに使用。
用途洗濯機用 取付ねじG1/2 適合カップリング水栓
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13のカップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:G1/2) 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
付属品パッキン (1コ) 適合呼び13のカップリング付水栓 材質黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~50 ストッパーあり 取付ねじG1/2 アズワン品番64-5155-71
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13の万能ホーム水栓・カップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20・G1/2) 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。 ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能。
適合万能ホーム水栓(呼13)、カップリング付横水栓(呼13) 材質黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~50 取付ねじW26山20・G1/2 アズワン品番64-5150-57
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

1個
709 税込780
当日出荷

1個
2,688 税込2,957
当日出荷

GA-QA032 ガオナ メタルネジ口金 20 大きめの蛇口用 (ワンタッチ接続用 金属製 蛇口ニップル G3/4) GAONA(ガオナ) 動画あり
ホースをつなぐためのジョイント部品です。 呼20のカップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:G3/4) ホーセンドをワンタッチで接続できます。 金属製なので、景観を損ねず、耐久性に優れます。
適合呼20のカップリング付水栓 材質黄銅 呼び径20 使用圧力(MPa)0.05~0.6 取付ねじG3/4 アズワン品番64-5156-10 流路内径(Φmm)9
1個
889 税込978
当日出荷

GA-QA011 ガオナ ネジ口金 20 大きめの蛇口用 (ワンタッチ接続用 蛇口ニップル G3/4) GAONA(ガオナ) 動画あり
ホースをつなぐためのジョイント部品です。 呼20のカップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:G3/4) ホーセンドをワンタッチで接続できます。
適合呼20のカップリング付水栓 材質ポリプロピレン 呼び径20 使用圧力(MPa)0.05~0.6 取付ねじG3/4 アズワン品番64-5155-88 流路内径(Φmm)9
1個
409 税込450
当日出荷

水栓と洗濯機給水ホースを接続するビス止めタイプのアダプターです。 吐水口の外径14~23ミリ用です。 ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能。
適合横水栓(呼13)、万能ホーム水栓(呼13)、自在水栓(呼13) 材質亜鉛、ポリアセタール 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~50 アズワン品番64-5150-56
1個
559 税込615
当日出荷

13(1/2)用カップリング付横水栓に自動洗濯機用ホースが接続できます。
用途洗濯機用 取付ねじG1/2 適合カップリング横水栓(呼び13) 呼び径13
1個
539 税込593
当日出荷

水栓と洗濯機給水ホースの接続アダプターで、ビス止め式です。
用途水栓吐水口の外径14~23mm用 適合吐水口外径14~23ミリの横水栓 トラスコ品番326-1123 材質POM、亜鉛 パッキンNo.772-900
1個
889 税込978
当日出荷

GA-QA031 ガオナ ネジ口金とホーセンドのセット ワンタッチ接続 (金属製 蛇口にホース取付け ジョイント ニップル) GAONA(ガオナ) 動画あり
ホースをつなぐためのジョイント部品セットです。 メタルネジ口金は呼13のカップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:G1/2) メタルホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、ネジ口金に差込むだけでワンタッチで接続できます。 金属製なので、景観を損ねず、耐久性に優れます。
適合呼13のカップリング付水栓。内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホース 材質黄銅 呼び径13 使用圧力(MPa)0.05~0.6 取付ねじG1/2 アズワン品番64-5156-09 流路内径(Φmm)9
1セット
2,198 税込2,418
当日出荷

水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13のカップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:G1/2) 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能。
適合カップリング付横水栓(呼13) 材質ポリアセタール 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~50 取付ねじG1/2 アズワン品番64-5152-64
1個
999 税込1,099
当日出荷

吐水口径14~23mmのビス止め式。万一ホースがはずれた場合、瞬時に給水を自動停止。
用途洗濯機用 適合パイプ径14~23mm 材質亜鉛ダイカスト、ポリアセタール
1個
1,598 税込1,758
当日出荷