カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(35)
  • 農業機械(10)
  • 制御機器(7)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 保管用品(4)
  • 塗料(4)
  • オフィス家具(4)
  • 事務用品(3)
  • バイク部品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 厨房用品(2)
  • マスク(2)
  • 清掃用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)

「洗瓶 b型」の検索結果

関連キーワード
84件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タフスター リチウムバッテリー DRC(ダートフリーク)タフスター リチウムバッテリーDRC(ダートフリーク)
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷
オフロード車に最適!! リチウム『LiFePO4』採用バッテリー・102型バッテリー互換12NG-3A/12NG-3B/12N4-3B/12N5.5-3B/12N5-3B/12N7-3B/12N7A-3A/12N7CZ-3D/12N7D-3B/12N9-3A/12N9-3B/YB4L-A/YB4L-B/YB5L-B/YB7C-A/YB7L-B/YB9L-A2/YB9L-B/YT4L-BS/YTX4L-BS/YTX5L-BS/YTX7L-BS/YTZ5S/YTZ7S
用途【最軽量・最小クラス】従来の鉛バッテリーの15~30%程度の重量で超軽量。さらに、多くの他社製リチウムバッテリーよりもコンパクト。【低い自己放電率】自己放電率は1ヶ月あたり1.2%程度と極めて低いため、週末のみツーリング・コース走行を楽しむライダーにもおすすめ。【BMS搭載による長寿命】過充電・過放電を防ぐBMSを搭載しており、2000回超のサイクルが可能なため非常に長寿命。理想的な環境下では6~8年の使用も可能。(BMS:充電時にセル間の電圧差を自動で解消します)【安全性の高いLiFePO4】タフスターは正極にLiFePO4を採用しているため可燃性ガスを生じず、LiPoバッテリーより高い安全性を有している。【サルフェーションの恐れなし】タフスターはサルフェーションが発生しないため、放電によって出力が低下することがない。(サルフェーション : 鉛バッテリーにおいて、放電により硫酸鉛が電極板に付着し、出力が低下する現象)【どんな向きでも取り付け可能】タフスターは希硫酸などの有害な液体が封入されていないため、どのような向きでも使用可能。【安心の防水仕様】防水仕様のため雨天時や高圧洗浄機使用時にも安心して使うことができる。(IPX5)【瞬発的で高いエネルギー密度】十分なクランキング性能を持ちつつも、クラストップレベルの小ささ、軽さ、幅広い適合を併せ持つ。そのためにタフスターには瞬発的でエネルギー密度の高い電池が搭載されている。同容量で比較した場合、CCAはMFバッテリーの1.5倍以上になる。※CCAとは低温時のバッテリー始動性能を表した数値です。【広い適合範囲】従来のリチウムイオンバッテリーよりも幅広い適合範囲を有する。102型は24種類、103型は6種類の鉛バッテリーに置き換えることが可能。【LEDインジゲーター付】バッテリー残量が一目でわかるLEDインジケーターを装備。タイプ102型電圧(V)12本体質量(g)420寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)107×56×85消費電力量(Wh)24CCA(アンペア)120
タフスター リチウムバッテリー DRC(ダートフリーク)タフスター リチウムバッテリーDRC(ダートフリーク)
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷
オフロード車に最適!! リチウム『LiFePO4』採用バッテリー・103型バッテリー互換GT7B-4/GT9B-4/YT7B-BS/YT9B-BS/YTR9-BS/YTX9-BS
用途【最軽量・最小クラス】従来の鉛バッテリーの15~30%程度の重量で超軽量。さらに、多くの他社製リチウムバッテリーよりもコンパクト。【低い自己放電率】自己放電率は1ヶ月あたり1.2%程度と極めて低いため、週末のみツーリング・コース走行を楽しむライダーにもおすすめ。【BMS搭載による長寿命】過充電・過放電を防ぐBMSを搭載しており、2000回超のサイクルが可能なため非常に長寿命。理想的な環境下では6~8年の使用も可能。(BMS:充電時にセル間の電圧差を自動で解消します)【安全性の高いLiFePO4】タフスターは正極にLiFePO4を採用しているため可燃性ガスを生じず、LiPoバッテリーより高い安全性を有している。【サルフェーションの恐れなし】タフスターはサルフェーションが発生しないため、放電によって出力が低下することがない。(サルフェーション : 鉛バッテリーにおいて、放電により硫酸鉛が電極板に付着し、出力が低下する現象)【どんな向きでも取り付け可能】タフスターは希硫酸などの有害な液体が封入されていないため、どのような向きでも使用可能。【安心の防水仕様】防水仕様のため雨天時や高圧洗浄機使用時にも安心して使うことができる。(IPX5)【瞬発的で高いエネルギー密度】十分なクランキング性能を持ちつつも、クラストップレベルの小ささ、軽さ、幅広い適合を併せ持つ。そのためにタフスターには瞬発的でエネルギー密度の高い電池が搭載されている。同容量で比較した場合、CCAはMFバッテリーの1.5倍以上になる。※CCAとは低温時のバッテリー始動性能を表した数値です。【広い適合範囲】従来のリチウムイオンバッテリーよりも幅広い適合範囲を有する。102型は24種類、103型は6種類の鉛バッテリーに置き換えることが可能。【LEDインジゲーター付】バッテリー残量が一目でわかるLEDインジケーターを装備。タイプ103型電圧(V)12本体質量(g)610寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×65×92消費電力量(Wh)36CCA(アンペア)180
シャワートイレ用ゴム足(2個入り) INAX(LIXIL)シャワートイレ用ゴム足(2個入り)INAX(LIXIL)
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
適合品番CW-B50型、CW-D10型、CW-EA20型、CW-H40型、CW-K40型、CW-KA20型、CW-KA30型、CW-KB20型、CW-KB30型、CW-PA10型、CW-PA20型、CW-PB10型、CW-PB20型、CW-RAA型、CW-RG型、CW-RL型、CW-RN型、CW-RT型、CW-RWA型
NT洗浄瓶B型 250mL 安元化成NT洗浄瓶B型 250mL安元化成
359税込395
1本
翌々日出荷から12日以内出荷
液の注入に便利な広口タイプ。キャップの上部にあるコックのワンタッチ操作で、ノズルの滴下を防止する、気圧調整機構がついています。ノズルチップ▼ノズル先端の機能性を向上し、さらに使いやすくなりました。▼カットする位置で口径を調節できます。▼※ノズルチップをカットする際は十分ご注意ください。気圧変化による液漏れ防止機構付き▼液の注入に便利な広口タイプのNT洗瓶B型は、キャップの上部にあるコックのワンタッチ操作で、室温の上昇によって生じる、ノズルからの液の滴下を防止する気圧調整機構を備えています。液漏れストップ▼コックを直立させると空気穴が通るので、瓶の内外の気圧が同じになり、液漏れを防ぎます。使用時▼コックをストッパーに当たるまで倒してご使用ください。注意▼当製品は、基本的に水の使用を前提としておりますので、有機溶剤等のご利用はお避けください。
容量(mL)250
NT洗浄瓶B型 1L 安元化成NT洗浄瓶B型 1L安元化成
589税込648
1本
翌々日出荷から12日以内出荷
液の注入に便利な広口タイプ。キャップの上部にあるコックのワンタッチ操作で、ノズルの滴下を防止する、気圧調整機構がついています。ノズルチップ▼ノズル先端の機能性を向上し、さらに使いやすくなりました。▼カットする位置で口径を調節できます。▼※ノズルチップをカットする際は十分ご注意ください。気圧変化による液漏れ防止機構付き▼液の注入に便利な広口タイプのNT洗瓶B型は、キャップの上部にあるコックのワンタッチ操作で、室温の上昇によって生じる、ノズルからの液の滴下を防止する気圧調整機構を備えています。液漏れストップ▼コックを直立させると空気穴が通るので、瓶の内外の気圧が同じになり、液漏れを防ぎます。使用時▼コックをストッパーに当たるまで倒してご使用ください。注意▼当製品は、基本的に水の使用を前提としておりますので、有機溶剤等のご利用はお避けください。
容量(mL)1000
Schneider Electric 押しボタンスイッチ, パネルマウント, ZB4BS944 シュナイダーエレクトリックSchneider Electric 押しボタンスイッチ, パネルマウント, ZB4BS944シュナイダーエレクトリック
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
仕様●シリーズ: Harmony XB4●カットアウト直径: 22mm●押しボタンの作動: キーリリース●押しボタンの素材: プラスチック●イルミネーション: なし●Better World 製品: あり●Schneider Electric 緊急停止押ボタンスイッチ - Harmony ZB4-B シリーズ. Schneider ElectricのHarmony ZB 4-Bシリーズ押ボタンスイッチをご紹介します。この非常停止ボタンにはスナップフィットアセンブリが付いており、1本のネジで締め付けられるため、取り付けを簡単に固定できます。 SchneiderのHarmony ZB 4-Bシリーズは、EN/IEC 60204-1、EN/ISO、機械指令2006/42/ECなどの最も要求の厳しい国際規格及び認証に適合しています。 注: すべてのヘッドでボディ / 固定色とコンタクトボディが必要です。. 特長と利点. 単一のインストーラを使用して、取り付けが簡単(ヘッドを切抜きの中に自己維持)。 クリップで一体化したコンポーネントシステム(ヘッド、ボディ、コンタクトブロック) クロムメッキメタル、 Durable 、リサイクルが簡単 スイッチは、 IEC (クラス 1 )の機械安全基準に準拠し、感電に対する優れた耐性を備えています。 シングルロックねじにより、ボタンの取り付けが簡単で、信頼性が高く、安全です。 マッシュルームヘッドプッシュボタンスイッチ、マークなし赤で視認性が明確 回して解除するだけで簡単にリセット IP65 、 IP69K 、 IP67 、 IP66 、 NEMA 4 、 NEMA 4X 、 NEMA 12 、 NEMA 13 の防塵・防湿性を標準装備 - 過酷な環境での信頼性を確保化学薬品に対する優れた耐性及び / 又は二重電気絶縁耐性。 コンパクトな性質上、危険な機械で非常停止が重要な狭い場所に最適です。 回して解除する簡単にリセット可能なコントロール。ユニットに警告後にユニットが作動し、始動 / 停止操作が簡単 標準でSchneider Green Premium製品のXALK非常停止ボタンシリーズ Schneider18か月のメーカー保証. 用途. エネルギーインフラ産業 ( 制御パネル、機械運転、包装 ) 食品 / 飲料産業(レストラン、台所 - IP66 防水は洗浄手順に最適) 水・排水管理システム(制御パネル、機械運転、包装) 金属、採掘、鉱物産業(マテハン、ポンプ、作業) 石油ガス産業(ポンプ制御盤、危険機械)
NT洗浄瓶B型スリム カラーキャップ フルセット 12本 安元化成NT洗浄瓶B型スリム カラーキャップ フルセット 12本安元化成
3,998税込4,398
1箱(12本)
7日以内出荷
カラフルで使い分けに便利なカラーキャップもご用意しております。使用液別、テーマ別、個人別など、瓶の識別に大変便利です。
NT洗浄瓶B型カラーキャップ フルセット 12本 安元化成NT洗浄瓶B型カラーキャップ フルセット 12本安元化成
3,998税込4,398
1箱(12本)
翌々日出荷から7日以内出荷
カラフルで使い分けに便利なカラーキャップもご用意しております。使用液別、テーマ別、個人別など、瓶の識別に大変便利です。
キャンブロ カムシェルビング(R) エレメンツシリーズ ベンチ型可動式用シェルフプレート 1段 EMSKシリーズ キャンブロキャンブロ カムシェルビング(R) エレメンツシリーズ ベンチ型可動式用シェルフプレート 1段 EMSKシリーズキャンブロ
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
確かな強度、▼鋼鉄のように頑丈な複合素材(コンポジット)採用、▼最大間口1980mmで、シェルフ毎の最大耐荷重は272kg、▼鋼鉄より60%軽く、組み立て、調節、構成変更が簡単。▼湿気に強く、錆びや腐食がおきない。衛生的なデザイン、▼シェルフ表面が滑らかなので、汚れが簡単に拭き取れます。▼シェルフプレートは簡単に取り外しができ、食器洗浄機で洗えます。▼シェルフプレートはカムガード(R)抗菌剤が練り込まれています。▼カムガード(R)、有害な細菌の繁殖を継続して抑制します。優れた耐久性、▼腐食や錆に対して限定永久保証。▼-38℃から88℃の温度範囲に対応。▼高湿度、乾燥、低温、または高温の環境に適しています。▼湿気や化学薬品に対しても強い耐性。▼剥がれたり、へこんだり、ゆがんだりせず、錆びません。最大耐荷重、▼ダネッジスタンドは、長さ1380mm以上のトラバースで使用できます。▼コーナーコネクタは、1220mmより短いトラバースに使用してください。▼キャスターへの荷重限度があるため、可動式エレメンツユニット全体の最大収納重量は409kgです。カムシェルビング(R)エレメンツシリーズ固定トラバースダブテールには特許D623,929が、カムシェルビング(R)エレメンツシリーズ固定トラバースコーナーコネクタには特許D624,764がそれぞれ適用されています。▼それぞれカムシェルビング(R)エレメンツシリーズの他の部品の特許は申請中です。スペースを最大限に活用、▼エレメンツには基本ユニットと追加ユニットがあり、注文や組み立てがしやすくなっています。調整も簡単、スペースにかかわらず自由なレイアウト、▼どのような場所でもスペースを活かすレイアウトが可能です。▼ゴム製ハンマーだけで簡単に組み立てられます。▼シェルフはユニットを分解せずに100mm単位で調整できます。▼シェルフの高さが異なる2 台のユニットも、ポストを共有する方法で接続できるので、レイアウトの可能性が広がります。▼コーナーコネクタを使って90 ゜の角度、またはU字型に接続できます。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
キャンブロ カムシェルビング(R) エレメンツシリーズ ソリッド型可動式用シェルフプレート 1段 EMSKシリーズ キャンブロキャンブロ カムシェルビング(R) エレメンツシリーズ ソリッド型可動式用シェルフプレート 1段 EMSKシリーズキャンブロ
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
確かな強度、▼鋼鉄のように頑丈な複合素材(コンポジット)採用、▼最大間口1980mmで、シェルフ毎の最大耐荷重は272kg、▼鋼鉄より60%軽く、組み立て、調節、構成変更が簡単。▼湿気に強く、錆びや腐食がおきない。衛生的なデザイン、▼シェルフ表面が滑らかなので、汚れが簡単に拭き取れます。▼シェルフプレートは簡単に取り外しができ、食器洗浄機で洗えます。▼シェルフプレートはカムガード(R)抗菌剤が練り込まれています。▼カムガード(R)、有害な細菌の繁殖を継続して抑制します。優れた耐久性、▼腐食や錆に対して限定永久保証。▼-38℃から88℃の温度範囲に対応。▼高湿度、乾燥、低温、または高温の環境に適しています。▼湿気や化学薬品に対しても強い耐性。▼剥がれたり、へこんだり、ゆがんだりせず、錆びません。最大耐荷重、▼ダネッジスタンドは、長さ1380mm以上のトラバースで使用できます。▼コーナーコネクタは、1220mmより短いトラバースに使用してください。▼キャスターへの荷重限度があるため、可動式エレメンツユニット全体の最大収納重量は409kgです。カムシェルビング(R)エレメンツシリーズ固定トラバースダブテールには特許D623,929が、カムシェルビング(R)エレメンツシリーズ固定トラバースコーナーコネクタには特許D624,764がそれぞれ適用されています。▼それぞれカムシェルビング(R)エレメンツシリーズの他の部品の特許は申請中です。スペースを最大限に活用、▼エレメンツには基本ユニットと追加ユニットがあり、注文や組み立てがしやすくなっています。調整も簡単、スペースにかかわらず自由なレイアウト、▼どのような場所でもスペースを活かすレイアウトが可能です。▼ゴム製ハンマーだけで簡単に組み立てられます。▼シェルフはユニットを分解せずに100mm単位で調整できます。▼シェルフの高さが異なる2 台のユニットも、ポストを共有する方法で接続できるので、レイアウトの可能性が広がります。▼コーナーコネクタを使って90 ゜の角度、またはU字型に接続できます。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
キャンブロ カムシェルビング(R) エレメンツシリーズ ベンチ型固定式シェルフプレート 1段 ESKシリーズ キャンブロキャンブロ カムシェルビング(R) エレメンツシリーズ ベンチ型固定式シェルフプレート 1段 ESKシリーズキャンブロ
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
確かな強度、▼鋼鉄のように頑丈な複合素材(コンポジット)採用、▼最大間口1980mmで、シェルフ毎の最大耐荷重は272kg、▼鋼鉄より60%軽く、組み立て、調節、構成変更が簡単。▼湿気に強く、錆びや腐食がおきない。衛生的なデザイン、▼シェルフ表面が滑らかなので、汚れが簡単に拭き取れます。▼シェルフプレートは簡単に取り外しができ、食器洗浄機で洗えます。▼シェルフプレートはカムガード(R)抗菌剤が練り込まれています。▼カムガード(R)、有害な細菌の繁殖を継続して抑制します。優れた耐久性、▼腐食や錆に対して限定永久保証。▼-38℃から88℃の温度範囲に対応。▼高湿度、乾燥、低温、または高温の環境に適しています。▼湿気や化学薬品に対しても強い耐性。▼剥がれたり、へこんだり、ゆがんだりせず、錆びません。最大耐荷重、▼ダネッジスタンドは、長さ1380mm以上のトラバースで使用できます。▼コーナーコネクタは、1220mmより短いトラバースに使用してください。▼キャスターへの荷重限度があるため、可動式エレメンツユニット全体の最大収納重量は409kgです。カムシェルビング(R)エレメンツシリーズ固定トラバースダブテールには特許D623,929が、カムシェルビング(R)エレメンツシリーズ固定トラバースコーナーコネクタには特許D624,764がそれぞれ適用されています。▼それぞれカムシェルビング(R)エレメンツシリーズの他の部品の特許は申請中です。スペースを最大限に活用、▼エレメンツには基本ユニットと追加ユニットがあり、注文や組み立てがしやすくなっています。調整も簡単、スペースにかかわらず自由なレイアウト、▼どのような場所でもスペースを活かすレイアウトが可能です。▼ゴム製ハンマーだけで簡単に組み立てられます。▼シェルフはユニットを分解せずに100mm単位で調整できます。▼シェルフの高さが異なる2 台のユニットも、ポストを共有する方法で接続できるので、レイアウトの可能性が広がります。▼コーナーコネクタを使って90 ゜の角度、またはU字型に接続できます。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
キャンブロ カムシェルビング(R) エレメンツシリーズ ソリッド型固定式シェルフプレート 1段 ESKシリーズ キャンブロキャンブロ カムシェルビング(R) エレメンツシリーズ ソリッド型固定式シェルフプレート 1段 ESKシリーズキャンブロ
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
確かな強度、▼鋼鉄のように頑丈な複合素材(コンポジット)採用、▼最大間口1980mmで、シェルフ毎の最大耐荷重は272kg、▼鋼鉄より60%軽く、組み立て、調節、構成変更が簡単。▼湿気に強く、錆びや腐食がおきない。衛生的なデザイン、▼シェルフ表面が滑らかなので、汚れが簡単に拭き取れます。▼シェルフプレートは簡単に取り外しができ、食器洗浄機で洗えます。▼シェルフプレートはカムガード(R)抗菌剤が練り込まれています。▼カムガード(R)、有害な細菌の繁殖を継続して抑制します。優れた耐久性、▼腐食や錆に対して限定永久保証。▼-38℃から88℃の温度範囲に対応。▼高湿度、乾燥、低温、または高温の環境に適しています。▼湿気や化学薬品に対しても強い耐性。▼剥がれたり、へこんだり、ゆがんだりせず、錆びません。最大耐荷重、▼ダネッジスタンドは、長さ1380mm以上のトラバースで使用できます。▼コーナーコネクタは、1220mmより短いトラバースに使用してください。▼キャスターへの荷重限度があるため、可動式エレメンツユニット全体の最大収納重量は409kgです。カムシェルビング(R)エレメンツシリーズ固定トラバースダブテールには特許D623,929が、カムシェルビング(R)エレメンツシリーズ固定トラバースコーナーコネクタには特許D624,764がそれぞれ適用されています。▼それぞれカムシェルビング(R)エレメンツシリーズの他の部品の特許は申請中です。スペースを最大限に活用、▼エレメンツには基本ユニットと追加ユニットがあり、注文や組み立てがしやすくなっています。調整も簡単、スペースにかかわらず自由なレイアウト、▼どのような場所でもスペースを活かすレイアウトが可能です。▼ゴム製ハンマーだけで簡単に組み立てられます。▼シェルフはユニットを分解せずに100mm単位で調整できます。▼シェルフの高さが異なる2 台のユニットも、ポストを共有する方法で接続できるので、レイアウトの可能性が広がります。▼コーナーコネクタを使って90 ゜の角度、またはU字型に接続できます。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
エンクロージャ 1/8 DINユニット用 RED LIONエンクロージャ 1/8 DINユニット用RED LION
42,980税込47,278
1個
7日以内出荷
PAXシリーズメータ用のアクセサリPAXシリーズメータと併用するアクセサリです。ラベルキット 独自の方法で、189種の工学単位のいずれかで表示を識別できます。 洗浄や汚れた環境から保護されたメータ内部からラベルが点灯します。 キットから適切なラベルを選択してプラスチックフレームに適用するだけです。 - RS品番: ; 905-5664 905-5664、PAXメータ用 - RS品番: ; 905-5327 905-5327、PAX Liteメータ用 1/8 DINエンクロージャ 装置エンクロージャに防水が必要な用途向けに設計されています。 ENC5B ( ; 905-5539 905-5539 )は、自立型又は取り付け面にしっかり固定して使用できます。 - 頑丈なポリカーボネート構造 - 洗浄に耐えるNEMA 4X / IP65等級の完全密閉 - 簡単な取り付けオプション USBプログラミングオプションカード プラグインカード( ; 905-5703 905-5703 )はPAX装置の主回路基板に接続してCrimsonRプログラミングソフトウェアと連動し、PCからPAXメータを構成できます。 - USB仮想通信ポート - ボーレート: 300-19.2K
仕様●アクセサリタイプ:エンクロジャー●併用可能製品:1/8 DINユニット●コード番号:905-5539アズワン品番65-7325-50
バックアツプリング BIGM(丸山製作所)バックアツプリングBIGM(丸山製作所)
519税込571
1セット(5個)
8日以内出荷
規格6X9X1.25エンドレス関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(0.79MB) 展開図4(0.78MB) 展開図5(0.81MB) 展開図6(0.68MB) 展開図7(0.68MB) 展開図8(0.64MB) 展開図9(0.64MB) 展開図10(0.68MB) 展開図11(0.68MB) 展開図12(0.82MB) 展開図13(0.81MB) 展開図14(0.86MB) 展開図15(0.78MB) 展開図16(0.78MB) 展開図17(0.69MB) 展開図18(0.84MB) 展開図19(0.62MB) 展開図20(0.66MB) 展開図21(0.73MB) 展開図22(0.75MB) 展開図23(0.68MB) 展開図24(0.64MB) 展開図25(0.65MB) 展開図26(0.67MB) 展開図27(0.74MB) 展開図28(0.84MB) 展開図29(0.84MB) 展開図30(0.84MB) 展開図31(0.68MB) 展開図32(0.68MB) 展開図33(0.68MB)図解NoJHW100-H アンローダ部品_No.14、MBW22GP アンローダ部品_No.11、MKW1010-BC-1(2013) アンローダ部品_No.12、GSW10C-M アンローダ部品 バツクアツプリング_No.14、MBW22GP-M アンローダ部品_No.11、JHW708 アンローダ部品_No.14、MKW270E-2M-1 エンジンツキ 調圧弁部品_No.12、MKW1010MD(2013) アンローダ部品_No.14、MBW270E-M 調圧弁部品_No.12、MSW1008-K 調圧弁部品_No.14、MKW35E-DF1 アンローダ(UL1030P)部品_No.12、MKW22ED-1(2013) アンローダ部品_No.12、MKW1010-BC-1 アンローダ部品_No.12、MKW22GP アンローダ部品_No.12、GSW105 アンローダ部品 バツクアツプリング_No.14、MSW1008-M 調圧弁部品_No.14、MKW22ED-1 アンローダ部品_No.12、GSW10-M アンローダ部品 バツクアツプリング_No.14、MKW110-MC アンローダ部品_No.12、エンジン洗浄機10型 アンローダ部品_No.14、MBW270E-K 調圧弁部品_No.12、GSW1007(B) 調圧弁部品_No.14、MKW1010-BPS-1 アンローダ部品_No.11、GSW10 動力噴霧機 アンローダ部品 バツクアツプリング_No.14、MBW35GP-M アンローダ部品_No.11、SF22GW-I アンローダ部品_No.12、MSW1008-3M 調圧弁部品_No.14、MKW110-KC アンローダ(UL1030P)部品_No.12、SF22GW-I2 アンローダ部品_No.12、KSW10-M アンローダ部品_No.14、MKW1010-BCR アンローダ部品_No.14、GSW708 アンローダ部品 バツクアツプリング_No.14、MKW10G 調圧弁部品_No.14、MBW35GP-K アンローダ部品_No.11、MKW270E-2M-1 エンジンナシ 調圧弁部品_No.12、MKW1010-BP アンローダ部品_No.11、SF22GW アンローダ部品_No.12、CKW10G アンローダ部品_No.14
Oリング S16 BIGM(丸山製作所)Oリング S16BIGM(丸山製作所)
609税込670
1セット(5個)
8日以内出荷
規格S16図解NoMKW22GP アンローダ部品_No.10、GSW708 アンローダ部品 Oリング S16_No.8、MKW1010-BC-1(2013) アンローダ部品_No.7、MS410ENA-M ホース巻取機部品_No.5、MBW35GP-M アンローダ部品_No.7、MSW1008-M 調圧弁部品_No.8、MKW270E-2M-1 エンジンナシ 調圧弁部品_No.10、MSB1500LI ポンプ分解部品_No.15、MUM602 ポンプ、モータ部品_No.4、GSW105 アンローダ部品 Oリング S16_No.8、MS410ENA-M 付属品部品_No.15、GSW1007(B) 調圧弁部品_No.17、GSW10-M アンローダ部品 Oリング S16_No.22、エンジン洗浄機10型 アンローダ部品_No.20、MBW22GP-M アンローダ部品_No.7、GSW10 動力噴霧機 アンローダ部品 Oリング S16_No.17、SF22GW-I アンローダ部品_No.10、MBW22GP アンローダ部品_No.7、MBW270E-M 調圧弁部品_No.10など
UパッキンB(グリスナシ) BIGM(丸山製作所)UパッキンB(グリスナシ)BIGM(丸山製作所)
689税込758
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.18MB) 展開図2(1.17MB) 展開図3(1.18MB) 展開図4(1.09MB) 展開図5(1.08MB) 展開図6(0.9MB) 展開図7(1.2MB) 展開図8(0.8MB) 展開図9(0.89MB) 展開図10(1.21MB) 展開図11(1.21MB) 展開図12(1.21MB)図解NoMSW1008-M 動力噴霧機部品_No.30、GSW1007 ポンプ部品_No.30、KSW10-M ポンプ部品_No.31、MKW22GP ポンプ部品_No.21、MSW1008-3M 動力噴霧機部品_No.30、エンジン洗浄機10型 動力噴霧機部品_No.32、MSW1008-K 動力噴霧機部品_No.30、GSW105 ポンプ部品 UパッキンB(グリスナシ)_No.31、JHW708 ポンプ部品_No.31、GSW708 ポンプ部品 UパッキンB(グリスナシ)_No.30、CKW10G 動力噴霧機部品_No.31、MKW10G ポンプ部品_No.30、JHW100-H ポンプ部品_No.30、GSW10-M ポンプ部品 UパッキンB(グリスナシ)_No.31、GSW1007(B) 動力噴霧機部品_No.30、GSW10 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品 UパッキンB(グリスナシ)_No.30、GSW10C-M ポンプ部品 UパッキンB(グリスナシ)_No.31
プラグ BIGM(丸山製作所)プラグBIGM(丸山製作所)
2,098税込2,308
1個
7日以内出荷
規格PT1/4メス部品名称プラグ関連資料展開図1(0.78MB) 展開図2(0.91MB) 展開図3(0.92MB) 展開図4(0.81MB) 展開図5(0.95MB) 展開図6(0.86MB) 展開図7(0.68MB) 展開図8(0.78MB) 展開図9(0.74MB) 展開図10(0.95MB) 展開図11(0.8MB) 展開図12(1.02MB) 展開図13(0.8MB) 展開図14(1.02MB) 展開図15(0.78MB) 展開図16(1.01MB) 展開図17(0.78MB) 展開図18(1.01MB) 展開図19(0.79MB) 展開図20(0.79MB) 展開図21(0.68MB) 展開図22(0.68MB) 展開図23(0.68MB)図解Noエンジン洗浄機10型 アンローダ部品_No.26、MSW-70-M 付属品部品_No.17、MSW-70-K 付属品部品_No.17、GSW1007(B) 調圧弁部品_No.25、MSW-70-M 調圧弁部品_No.28、MSW-72-M 付属品(ホース,ノズル)部品_No.13、MSW-71-K 調圧弁部品_No.28、エンジン洗浄機10型 ハリマーク、付属品部品_No.16、MSW-71-K 付属品部品_No.20、MKW22GP アンローダ部品_No.21、SF22GW-I2 アンローダ部品_No.21、CKW10G ハリマーク,付属品部品_No.16、MSW-71-M 調圧弁部品_No.28、MKW22GP 付属品部品_No.4、GSW708 アンローダ部品 プラグ_No.26、MSW-72-K 付属品(ホース,ノズル)部品_No.13、GSW1007(B) 付属品 ホース、ノズル部品_No.2、GSW708 付属品 ホース、ノズル部品 プラグ_No.9、SF22GW アンローダ部品_No.21、MKW1010-BCR アンローダ部品_No.26、MSW-72-2M -A 付属品(ホース,ノズル)部品_No.13、SF22GW-I アンローダ部品_No.21、MSW-71-M 付属品部品_No.20、MSW-70-K 調圧弁部品_No.28、CKW10G アンローダ部品_No.26
6カクアナツキボルト BIGM(丸山製作所)6カクアナツキボルトBIGM(丸山製作所)
799税込879
1セット(5個)
7日以内出荷
規格M8X75X22関連資料展開図1(1.18MB) 展開図2(1.17MB) 展開図3(1.18MB) 展開図4(0.9MB) 展開図5(0.75MB) 展開図6(0.75MB) 展開図7(0.82MB) 展開図8(0.82MB) 展開図9(0.83MB) 展開図10(0.83MB) 展開図11(1.2MB) 展開図12(0.9MB) 展開図13(0.96MB) 展開図14(0.8MB) 展開図15(0.82MB) 展開図16(0.89MB) 展開図17(1.12MB) 展開図18(1.21MB) 展開図19(1.21MB) 展開図20(1.2MB) 展開図21(1.21MB) 展開図22(1.2MB) 展開図23(1.11MB) 展開図24(1.11MB) 展開図25(1.13MB) 展開図26(1.15MB) 展開図27(1.14MB) 展開図28(1.15MB) 展開図29(1.14MB) 展開図30(0.84MB) 展開図31(0.84MB) 展開図32(0.78MB) 展開図33(0.78MB) 展開図34(1.07MB) 展開図35(1.07MB) 展開図36(1.19MB) 展開図37(0.88MB) 展開図38(0.86MB) 展開図39(0.86MB)図解NoMSW1008-K-1 ポンプ部品_No.40、MSW1008-M-1 ポンプ部品_No.40、MSW-71-K 動力噴霧機部品_No.42、MSW-70-M 動力噴霧機部品_No.41、GSW105 ポンプ部品 6カクアナツキボルト_No.40、MSW1108-F ポンプ部品_No.40、MSW1008-K 動力噴霧機部品_No.40、GSW10 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品 6カクアナツキボルト_No.40、MSW1008-M 動力噴霧機部品_No.40、MKW10G ポンプ部品_No.38、MBW35GP-M ポンプ部品_No.42、MSW1511-F ポンプ部品_No.41、MSW1009MC -A ポンプ部品_No.39、MSW1511-K-1 ポンプ部品_No.43、MBW22GP-M ポンプ部品_No.38、MS160EMK 動力噴霧機部品_No.41、GSW1007(B) 動力噴霧機部品_No.40、GSW1007 ポンプ部品_No.40、MSW-71-M 動力噴霧機部品_No.42、エンジン洗浄機10型 動力噴霧機部品_No.41など
ピストンマトメ BIGM(丸山製作所)ピストンマトメBIGM(丸山製作所)
1,498税込1,648
1個
8日以内出荷
規格11~13フクム関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(0.79MB) 展開図4(0.78MB) 展開図5(0.84MB) 展開図6(0.83MB) 展開図7(0.83MB) 展開図8(0.83MB) 展開図9(0.83MB) 展開図10(0.81MB) 展開図11(0.69MB) 展開図12(0.69MB) 展開図13(0.86MB) 展開図14(0.69MB) 展開図15(0.84MB) 展開図16(0.84MB) 展開図17(0.84MB) 展開図18(0.95MB) 展開図19(0.95MB) 展開図20(0.74MB) 展開図21(0.84MB) 展開図22(0.84MB) 展開図23(0.84MB)図解NoGSW15C-H アンローダ部品 ピストンマトメ_No.12、CKW10G アンローダ部品_No.10、MKW1010-BCR アンローダ部品_No.10、MKW1210H(JP) ポンプ-2(アンローダ)部品_No.30、MSW1008-3M 調圧弁部品_No.10、GKW12B アンローダ部品_No.12、GSW10 動力噴霧機 アンローダ部品 ピストンマトメ_No.10、MKW1210B ポンプ-2(アンローダ)部品_No.32、MKW807MD(60HZ) ポンプ-2(アンローダ)部品_No.32、TSW17H ポンプ-2 アンローダ部品_No.30、MKW1010MD(2013) アンローダ部品_No.10、GKW15B アンローダ部品_No.12、GSW105 アンローダ部品 ピストンマトメ_No.10、GSW10-M アンローダ部品 ピストンマトメ_No.10、TSW12H ポンプ-2 アンローダ部品_No.30、GSW708 アンローダ部品 ピストンマトメ_No.10、JHW708 アンローダ部品_No.10、KSW10-M アンローダ部品_No.10、GSW15C アンローダ部品 ピストンマトメ_No.12、GSW10C-M アンローダ部品 ピストンマトメ_No.10、MKW10G 調圧弁部品_No.10、TSW12B ポンプ-2 アンローダ部品_No.32、MSW1008-M 調圧弁部品_No.10、MKW807MD(50HZ) ポンプ-2(アンローダ)部品_No.32、JHW100-H アンローダ部品_No.10、TSW17B ポンプ-2 アンローダ部品_No.30、エンジン洗浄機10型 アンローダ部品_No.10、MSW1008-K 調圧弁部品_No.10、TSW12H-C ポンプ-2 アンローダ部品_No.30、GSW1007(B) 調圧弁部品_No.10
ホースオネジ BIGM(丸山製作所)ホースオネジBIGM(丸山製作所)
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
規格10XPF3/4-1ヤマ関連資料展開図1(0.91MB) 展開図2(0.9MB) 展開図3(0.92MB) 展開図4(0.78MB) 展開図5(0.95MB) 展開図6(0.86MB) 展開図7(0.86MB) 展開図8(0.87MB) 展開図9(0.9MB) 展開図10(0.8MB) 展開図11(0.8MB) 展開図12(0.66MB) 展開図13(0.94MB) 展開図14(0.77MB) 展開図15(0.84MB) 展開図16(0.95MB) 展開図17(1.04MB) 展開図18(0.94MB) 展開図19(0.94MB) 展開図20(1.23MB) 展開図21(0.94MB) 展開図22(1.23MB) 展開図23(0.77MB) 展開図24(1.09MB) 展開図25(1.02MB) 展開図26(1.02MB) 展開図27(1.01MB) 展開図28(1.01MB) 展開図29(0.78MB) 展開図30(0.79MB) 展開図31(0.79MB) 展開図32(1.19MB)図解NoJHW100-H 付属品 ホース、ノズル部品_No.8、MSW-72-K 付属品(ホース,ノズル)部品_No.5、MSW-72-M 付属品(ホース,ノズル)部品_No.5、MSW1008-2M -A 付属品(ホース,ノズル)部品_No.9、JHW708 付属品 ホース、ノズル部品_No.9、MBW22GP-M 付属品部品_No.5、CKW10G ハリマーク,付属品部品_No.8、MSW1008-M 付属品(ホース,ノズル)部品_No.9、MKW110-MC 付属品部品_No.6、MKW1010-BPS-1 付属品(給水ホース,余水ホース)部品_No.5、SDW1109 -A 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.9、MSW1008-M-1 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.9、MKW1010-BP 付属品(給水ホース,余水ホース)部品_No.5、MSW1008-3M 付属品(ホース,ノズル)部品_No.9、MSW-71-K 付属品部品_No.8、GSW10 フゾクヒン部品 ホースオネジ_No.8、MSW-70-K 付属品部品_No.5、MKW10G 付属品(ホース,ノズル)部品_No.5、MKW1010-BC-1 付属品(ホース,ノズル)部品_No.5、MSW-71-M 付属品部品_No.8、エンジン洗浄機10型 ハリマーク、付属品部品_No.8、GSW1007(B) 付属品 ホース、ノズル部品_No.8、MSW-72-2M -A 付属品(ホース,ノズル)部品_No.5、MSW1108-F 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.9、MBW22GP 付属品部品_No.5、MKW1010-BCR 付属品(ホース,ノズル)部品_No.5、GSW1007 付属品 ホース、ノズル部品_No.9、GSW708 付属品 ホース、ノズル部品 ホースオネジ_No.5、MSW1008-K-1 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.9、MKW110-KC 付属品部品_No.6、MSW1008-K 付属品部品_No.9、MSW1009MC -A 付属品(ホース,ノズル)部品_No.9、MSW-70-M 付属品部品_No.5、MKW1010MD 付属品部品_No.9
ベンマトメ(2SF) BIGM(丸山製作所)ベンマトメ(2SF)BIGM(丸山製作所)
639税込703
1個
7日以内出荷
部品名称ベンマトメ(2SF)関連資料展開図1(0.84MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(0.92MB) 展開図4(0.79MB) 展開図5(0.78MB) 展開図6(0.83MB) 展開図7(0.83MB) 展開図8(0.83MB) 展開図9(0.83MB) 展開図10(0.81MB) 展開図11(0.68MB) 展開図12(0.68MB) 展開図13(0.68MB) 展開図14(0.68MB) 展開図15(0.82MB) 展開図16(0.81MB) 展開図17(0.86MB) 展開図18(0.78MB) 展開図19(0.78MB) 展開図20(0.69MB) 展開図21(0.84MB) 展開図22(0.62MB) 展開図23(0.66MB) 展開図24(0.84MB) 展開図25(0.84MB) 展開図26(0.73MB) 展開図27(0.75MB) 展開図28(0.74MB) 展開図29(0.84MB) 展開図30(0.84MB) 展開図31(0.84MB) 展開図32(0.68MB) 展開図33(0.68MB)図解NoCKW10G アンローダ部品_No.24、TSW12B ポンプ-2 アンローダ部品_No.40、TSW17H ポンプ-2 アンローダ部品_No.38、JHW100-H アンローダ部品_No.23、MKW22ED-1 アンローダ部品_No.17、KSW10-M アンローダ部品_No.23、MBW22GP-M アンローダ部品_No.18、GSW1007(B) 調圧弁部品_No.23、エンジン洗浄機10型 アンローダ部品_No.24、GSW10C-M アンローダ部品 ベンマトメ(2SF)_No.23、TSW17B ポンプ-2 アンローダ部品_No.38、MKW1010-BCR アンローダ部品_No.24、MSW1008-K 調圧弁部品_No.23、GSW10-M アンローダ部品 ベンマトメ(2SF)_No.23、TSW12H-C ポンプ-2 アンローダ部品_No.38、MKW110-MC アンローダ部品_No.18、MKW10G 調圧弁部品_No.23、MKW110-KC アンローダ(UL1030P)部品_No.18、MKW1010MD(2013) アンローダ部品_No.24など
ベンザ BIGM(丸山製作所)ベンザBIGM(丸山製作所)
789税込868
1個
8日以内出荷
関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(0.79MB) 展開図4(0.78MB) 展開図5(0.81MB) 展開図6(0.68MB) 展開図7(0.68MB) 展開図8(0.64MB) 展開図9(0.64MB) 展開図10(0.68MB) 展開図11(0.68MB) 展開図12(0.82MB) 展開図13(0.81MB) 展開図14(0.86MB) 展開図15(0.78MB) 展開図16(0.78MB) 展開図17(0.69MB) 展開図18(0.84MB) 展開図19(0.62MB) 展開図20(0.66MB) 展開図21(0.73MB) 展開図22(0.75MB) 展開図23(0.68MB) 展開図24(0.64MB) 展開図25(0.65MB) 展開図26(0.67MB) 展開図27(0.74MB) 展開図28(0.84MB) 展開図29(0.84MB) 展開図30(0.84MB) 展開図31(0.68MB) 展開図32(0.68MB) 展開図33(0.68MB)図解NoMKW110-KC アンローダ(UL1030P)部品_No.14、MKW1010MD(2013) アンローダ部品_No.17、MBW22GP アンローダ部品_No.14、SF22GW-I2 アンローダ部品_No.14、GSW10C-M アンローダ部品 ベンザ_No.18、GSW708 アンローダ部品 ベンザ_No.17、MKW1010-BCR アンローダ部品_No.17、MBW35GP-M アンローダ部品_No.14、MKW10G 調圧弁部品_No.18、SF22GW アンローダ部品_No.14、MBW270E-M 調圧弁部品_No.14、MKW110-MC アンローダ部品_No.14、MBW270E-K 調圧弁部品_No.14、GSW1007(B) 調圧弁部品_No.18、MBW22GP-M アンローダ部品_No.14、MSW1008-3M 調圧弁部品_No.18、エンジン洗浄機10型 アンローダ部品_No.17、SF22GW-I アンローダ部品_No.14、CKW10G アンローダ部品_No.17、MKW22ED-1(2013) アンローダ部品_No.15、MKW1010-BP アンローダ部品_No.14、MBW35GP-K アンローダ部品_No.14、GSW10-M アンローダ部品 ベンザ_No.18、MKW270E-2M-1 エンジンナシ 調圧弁部品_No.14、JHW100-H アンローダ部品_No.18、MSW1008-K 調圧弁部品_No.18、MKW35E-DF1 アンローダ(UL1030P)部品_No.17、KSW10-M アンローダ部品_No.18、JHW708 アンローダ部品_No.18、MKW22GP アンローダ部品_No.14、MKW1010-BC-1(2013) アンローダ部品_No.16、MSW1008-M 調圧弁部品_No.18、GSW105 アンローダ部品 ベンザ_No.18、MKW1010-BPS-1 アンローダ部品_No.14、MKW270E-2M-1 エンジンツキ 調圧弁部品_No.14、GSW10 動力噴霧機 アンローダ部品 ベンザ_No.18、MKW22ED-1 アンローダ部品_No.14、MKW1010-BC-1 アンローダ部品_No.16
ボデイ BIGM(丸山製作所)ボデイBIGM(丸山製作所)
6,798税込7,478
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(0.79MB) 展開図4(0.78MB) 展開図5(0.81MB) 展開図6(0.68MB) 展開図7(0.68MB) 展開図8(0.64MB) 展開図9(0.64MB) 展開図10(0.68MB) 展開図11(0.68MB) 展開図12(0.82MB) 展開図13(0.81MB) 展開図14(0.86MB) 展開図15(0.78MB) 展開図16(0.78MB) 展開図17(0.69MB) 展開図18(0.84MB) 展開図19(0.62MB) 展開図20(0.66MB) 展開図21(0.73MB) 展開図22(0.75MB) 展開図23(0.68MB) 展開図24(0.64MB) 展開図25(0.65MB) 展開図26(0.67MB) 展開図27(0.74MB) 展開図28(0.84MB) 展開図29(0.84MB) 展開図30(0.84MB) 展開図31(0.68MB) 展開図32(0.68MB) 展開図33(0.68MB)図解NoSF22GW-I アンローダ部品_No.2、MSW1008-K 調圧弁部品_No.2、エンジン洗浄機10型 アンローダ部品_No.2、MKW1010-BC-1(2013) アンローダ部品_No.2、MBW270E-K 調圧弁部品_No.2、GSW1007(B) 調圧弁部品_No.2、JHW100-H アンローダ部品_No.2、CKW10G アンローダ部品_No.2、MKW1010-BCR アンローダ部品_No.2、MKW270E-2M-1 エンジンツキ 調圧弁部品_No.2、GSW708 アンローダ部品 ボデイ_No.2、GSW10C-M アンローダ部品 ボデイ_No.2、MKW22GP アンローダ部品_No.2、GSW105 アンローダ部品 ボデイ_No.2、MKW35E-DF1 アンローダ(UL1030P)部品_No.2、MKW1010-BC-1 アンローダ部品_No.2、MKW22ED-1 アンローダ部品_No.2、MBW35GP-K アンローダ部品_No.2、SF22GW アンローダ部品_No.2、MKW22ED-1(2013) アンローダ部品_No.3、KSW10-M アンローダ部品_No.2、MSW1008-3M 調圧弁部品_No.2、MKW1010-BP アンローダ部品_No.2、GSW10-M アンローダ部品 ボデイ_No.2、SF22GW-I2 アンローダ部品_No.2、MBW35GP-M アンローダ部品_No.2、MKW110-MC アンローダ部品_No.2、MBW22GP アンローダ部品_No.2、JHW708 アンローダ部品_No.2、MBW270E-M 調圧弁部品_No.2、MKW270E-2M-1 エンジンナシ 調圧弁部品_No.2、MKW110-KC アンローダ(UL1030P)部品_No.2、GSW10 動力噴霧機 アンローダ部品 ボデイ_No.2、MKW10G 調圧弁部品_No.2、MKW1010MD(2013) アンローダ部品_No.2、MSW1008-M 調圧弁部品_No.2、MBW22GP-M アンローダ部品_No.2、MKW1010-BPS-1 アンローダ部品_No.2
NT洗浄瓶BⅡ 1L 12本入 安元化成NT洗浄瓶BⅡ 1L 12本入安元化成
5,798税込6,378
1箱(12本)
7日以内出荷
NT洗瓶B型と同様の広い口径を持つ洗浄瓶。NT洗瓶B型の気圧調整機構がついていないタイプで、よりリーズナブルにご利用できます。ノズルチップノズル先端の機能性を向上し、さらに使いやすくなりました。カットする位置で口径を調節できます。
仕様●容量:1000mL
NT洗浄瓶BⅡ 250mL 12本入 安元化成NT洗浄瓶BⅡ 250mL 12本入安元化成
3,398税込3,738
1箱(12本)
7日以内出荷
NT洗瓶B型と同様の広い口径を持つ洗浄瓶。NT洗瓶B型の気圧調整機構がついていないタイプで、よりリーズナブルにご利用できます。ノズルチップノズル先端の機能性を向上し、さらに使いやすくなりました。カットする位置で口径を調節できます。
仕様●容量:250mL
NT洗浄瓶B型 1L 12本入 安元化成NT洗浄瓶B型 1L 12本入安元化成
6,698税込7,368
1箱(12本)
翌々日出荷
液の注入に便利な広口タイプ。キャップの上部にあるコックのワンタッチ操作で、ノズルの滴下を防止する、気圧調整機構がついています。ノズルチップノズル先端の機能性を向上し、さらに使いやすくなりました。カットする位置で口径を調節できます。※ノズルチップをカットする際は十分ご注意ください。気圧変化による液漏れ防止機構付き液の注入に便利な広口タイプのNT洗瓶B型は、キャップの上部にあるコックのワンタッチ操作で、室温の上昇によって生じる、ノズルからの液の滴下を防止する気圧調整機構を備えています。液漏れストップコックを直立させると空気穴が通るので、瓶の内外の気圧が同じになり、液漏れを防ぎます。【使用時】コックをストッパーに当たるまで倒してご使用ください。
仕様●容量:1000mL
NT洗浄瓶B型 250mL 12本入 安元化成NT洗浄瓶B型 250mL 12本入安元化成
3,998税込4,398
1箱(12本)
翌々日出荷
液の注入に便利な広口タイプ。キャップの上部にあるコックのワンタッチ操作で、ノズルの滴下を防止する、気圧調整機構がついています。ノズルチップノズル先端の機能性を向上し、さらに使いやすくなりました。カットする位置で口径を調節できます。※ノズルチップをカットする際は十分ご注意ください。気圧変化による液漏れ防止機構付き液の注入に便利な広口タイプのNT洗瓶B型は、キャップの上部にあるコックのワンタッチ操作で、室温の上昇によって生じる、ノズルからの液の滴下を防止する気圧調整機構を備えています。液漏れストップコックを直立させると空気穴が通るので、瓶の内外の気圧が同じになり、液漏れを防ぎます。【使用時】コックをストッパーに当たるまで倒してご使用ください。
仕様●容量:250mL
NT洗浄瓶BⅡ 500mL 12本入 安元化成NT洗浄瓶BⅡ 500mL 12本入安元化成
3,998税込4,398
1箱(12本)
7日以内出荷
NT洗瓶B型と同様の広い口径を持つ洗浄瓶。NT洗瓶B型の気圧調整機構がついていないタイプで、よりリーズナブルにご利用できます。ノズルチップノズル先端の機能性を向上し、さらに使いやすくなりました。カットする位置で口径を調節できます。
仕様●容量:500mL
NT洗浄瓶B型 500mL 12本入 安元化成NT洗浄瓶B型 500mL 12本入安元化成
4,698税込5,168
1箱(12本)
翌々日出荷
液の注入に便利な広口タイプ。キャップの上部にあるコックのワンタッチ操作で、ノズルの滴下を防止する、気圧調整機構がついています。ノズルチップノズル先端の機能性を向上し、さらに使いやすくなりました。カットする位置で口径を調節できます。気圧変化による液漏れ防止機構付き液の注入に便利な広口タイプのNT洗瓶B型は、キャップの上部にあるコックのワンタッチ操作で、室温の上昇によって生じる、ノズルからの液の滴下を防止する気圧調整機構を備えています。液漏れストップコックを直立させると空気穴が通るので、瓶の内外の気圧が同じになり、液漏れを防ぎます。【使用時】コックをストッパーに当たるまで倒してご使用ください。
仕様●容量:500mL
微細気泡 ナノバブル発生キット キッチン水栓用 日本電興微細気泡 ナノバブル発生キット キッチン水栓用日本電興(1件のレビュー)
9,988税込10,987
1個
当日出荷
洗浄革命!平均粒径サイズ約98.3nmのナノバブル!1ミリリットルあたり約929万個のナノバブルが発生!(第三者機関調べUFB水測定より)泡沫水栓・丸型蛇口に取り付けるだけ!「ナノバブル」が手洗い・食器洗い・野菜の水洗いなどのよごれ落としを助けます。ナノバブル発生キット1μm未満の気泡ナノバブルの効果!「ナノバブル」とは、粒径の大きさがナノサイズの微細な気泡のことです。本製品は、洗浄力以外にもさまざまな効果が期待されるこの微細な気泡を水道水で発生させる製品です。「洗い物」目に見えないほどの微細な大量の気泡でよごれを落としやすくします!つけおき洗いで洗浄効果がさらにアップ!「手洗い」毛穴より小さい微細な気泡が見えないよごれを洗浄!「節水効果」泡沫吐水との水量を比較では約20%、丸型蛇口との水量の比較では約35%!(※自社基準試験:水道の動水圧・吐水時間が同じ条件下で、本製品を取り付けた場合と取り付けない場合の水量を比較(強吐出:無負荷時の動水圧0.05MPa))「ナノバブルとは」ナノバブルは、通常の気泡やマイクロバブルの直径などよりも小さい微細な気泡です。本体に内蔵されているコアの構造により、水流を旋回させ水に含まれる気泡からナノサイズの気泡「ナノバブル」を発生させます。「ナノバブル」は目に見える気泡のようには浮き上がらず、ブラウン運動をしながらその場に停滞します。水中で気泡表面がマイナスに帯電するため、気泡は互いに反発しあい、プラスに帯電したよごれを引き付けるため、洗浄効果があると考えられています。
用途キッチン水栓用仕様取り付けできない水栓の種類:角型蛇口単水栓、センサー式自動水栓、シャワー型水栓、先端のサイズが合わないもの(外径が20mm以上・高さ15mm以下は取り付け不可)、他吐水部のネジが特殊なものセット内容本体1個、アダプターA・B・C×各1個、パッキン白×2枚、パッキン黒×2枚、取扱説明書材質本体・アダプター:真鍮クロムメッキ、コアTND61081:ABS樹脂、アダプターC取付ネジ:SUS304、泡沫フィルター:POM樹脂、パッキン:シリコン・EPDM・NBR質量(g)72(本体)寸法(Φ×高さH)(mm)27×39(本体)耐熱温度(℃)50最高使用温度(℃)50対応水栓種類(水栓側が外ネジ):W22山20(本体直付け)、M22x1.25(本体直付け)、M22x1.0(アダプターAを使用)、種類(水栓側が内ネジ):M24x1.0(アダプターAを使用)、M23x1.25(アダプターBを使用)、種類(丸型蛇口):外径20mm以下で高さが15mm以上のもの(アダプターCを使用)
アスファルト刷毛B型 TSオリジナル(高翔産業)アスファルト刷毛B型TSオリジナル(高翔産業)
3,998税込4,398
1パック(10本)
翌々日出荷から9日以内出荷
熱に強い植物「パキン」を使用したアスファルト刷毛 江戸型と呼ばれる形状の刷毛です。 タンピコ麻の葉からとった繊維で、乳白色で、硬くコシの強い毛質です。 植物繊維なので吸水性は大で、洗浄力、研磨力に優れているためブラシ材に適しています。 熱に強く、硬いのがパキンの特徴です。 アスファルトなどの高温素材に適しています。
厚さ(mm)刷毛:13材質(毛)パキン主な用途アスファルト
導電性コンテナ テンバコ サンコー(三甲)導電性コンテナ テンバコサンコー(三甲)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
コンテナーに導電性能を付与した高機能製品です。導電層が表面だけなく、樹脂全体にわたっているため、帯電防止とともに静電除去効果があります。表面をふきとったり、洗浄したりしても性能に変化が生じません。金属製に比べ軽く、錆びません。
用途プリント基板や電子部品の保管・搬送に。材質導電性PP底形状格子リブ
導電性コンテナ サンコー(三甲)導電性コンテナサンコー(三甲)
7,698税込8,468
1個
当日出荷
コンテナーに導電性能を付与した高機能製品です。導電層が表面だけなく、樹脂全体にわたっているため、帯電防止とともに静電除去効果があります。表面をふきとったり、洗浄したりしても性能に変化が生じません。温度・湿度の影響をほとんど受けません。金属製に比べ軽く、錆びません。
トラスコ品番253-4352材質導電性PP質量(g)1814有効内寸(mm)456×293×167外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)494×338×190外寸(mm)494×338×190内寸(mm)466×303×177底形状その他適合カード差し(別売)T1型ーA、T1型ーBRoHS指令(10物質対応)対応有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)456×293×168
ボックス型コンテナ”サンボックス#26B(導電)” 201910 サンコー(三甲)ボックス型コンテナ”サンボックス#26B(導電)” 201910サンコー(三甲)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
コンテナーに導電性能を付与した高機能製品です。導電層が表面だけなく、樹脂全体にわたっているため、帯電防止とともに静電除去効果があります。表面をふきとったり、洗浄したりしても性能に変化が生じません。温度・湿度の影響をほとんど受けません。金属製に比べ軽く、錆びません。
用途家電・弱電メーカーの部品保管・流通容器。トラスコ品番217-7553種別SK-26B-BK材質導電性PP質量(g)1495有効内寸(mm)554×255×122外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)600×300×141外寸(mm)600×300×141内寸(mm)560×260×130底形状その他表面抵抗値(Ω)10[[*6]]Ω以下圧縮荷重(kN[kgf])31.9(3255)適合カード差し(別売)両短辺3型-2(溶着)RoHS指令(10物質対応)対応有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)554×255×122嵌合商品サンボックス 26B
クリーンバスケットB型 浅 アズワンクリーンバスケットB型 浅アズワン
7,190税込7,909
1個
当日出荷
積み重ね可能で幅広い水切用途に使えます。
材質SUS304形状網目5メッシュ
クリーンバスケットB型 深 アズワンクリーンバスケットB型 深アズワン
8,190税込9,009
1個
当日出荷
積み重ね可能で幅広い水切用途に使えます。
材質SUS304形状網目5メッシュ
セラミックス抗菌PP番重 クリーム B型 セキスイセラミックス抗菌PP番重 クリーム B型セキスイ
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
原料のポリプロピレンに配合した特殊セラミックスは、繰り返し洗浄しても溶出することなく優れた抗菌性が半永久的に持続します。抗菌剤の特殊セラミックスは厚生労働所の食品衛生法に合格した、安全性の高い素材です。(登録番号【B】NJ-4249 )
用途食品の仕分け・配送・保管材質ポリプロピレン容量(L)11有効内寸(mm)531×346×H50外寸(mm)537×388×H75許容質量(kg)内容物:20スタッキング8段まで可能
PH60S-Z ZenTest スマートpHテスター 食品や半固体サンプル用 Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)PH60S-Z ZenTest スマートpHテスター 食品や半固体サンプル用Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)
31,980税込35,178
1セット
7日以内出荷
ZenTest®;専用アプリの特長 ZenTest はiOS App Store/Google Play Store(日本語に対応)で無料ダウンロードBluetoothでテスターをAndroid・iOSデバイスに接続、校正・測定からデータ分析まで、ZenTestアプリはすべてのプロセスを管理。画像やテキストによる直観的操作ナビゲーションに従って、初心者でも初めからpHの校正や測定ができる。目に見えない電極の状態や校正履歴の詳細は確認できる。GPSローケーション、試料名称・写真、ユーザーID、備考など様々な項目が測定記録として無限に保存・管理し、メールで転送も可能。指先で画面をスライドするたけで、基本モード・アナログモード・グラフモード・リストモード四種の表示画面を切り替え。製品特徴ハイブリット計器構造設計:テスターとモバイル端末両方操作可能、現場でモバイル端末の電源が切れる心配はない。【警報設定機能】事前設定可能な管理値を超えると、液晶画面が赤になり、測定結果をアラーム。測定(青)、警報(赤)と校正(緑)の3種色付きのバックライトは視認性が高い。5種類の校正液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション、標準液NIST/USA選択可能。トラブルシューティングの自己診断機能を搭載。測定要求に合わせて自由自在で調整できる設定機能(測定値警報、標準液タイプ、バックライト点灯時間、自動電源オフ、自動測定値ロック)。オールインワン収納で、測定に必要なすべてをもれることはない携帯ケース。電極特徴スイス電極技術融合のニードル型pH電極、食品の直接測定にオススメ(土壌ダイレクト測定対応不可)サンプル内部に電極をその青い先端から3cm以上簡単に挿入し、安定した測定値を読み取るので、懸濁液作りの手間がかからない、メンテナンスも中性洗剤で洗浄するだけ通常のpH電極と異なり、ラボグレードの長寿命比較システムと目詰まり防止の電極構造によって、タンパク質含むサンプルまでも早く安定した測定を実現し、電極寿命も長持ち可能60-Zシリーズの各種交換電極と互換、1テスターで多種多様な測定ニーズに対応簡単に電極交換できるなので、ランニングコストを大幅に抑えることが可能
用途チーズ・パン・パン生地・肉・フルーツ・すし飯など食品;クリームなど半固形物;通常の水溶液など付属品pH標準液(6.86,4.01と9.18 各50ml), 電極保存液校10ml, 校正ビーカー(2個), キャリングケース, ストラップ, 日本語取扱説明書寸法(mm)255×210×50測定範囲pH/-2.00~16.00、ORP/-1000mV~1000mV、温度/0~50℃電源単四乾電池×4本測定項目pH/mV/℃本体寸法(mm)40×40×220本体質量(g)143測定精度pH/±0.01、ORP/±0.2%F.S、温度/±0.5℃分解能pH/0.01、ORP/1mV、温度/0.1℃防塵防水性能IP67質量(g/セット)950電極標準:PH60S-DE / オプション:PH60-DE、PH60F-DE、ORP60-DE校正ポイント1~3点
HB型撹拌翼 旭製作所HB型撹拌翼旭製作所
54,980税込60,478
1本
33日以内出荷
「シンプル・スピーディー・安定撹拌」を実現した撹拌翼です。 ホームベース型の撹拌翼が流脈を安定させ、槽全体に効率の良い撹拌流を生み出します。 広範囲の粘度でも使用でき、液量が変化しても撹拌効率は変わらず維持されます。 形状がシンプルで、洗浄が容易に行えます。
材質ステンレス(SUS316L)
試験管ブラシ 大阪ケミカル試験管ブラシ大阪ケミカル
799税込879
1本
当日出荷
BRUSHTEC社のユニークなラボ用ガラス容器専用の洗浄ブラシです。 重要なブラシ部は非常に優れた性能を持った新しい構造の発泡体で作られていますので、従来品に比べおよそ10倍も長持ちする丈夫なスポンジブラシです。 万能ブラシ(B55C):細口びん、広口びん、三角フラスコ等、色々な形状の容器にフィットする形状可変式の万能ブラシです。 ビーカーブラシ(B60C):ビーカー、広口びん専用ブラシです。 トールビーカーブラシ(B130C):シリンダーや背の高いガラス容器用のブラシです。 試験管ブラシ(B225C):試験官用オールサイズ型の試験管専用ブラシで、さまざまな口径の試験管にこれ一本で対応できます。
仕様容器形状にマッチした高操作性洗浄ブラシ型式B225Cサイズ230×20Φmm品名試験管ブラシ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら