緊急の場合に備えて、壁等の目立つ場所に置いてください。使用法はパネルにはっきりと表示されており、洗眼びんには蒸留水、眼科用薬液を入れられます。
容量(mL)500
水を沸騰させ、純粋な蒸気だけを集めた純度99.9%の蒸留飲料水です。
高品質な純水なので安心して長期保存ができます。
保存期間(年)5
電源不要で簡易的に設置できる洗眼器です。強度、耐冷・耐熱に優れています。FDA規格の食品用PEを使用しています。※少なくとも1週間に1回、タンクの洗浄と水の交換を行ってください。
仕様水流時間:満タン時から約18分
材質PE(FDA規格)
寸法(mm)420×416×735
質量(kg)8.3
規格ANSI Z358.1-2014準拠
内容積(L)60
流量(L/min)2.6
アズワン品番4-563-01
1個
¥53,980
税込¥59,378
翌々日出荷
鏡付きのパネルには1000mL用洗眼瓶がセットになっています。
瓶上部に小さい多数の穴があけてあり、容器を軽く押すだけで洗浄液が吹き出し洗眼できます。
洗浄後の液は、外へ流れ出す構造になっています。
材質(ボルト)LDPE(低密度ポリエチレン)
鏡付きのパネルには500mL用洗眼瓶がセットになっています。
瓶上部に小さい多数の穴があけてあり、容器を軽く押すだけで洗浄液が吹き出し洗眼できます。
洗浄後の液は、外へ流れ出す構造になっています。
注文コード09890237は24865-000交換用ボトルになります。
材質ボトル:LDPE(低密度ポリエチレン)
トラスコ品番819-2960
材質(ボウル&洗眼(顔))ABS製
質量(kg)1.5
高さ(mm)195
取付方式壁取り付けブラケット式
使用温度範囲(℃)10~30
規格ANSI Z358.1
使用流体飲料水
給水口PT1/2インチ
設計圧力(MPaG)0.6
1台
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
名称蒸留水
種別蒸留水
容量(mL)500
等級GR
化学式H2O
化学組成H2O
アズワン品番2-8994-01
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
平均分子量18.02
CAS登録番号7732-18-5
1本(500mL)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
緊急時の洗眼以外にも通常の蛇口に切り替えて使用が可能です。
適合するねじ口に合わせて取り付けるだけで使用可能です。
水を流すと最初は洗眼ロから水が出ます。
ボタンを押した後でも水を止めると、ボタンが自動で引いた状態に戻ります。
仕様(切換方法)赤ボタンを押す/通常蛇口、引く/洗眼
ねじ(適合外径)1/2"、3/8"、22M×1
サイズ(mm)70×32×65
アズワン品番4-2769-01
水圧DIN EN 15154-2準拠
1個
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
イオン交換法により精製した脱イオン水です。製品中にイオン物質をほとんど含まない純水です。
用途器具洗浄や各種の希釈溶液に。その他の工業用途に。
導電率1.0以下(μS/cm)
付属品ノズル付き
成分純水(脱イオン水)100%
トラスコ品番361-2848
容量(L)2
適合規格A2~A3相当
pH値5.0~7.0
保管環境暗所保管、室温
RoHS指令(10物質対応)対応
ろ過工程原水→活性炭→異物ろ過→RO膜処理→脱炭酸処理→イオン交換1→UV殺菌→イオン交換2→UF膜処理→高純度精製水
適合JIS規格JIS K 0557
1本(2L)
¥469
税込¥516
当日出荷
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
非常時に欠かせない、7年保存のお水です。
非加熱のまま、フィルターのろ過のみで殺菌を行っているため、湧き水をそのまま詰めたような、自然の甘みのおいしさと成分の良さを感じて頂けます。
原材料水(鉱泉水)
賞味期限製造より7年
アレルギーなし
栄養成分100ml当たり/エネルギー:0kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:0g、食塩相当量:0.01g、カルシウム:2mg、マグネシウム:0mg、カリウム:004mg、【pH:8.2~8.4】【硬度:40~50mg/L】※推定値
化学物質が目に入った際に洗い流すための装置です。
噴出口に防塵用ヘッドカバーが付いており、衛生面での配慮がされています。水流は眼球に直角に当たらないように設計されています。
MSDSとして指定されたものの中には、取り扱いの際に、作業者の安全を確保するために、緊急用シャワーの設置や洗眼器の設置が求められているものがあります。工場(有機溶剤などの薬剤を使用するような、化学工場、半導体工場など)や石油・天然ガスプラントや研究所などの作業現場にて化学物質などの有害物質に汚染してしまった際に、その場で洗い流すための装置です。通常時では、必要がないものですが、「特定化学物質障害予防規則」第38条にて、応急処置を行うために必要な緊急シャワー&洗眼器の設置が義務づけられました。
用途トルエン、石油系化学物質、農薬、ダイオキシン、鉛・有機金属類、アスベストなどを取り扱う現場に。
取付方式壁取り付けブラケット式
給水口15A
高さ(mm)301
材質(パイプ)ステンレス
材質(ボウル&洗眼(顔))ABS製
質量(kg)1.8
規格ANSI Z358.1
接続口(給排水口)PT 1/2インチ、1インチパイプ
"PUSH"板を押すだけの簡単操作です。受け器はステンレス製でパイプ部は耐薬コーティングされています。防塵カバーは軽量で水の噴出により容易にはずれます。
タイプ受け器付
接続方法IN G3/4"(メネジ)、OUT G1/4A"(オネジ)
アズワン品番1-6933-11
水圧最小:1.5bar(21.8psi)、最大:5bar(72.5psi)
水流(L/min)26
直径(mm)274
1台
¥118,000
税込¥129,800
当日出荷
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
呼び径(mm)13
アズワン品番64-8782-81
1個
¥6,598
税込¥7,258
欠品中
こんなお得な商品も!

純水 (脱イオン水) UV殺菌 20L
モノタロウ
¥2,798
税込¥3,078
イオン交換法により精製した水をさらに蒸留器を用いて製造した純度の高い蒸留水です。 化学実験や器具の洗浄などで使用することができます。 ポリタンク入りで、必要な時に必要な量だけ簡単に取り出せます。
寸法(mm)300×300×280
適合規格A4
適合JIS規格JIS K 0557
1個(18L)
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
イオン物質を殆ど含まない純水です。
コック付きのポリタンク容器なので必要な量を取り出すのに便利です。
原水をイオン交換作業・異物濾過(1μm)・UV殺菌を行い精製し、充填しています。JIS K 0557 A3相当(シリカ5μg/L以下)、導電率 1μS/cm以下(製造時0.5μS/cm)
用途器具洗浄や各種の希釈溶液に。その他の工業用途に。
成分純水(脱イオン水)100%
pH値5.0~7.0
導電率1.0μS/cm以下
保管環境暗所保管、室温
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
ろ過工程原水→活性炭→異物ろ過→RO膜処理→脱炭酸処理→イオン交換1→UV殺菌→イオン交換2→UF膜処理→高純度精製水
取扱説明書(0.2MB)
1箱(20L)
¥2,798
税込¥3,078
翌日出荷
本体を押せばシャワー状に噴射する特殊な洗浄瓶です。ビーカーやトレーなど面積の大きな器具の純水置換洗浄が一気に手軽に実現します。保管時はオーバーキャップを装着することにより、埃付着やコンタミを防止します。
材質(本体)LDPE
材質(キャップ)(キャップ)LDPE、(オーバーキャップ)ポリプロピレン
ハンドル部を押すとロックされ再度押すとロックは解除されます。壁に取り付けたままでの使用も可能で、緊急時に即座に洗眼できます。
全長(mm)239
タイプダブル
接続方法G1/2"
アズワン品番1-6933-13
水圧最小:1.5bar(21.8psi)、最大:5bar(72.5psi)
水流(L/min)26
1台
¥117,000
税込¥128,700
当日出荷
成分高純度精製水(100%)
トラスコ品番445-4081
質量(kg)5.4
使用温度範囲(℃)0~100
容量(L)5
適合規格A2~A3相当
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)23×14.5×24
1本(5L)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
関連キーワード