50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シュアラスターより洗うだけで瞬間撥水&長期間の持続力を実現したワックスシャンプー登場! 瞬間撥水!シャンプー泡を流し始めた瞬間からボディにほとばしる撥水パワーを発揮します。 持続性が違う!撥水効果は1.5ヶ月持続(メーカーテストによる) 抜群の泡立ち!希釈タイプで豊かな泡立ちを実現!ボディーに優しく、ホコリ汚れを泡でしっかり包み込みやさしく落とします。 全塗装色全対応。ノーコンパウンドで全てのボディーカラーに対応します。
希釈倍率24倍。本液125mlに対し、3Lの水で薄めます。 性質撥水、ワックスイン、ノーコンパウンド 希釈本液125mlに対し、3Lの水で薄めます。 危険物の類別非危険物 対応ボディー色全色 適合塗装色全塗装色全対応
1本(850mL)
879 税込967
当日出荷

S142 極艶ワックスシャンプー PROSTAFF(プロスタッフ) 動画あり
汚れを洗い落とすと同時にツヤ出し&撥水効果を発揮するワックスシャンプーです。 この1本で洗車・艶出し・撥水が一気に完了!TP洗浄剤(汚れへの浸透性と洗浄力に優れた洗浄剤)で汚れをしっかり洗い落とすと同時に専用成分のシリコーンポリマーが塗装面に密着し、深い艶と撥水性を与えます。 また、ボディーにやさしい中性&ノーコンパウンドで安心・安全に洗浄できます。 全色対応の大容量タイプなので、お車が複数台あるご家庭でも経済的にご使用いただけけます。
内容量(L)2 液性中性 対応ボディー色全色 性質撥水、ワックスイン、ノーコンパウンド タイプ原液使用 危険物の類別非危険物
1本(2L)
999 税込1,099
当日出荷

新シリコーンレジン配合により素早い水ハジキ効果・耐久性・深みのある艶を実現。特殊界面活性剤の組み合わせにより豊かな泡立ち&強力な洗浄力をプラス。中性・ノーコンパウンドで塗装を傷めません。
仕様全塗装色対応 タイプ原液使用 液性中性 性質ノーコンパウンド、撥水 危険物の類別非危険物 対応ボディー色全色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2L)
799 税込879
当日出荷

シャンプーするだけで、極ツヤ仕上げ!! Wシリコン配合により、ツヤと撥水性を高次元で融合させ、新車時のような煌めく塗装面を復活させます。 シリコンレジン・・・超光沢と強力な撥水性を実現する強固な皮膜。 ジメチルシリコン・・・豊かなツヤを実現する新配合成分。
液性中性、ノーコンパウンド 仕様シリコンレジン、ジメチルシリコン配合 タイプ原液使用 性質撥水 危険物の類別非危険物
1本(800mL)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イオン活性剤が水アカを分解してスッキリ落とします。豊かな泡立ちで快適に洗車ができます。新素材エマルジョンレジンを配合、洗車するだけで超水ハジキ。専用スポンジ付き
用途自動車用シャンプー&ワックス タイプ原液使用 摘要中型車4~5台分 性質水アカ落とし 危険物の類別非危険物
1本(700mL)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

豊かな泡立ちと素早い泡切れで汚れを落としながら、強力なワックス効果を発揮します。 天然カルナバ配合により深みのある艶と輝きをボディに与え、新開発マイクロエマルジョンの働きが強力に水を弾き車をガードします。 廃棄の楽なバックインボックスタイプ。(コック付)
トラスコ品番497-2449 タイプ原液で使用 内容量(L)20 容器バックインボックス 液性中性、ノーコンパウンド 性質ワックスイン 危険物の類別非危険物 対応ボディー色全色 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20L)
6,898 税込7,588
7日以内出荷

最大80倍まで希釈して使用可能。 ワックス・コーティングを落とさず汚れがとれる 研磨剤を含まないシャンプーでコーティングした車にも使えるシャンプーです。
内容量(L)1 液性中性 対応ボディー色全塗装色対応 種類液体、コンパウンドなし 希釈倍率水4Lに対して本液50mLの割合で希釈 危険物の類別非危険物
1本(1L)
879 税込967
当日出荷

素早い泡切れで作業効率がUPします。カルナバ配合で美しい艶と輝きを得られます。 ノーコンパウンド+防錆剤配合でボディーにやさしく安心してご使用頂けます。 廃棄が楽なバックインボックスタイプ。 コック付で使用も簡単。
成分ポリオキシエチレンアルキルエーテル、シリコーン、グリコール類、酸、カルナバワックス、水 タイプ原液使用タイプ 内容量(L)20 容器バックインボックス 液性弱酸性 性質ノーコンパウンド 危険物の類別非危険物 対応ボディー色全色 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.4MB)
1箱(20L)
5,198 税込5,718
当日出荷

頑固な汚れの洗浄と同時に雨を弾く撥水効果。撥水系コーテイング施工車のメンテナンスに。全色対応。
用途車の洗車用品 成分シリコンオイル/非イオン系界面活性剤/防腐剤/色素 幅(mm)140 容量(mL)2000 高さ(mm)255 奥行(mm)85 危険物の類別非危険物 対応ボディー色全色
1個
789 税込868
当日出荷

汚れを落としながら素早くワックス効果を発揮します。 新開発のデュアルシリコーンが車のボディを優しくコーティングします。 光沢のある艶と水ハジキ効果を与え、ボディをつるつるにします。 中性・ノーコンパウンドで大切な車の塗装を傷めません。 オールカラー対応(メタリック・パールも対応)ですので、全ての車色に使用できます。 水で薄めないストレートタイプです。
タイプ原液使用 内容量(L)2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×98×255 性質ノーコンパウンド 危険物の類別非危険物 対応ボディー色全色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2L)
708 税込779
当日出荷

洗うだけで艶が出る! 新車にも安心なノーコンパウンド! 高性能ワックスインシャンプーだから、洗車するだけでワックス効果を発揮します。カルナバワックスとシリコーンエマルジョンを配合することにより、鮮やかなツヤと心地よい水ハジキを実現しました。 ※ニューディンプルスポンジ付き
用途自動車ボディの洗浄及び保護・つや出し用 タイプ原液使用 性質撥水、ワックスイン、ノーコンパウンド 危険物の類別非危険物
1本(750mL)
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャンプー&超撥水コート モノタロウ 動画あり
泡立てて洗車するだけで超撥水コート。 すすげば水玉になって流れて拭き上げがラクラク。 時間の無いスピード車検場や整備工場・カーディーラー中古車販売の方に最適。ノーコンパウンド。
用途自動車ボディの洗浄 付属品専用500mLスプレーボトル、専用ノズル、スポンジ(180×100×50mm) 成分非イオン界面活性剤、特殊シリコーン、グリコール系溶剤、色素 使用方法自動車ボディの汚れや砂ぼこりを軽く洗い流してください。汚れに応じて5~10倍に希釈しスポンジ等でよく泡立てて洗って下さい。乾燥しないうちに、成分が残らないようきれいに洗い流し、水分を乾いたきれいなタオル等で拭き上げて下さい。シミや色ムラの原因となりますので原液を直接かけたり、塗ったまま放置しないでください。炎天下やボディが熱いときはシミ、色ムラが発生する恐れがあります。 希釈倍率5~10倍 液性中性 性質撥水、ノーコンパウンド 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
1本(4L)
3,198 税込3,518
当日出荷

洗車と同時に水アカスッキリ! クリーナーシャンプー。洗車と同時に水アカもスッキリ落とせるクリーナーシャンプー。微粒子マイクロパウダーで、塗装面にやさしく水アカ汚れや虫汚れをしっかり落とします。残ったワックスの除去にも最適です。環境にやさしいキレート剤を配合し、洗浄力もアップ。バンパーなど、樹脂部の汚れにも最適です。中型車 約6台分
容量(mL)900 対応ボディー色全色 性質水アカ落とし 危険物の類別非危険物
1本(900mL)
989 税込1,088
当日出荷

強力な洗浄力で汚れをきれいに除去します。また泡立ちが良く泡切れが早いので洗車が楽に済みます!! 塗装を傷めない品質ですから、安心してご使用になれます。 水で20~25倍に希釈して使用します。 廃棄の楽なバッグインボックスタイプ。(コック付)
用途手洗い洗車用 液性中性 適合塗装色オールカラー用 トラスコ品番401-0442 内容量(L)20 容器バックインボックス 希釈倍率20~25倍 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20L)
4,298 税込4,728
7日以内出荷

S144 アワアワ カーシャンプー PROSTAFF(プロスタッフ) 動画あり
キメ細かいクリーミーな泡でクルマをまるごと包み込み汚れをしっかり落とすシャンプーです。 ボディーにやさしい中性&ノーコンパウンドで安心・安全に洗浄でき、塗装面はもちろん、ガラス・ホイール・タイヤまで、まるごと洗浄可能です。さらに「キレート剤」配合により洗車時の焼き付を防止し、ウォータースポットになりにくくします。 また、洗車50回分の超濃縮タイプなので、お車が複数台あるご家庭でも経済的にご使用いただけます。
内容量(L)2 液性中性 対応ボディー色全色 性質ノーコンパウンド、ノーワックス、コーティング施工車対応 危険物の類別非危険物
1本(2L)
699 税込769
当日出荷

洗車するだけで撥水する。クイックタイプの撥水剤配合シャンプーです。泡切れのよい豊かな泡がボディを包み塗面に負担をかけることなく汚れを落とします。洗車と同時に艶やかでクリアーな撥水皮膜が形成されます。
用途自動車ボディの洗浄用 付属品コック 成分アルキルベタイン、両性界面活性剤、非イオン界面活性剤、陽イオン界面活性剤、シリコーンオイル、シリコーンレジン、グリコールエーテル、有機酸、安定化剤、pH調整剤、防腐剤、水 内容量(L)18 容器バックインボックス 希釈倍率20倍 液性中性(ノーコンパウンド) 性質撥水 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1箱(18L)
8,798 税込9,678
当日出荷

強力な洗浄力で汚れをしっかり落とします。 汚れの洗浄と同時に下地を作ります。 泡切れをよくし、現在主流の節水機に対応しています。
用途洗車機用洗剤。 自動車ボディ用。(業務用) トラスコ品番177-8773 セット内容ノズル 材質/仕上直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(C=10~14)、陰イオン系界面活性剤、非イオン系界面活性剤、防腐剤 質量(kg)21 容量(L)20 アズワン品番64-8349-17 危険物の類別非危険物
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

洗浄成分がハンドクリーナーに配合されている成分のため、車体にやさしく全塗装色対応です。コンパウンド等も一切含まない為ボディを傷つける心配もございません。ワックス成分配合、撥水コートにより艶のある仕上がり。豊かな泡立ちで泡切れもよく、ワックスやコーティング被膜を研磨しません。希釈せず、原液のままご使用ください。目安は3リットルタイプで中型車4台分。
用途洗車 成分界面活性剤、ワックス成分他 タイプ原液使用タイプ 内容量(L)3 容器ボトル 液性中性 性質ノーコンパウンド 危険物の類別非危険物 対応ボディー色全色
1個(3L)
2,998 税込3,298
6日以内出荷

洗浄成分がハンドクリーナーに配合されている成分のため、車体にやさしく全塗装色対応です。コンパウンド等も一切含まない為ボディを傷つける心配もございません。ワックス成分配合、撥水コートにより艶のある仕上がり。豊かな泡立ちで泡切れもよく、ワックスやコーティング被膜を研磨しません。希釈せず、原液のままご使用ください。目安は3リットルタイプで中型車4台分。
用途洗車 成分界面活性剤、ワックス成分他 タイプ原液使用タイプ 容器バックインボックス(コック付き) 液性中性 性質ノーコンパウンド 危険物の類別非危険物 対応ボディー色全色
1個(10L)ほか
7,998 税込8,798
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

炎天下の洗車、もう怖くない! 新発想のシャンプー登場。
用途自動車ボディの洗浄・液体 成分シリコーン、両性界面活性剤、多価アルコール、防腐剤 適合全塗装色対応(白色、淡色、濃色、メタリック、パール、マイカ塗装車用) 質量(g)460 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×52×200 液性弱酸性 危険物の類別非危険物
1本(400mL)
799 税込879
6日以内出荷

コーティング前の脱脂洗車に最適!。研磨剤の焼き付きや研磨後のゴムやパネルの隙間への付着、その他、飛び散ったシリコン・油分・古いワックスを洗車するだけで分解除去!
用途自動車ボディ用洗車・下処理 危険物の類別非危険物
1本(500mL)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『ウルトラ・ハイ・ディフィニション・セット』(UHDセット)は「プロフェッショナルな仕上がりを自分で実現したい」というユーザー様に向けた製品です。 本セットは1セットで1年間、最上級のカーケアをお楽しみいただける内容となっております。 比類ないツヤと輝きを塗装面に施す「ウルトラ・ハイ・ディフィニション・セラミック・コーティング」(UHDセラミック・コーティング)を施工後、週に1回圧倒的な仕上がりと汚れ落ちに優れる「ウルトラ・ハイ・ディフィニション・シャンプー」(UHDシャンプー)の洗車作業、さらに3ヶ月に1回最上級のカルナバを含んだ「ウルトラ・ハイ・ディフィニション・ワックス」(UHDワックス)のワックス掛け作業を、1年を通じてご利用いただくことが可能です。 【UHDシャンプー】最上級シャンプー 驚きの艶と輝きが実現 洗うだけで手触りが非常に滑らかな光沢仕上げが実現します。 様々な汚れを素早く洗浄 全く新しい中性成分により自然界の汚染物質や、走行時に付着する頑固な汚れを優しく強力に落とします。 さらに強力な洗浄力があるにも関わらず、ウルトラ・ハイ・ディフィニション・セラミック・コーティングのコーティング層は落としません。 作業性に優れる泡立ち 贅沢な柔らかい泡により、塗装面をすべる様な洗い心地が実現しますので、効率良く洗車をする事が可能です。 五感に訴求する上品な香り 爽快で官能的な香りが洗車作業を気持ち良くさせます。 最高の仕上がりを求める多くのユーザーから「作業性も仕上がりも最高級のカーシャンプーで洗車をしたい。」と、カーケアケミカル専門ブランドのオートグリムに多数の要望がありました。 そこでオートグリムは英国の最新設備が整う研究所で数えきれないほどの開発の結果、史上最高の作業性と仕上がりが実現出来るこれまでで最も贅沢なシャンプーを開発しました。 それがウルトラ・ハイ・ディフィニション・シャンプーです。 泡立ち・汚れ落ち・香り・艶、全てにおいて最上級。 これまでのカーシャンプーの常識を大きく覆します。 【UHDワックス】最上級カルナバ・ワックス・セット モーターショーの展示車両の様な艶を実現 最上級のカルナバを含む最高の成分により驚く程の艶を発揮します。 カーワックスの常識を覆す、非常に高い耐久性 最上級のカルナバ成分配合により、耐久性に優れたワックス効果を実現します。 オートグリムのコーティング剤と組み合わせると、更なる効果を発揮 「ウルトラ・ハイ・ディフィニション・セラミック・コーティング」を施工した上に施工する事で、比類のない究極の艶を実現します。 最高の仕上がりを求める多くのユーザーから「モーターショーの展示車の様な艶を実現したい。」とカーケアケミカル専門ブランドのオートグリムに多数の要望がありました。 そこでオートグリムは英国の最新設備が整う研究所で数えきれないほどの開発の結果、史上最高の仕上がりが実現出来るこれまでで最も贅沢なワックスを開発しました。 それがウルトラ・ハイディフィニション・ワックスです。 最上級のカルナバを含む最高の成分をブレンドしていますので、まったく新しい息を呑むような凄まじい艶を実現します。 【UHDセラミック・コーティング】最上級ボディーコーティング剤 プロが手掛けたボディーコーティングに匹敵する仕上がり 洗練されたセラミック・コーティングが比類のない光沢の深さを実現します。 市販のコーティング剤の常識を覆す、非常に高い耐久性 施工後じっくり4時間掛けて完全硬化させたコーティング層は、最大12ヶ月間、効果を発揮します。 さらにウルトラ・ハイ・ディフィニション・シャンプーで洗車し、ウルトラ・ハイ・ディフィニッション・ワックスでメンテナンスする事で、さらなる艶と輝きを発揮します。 最高の仕上がりを求める多くのユーザーから「プロの様なボディーコーティングを自分の手で施工したい」とカーケアケミカル専門ブランドのオートグリムに多数の要望がありました。 そこでオートグリムは英国の最新設備が整う研究所で、数えきれないほどの開発の結果、史上最高の仕上がりが実現出来るこれまでで最も贅沢なコーティング剤を開発しました。 それがウルトラ・ハイディフィニション・セラミック・コーティングです。 薄いガラス層を塗装面に加えた様な仕上がりになり、優れた保護効果と驚きの輝きを実現します。
用途最上級シャンプー、ワックス、コーティングセット 容量1L/120g/100mL×2 区分ボディー用 成分【シャンプー】スルホン酸・アルカンナトリウム塩など、【ワックス】ナフサ・石油蒸留物・水素処理ヘビーパラフィン油など、【コーティング剤】ナフサ・環状シロキサン・石油蒸留物 危険物の類別非危険物
1個
42,980 税込47,278
8日以内出荷

優れた事前洗浄効果高圧洗浄機を使用し吹きかけると、高密度な泡が車両を大きな泡の毛布で包み込んだかの様に覆い、汚れをほぐします。 洗車時の傷付きを防ぐ泡で汚れをほぐした後は再び高圧洗浄機を使用して水で洗い流します。 これにより、表面の砂や泥汚れが除去され、スポンジを使用した際の引っかき傷や渦巻き傷を防止します。 ボディーに悪影響を与えない中性成分により、既存のワックス等を落としません。
用途高圧洗浄機用事前洗車シャンプー 容量(mL)2500 区分ボディー用 使用方法1.ポーラーブラストは、汚れ具合に応じて、様々な希釈率で使用できます。平均的にはフォームガンの液体ボトル(※ポーラーブラスターを推奨します。)に100mLの製品を入れて、500mLの水で希釈します。希釈率は汚れ具合によって変えてください。また、泡の増減はフォームガンの設定で調整する必要があります。2.ポーラーブラストを車の下部からスプレーし、ガラスやホイールを含む全ての外装がすっぽりと覆われたことを確認します。3.そのまま最大10分間放置して、汚れが浮いてくるのを待ちます。ただし、あまり長く置いて、表面が乾燥しないように注意してください。4.汚れが浮いてきた頃を見計らって下から上へ完全に洗い流します。5.施工後、ポーラーウォッシュを使用して濃厚な泡で手洗い洗車をした後、ポーラーシールでコーティングすればツヤが出て水捌けが良い疎水性の保護膜が形成されます。
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

特殊洗剤開発により古いワックスや油分を分解除去。 洗車するごとに親水状態になり、濃色車をなやませるウロコ・水ジミ鱗状痕を予防し、親水コーティング剤の洗車にもおすすめします。
液性弱酸性 危険物の類別非危険物
1本(500mL)ほか
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

泡立ち豊かな成分を配合しており、泡で車体を包み込み、優しく洗い上げます。全塗装色対応です。コンパウンド等も一切含まない為ボディを傷つける心配もございません。撥水成分配合(通常の2倍)撥水コートにより艶のある仕上がりと感動的な水の弾きを感じることができます。豊かな泡立ちで泡切れもよく、ワックスやコーティング被膜を研磨しません。希釈せず、原液のままご使用ください。目安は3リットルタイプで中型車4台分。
用途洗車 成分界面活性剤他 タイプ原液使用タイプ 液性中性 性質撥水、ノーコンパウンド 危険物の類別非危険物 対応ボディー色全色
1本(3L)ほか
3,798 税込4,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

洗浄成分がハンドクリーナーに配合されている成分のため、車体にやさしく全塗装色対応です。コンパウンド等も一切含まない為ボディを傷つける心配もございません。水溶性でスッキリした洗い心地が特長、ワックスやコーティング被膜を研磨しません。15 倍に薄めてご使用ください。目安は3リットルタイプで中型車60台分。
用途洗車 成分界面活性剤他 タイプ濃縮タイプ(15倍希釈) 内容量(L)3 容器ボトル 希釈倍率15倍 液性中性 性質ノーコンパウンド 危険物の類別非危険物 対応ボディー色全色
1個(3L)
2,798 税込3,078
6日以内出荷

バイク洗車コンプリートセット。そのまま洗車場に持っていけるコンパクトパック。セット内容。1バイクUVシャンプー:100ml。泡切れ抜群!スピード洗浄。UVカットで紫外線予防。2バイククリアコート:100ml。パッと一吹き!サッと吹き上げる。簡単作業でツヤピカ。3ハンディーブラシ:ミドル。チェーン洗浄に最適。ミドルやわらかめブラシ。4ハンディワックススポンジ。コシがあり使いやすい2層構造スポンジ。5マイクロファイバークロス。キメ細かな繊維が汚れをやさしく掻き取る
セット内容バイクUVシャンプー(100mL)、バイククリアコート(100mL)、ハンディーブラシ:ミドル、ハンディワックススポンジ、マイクロファイバークロス 材質(ハンディーブラシ)刷毛部/PP、柄/PP、(ハンディワックススポンジ)ポリエチレン/ポリウレタン、(マイクロファイバークロス)ポリエステル80%、ナイロン20% 寸法(mm)(ハンディーブラシ)210×15×45、(ハンディワックススポンジ)108×72×34、(マイクロファイバークロス)300×500 危険物の類別非危険物
1セット
1,998 税込2,198
7日以内出荷

セット内容:通水型洗車ブラシ、洗車スポンジ、マイクロファイバークロス(3枚組)、水アカ落し(500mL)、カーシャンプー(750mL)、カークリーナー(420mL)、カーワックス(200g/固形)、タイヤつや出しクリーナー(420mL)、ガラスコーティング剤(75mL)。ケースは踏み台やバケツとして使用できるので便利です。耐久性があり、糸くずが出にくいクロスです。
仕様カーワックス:全塗装色対応 セット内容黄・青・灰の3枚セット 容量(L)25 耐荷重(kg)180 毛丈(mm)50 サイズ(mm)マイクロファイバークロス:400×400 ブラシ長(mm)洗車ブラシ全長:380 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)410×310×325 危険物の類別非危険物 ブラシ寸法(mm)130×90
1セット
10,900 税込11,990
翌日出荷

PROSTAFF(プロスタッフ)ガチアワ シャンプー
超濃密で極上の泡立ちを実現した濃縮タイプのカーシャンプーです。 新配合トリプル洗浄成分により、かつてない濃密で弾力のあるもっちりとした立体的な泡を実現。 コーティング・ワックスを傷めにくく表面の汚れをたっぷりの泡で包み込み、やさしくスッキリ洗浄します。 また、キレート剤配合により洗車時のシミを防止し、ウォータースポットになりにくくします。 手軽に使いやすいポンプタイプで、スムーズに作業できます。 濃縮タイプで、約40台(中型車)使用可能。 手やボディーにもやさしく、コーティング・ワックス施工車のメンテナンスに最適なシャンプーです。全塗装色対応(心地よいマリンの香り付き) コーティング施工車対応(ノーコンパウンド)
幅(mm)101 容量(mL)760 高さ(mm)222 質量(g)880 奥行(mm)101 性質ノーコンパウンド 危険物の類別非危険物 対応ボディー色全塗装色対応
1本(760mL)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

洗浄成分がハンドクリーナーに配合されている成分のため、車体にやさしく全塗装色対応です。コンパウンド等も一切含まない為ボディを傷つける心配もございません。水溶性でスッキリした洗い心地が特長、ワックスやコーティング被膜を研磨しません。15 倍に薄めてご使用ください。目安は3リットルタイプで中型車60台分。
用途洗車 成分界面活性剤他 タイプ濃縮タイプ(15倍希釈) 容器バックインボックス(コック付き) 希釈倍率15倍 液性中性 性質ノーコンパウンド 危険物の類別非危険物 対応ボディー色全色
1個(10L)ほか
6,698 税込7,368
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

分散剤AC配合により、ポリマー被膜を落とさず汚れスッキリ ワックス、コート剤のメンテナンス用としても最適 ノーコンパウンド
用途自動車用ボディ、タイヤ、その他の外装洗浄用 容量(mL)750 液性中性 対応ボディー色全塗装色対応 性質ノーコンパウンド 希釈水2Lに対して、30mL前後(キャップ1杯 約12mL)約66倍 危険物の類別非危険物
1本(750mL)
719 税込791
4日以内出荷

MH7030 アールプラスシャンプー 武蔵ホルト 動画あり
洗浄するだけで脱脂効果も発揮するストレートタイプのカーシャンプー クレンジング効果で塗装面をリセット ワックス・コーティング施工前の洗車に最適 油汚れを分解、ホイールの汚れにも最適 ノーコンパウンド、全塗装色対応 そのまま使えるストレートタイプ、中型車約16台分 弱アルカリ性
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×105×25 液性弱アルカリ性 硬化剤(g)20 主剤(g)20 性質ノーコンパウンド 危険物の類別非危険物 対応ボディー色全塗装色対応
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

汚れを落として、キズ消しと艶出しがこれ1本でできるWAXシャンプーです。 スポンジにとって泡立てて洗うだけで水アカ・汚れを落とし、超微粒子パウダーが洗車キズや磨きキズ、ひっかきキズ等を消して塗装面を平滑にします。 さらに、表面W艶出し成分により、まばゆく深い艶ボディーに仕上げます。 また、UVアブソーバー配合により紫外線による劣化からボディー・ワックス被膜を守ります。 エックスマールワン スプレータイプのお手入れにも最適なシャンプーです。
特性傷消し、耐紫外線 仕様コンバウンド入り 付属品特大スポンジ(黄)×1 適合全塗装色対応 質量(g)836 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)233×124×102 危険物の類別非危険物
1本(700mL)
959 税込1,055
当日出荷

魁 磨き塾シリーズにプロ仕上げのコンパウンドシャンプーが登場! シャンプーするだけで、ボディーに付いた水アカ・くすみ・洗車キズ・ウォータースポット・劣化被膜などをまとめて落とします。 超微粒子パウダーが、しつこい汚れを落として塗装面を平滑にし洗車キズを消します。さらに豊富な泡がボディー表面の汚れを包み込んで落とし、ダブルの効果で塗装面をスッキリ仕上げます。 また、ワックスやコーティング施工前の下地処理にも最適。下地をキレイにすることで定着性が良くなり、ワックス本来のツヤ・耐久性を引き出します。新車から5年以上経過しているお車に特におすすめです。 超微粒子パウダー:ボディーに適した、粒子径1ミクロンのソフトコンパウンド使用。
容量(mL)750 付属品特大スポンジ(黒)×1 質量(g)850 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)233×124×102 性質水アカ落とし 危険物の類別非危険物
1本(750mL)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗浄成分がハンドクリーナーに配合されている成分のため、車体にやさしく全塗装色対応です。コンパウンド等も一切含まない為ボディを傷つける心配もございません。超濃縮タイプで頑固な汚れを浮き上がらせて洗い流します。キメ細かくクリーミーな泡が汚れを包んで落とし、ワックスやコーティング被膜を研磨しません。15 倍に薄めてご使用ください。目安は3リットルタイプで中型車60台分。
用途洗車 成分界面活性剤他 タイプ濃縮タイプ(15倍希釈) 内容量(L)3 容器ボトル 希釈倍率15倍 液性中性 性質ノーコンパウンド 危険物の類別非危険物 対応ボディー色全色
1個(3L)
2,998 税込3,298
6日以内出荷

04265 コーティング施工車専用 メンテナンスシャンプー SOFT99 動画あり
コーティング被膜を傷めない中性タイプ。 ガラス系やポリマー系のプロ施工コーティングをはじめ、市販のボディコーティング剤やワックスのメンテナンスにまで幅広く使えます。 泡立ち性能を飛躍的に向上させた新開発の専用スポンジを付属し、驚くほど豊かでキメ細かな泡立ちも実現。 合成系の洗浄成分は一切使用せず、植物性の天然素材だから環境にも優しい。 ノーコンパウンドタイプ。
用途自動車ボディの洗浄用 トラスコ品番820-6925 希釈倍率約80倍 液性中性 性質ノーコンパウンド 危険物の類別非危険物 対応ボディー色全塗装色
1本(750mL)
999 税込1,099
当日出荷

洗浄成分がハンドクリーナーに配合されている成分のため、車体にやさしく全塗装色対応です。コンパウンド等も一切含まない為ボディを傷つける心配もございません。超濃縮タイプで頑固な汚れを浮き上がらせて洗い流します。キメ細かくクリーミーな泡が汚れを包んで落とし、ワックスやコーティング被膜を研磨しません。15 倍に薄めてご使用ください。目安は3リットルタイプで中型車60台分。
用途洗車 成分界面活性剤他 タイプ濃縮タイプ(15倍希釈) 容器バックインボックス(コック付き) 希釈倍率15倍 液性中性 性質ノーコンパウンド 危険物の類別非危険物 対応ボディー色全色
1個(10L)ほか
7,798 税込8,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラピッド・アクア・ワックスは、洗車後の濡れたボディーにスプレーし、水分と一緒に拭き取るだけの簡単作業で驚くほどのツヤを与えることができるクイック・ワックスです。塗装面を「ボディーワーク・シャンプー・コンディショナー」できれいにした後、ボディー全体に均等にスプレーします。マイクロファイバークロスなどの柔らかい布でワックスを塗り伸ばしながら拭き取ってください。水分を拭き取った後、別の乾いたクロスで磨き上げ、ツヤを出してください。研磨剤を含みませんので、ゴム、プラスチック、ガラス等、車の外装全体のメンテナンスに使用できます。パール、メタリックを含む全てのボディカラーに対応しており、コーティング施工車のメンテナンスにも最適です。カルナバ配合で簡単に深み、ツヤのある輝きに仕上げることができます。
用途高性能簡易ワックス 区分塗装用 危険物の類別非危険物
1個(500mL)
4,598 税込5,058
8日以内出荷

カーシャンプー オールカラー対応 ボトルタイプ モノタロウ 動画あり
従来商品より泡立ちや洗浄力がUPしました。 20~25倍に薄めて使えるタイプ! 天然由来成分のアミノ酸系界面活性剤配合で、豊かな泡が愛車を包み込むように洗い上げます。 素早い泡切れで作業効率もUPします。 取り回しがしやすい小型の2Lボトルタイプ。 中性・ノーコンパウンド・防錆剤配合。
用途自動車のボディーやタイヤ、マットその他の外装の洗浄用 成分水、陰イオン系界面活性剤、両性界面活性剤、非イオン系界面活性剤、防錆剤、その他 使用方法1液を小分けする場合には清浄な計量容器、専用容器を使用して下さい。2キズの原因にならないように、あらかじめボディに十分水をかけ、砂、ホコリ等を洗い流して下さい。3原液を水で20~25倍(水1Lに対し40~50ml)の割合に希釈して下さい。4希釈した液を清浄な洗車用スポンジでスポンジに十分に含ませ、泡立たせてから洗車して下さい。5洗車後は泡がなくなるまで水で良く洗い流し、水滴や泡が残らないように乾いたタオル等で拭き上げて下さい。水滴が残るとシミの原因となりますので注意して下さい。6使用後は、手をよく洗って下さい。 タイプ濃縮タイプ 液色 内容量(L)2 希釈倍率20~25倍 pH値7 液性中性 性質ノーコンパウンド、防錆剤配合 危険物の類別非危険物 対応ボディー色全色 化学物質安全性参考資料(0.6MB)
1本(2L)
349 税込384
当日出荷

フォーミング・カー・ウォッシュは粘度の高い超濃縮シャンプーです。 500倍の希釈倍率で、非常に経済的に洗車をすることが可能です。 また、高発泡の豊かな泡が日常の汚れを素早く落とし、洗い残しの無い完璧な仕上がりを実現します。 本製品は、オートグリムアクア・ワックスやスーパー・レジン・ポリッシュ、エクストラ・グロス・プロテクションの皮膜を落とすことなく、表面に付着した汚れを素早く洗浄・除去しますので、日頃のボディー・メンテナンスに最適です。 全ての塗装色にご使用いただけます。
用途超濃縮高発泡シャンプー 容量(mL)500 区分ボディー用 使用方法1.ご使用前に良く振ってください。2.5lのバケツの場合キャップ1杯分(約10mL)をバケツに入れ、ホース等を利用して勢い良く水を足してください。勢いがあればあるほど、高発泡の泡を作ることが可能です。3.まずボディが冷えていることを確認してください。表面の汚れを落とす為、水でボディをすすいでください。その後、車の屋根部分から洗いはじめ、下方向に向かって洗車します。その際、シャンプーが乾燥してしまわないようにご注意してください。4.水垢の発生を防ぐ為に、清潔な水ですすいだ後、アクア・ドライ等で拭き上げてください。さらに光沢仕上げをするためには、アクア・ワックスをご使用ください。 危険物の類別非危険物
1個
2,598 税込2,858
当日出荷