29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
伸縮パーツが2つあり、自在に長さの調節ができますので、最小60cm~120cmまでお好きな長さに調節してご使用いただけます。 ヘッド部分の角度調整が可能です。
材質頭部/ポリウレタンフォーム、ポリエチレン、台座/ABS、ステンレス、PC、柄/アルミニウム、PP、PVC、ナイロン 寸法(幅W×奥行D)(mm)220×70 全長(mm)600~1200 危険物の類別非危険物 TKG品番9-1377-0601
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ホースコネクターにジョイントできる伸縮できる通水スポンジです。 ヘッド部への取り付けはねじ止め式になります。
伸縮範囲(mm)900~1300 材質頭部:ABS樹脂・PU・ステンレスPP 柄部:アルミニウム・ABS・PP・PVC・合成ゴム 寸法(mm)300×1000×120 危険物の類別非危険物 適合用途洗車
1本
2,598 税込2,858
当日出荷

全長が最大、約140センチ伸びる長い柄と、コーティング被膜にやさしいプレミアムマイクロファイバーがドッキング! ツイスト加工された毛足の繊維が汚れをかき取り、洗剤なしの”水だけ洗車”でも驚きの洗浄力を発揮します。また、内部の高弾性スポンジにより、均一な力を加えることができ、ムラなくしっかり洗えます。 柄が長く伸びるから、ミニバン・大型車の天井部分もラクラク洗える超便利な洗車アイテムです。 約2ミクロンの超極細繊維を使用 ポリマー系・ガラス系・フッ素系・疎水系・撥水系コーティングに対応 スペアスポンジを交換して使用可能です。
危険物の類別非危険物
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

微細な連続気孔が水滴をすばやく吸収し、水切れが良いので絞った分だけ吸水力が回復。拭く、絞るを繰り返せば吸水力が落ちません。
材質スポンジ:PVA ヘッド:ポリプロピレン 伸縮棒:アルミニウム、ポリプロピレン、ポリウレタン トラスコ品番115-7231 長さ(mm)1050~1550 質量(g)580 危険物の類別非危険物
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

SSS-2 ロング伸縮散水お掃除スポンジ セフティー3 動画あり
お掃除作業を快適にサポートします。ホースに繋げるだけで使用できます。止水・通水が簡単にできるバルブ付コネクター採用です。100cm~150cmで長さ調整できます。
用途農機具の洗浄・車の洗浄・窓掃除等。 材質(柄部)アルミニウム・ABS樹脂・PP、TPE・合成ゴム 材質(頭)ポリウレタンフォーム 耐熱温度(℃)60 伸縮範囲(cm)約100~150
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

柄の長さが87cmから150cmに伸長します。通水機能付。スポンジタイプ。 ヘッド部への取り付けはねじ込み式になります。
用途車の洗車 危険物の類別非危険物 適合用途洗車
1本
2,898 税込3,188
当日出荷

ハンドルが伸縮するので床や高い所に手が届く! マイクロファイバーで吸水性抜群! マイクロファイバーが水だけでも汚れを絡み付け、ふき取ります。 汚れたら先端のスポンジを取り外し、水洗いして再利用。 スペアスポンジの用意もあるため、汚れがひどいときは交換して使用可能。
用途ルーフなど高い所の洗車に 床の清掃などに 材質マイクロファイバー 危険物の類別非危険物 吸水量約200g 毛足(cm)約1.5 適合用途洗車
1個ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

伸縮式の洗車ブラシ・スポンジ用ハンドルです。 専用ブラシ・スポンジ(別売)を装着して使用します。 通水ありタイプは通水ON/OFFスイッチ付。 ブラシ・スポンジ側の取り付け部にはゴムパッキンがついているため、しっかりねじ込んで使用してください。
用途ハイルーフ車・大型車の洗車に。建物の外壁やタイヤの掃除に。 適合(先端部)47775290・47775299・75464184・75464193・75464209 危険物の類別非危険物
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

握りやすいスポンジグリップ採用! トラック洗車用に最適なだけではなく、ご家庭で高所にある気になる汚れまで届く便利商品です。 通水タイプはハンドルエンド部に水道ホースを差し込むとブラシヘッドの先から水が出せる仕様になっており、通水ON/OFF切替機能付き。
用途清掃・お手入れ 危険物の類別非危険物 適合用途洗車
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

専用のハンドルを装着すればロングタイプの洗車スポンジに。 お好きなハンドルとの組み合わせで伸縮の長さや通水の有無を選択可能。 お好みに合わせてスポンジの形状を選択ください。 ブラシ・スポンジ側の取り付け部にはゴムパッキンがついているため、しっかりねじ込んで使用してください。
用途ハイルーフ車・大型車の洗車に。建物の外壁やタイヤの掃除に。 ベース:黒/スポンジ:ミルクティー色 危険物の類別非危険物 適合ハンドル75464218・75464227・47775274 適合用途洗車
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗車ブラシヘッド 2種ラインナップ! 大好評洗車ブラシシリーズがリニューアルされ登場。使いやすい平面スポンジと泡立ちのよい凹凸タイプ。ブラシハンドルとの併用で高いところも楽々。トラック洗車用に最適なだけではなく、ご家庭で高所にある気になる汚れまで届く便利商品です。
用途清掃・お手入れ 適合ハンドル:593403、593443、593444、593446 適合用途洗車 危険物の類別非危険物
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取り回しのしやすい固定式ハンドルとブラシのセット。 ブラシをハンドルに取り付ければすぐ使えます。 用途に合わせ通水ありと無しを選べます。 ブラシ・スポンジ側の取り付け部にはゴムパッキンがついているため、しっかりねじ込んで使用してください。
用途ハイルーフ車・大型車の洗車に。建物の外壁やタイヤの掃除に。 適合(先端部)47775290・47775299・75464184・75464193・75464209 毛丈(mm)約60 材質(ブラシ部)ベース:PP/ブラシ:PVC 材質(柄部)アルミ パイプ径(Φmm)22 危険物の類別非危険物 適合ハンドル75464218・75464227・47775274 ブラシ寸法(mm)70×270×97 適合用途洗車
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高い所も隅々まで届く!!バス・トラック洗車等に大変便利です!!ブラシ先端加工により、キズが付きにくい!!
用途清掃・お手入れ 種類長柄タイプ 適合ブラシ:593436 材質ブラシ部:PP、樹脂部:PE、パイプ部:スチール/PP樹脂巻き 寸法(mm)全長:1500 ブラシ部:毛足65/本体樹脂部200X45 危険物の類別非危険物 適合用途洗車
1セット
3,298 税込3,628
当日出荷

柄の長さが87cmから150cmに伸長します。通水機能付。ブラシタイプ。
用途車の洗車 材質PET/PP/アルミニウム/ABS/PP/TPE/合成ゴム 危険物の類別非危険物 適合用途洗車
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

ホースをワンタッチで接続し、ブラシに通水しながら使用できます。
用途1BOXカーなどの洗車用。清掃用。 種類長柄タイプ トラスコ品番003-7877 長さ(mm)780~1240 寸法(mm)200×970×105 質量(g)605 接続方法ワンタッチ接続式 伸縮範囲(cm)78~124 適合コネクタタカギ製コネクタすべて 危険物の類別非危険物 TKG品番7-1287-1101 TKG品番(2017)6-1229-1101 適合用途洗車
1本
4,398 税込4,838
当日出荷

伸縮パーツが2つあり、自在に長さの調節ができますので、最小60cm~120cmまでお好きな長さに調節してご使用いただけます。 ヘッド部分の角度調節が可能です。
材質頭部/PET、PP、台座/ABS、ステンレス、PC、柄/アルミニウム、PP、PVC、ナイロン 寸法(幅W×奥行D)(mm)220×110 毛丈(mm)65 全長(mm)600~1200 危険物の類別非危険物 TKG品番9-1377-0701
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

カーシャンプーの泡立ちがよく、手触りもソフトで車体に優しいスポンジです。パッケージは圧縮包装されておりますが、包装を外すと厚さ50mmほどのスポンジにふくらみます。 保管に便利なフック穴付き。
用途車輌の洗車や清掃作業に。 適合用途洗車 材質ポリウレタンフォーム イエロー 包装約270×約145×約12mm(圧縮時寸法) 危険物の類別非危険物
1個
108 税込119
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロング柄のスタンダード品車にやさしい柔らかスポンジで、ソフトに洗える!
用途ワンボックス、ミニバンなどの高ルーフ仕様車の洗浄。 材質[スポンジ/柄/頭部)ポリウレタンフォーム/スチール/ポリエチレン 全長(mm)1300 質量(g)470 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1本
1,998 税込2,198
翌日出荷

スポンジ 洗車用 柄付き モノタロウ 動画あり
カーシャンプーの泡立ちがよく、手触りもソフトで車体に優しいスポンジです。 柄付きのスポンジなので手が届きにくい部分もしっかり洗えます。
用途車輌の洗車や清掃作業に。 適合用途洗車 材質本体:ポリウレタン、柄:ポリプロピレン 寸法(mm)スポンジ部:170×110×45、柄長さ:170 質量(g)90 危険物の類別非危険物
1個
229 税込252
当日出荷

手を汚さず洗車が出来ます。シャンプータンク付の柄付スポンジ。
材質(柄):PS、(頭):ポリウレタンフォーム 危険物の類別非危険物
1個
298 税込328
当日出荷

ESCOオリジナルセット品。セット内容:洗車スポンジ、洗車ブラシ(通水型)、ホイールブラシ、伸縮柄付ウィンドウクリーナー(ワイパー付き)、マイクロファイバークロス(3枚セット)、収納ケース。スポンジとワイパー付、ハンドルが折りたためます。 黄緑灰の3枚セット、耐久性があり、糸くずが出にくい。ワックスがけや窓ふき、車のケア等に。踏み台や椅子としてもお使い頂けます。
材質ポリプロピレン 幅(mm)【スポンジワイパー】203 全長250~355 全長(mm)380/250 サイズ165×105×500 質量(g)1745 容量(L)約25 耐荷重(kg)約180 毛丈(mm)50 材質(グリップ)ラバー 外寸(mm)410×310×325(H) 内寸(mm)【収納ケース】300×220×285(H) 材質(毛)ポリプロピレン 材質(スポンジ)【洗車スポンジ】ポリウレタン ブラシ寸法(mm)【ブラシ】130×90【ホイールブラシ】70×120
1セット(1セット)
8,600 税込9,460
翌日出荷

三層構造のプラスセーヌと同様素材のブラシ形状で水滴の拭き残しを吸収。伸縮式グリップ付き。
用途自動車ボディ用 材質(グリップ)エラストマー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65×55×240 材質(樹脂部)ポリプロピレン 材質(スポンジ)PVAスポンジ(芯はポリエステル) 危険物の類別非危険物
1個
969 税込1,066
当日出荷

洗車面積380cm2のビッグサイズスポンジと伸縮ハンドルで洗車時間を短縮!(※一般的な柄付スポンジと比較メーカーテスト)ボタンを押してスライドさせれば、全長が45~67cmまで伸縮。圧倒的にワイドな洗浄範囲!横に動かすだけで広範囲が洗える!。アーチ形状のハンドルで力が伝わりやすく、高いところも洗いやすい。スポンジ先端がナナメカットで、細かい部分も洗浄可能。屋根にもラクラク届く!低いところも、しゃがまずラクラクに洗える。
用途洗車用スポンジ 素材ベース・ハンドル部 ABSスポンジ部 ポリウレタン 危険物の類別非危険物
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

車の除雪など幅広く使えるスノーワイパー。 伸縮式なので長さ調節ができ便利です。 スポンジは柔らかい雪を落としや洗車に、ラバー部は洗車後の水切りができます。 反対側のスクレーパーで硬くなった雪も取り除くことができます。
用途車のボディ・ウィンドー等の除雪に 仕様アイススクレーパー付き(2種:9.7cm、5.5cm) 材質ハンドル:アルミニウム、樹脂部:ポリプロピレン・ポリカーポネート、スポンジ:ポリウレタンフォーム、ネット:ファイバークロス、ブレード部:合成ゴム 幅(mm)250 質量(g)372 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)250×85×770~1240(収納時:250×85×770) 伸縮サイズ(mm)770~1240
1本
699 税込769
当日出荷

湿気や水に強く、高い柔軟性と伸縮性能を備えたネオプレーン素材を使用したハンディーパッドは、ボディー曲面にも柔軟にフィットするので塗面に余計なダメージを与えません。
外径(Φmm)140 危険物の類別非危険物
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

マルテー東北石橋ブラックスイーパー
伸縮タイプで楽々洗車と水切り、雪払いにもつかえます。
用途ガラスの洗浄・水切り 材質[スポンジ/柄]ウレタンフォーム/スチールパイプ 全長(mm)710~1210 質量(g)440 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1本
1,798 税込1,978
翌日出荷

ディスクタイプダーク(M-TP-D)とハンディパッド(M-TP-H-P)のセットになります。ハンディーパッドは湿気や水に強く、高い柔軟性と伸縮性能を備えたネオプレーン素材を使用したハンディーパッドは、ボディー曲面にも柔軟にフィットするので塗面に余計なダメージを与えません。ディスクタイプはダブルアクションで使用することで特殊グリッド構造の物理的作用を最大限発揮し、効率的な作業を実現します。
寸法(mm)【M-TP-D】150Φx15T、【M-TP-H-S】140Φ 危険物の類別非危険物
1セット
9,998 税込10,998
5日以内出荷

汚れを落とすスポンジと水切りワイパーで効率的にガラス面の洗浄が可能です。 スポンジ部は丈夫なネットで補強されています。ハンドルはアジャスター機能で700~1250mmに伸縮できます。(ヘッド部は交換可能です。)
用途フロントガラスの清掃、水切りに 材質ゴム、スポンジ 長さ(mm)700-1250 寸法(mm)700-1250×200×75 質量(g)300 耐熱温度(℃)70 危険物の類別非危険物
1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷

29030004 小型コードレスポリッシャー スクラブランチャー 大一産業 動画あり
本体の高さを1150~1455mmまで自由に調節可能。先端の回転部が1分間に180回転するため、デッキブラシやハンドパッドを使用しての手作業に比べ、2~3倍もの威力で清掃が行えます。用途に応じてアタッチメント交換し、様々な場所で活用できます。また 1回の充電で最大120分の連続運転が可能。
用途【清掃使用箇所例】。階段の側面、トイレなどの狭い場所、什器際などの隅こすり、ベランダなどの屋外洗浄。タイル、化学床、凹凸のあるエンボス床、カーペット床、コンクリート床、車の洗車やワックスがけ。 付属品標準ブラシ、ソフトブラシ、ハードブラシ(研磨剤入)、スポンジパッド、パッド台、リチウムイオンバッテリー、充電アダプター 幅(mm)90 質量(kg)約2(バッテリー込) 高さ(mm)1150~1450(伸縮式) 回転数(min-1[r.p.m])180回転/分 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×200×1150~1450(伸縮式) 連続使用時間(分)約90~120 充電時間(分)約180 関連資料(0.85MB) (0.85MB) 取扱説明書(13.99MB) (13.99MB) パッドサイズ(inch)7 防水ヘッド部:IPX7、グリップ部・バッテリー:IPX4
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷