6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
毛先が柔らかいので凹凸面にフィットし、タイヤ全体にムラなく塗りこめます。ブラッシング効果で、タイヤにワックスをより馴染ませます。タイヤ側面に馴染みやすく、ホイールとタイヤの境目も塗りやすいエッジを持った独自形状で、ホイールにワックスを付着させにくいです。ハンドルにウレタンを巻いているため、ボディに当たっても安心です。手を汚す事なく簡単に塗布できます。
用途自動車・オートバイなどのタイヤへのワックス・コーティング剤の塗布 材質[毛/柄]PET/木、ウレタン(EVA) 全長(mm)200 質量(g)101 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,598 税込1,758
3日以内出荷

ハンディ・クラウンB&Y ハードブラシ タイヤ用
エコ商品
タイヤの形状性質汚れ方に着目し、タイヤをしっかり洗浄しながら、ホイールやボディにやさしい新開発洗車ブラシです。ブラシの先端部分を長めにテーパードカット、奥の汚れまでしっかり洗えるから、洗車時間の短縮になります。やや硬めの細いPP糸でドレッドパターンの間まで入り込んで汚れをかき出します。ハンドルにウレタンを巻いているため、ボディに当たっても安心です。ソフトなグリップで、女性にも疲れにくいデザインです。
用途自動車などのタイヤ洗浄専用 材質[毛/柄]PET/木、ウレタン(EVA) 全長(mm)270 質量(g)137 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

ハンディ・クラウンスリムブラシパッキン
エコ商品
取り扱いやすいスリムタイプ!ハードな汚れ落としに最適な植物毛100%使用!作業が楽な通水タイプ!
用途タイヤ及びタイヤハウス内の、こびりついた泥汚れやトラクターなどの農器具に 材質[毛/柄]パキン/ポリエチレン 全長(mm)410 質量(g)132 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
499 税込549
当日出荷

ハンディ・クラウンスリムブラシPP
エコ商品
取り扱いやすいスリムタイプ!頑固な汚れ向けの強い毛で、作業が楽な通水タイプ
用途タイヤ及びタイヤハウス内の、こびりついた泥汚れやトラクターなどの農器具に 材質[毛/柄]PP/ポリエチレン 全長(mm)410 質量(g)124 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
399 税込439
当日出荷

ハンディ・クラウンスリムブラシPP先割
エコ商品
取り扱いやすいスリムタイプ!先割で先が柔らかく、作業が楽な通水タイプ。ボディーからタイヤまで洗える。
用途自動車・オートバイなどの洗浄 材質[毛/柄]PP/ポリエチレン 全長(mm)410 質量(g)128 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
499 税込549
4日以内出荷

ヤシマ化学板石鹸
エコ商品
洗車用板石けん。 本製品は、自動車タイヤ、マットの洗浄用石けんです。 作業着や靴下の部分洗いにもご使用いただけます。
成分脂肪酸ナトリウム、珪酸塩 使用方法水で濡らしたブラシなどにこすりつけてご使用ください。 寸法(mm)[上底部:430×320][下底部:400×290]×H105 質量(kg)13.5 pH10.2 臭気原料臭 外観白色個体 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(13.5kg)
7,998 税込8,798
3日以内出荷