洗うだけで艶が出る!
新車にも安心なノーコンパウンド!
高性能ワックスインシャンプーだから、洗車するだけでワックス効果を発揮します。カルナバワックスとシリコーンエマルジョンを配合することにより、鮮やかなツヤと心地よい水ハジキを実現しました。
※ニューディンプルスポンジ付き
用途自動車ボディの洗浄及び保護・つや出し用
タイプ原液使用
性質撥水、ワックスイン、ノーコンパウンド
危険物の類別非危険物
キズが消えてボディが輝く!
光学レンズ磨き用の超微粒子パウダーが、細かいキズ・洗車キズ、ボディのシミ、水アカ汚れをみるみる消します。
鏡面光沢樹脂により、もう一度新車の輝きがよみがえります。
ノビ、拭き取りが軽いので、ワックスがけが簡単です。
グリップ付スポンジで、手を汚さずにラクに磨けます。
用途自動車塗装の保護及びつやだし
特性傷消し
危険物の類別非危険物
ボディにこびりついた水アカ、汚れをスッキリ落とすと同時にワックス効果により塗装を保護する新クリーナー。洗車後、ボディに水滴が多少残っていいても使用できます。
形状液体
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
新開発・耐久防水樹脂「耐水FSIレジン」が、雨・水・酸性雨をシャットアウト!驚異の撥水&防水機能を発揮。アルカリ性洗剤にも冒されず、かるく洗車10回以上に耐えます。どのタイプもノーコンパウンド。缶底にキズ防止樹脂リングを採用しました。
用途自動車塗膜の保護および艶出し
特性撥水
危険物の類別非危険物
イオン活性剤が水アカを分解してスッキリ落とします。豊かな泡立ちで快適に洗車ができます。新素材エマルジョンレジンを配合、洗車するだけで超水ハジキ。専用スポンジ付き
用途自動車用シャンプー&ワックス
タイプ原液使用
摘要中型車4~5台分
性質水アカ落とし
危険物の類別非危険物
シャンプーするだけで、極ツヤ仕上げ!!
Wシリコン配合により、ツヤと撥水性を高次元で融合させ、新車時のような煌めく塗装面を復活させます。
シリコンレジン・・・超光沢と強力な撥水性を実現する強固な皮膜。
ジメチルシリコン・・・豊かなツヤを実現する新配合成分。
液性中性、ノーコンパウンド
仕様シリコンレジン、ジメチルシリコン配合
タイプ原液使用
性質撥水
危険物の類別非危険物
硬質フッ素ポリマーを増量させ、撥水性・防汚力アップ。
洗車機を12回使用しても塗布直後の状態の水玉コロコロをキープ。
メーカー耐久撥水テストによる耐久性も驚きの8ヶ月持続。
用途自動車ボディーへの撥水、艶出し、防汚、紫外線保護コーティング。
対応ボディー色ダーク
特性撥水、耐紫外線、防汚
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量300mL
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
魁 磨き塾シリーズにプロ仕上げのコンパウンドシャンプーが登場!
シャンプーするだけで、ボディーに付いた水アカ・くすみ・洗車キズ・ウォータースポット・劣化被膜などをまとめて落とします。
超微粒子パウダーが、しつこい汚れを落として塗装面を平滑にし洗車キズを消します。さらに豊富な泡がボディー表面の汚れを包み込んで落とし、ダブルの効果で塗装面をスッキリ仕上げます。
また、ワックスやコーティング施工前の下地処理にも最適。下地をキレイにすることで定着性が良くなり、ワックス本来のツヤ・耐久性を引き出します。新車から5年以上経過しているお車に特におすすめです。
超微粒子パウダー:ボディーに適した、粒子径1ミクロンのソフトコンパウンド使用。
容量(mL)750
付属品特大スポンジ(黒)×1
質量(g)850
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)233×124×102
性質水アカ落とし
危険物の類別非危険物
関連キーワード