「洗車 窓ガラス 撥水」の検索結果

8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
塗装にツヤを取り戻しその輝きを保護します(防錆剤入り)。 オートグリムスーパー・レジン・ポリッシュとのコンビネーションで定期的にご使用いただくことで、簡単に美しい塗装表面を維持できます。 本製品を使用し、洗車2~3回に1回の割合で、オートグリムスーパー・レジン・ポリッシュでお手入れすることを目安にしてください。 車の洗浄と同時に撥水効果を付加することができます。
用途防錆剤配合グロスシャンプー 容量(L)5 区分ボディー用 使用方法1.ホース等を使って水でボディー表面に付着したゴミ、ホコリを洗い流してください。2.ボトルをよく振り、本製品20mL(キャップ2杯分)をバケツに入れ、10リットルの水で薄めてください。3.スポンジを使ってルーフから下方向へ向かって洗ってください。スポンジは常に軽く並行に動かしてください。洗車は車の片側ずつ行い、洗い流す前に塗装表面でシャンプー液が乾かないようにしてください。4.きれいな水で洗い流し、オートグリムアクア・ドライ等で拭き上げてください。5.安全な視界を確保するため、洗車後、窓ガラスをオートグリムファースト・グラスで拭くことをお勧めします。 性質撥水 危険物の類別非危険物
1個
12,980 税込14,278
8日以内出荷

雨をはじき、視界スッキリ! 濡れたガラス面でもOK 水がいらず手軽に拭きとり(洗浄液含) ガラスのくもり防止効果
用途自動車用窓ガラス外側の簡易撥水 材質レーヨン、ポリエステル、ポリエチレン 成分シリコーン誘導体、エタノール、防腐剤、水 1枚の寸法(mm)約300×200 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10枚)
129 税込142
当日出荷

P121 ポリマーメンテナンス シリコンワイパー PROSTAFF(プロスタッフ) 動画あり
洗車後のスピーディな水切りを実現する、コーティング施工車にやさしいシリコンワイパーです。 ボディーと触れるブレード部がホワイトシリコン素材だから、コーティング被膜にストレスを与えず、ワイパー特有のビビリがなくスムーズでなめらかな水切りができます。しかも、ブレード高が27mmもあるから、どんな曲面にもピッタリ密着して、水滴を残しません。 さらに、グリップ部とブレード部の角度が85度も可動するから、どんな箇所もらくらく自由自在。ボンネット・窓ガラス・ルーフなど、角度を変えながらズバッと水切りができます。 T型設計のシリコンブレードが、ボディーとプラスチック部の接触を防ぐから安心。 ポリマー系・ガラス系・フッ素系・疎水系・撥水系コーティングに対応。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)494×192×22 材質(フレーム・グリップ部)ABS樹脂、(ブレード部)シリコン 質量(g)206 危険物の類別非危険物
1個
899 税込989
当日出荷

809 超撥SAMURAI イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ) 動画あり
イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)超撥SAMURAI
性能が異なるタイプの撥水剤を配合し、ハイブリッド効果で撥水力が持続します。油膜や雪・霜が付着しにくくなります。リアガラス、サイドガラスにも使用できます。洗車後の拭き上げが楽になり、ウロコが付きにくくなります。油膜除去剤(ガラス美人)使用後のコーティングに最適です。
用途自動車の窓ガラス及びガラス製ミラーの表面保護・撥水 付属品専用スポンジ×1個/取扱説明書×1部 使用方法1流水にて砂、ホコリなどを洗い流してください。2ガラス面の水分を拭き取り、充分乾燥させてください。3専用スポンジに本剤を浸みこませ、ガラス面に塗り広げてください。4全体が白くなるまで乾燥させてください。綺麗な固く絞った濡れタオルで拭き取ってください。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量150mL 関連資料(3.9MB) 危険物の性状水溶性
1本(150mL)
2,998 税込3,298
4日以内出荷

CCウォーターゴールド PROSTAFF(プロスタッフ) 動画あり
洗車後のぬれたボディーにスプレーして拭くだけでコーティング効果が得られる、CCウォーターシリーズからツヤ重視のプレミアムタイプが新登場! 浸透力の高いコーティング成分のガラス系ナノコロイドに、ガラス系濃艶プレミアム成分を配合!Wコーティング効果で、今までにない深い艶と透明感溢れる輝きが、車全体を包み込みます。 さらに、繰り返し使用する事でより厚く硬いガラス系被膜になり、艶がますます深まっていきます。また、ボディー以外に窓ガラス、ヘッドライト、ホイール、メッキ部分、車内のダッシュボードにも使用できる便利アイテムです。 高撥水性:雨をコロコロの水玉に変え、汚れと一緒に流れるから汚れにくくなります。 UV吸収剤配合。
特性撥水、耐紫外線 仕様ノーコンバウンド 適合全色対応 香り無香料 危険物の類別非危険物
1本(200mL)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CCウォーター クリーンコーティング PROSTAFF(プロスタッフ) 動画あり
ぬれたボディーにスプレーして拭くだけですぐキレイ! CCウォーターシリーズから、洗浄効果をプラスしたウォーター系コーティング剤が新登場! 研磨剤を使わず洗浄成分の力で、洗車機では落ちにくい汚れを落とし、さらに、ガラス系コーティング成分で滑る様なツルツルボディーに仕上げます。強固なコーティング被膜をつくり出し、撥水効果で雨・汚れをしっかり弾き飛ばします。しかも、繰り返し使う事でより厚く硬いガラス系被膜になり、深い艶がどんどん増し、汚れに強いボディーに変化していきます。 幅広い用途で、ボディーはもちろん、窓ガラス、ヘッドライト、ホイール、メッキ部分、車内のダッシュボード等、マルチにお使いいただけます。
特性撥水 危険物の類別非危険物
1本(300mL)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PROSTAFF(プロスタッフ)レインモンスター スライダー
フロントガラス・リアガラス・サイドガラス・サイドミラーに対応。
用途革新的な効果のレインモンスターシリーズから、窓ガラスにスプレーして拭くだけで速仕上がる窓ガラス・サイドミラー用撥水コーティング剤が登場! トリプルシリコーンが、ガラス表面に定着し撥水被膜で覆い、雨が水玉となってコロコロと滑り落ち、塗り込みタイプの撥水に迫るほどの効果を与えます。時間をかけずに下地処理や面倒な塗り込み・乾燥無しで誰でも簡単に施工が完了。車の外ガラス全箇所からサイドミラーまで幅広く使用できます。洗車の都度施工すれば撥水効果を維持し同時にウロコ汚れの付着を抑えます。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量190mL 危険物の性状水溶性
1個(190mL)
1,398 税込1,538
4日以内出荷

汚れ落としと同時にガラス系コーティングが簡単に仕上がる、万能タイプのマルチコーティングスプレーです。 より深く濃い艶にアップ! 艶成分を大幅に増量し、ツヤツヤに仕上がります。 使い方はとっても簡単、スプレーしてクロスで拭くだけでOK!しかも、施工面が濡れていても乾いていても使えます。洗車機では落ちない表面にこびりついた油・虫汚れを「浸透分解溶剤」が落とし、さらに「ガラス系ポリマー」が表面にコーティング被膜を形成し劣化から守ります。 雨を弾いて、汚れを付きにくくさせる撥水効果。お手入れも、水洗いだけで汚れがラクに落とせます。車やバイクの各箇所はもちろん、ゴルフ、釣り具、スマホ等ご家庭でも幅広く使用できます。 全色対応・ノーコンパウンドタイプだからコーティング車にも安心して使用できます。 UVアブソーバー配合で、紫外線による劣化を防ぎ、効果をより長持ちさせます。 1本で汚れ落とし&コーティング 車のボディーだけでなく、ヘッドライトや窓ガラス(外側のみ)、ホイール、未塗装樹脂パーツ、車内のダッシュボードなど様々な箇所に使用可能です。 ●耐熱温度:約250℃ ノーコンパウンドタイプだから、クルマ以外にも使用OK。バイクやヘルメット、 パソコン、カメラ、ゴルフクラブ等にご使用できます。※パソコンの液晶部やカメラのレンズ部には使用できません。ご使用対象品のの使用方法に準じて、本製品をご使用ください
用途本製品は、施工対象が濡れていても乾いていてもどちらでも使用できます。 はじめに使用箇所を水洗いし、泥や砂汚れをよく落としてください。缶をよく振り、使用箇所から15センチ程離してスプレーし、付属のクロスで拭きあげてください。このとき、クロスのキレイな面で、液を薄く均一に塗り広げるように拭きあげるときれいに仕上がります。 付属品2色のクロスを1枚にまとめたブック型のマイクロファイバークロス付き 質量(g)400 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)208×121×60 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量210mL 対応ボディー色全色対応 特性汚れ落とし、コーティング 危険物の性状非水溶性
1個(300mL)
2,198 税込2,418
4日以内出荷