ホースをワンタッチで接続し、ブラシに通水しながら使用できます。
用途1BOXカーなどの洗車用。清掃用。
種類長柄タイプ
トラスコ品番003-7877
長さ(mm)780~1240
寸法(mm)200×970×105
質量(g)605
接続方法ワンタッチ接続式
伸縮範囲(cm)78~124
適合コネクタタカギ製コネクタすべて
危険物の類別非危険物
TKG品番7-1287-1101
TKG品番(2017)6-1229-1101
適合用途洗車
1本
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
伸縮パーツが2つあり、自在に長さの調節ができますので、最小60cm~120cmまでお好きな長さに調節してご使用いただけます。
ヘッド部分の角度調節が可能です。
材質頭部/PET、PP、台座/ABS、ステンレス、PC、柄/アルミニウム、PP、PVC、ナイロン
寸法(幅W×奥行D)(mm)220×110
毛丈(mm)65
全長(mm)600~1200
危険物の類別非危険物
TKG品番9-1377-0701
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
こんなお得な商品も!
洗車ブラシセット トラック用
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
高い所も隅々まで届く!!バス・トラック洗車等に大変便利です!!ブラシ先端加工により、キズが付きにくい!!
用途清掃・お手入れ
種類長柄タイプ
適合ブラシ:593436
材質ブラシ部:PP、樹脂部:PE、パイプ部:スチール/PP樹脂巻き
寸法(mm)全長:1500 ブラシ部:毛足65/本体樹脂部200X45
危険物の類別非危険物
適合用途洗車
1セット
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
取り回しのしやすい固定式ハンドルとブラシのセット。
ブラシをハンドルに取り付ければすぐ使えます。
用途に合わせ通水ありと無しを選べます。
ブラシ・スポンジ側の取り付け部にはゴムパッキンがついているため、しっかりねじ込んで使用してください。
用途ハイルーフ車・大型車の洗車に。建物の外壁やタイヤの掃除に。
適合(先端部)47775290・47775299・75464184・75464193・75464209
毛丈(mm)約60
材質(ブラシ部)ベース:PP/ブラシ:PVC
材質(柄部)アルミ
パイプ径(Φmm)22
危険物の類別非危険物
適合ハンドル75464218・75464227・47775274
ブラシ寸法(mm)70×270×97
適合用途洗車
こんなお得な商品も!
伸縮式ハンドル 洗車ブラシ・スポンジ用
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
握りやすいスポンジグリップ採用!
トラック洗車用に最適なだけではなく、ご家庭で高所にある気になる汚れまで届く便利商品です。
通水タイプはハンドルエンド部に水道ホースを差し込むとブラシヘッドの先から水が出せる仕様になっており、通水ON/OFF切替機能付き。
用途清掃・お手入れ
危険物の類別非危険物
適合用途洗車
伸縮式の洗車ブラシ・スポンジ用ハンドルです。
専用ブラシ・スポンジ(別売)を装着して使用します。
通水ありタイプは通水ON/OFFスイッチ付。
ブラシ・スポンジ側の取り付け部にはゴムパッキンがついているため、しっかりねじ込んで使用してください。
用途ハイルーフ車・大型車の洗車に。建物の外壁やタイヤの掃除に。
適合(先端部)47775290・47775299・75464184・75464193・75464209
危険物の類別非危険物
お掃除作業を快適にサポートします。ホースに繋げるだけで使用できます。止水・通水が簡単にできるバルブ付コネクター採用です。100cm~150cmで長さ調整できます。
用途農機具・園芸道具の洗浄、玄関・ベランダ・外壁等の洗浄。
材質(ブラシ部)PP
材質(柄部)PP・アルミ・ABS・TPE・合成ゴム
耐熱温度(℃)60
伸縮範囲(cm)約100~150
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
洗車ブラシのブラシ先端部です。
専用のハンドルを装着すればロングタイプの洗車ブラシになります。
ブラシ・スポンジ側の取り付け部にはゴムパッキンがついているため、しっかりねじ込んで使用してください。
用途ハイルーフ車・大型車の洗車に。建物の外壁やタイヤの掃除に。
材質ベース:PP/ブラシ:PVC
危険物の類別非危険物
適合ハンドル75464218・75464227・47775274
こんなお得な商品も!
洗車ブラシセット トラック用
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
柄が伸縮する通水タイプ!。高い場所もラクラク洗車可能!
用途トラック、ワンボックス、ミニバンなどの高ルーフ仕様車の洗浄
アルミ製なので軽量!柄が伸縮する通水タイプ!
用途ワンボックス、ミニバンなどの高ルーフ仕様車の洗浄
材質[毛/柄/頭部]PP/アルミ/ポリエチレン
全長(mm)780~1190
質量(g)645
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
1本
¥4,998
税込¥5,498
翌日出荷
こんなお得な商品も!
洗車ブラシセット トラック用
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
柄の長さが87cmから150cmに伸長します。通水機能付。ブラシタイプ。
用途車の洗車
材質PET/PP/アルミニウム/ABS/PP/TPE/合成ゴム
危険物の類別非危険物
適合用途洗車
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
水を流しながら外壁をラクラクお掃除。
ホースをつないで流し洗いができます
伸縮柄
商品タイプ本体
全長(mm)約1180~1900
幅(mm)約190
材質(ブラシ部)塩化ビニル樹脂
材質(ハンドル)アルミ合金
材質(ヘッド)PP
材質ハンドル固定ネジ:ABS樹脂
質量(g)580
柄径(Φmm)22/25
材質(ジョイント)PP
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
こんなお得な商品も!
洗車ブラシ 先端部
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
洗車ブラシヘッド4種ラインナップ! 大好評洗車ブラシシリーズがリニューアルされ登場。使い勝手よいサイズ感とブラシの固さ加減。ブラシハンドルとの併用で高いところも楽々。トラック洗車用に最適なだけではなく、ご家庭で高所にある気になる汚れまで届く便利商品です。
用途清掃・お手入れ
適合ハンドル:593403、593443、593444、593446
種類ブラシヘッド
材質ベース:PP/ブラシ:PVC
危険物の類別非危険物
適合用途洗車
ホースコネクターにジョイントできる伸縮できる通水スポンジです。
ヘッド部への取り付けはねじ止め式になります。
伸縮範囲(mm)900~1300
材質頭部:ABS樹脂・PU・ステンレスPP 柄部:アルミニウム・ABS・PP・PVC・合成ゴム
寸法(mm)300×1000×120
危険物の類別非危険物
適合用途洗車
1本
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
ホース(内径15mm)の装着も可能な通水タイプの洗車ブラシです。耐久性がよく、しっかり汚れを落とします。
用途ボディーや樹脂バンパー、下回りの洗浄
材質本体:PE、ブラシ:PP
幅(mm)65
全長(mm)380
色柄:黒、ブラシ:青
質量(g)135
種類柄付きタイプ
適合内径(Φmm)ホース内径15
毛丈(mm)50
危険物の類別非危険物
植毛部(幅×長さ)(mm)幅約75×長さ約135
適合用途洗車
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
ハンディで使えるだけでなくブラシハンドルの取付が可!!
用途清掃・お手入れ
材質ボディ:PP、ブラシ:PVC
長さ(mm)ブラシ毛:約60
寸法(幅W×高さH)(mm)約215×200
危険物の類別非危険物
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
柄が長く手が届かないところもしっかり洗える。
種類柄付きタイプ
材質柄:ポリエチレン 毛:ポリプロピレン
寸法(mm)90×530×100
危険物の類別非危険物
適合用途洗車
1本
¥739
税込¥813
当日出荷
ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。
BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。
BG-12にはアダプターは付属しています。
シャットオフバルブにより水流調節ができます。
ブラシはEA928BM-1/8、-20、-26、-27、-41/-44、AK-33、-35をお選び下さい。
ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。
ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。
エスコ品番EA928BM-240
寸法(mm)1200~2400
質量(g)600
接続部ねじ3/4”NH
危険物の類別非危険物
1個
¥8,270
税込¥9,097
翌日出荷
こんなお得な商品も!
洗車ブラシセット トラック用
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
大好評洗車ブラシシリーズがリニューアルされ登場。丁度良い長さ1.2Mのロッドタイプ。
用途清掃・お手入れ
長さ(mm)1200
危険物の類別非危険物
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ブラシに水切り用スクイージーが付いて一石二鳥アイテム!!
用途清掃・お手入れ
材質ボディ:PP、ブラシ:PVC
長さ(mm)ブラシ毛:約60
寸法(幅W×高さH)(mm)約265×100
危険物の類別非危険物
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
適合柄:EA928C-11~-14
エスコ品番EA928C-39
危険物の類別非危険物
ブラシ寸法(mm)220×65×50
1個
¥5,900
税込¥6,490
翌日出荷
適合柄:EA928C-11~-14
エスコ品番EA928C-38
危険物の類別非危険物
ホルダー寸法(mm)195×160×130
1個
¥7,600
税込¥8,360
翌日出荷
1個
¥10,600
税込¥11,660
翌日出荷
通水型。繊維密度が高く、耐久性があります。滑り止めのゴム製ハンドグリップ。継ぎ目を回してロックします。3/4”NHプラグ1個付。
材質ハンドル:アルミニウム ブラシ:ポリプロピレン
全長(mm)柄:900~1500
毛丈(mm)30
危険物の類別非危険物
毛のかたさハード
ブラシ寸法(mm)270×80
1セット
¥9,150
税込¥10,065
翌日出荷
通水型。滑り止めのゴム製ハンドグリップ。継ぎ目を回してロックします。3/4”NHプラグ1個付。
材質ハンドル:アルミニウム ブラシ:ポリプロピレン
全長(mm)柄:900~1500
毛丈(mm)60
毛色ベージュ
危険物の類別非危険物
毛のかたさハード
ブラシ寸法(mm)270×80
1セット
¥9,810
税込¥10,791
翌日出荷
伸縮タイプで楽々洗車と水切り、雪払いにもつかえます。
用途ガラスの洗浄・水切り
材質[スポンジ/柄]ウレタンフォーム/スチールパイプ
全長(mm)710~1210
質量(g)440
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
1本
¥1,798
税込¥1,978
翌日出荷
専用のハンドルを装着すればロングタイプの洗車スポンジに。
お好きなハンドルとの組み合わせで伸縮の長さや通水の有無を選択可能。
お好みに合わせてスポンジの形状を選択ください。
ブラシ・スポンジ側の取り付け部にはゴムパッキンがついているため、しっかりねじ込んで使用してください。
用途ハイルーフ車・大型車の洗車に。建物の外壁やタイヤの掃除に。
色ベース:黒/スポンジ:ミルクティー色
危険物の類別非危険物
適合ハンドル75464218・75464227・47775274
適合用途洗車
1000-1750mmに伸縮ができ、ホースと接続して水を流しながら使用できる通水機能付き伸縮ハンドル
用途通水ブラシや水切りワイパーに合せて使用ください
材質アルミニウム
長さ(mm)1000-1750
色黒
質量(g)630
耐熱温度(℃)50
危険物の類別非危険物
1本
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
汚れを落とすスポンジと水切りワイパーで効率的にガラス面の洗浄が可能です。
スポンジ部は丈夫なネットで補強されています。ハンドルはアジャスター機能で700~1250mmに伸縮できます。(ヘッド部は交換可能です。)
用途フロントガラスの清掃、水切りに
材質ゴム、スポンジ
長さ(mm)700-1250
寸法(mm)700-1250×200×75
色黒
質量(g)300
耐熱温度(℃)70
危険物の類別非危険物
1個
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
ESCOオリジナルセット品。セット内容:洗車スポンジ、洗車ブラシ(通水型)、ホイールブラシ、伸縮柄付ウィンドウクリーナー(ワイパー付き)、マイクロファイバークロス(3枚セット)、収納ケース。スポンジとワイパー付、ハンドルが折りたためます。 黄緑灰の3枚セット、耐久性があり、糸くずが出にくい。ワックスがけや窓ふき、車のケア等に。踏み台や椅子としてもお使い頂けます。
材質ポリプロピレン
幅(mm)【スポンジワイパー】203
全長250~355
全長(mm)380/250
サイズ165×105×500
質量(g)1745
容量(L)約25
耐荷重(kg)約180
毛丈(mm)50
材質(グリップ)ラバー
外寸(mm)410×310×325(H)
内寸(mm)【収納ケース】300×220×285(H)
材質(毛)ポリプロピレン
材質(スポンジ)【洗車スポンジ】ポリウレタン
ブラシ寸法(mm)【ブラシ】130×90【ホイールブラシ】70×120
1セット(1セット)
¥8,600
税込¥9,460
翌日出荷
関連キーワード