こんなお得な商品も!
洗車ブラシセット トラック用
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
高い所も隅々まで届く!!バス・トラック洗車等に大変便利です!!ブラシ先端加工により、キズが付きにくい!!
用途清掃・お手入れ
種類長柄タイプ
適合ブラシ:593436
材質ブラシ部:PP、樹脂部:PE、パイプ部:スチール/PP樹脂巻き
寸法(mm)全長:1500 ブラシ部:毛足65/本体樹脂部200X45
危険物の類別非危険物
適合用途洗車
1セット
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
取り回しのしやすい固定式ハンドルとブラシのセット。
ブラシをハンドルに取り付ければすぐ使えます。
用途に合わせ通水ありと無しを選べます。
ブラシ・スポンジ側の取り付け部にはゴムパッキンがついているため、しっかりねじ込んで使用してください。
用途ハイルーフ車・大型車の洗車に。建物の外壁やタイヤの掃除に。
適合(先端部)47775290・47775299・75464184・75464193・75464209
毛丈(mm)約60
材質(ブラシ部)ベース:PP/ブラシ:PVC
材質(柄部)アルミ
パイプ径(Φmm)22
危険物の類別非危険物
適合ハンドル75464218・75464227・47775274
ブラシ寸法(mm)70×270×97
適合用途洗車
お掃除作業を快適にサポートします。ホースに繋げるだけで使用できます。止水・通水が簡単にできるバルブ付コネクター採用です。100cm~150cmで長さ調整できます。
用途農機具・園芸道具の洗浄、玄関・ベランダ・外壁等の洗浄。
材質(ブラシ部)PP
材質(柄部)PP・アルミ・ABS・TPE・合成ゴム
耐熱温度(℃)60
伸縮範囲(cm)約100~150
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
ホースをワンタッチで接続し、ブラシに通水しながら使用できます。
用途1BOXカーなどの洗車用。清掃用。
種類長柄タイプ
トラスコ品番003-7877
長さ(mm)780~1240
寸法(mm)200×970×105
質量(g)605
接続方法ワンタッチ接続式
伸縮範囲(cm)78~124
適合コネクタタカギ製コネクタすべて
危険物の類別非危険物
TKG品番7-1287-1101
TKG品番(2017)6-1229-1101
適合用途洗車
1本
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
伸縮式の洗車ブラシ・スポンジ用ハンドルです。
専用ブラシ・スポンジ(別売)を装着して使用します。
通水ありタイプは通水ON/OFFスイッチ付。
ブラシ・スポンジ側の取り付け部にはゴムパッキンがついているため、しっかりねじ込んで使用してください。
用途ハイルーフ車・大型車の洗車に。建物の外壁やタイヤの掃除に。
適合(先端部)47775290・47775299・75464184・75464193・75464209
危険物の類別非危険物
こんなお得な商品も!
伸縮式ハンドル 洗車ブラシ・スポンジ用
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
握りやすいスポンジグリップ採用!
トラック洗車用に最適なだけではなく、ご家庭で高所にある気になる汚れまで届く便利商品です。
通水タイプはハンドルエンド部に水道ホースを差し込むとブラシヘッドの先から水が出せる仕様になっており、通水ON/OFF切替機能付き。
用途清掃・お手入れ
危険物の類別非危険物
適合用途洗車
小さい頭のデッキブラシ。柄の部分が伸縮し、収納や持ち運びに便利です。
材質台:天然木
長さ(mm)約1300
幅(mm)130
全長(mm)770~1300
材質(柄部)スチール
材質(毛)塩化ビニル樹脂
繰り返し・詰め替え対応
ホースをワンタッチで接続し、ブラシに通水しながら使用できます。
用途清掃用。ベランダそうじ用。
幅(mm)160
長さ(mm)780~1240
質量(g)540
トラスコ品番003-7869
材質(主要部)ポリエチレン(PE)、PET樹脂
適合コネクタタカギ製コネクター全種類
商品タイプ本体
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
水を流しながら外壁をラクラクお掃除。
ホースをつないで流し洗いができます
伸縮柄
商品タイプ本体
全長(mm)約1180~1900
幅(mm)約190
材質(ブラシ部)塩化ビニル樹脂
材質(ハンドル)アルミ合金
材質(ヘッド)PP
材質ハンドル固定ネジ:ABS樹脂
質量(g)580
柄径(Φmm)22/25
材質(ジョイント)PP
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
隅のゴミを掃きだす台形ヘッド。ねじ込み式のヘッドで用途に応じたブラシに簡単に交換できます。タイル、水洗いなど、強いコシで幅広い用途に対応。ネジ式ヘッドでスペア交換も簡単です。
こんなお得な商品も!
洗車ブラシ 先端部
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
洗車ブラシヘッド4種ラインナップ! 大好評洗車ブラシシリーズがリニューアルされ登場。使い勝手よいサイズ感とブラシの固さ加減。ブラシハンドルとの併用で高いところも楽々。トラック洗車用に最適なだけではなく、ご家庭で高所にある気になる汚れまで届く便利商品です。
用途清掃・お手入れ
適合ハンドル:593403、593443、593444、593446
種類ブラシヘッド
材質ベース:PP/ブラシ:PVC
危険物の類別非危険物
適合用途洗車
隅のゴミを掃き出す台形ヘッド。
耐久性の高い継ぎ柄を採用、たわみ・ゆるみの心配なく安心してご使用いただけます。組み立て式。
毛丈(mm)40
柄の形状継ぎ柄
材質(ブラシ部)PET
材質(ヘッド)ポリプロピレン
繰り返し・詰め替え対応
お掃除作業を快適にサポートします。ホースに繋げるだけで使用できます。止水・通水が簡単にできるバルブ付コネクター採用です。100cm~150cmで長さ調整できます。
用途農機具の洗浄・車の洗浄・窓掃除等。
材質(柄部)アルミニウム・ABS樹脂・PP、TPE・合成ゴム
材質(頭)ポリウレタンフォーム
耐熱温度(℃)60
伸縮範囲(cm)約100~150
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
いままであきらめていた外壁・天井などの高い場所にブラシが届き、しっかりお掃除することができます。最大約4.7mにも長くなる外壁・天井払いですが、重さはたったの約1000g。 軽くて丈夫でサビにくいアルミ製です。ゴシゴシとこすることで壁・天井の材質を傷めないように、ブラシは適度な固さに設定しました。
全長(cm)約210~470
質量(g)約1000
材質(ブラシ部)樹脂
材質(柄部)アルミ
拭き幅(cm)約29
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥5,398
税込¥5,938
11日以内出荷
洗車ブラシのブラシ先端部です。
専用のハンドルを装着すればロングタイプの洗車ブラシになります。
ブラシ・スポンジ側の取り付け部にはゴムパッキンがついているため、しっかりねじ込んで使用してください。
用途ハイルーフ車・大型車の洗車に。建物の外壁やタイヤの掃除に。
材質ベース:PP/ブラシ:PVC
危険物の類別非危険物
適合ハンドル75464218・75464227・47775274
ブラシに水切り用スクイージーが付いて一石二鳥アイテム!!
用途清掃・お手入れ
材質ボディ:PP、ブラシ:PVC
長さ(mm)ブラシ毛:約60
寸法(幅W×高さH)(mm)約265×100
危険物の類別非危険物
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
こんなお得な商品も!
洗車ブラシセット トラック用
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
柄が伸縮する通水タイプ!。高い場所もラクラク洗車可能!
用途トラック、ワンボックス、ミニバンなどの高ルーフ仕様車の洗浄
伸縮パーツが2つあり、自在に長さの調節ができますので、最小60cm~120cmまでお好きな長さに調節してご使用いただけます。
ヘッド部分の角度調節が可能です。
材質頭部/PET、PP、台座/ABS、ステンレス、PC、柄/アルミニウム、PP、PVC、ナイロン
寸法(幅W×奥行D)(mm)220×110
毛丈(mm)65
全長(mm)600~1200
危険物の類別非危険物
TKG品番9-1377-0701
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ホース(内径15mm)の装着も可能な通水タイプの洗車ブラシです。耐久性がよく、しっかり汚れを落とします。
用途ボディーや樹脂バンパー、下回りの洗浄
材質本体:PE、ブラシ:PP
幅(mm)65
全長(mm)380
色柄:黒、ブラシ:青
質量(g)135
種類柄付きタイプ
適合内径(Φmm)ホース内径15
毛丈(mm)50
危険物の類別非危険物
植毛部(幅×長さ)(mm)幅約75×長さ約135
適合用途洗車
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
適合柄:EA928C-11~-14
エスコ品番EA928C-39
危険物の類別非危険物
ブラシ寸法(mm)220×65×50
1個
¥5,900
税込¥6,490
翌日出荷
関連キーワード