こんなお得な商品も!

洗車ブラシセット トラック用
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
大好評洗車ブラシシリーズがリニューアルされ登場。丁度良い長さ1.2Mのロッドタイプ。
用途清掃・お手入れ
長さ(mm)1200
危険物の類別非危険物
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こんなお得な商品も!

洗車ブラシセット トラック用
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
高い所も隅々まで届く!!バス・トラック洗車等に大変便利です!!ブラシ先端加工により、キズが付きにくい!!
用途清掃・お手入れ
種類長柄タイプ
適合ブラシ:593436
材質ブラシ部:PP、樹脂部:PE、パイプ部:スチール/PP樹脂巻き
寸法(mm)全長:1500 ブラシ部:毛足65/本体樹脂部200X45
危険物の類別非危険物
適合用途洗車
1セット
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
こんなお得な商品も!

洗車ブラシセット トラック用
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
柄が伸縮する通水タイプ!。高い場所もラクラク洗車可能!
用途トラック、ワンボックス、ミニバンなどの高ルーフ仕様車の洗浄
取り回しのしやすい固定式ハンドルとブラシのセット。
ブラシをハンドルに取り付ければすぐ使えます。
用途に合わせ通水ありと無しを選べます。
ブラシ・スポンジ側の取り付け部にはゴムパッキンがついているため、しっかりねじ込んで使用してください。
用途ハイルーフ車・大型車の洗車に。建物の外壁やタイヤの掃除に。
適合(先端部)47775290・47775299・75464184・75464193・75464209
毛丈(mm)約60
材質(ブラシ部)ベース:PP/ブラシ:PVC
材質(柄部)アルミ
パイプ径(Φmm)22
危険物の類別非危険物
適合ハンドル75464218・75464227・47775274
ブラシ寸法(mm)70×270×97
水を流しながら外壁をラクラクお掃除。
ホースをつないで流し洗いができます
伸縮柄
商品タイプ本体
全長(mm)約1180~1900
幅(mm)約190
材質(ブラシ部)塩化ビニル樹脂
材質(ハンドル)アルミ合金
材質(ヘッド)PP
材質ハンドル固定ネジ:ABS樹脂
質量(g)580
柄径(Φmm)22/25
材質(ジョイント)PP
1本
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

伸縮式ハンドル 洗車ブラシ・スポンジ用
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
握りやすいスポンジグリップ採用!
トラック洗車用に最適なだけではなく、ご家庭で高所にある気になる汚れまで届く便利商品です。
通水タイプはハンドルエンド部に水道ホースを差し込むとブラシヘッドの先から水が出せる仕様になっており、通水ON/OFF切替機能付き。
用途清掃・お手入れ
危険物の類別非危険物
適合用途洗車
ホースをワンタッチで接続し、ブラシに通水しながら使用できます。
用途1BOXカーなどの洗車用。清掃用。
種類長柄タイプ
トラスコ品番003-7877
長さ(mm)780~1240
寸法(mm)200×970×105
質量(g)605
接続方法ワンタッチ接続式
伸縮範囲(cm)78~124
適合コネクタタカギ製コネクタすべて
危険物の類別非危険物
TKG品番7-1287-1101
TKG品番(2017)6-1229-1101
適合用途洗車
1本
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
伸縮式の洗車ブラシ・スポンジ用ハンドルです。
専用ブラシ・スポンジ(別売)を装着して使用します。
通水ありタイプは通水ON/OFFスイッチ付。
ブラシ・スポンジ側の取り付け部にはゴムパッキンがついているため、しっかりねじ込んで使用してください。
用途ハイルーフ車・大型車の洗車に。建物の外壁やタイヤの掃除に。
適合(先端部)47775290・47775299・75464184・75464193・75464209
危険物の類別非危険物
継ぎ目を回してロックします。
アルミ製
ブラシはEA928BM-1~8、-20、-26、-27、-41~-44、AK-33、-35をお選び下さい。
ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。
ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。
ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。
BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。BG-12にはアダプターは付属しています。
エスコ品番EA928BT-180A
寸法(mm)1000~1800
質量(g)350
段数2段
危険物の類別非危険物
高さ(m)(作業)3.3
1個
¥3,630
税込¥3,993
8日以内出荷
こんなお得な商品も!

洗車ブラシ 先端部
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
洗車ブラシヘッド4種ラインナップ! 大好評洗車ブラシシリーズがリニューアルされ登場。使い勝手よいサイズ感とブラシの固さ加減。ブラシハンドルとの併用で高いところも楽々。トラック洗車用に最適なだけではなく、ご家庭で高所にある気になる汚れまで届く便利商品です。
用途清掃・お手入れ
適合ハンドル:593403、593443、593444、593446
種類ブラシヘッド
材質ベース:PP/ブラシ:PVC
危険物の類別非危険物
適合用途洗車
ホースをワンタッチで接続し、ブラシに通水しながら使用できます。
用途清掃用。ベランダそうじ用。
幅(mm)160
長さ(mm)780~1240
質量(g)540
トラスコ品番003-7869
材質(主要部)ポリエチレン(PE)、PET樹脂
適合コネクタタカギ製コネクター全種類
商品タイプ本体
1本
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
タイヤクリーニング用の専用ブラシです。
適合用途タイヤ洗浄
危険物の類別非危険物
1個
¥900
税込¥990
当日出荷
お掃除作業を快適にサポートします。ホースに繋げるだけで使用できます。止水・通水が簡単にできるバルブ付コネクター採用です。100cm~150cmで長さ調整できます。
用途農機具・園芸道具の洗浄、玄関・ベランダ・外壁等の洗浄。
材質(ブラシ部)PP
材質(柄部)PP・アルミ・ABS・TPE・合成ゴム
耐熱温度(℃)60
伸縮範囲(cm)約100~150
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
伸縮パーツが2つあり、自在に長さの調節ができますので、最小60cm~120cmまでお好きな長さに調節してご使用いただけます。
ヘッド部分の角度調節が可能です。
材質頭部/PET、PP、台座/ABS、ステンレス、PC、柄/アルミニウム、PP、PVC、ナイロン
寸法(幅W×奥行D)(mm)220×110
毛丈(mm)65
全長(mm)600~1200
危険物の類別非危険物
TKG品番9-1377-0701
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
約5000本の細かいブラシで、キズをつけずに優しく洗いあげます。柔らかい素材で、細かい場所にフィットします。両面にブラシがついているのでスピーディーに洗えます。厚さ2mmの高耐久シリコンで、汚れがひどい場所もしっかり洗えます。水切れが良く、すぐに乾いて衛生的です。ホイールスポークの細かい隙間やホイールの裏側もしっかり洗えます。タイヤ・外窓・樹脂パーツにも〇。肌荒れから手を守ります。乾燥・収納時などに便利なセンターホール付きです。※手袋と洗浄面が、水やカーシャンプーなどでしっかり濡れている状態で使用してください。※ホコリや砂などが無い状態で使用してください。
ホース(内径15mm)の装着も可能な通水タイプの洗車ブラシです。耐久性がよく、しっかり汚れを落とします。
用途ボディーや樹脂バンパー、下回りの洗浄
材質本体:PE、ブラシ:PP
幅(mm)65
全長(mm)380
色柄:黒、ブラシ:青
質量(g)135
種類柄付きタイプ
適合内径(Φmm)ホース内径15
毛丈(mm)50
危険物の類別非危険物
植毛部(幅×長さ)(mm)幅約75×長さ約135
適合用途洗車
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
こんなお得な商品も!

洗車ブラシ 先端部
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
高い所も隅々まで届く!!バス・トラック洗車等に大変便利です!!ブラシ先端加工により、キズが付きにくい!!
用途清掃・お手入れ
種類ブラシヘッド
適合593402
材質ブラシ部:PP、樹脂部:PE
寸法(mm)毛足65/本体樹脂部200X45
危険物の類別非危険物
適合用途洗車
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
柔らかい材質のマイクロファイバーを使用しており、ホイールに優しく、効果的に清掃できるように設計された高品質なホイール用クリーニングブラシです。
サイズM
長さ(cm)ブラシ部分:約17.5
直径(Φcm)ブラシ部分:約6
全長(cm)約37
材質マイクロファイバー
危険物の類別非危険物
適合用途ホイール洗浄
1個
¥3,700
税込¥4,070
当日出荷
柔らかい材質のマイクロファイバーを使用しており、ホイールに優しく、効果的に清掃できるように設計された高品質なホイール用クリーニングブラシです。
サイズL
長さ(cm)ブラシ部分:約23
直径(Φcm)ブラシ部分:約7
全長(cm)約45
材質マイクロファイバー
危険物の類別非危険物
適合用途ホイール洗浄
1個
¥4,200
税込¥4,620
当日出荷
洗車ブラシのブラシ先端部です。
専用のハンドルを装着すればロングタイプの洗車ブラシになります。
ブラシ・スポンジ側の取り付け部にはゴムパッキンがついているため、しっかりねじ込んで使用してください。
用途ハイルーフ車・大型車の洗車に。建物の外壁やタイヤの掃除に。
材質ベース:PP/ブラシ:PVC
危険物の類別非危険物
適合ハンドル75464218・75464227・47775274
こんなお得な商品も!

洗車ブラシ 先端部
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
適合用途洗車
適合本体CS-60
危険物の類別非危険物
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
柄が長く手が届かないところもしっかり洗える。
種類柄付きタイプ
材質柄:ポリエチレン 毛:ポリプロピレン
寸法(mm)90×530×100
危険物の類別非危険物
適合用途洗車
1本
¥739
税込¥813
当日出荷
約5000本の細かいブラシで、キズをつけずに優しく洗いあげます。
柔らかい素材で、細かい場所にフィットします。
両面にブラシがついているのでスピーディーに洗えます。
厚さ2mmの高耐久シリコンで、汚れがひどい場所もしっかり洗えます。
水切れが良く、すぐに乾いて衛生的です。
ホイールスポークの細かい隙間やホイールの裏側もしっかり洗えます。
タイヤ・外窓・樹脂パーツにも〇。
肌荒れから手を守ります。
乾燥・収納時などに便利なセンターホール付きです。
材質シリコン
長さ(mm)290
幅(mm)145
使用温度(℃)-20~200
質量(g)130
危険物の類別非危険物
適合用途洗車
1双
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ホース(内径15mm)の装着も可能な通水タイプの洗車ブラシです。
馬毛とPPの混毛なのでキズつけにくくしなやかでコシがあります。車やオートバイのホイールに最適です。
用途ボディーやバンパー等の洗浄
材質本体:PE、ブラシ:馬毛約40%・PP約60%
幅(mm)65
全長(mm)380
色柄:黒、ブラシ:黒
質量(g)約150(本体)
種類柄付きタイプ
適合内径(Φmm)ホース内径:15
毛丈(mm)50
危険物の類別非危険物
植毛部(幅×長さ)(mm)約75×約135
適合用途洗車
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
セメント二次製品等から発生する白華現象は固くて溶け難い頑固な白アクとされてきましたが、アクトルで簡単に除去可能となりました。アクトルは現代科学のバイオ酵素と数10種類の無公害薬品の合成により開発された国内唯一の白華除去剤です。コンクリートやセメント二次製品の白華除去と洗浄力に優れた効果を発揮します・アクトルは環境に優しい無公害薬品を使用している為、洗浄水はそのまま河川などに流せます。
用途【洗浄体】インターロッキングブロック・コンクリート・モルタル・レンガ・メジ・タイル・テラゾー・ボンタイル・リシンなど。【汚れ除去】白華・コンパネアク・水あか・洗い出し・サビ・湯石・青コケ・黒カビなど
内容量(L)4
種別酸性液
面積(m2)40~80(4L)
使用方法1.車用の洗車ブラシなどで白華箇所へ塗りつけます。2.白華反応の白い泡が消滅すれば、白華は除去されています。3.洗浄後は、全体を水で洗い流します。
危険物の類別非危険物
1缶
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
両面シリコンの洗車手袋。約5000本の細かいブラシで、キズをつけずに優しく洗いあげます。柔らかい素材で、細かい場所にフィットします。両面にブラシがついているのでスピーディーに洗えます。厚さ2mmの高耐久シリコンで、汚れがひどい場所もしっかり洗えます。水切れがよく、すぐ乾いて衛生的です。ホイールスポークの細かい隙間やホイールの裏側もしっかり洗えます。タイヤ・外窓・樹脂パーツにも使用できます。肌荒れから手を守ります。乾燥・収納時などに便利なセンタホイール付きです。
材質シリコン
長さ(mm)中指:90
幅(mm)約145
全長(mm)約290
危険物の類別非危険物
SEAFLO社製のボートデッキ(コックピット)専用ウォッシュダウンホースキットです。
ホースの全長は6.5mでコイル状になっており場所を取りません。
ホースを重ねてもねじれたり絡まることが少なく、しかもコンパクトに収納できます。
蛇口取り付けには3/4”(19mm)、1/2”(13mm)、1”(25mm)に適合するホースコネクターが付属しています。
ホースは耐UV製で散布用のノズル(スプレーガン)も付属しています。
魚血で汚れたボートデッキやヘドロの付着したアンカーを洗浄したり、お庭の花や野菜の散水や洗車などにも便利なコイルホースです。
付属品ホースコネクター:3/4”(19mm)、 1/2”(13mm)、 1”(25mm)
ホース長さ(m)6.5
1個
¥3,198
税込¥3,518
6日以内出荷
2way(Wポンプ・モーター)だから、車に最適な洗浄が可能。
洗車時間、料金設定、洗剤時間が自由設定なので非常に便利。
トラック洗浄用に全長の長いスプレーガン。(ストップ機構付)
着脱可能なWホースリール付。
粉末洗剤が使えますので、アルミボディもピカピカ!非常に経済的!丈夫で長持ち!
用途中型・大型トラックの日常洗車・タクシー会社。ガソリンスタンドのコイン洗車。寒冷地などの足回り洗浄。建設機械などのその他使い方はいろいろ。
高圧ホース(m)水洗浄:20(3/8B)、洗剤洗浄:20(1/4B)
ポンプ三連プランジャー
タンク容量(L)水洗浄:10/H、洗剤洗浄:20/H
操作回路電圧(V)AC200(コインスイッチDC12V)
ヒーター保温:200V/200W×2/(W形)
給水口3/4B ホースニップル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)機体:1820×662×1560
安全装置漏電遮断機、過負荷保護装置、ヒューズ
タイマー設定自由時間設定
仕様【洗浄ガン】ストップガン、【コインタイマ】100円~800円、1~99分(可変式)
関連キーワード