強力な洗浄力で汚れをしっかり落とします。
汚れの洗浄と同時に下地を作ります。
泡切れをよくし、現在主流の節水機に対応しています。
用途洗車機用洗剤。
自動車ボディ用。(業務用)
トラスコ品番177-8773
セット内容ノズル
材質/仕上直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(C=10~14)、陰イオン系界面活性剤、非イオン系界面活性剤、防腐剤
質量(kg)21
容量(L)20
アズワン品番64-8349-17
危険物の類別非危険物
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
優れた洗浄力で車の汚れを落とし、ワックスのかかりを良くします。
洗車ブラシの汚れも同時に洗える洗車機用カーシャンプー。
タイプパックインボックス
液色グリーン
液性中性
危険物の類別非危険物
1箱(10L)
¥6,598
税込¥7,258
欠品中
1本(2L)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
1個(18L)
¥9,998
税込¥10,998
9日以内出荷
強力な洗浄力で汚れをきれいに除去します。また泡立ちが良く泡切れが早いので洗車が楽に済みます!!
塗装を傷めない品質ですから、安心してご使用になれます。
水で20~25倍に希釈して使用します。
廃棄の楽なバッグインボックスタイプ。(コック付)
用途手洗い洗車用
液性中性
適合塗装色オールカラー用
トラスコ品番401-0442
内容量(L)20
容器バックインボックス
希釈倍率20~25倍
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20L)
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
高発泡性でクリーミーな泡が車体を包みます。
泡洗車コーティング、手掛け泡洗車対応の泡専用ケミカルです。
液色赤
危険物の類別非危険物
1個(10L)
¥5,998
税込¥6,598
8日以内出荷
優れた事前洗浄効果高圧洗浄機を使用し吹きかけると、高密度な泡が車両を大きな泡の毛布で包み込んだかの様に覆い、汚れをほぐします。
洗車時の傷付きを防ぐ泡で汚れをほぐした後は再び高圧洗浄機を使用して水で洗い流します。
これにより、表面の砂や泥汚れが除去され、スポンジを使用した際の引っかき傷や渦巻き傷を防止します。
ボディーに悪影響を与えない中性成分により、既存のワックス等を落としません。
用途高圧洗浄機用事前洗車シャンプー
容量(mL)2500
区分ボディー用
使用方法1.ポーラーブラストは、汚れ具合に応じて、様々な希釈率で使用できます。平均的にはフォームガンの液体ボトル(※ポーラーブラスターを推奨します。)に100mLの製品を入れて、500mLの水で希釈します。希釈率は汚れ具合によって変えてください。また、泡の増減はフォームガンの設定で調整する必要があります。2.ポーラーブラストを車の下部からスプレーし、ガラスやホイールを含む全ての外装がすっぽりと覆われたことを確認します。3.そのまま最大10分間放置して、汚れが浮いてくるのを待ちます。ただし、あまり長く置いて、表面が乾燥しないように注意してください。4.汚れが浮いてきた頃を見計らって下から上へ完全に洗い流します。5.施工後、ポーラーウォッシュを使用して濃厚な泡で手洗い洗車をした後、ポーラーシールでコーティングすればツヤが出て水捌けが良い疎水性の保護膜が形成されます。
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
手洗い洗車はもちろん、低粘度洗剤仕様の高圧洗浄機用にも使えます。塗装表面を傷めない高発泡タイプ。
内容量(L)18
液性中性
対応ボディー色オールカラー
トラスコ品番441-4225
液色グリーン
容器バックインボックス
希釈倍率10~20倍
危険物の類別非危険物
1箱(18L)
¥7,056
税込¥7,762
当日出荷
洗車するだけで撥水する。クイックタイプの撥水剤配合シャンプーです。泡切れのよい豊かな泡がボディを包み塗面に負担をかけることなく汚れを落とします。洗車と同時に艶やかでクリアーな撥水皮膜が形成されます。
用途自動車ボディの洗浄用
付属品コック
成分アルキルベタイン、両性界面活性剤、非イオン界面活性剤、陽イオン界面活性剤、シリコーンオイル、シリコーンレジン、グリコールエーテル、有機酸、安定化剤、pH調整剤、防腐剤、水
内容量(L)18
容器バックインボックス
希釈倍率20倍
液性中性(ノーコンパウンド)
性質撥水
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1箱(18L)
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
トラック・バス・乗用車を手軽に洗浄できます。
タイヤ・マットもこれ1本でOKです。
低コストタイプで経済的。
用途自動車のボディー・タイヤ
内容量(L)18
液性中性
成分直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、脂肪酸アルカノールアミド、エチレンジアミン四酢酸4ナトリウム、防腐剤、色素、水
希釈倍率10~25倍(汚れの度合いに合わせてご使用ください。)
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
1缶(18L)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
車体の汚れと洗車ブラシの洗浄性を有した高発泡剤で、クリーナーと泡シャンプーの両方の性能を兼ね備えた洗浄剤です。
液色青
危険物の類別非危険物
1個(10L)
¥6,298
税込¥6,928
3日以内出荷
ダイフクプラスモア製の各洗車機ケミカルに対応する洗車機溶剤。。・社外品は品質に不安がある…。・洗車機にかかるコストをもっと下げたい…。・純正品以外の洗剤を使っても故障しない?。こんなお悩みを解決します。。■Apikaaの洗車機ケミカルは自社工場で生産しているから純正同等のクオリティ。純正品以外を使用した際に不安だったメンテナンスの問題も、無料メンテナンスがあるから安心。洗車機のコストにお悩みの方はぜひApikaaの洗車機洗剤をお試しください。。■洗車機の無料メンテナンスサービスについて。Apikaaの洗車機用各種洗剤をご購入いただいたお客様には、無料で洗車機のメンテナンスサービスが付いています。各エリア専任スタッフによる3ヶ月に一度の定期メンテナンスで、ご購入後も安心・安全なアフターフォローを心がけています。※メンテナンスの詳細は下記動画をご確認ください。。※無料メンテナンスサービスへのお申し込み方法。お届けする洗車機溶剤に「無料メンテナンス申し込みシート」が同梱されていますので、必要事項をご記入の上、FAX及びメールでお申し込みください。
用途洗車機用溶剤
仕様【Apikaa製品名】ハイクリンDU
対応製品パームシャンプーピュアフォームECO
種別洗車機用 洗剤
容量(L)5L×4個
対応洗車機メーカーダイフクプラスモア
1箱(5L×4本)
¥7,898
税込¥8,688
翌々日出荷
素早い泡切れで作業効率がUPします。カルナバ配合で美しい艶と輝きを得られます。
ノーコンパウンド+防錆剤配合でボディーにやさしく安心してご使用頂けます。
廃棄が楽なバックインボックスタイプ。
コック付で使用も簡単。
成分ポリオキシエチレンアルキルエーテル、シリコーン、グリコール類、酸、カルナバワックス、水
タイプ原液使用タイプ
内容量(L)20
容器バックインボックス
液性弱酸性
性質ノーコンパウンド
危険物の類別非危険物
対応ボディー色全色
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.4MB)
1箱(20L)
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
こんなお得な商品も!
撥水シャンプー 20倍希釈
モノタロウ
¥8,798
税込¥9,678
新配合のマイクロエマルジョンと撥水レジンにより、強力撥水&艶だし効果を発揮し、長期間効果が持続します。原液を水で30倍に希釈して使う濃縮タイプで、普通車約180台分の洗車が可能です。泡切れ・水切れが良いので洗車が短時間で行え、排水に流れても泡が残りません。中性、ノーコンパウンドで塗装面を傷めません。
付属品コック
トラスコ品番497-2431
寸法(mm)W295×D288×H286
内容量(L)18
容器バックインボックス
希釈倍率30倍
性質撥水、ノーコンパウンド
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(18L)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
1個(10L)
¥6,298
税込¥6,928
7日以内出荷
日本国内の有名メーカーと協業した高品質な商品になります。
100倍希釈可能なので長く使えます。
希釈倍率は高くても、豊かな泡立ちで水切れが良い。
100倍希釈の場合、普通車で約33台分の施工が可能。中性タイプの中では比較的脱脂力が高いタイプとなります。
黄砂の影響や樹液汚れなど、ガンコな汚れの場合は30倍程度の希釈でご利用いただくと、より汚れが落ちやすくなります。
ノーコンパウンド・中性でコーティング施工車に使用可能。
※別途小容量1Lのボトルタイプ(注文コード:47672697)もご用意しております。
用途自動車のボディーやタイヤ、マットその他の外装の洗浄用(手洗い洗車用)
付属品専用コック
成分直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム、ヤシ油ジエタノールアミド、非イオン系界面活性剤、ジエタノールアミン(ヤシ油ジエタノールアミドに含有)、水
使用方法※作業をする際は保護手袋・保護衣・保護眼鏡・保護面を着用してください。1液を小分けする場合には清浄な計量容器、専用容器を使用して下さい。2キズの原因にならないように、あらかじめボディに十分水をかけ、砂、ホコリ等を洗い流して下さい。3原液を水で100~30倍(本品30~90mLに対し、水3L)の割合に希釈して下さい。4希釈した液を清浄な洗車用スポンジでスポンジに十分に含ませ、泡立たせてから洗車して下さい。5洗車後は泡がなくなるまで水で良く洗い流し、水滴や泡が残らないように乾いたタオル等で拭き上げて下さい。水滴が残るとシミの原因となりますので注意して下さい。
タイプ濃縮タイプ
液色透明
内容量(L)17.7
容器バックインボックス
希釈倍率約30~100倍
pH値7
液性中性
性質ノーコンパウンド、防錆剤配合
危険物の類別非危険物
対応ボディー色全色
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1箱(18L)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ダイフクプラスモア「クリーマーMILD」対応泡洗剤。発泡性がよく、すすぎ時にも泡切れがよくなおかつ強力な洗浄力にてボディーの汚れを洗い流します。。洗車機の無料メンテナンスサービスが付属。Apikaaの洗車機用各種洗剤をご購入いただいたお客様には、無料で洗車機のメンテナンスサービスが付いています。 各エリア専任スタッフによる3ヶ月に一度の定期メンテナンスで、ご購入後も安心安全なアフターフォローを心がけています。※メンテナンスの詳細は下記動画をご確認ください。。無料メンテナンスサービスへのお申し込み方法。お届けする洗車機溶剤に「無料メンテナンス申し込みシート」が同梱されていますので、必要事項をご記入の上、FAX及びメールでお申し込みください。。Apikaaの洗車機ケミカルは自社工場で生産しているから純正同等のクオリティを誇り、。純正品以外を使用した際に不安だったメンテナンスの問題も、無料メンテナンスがあるから安心。洗車機のコストにお悩みの方はぜひメーカーの洗車機洗剤をお試しください!
用途洗車機用 泡洗浄剤
仕様【Apikaa製品名】Cシャンプー
対応製品クリーマーMILD
種別洗車機用 泡洗浄剤
容量(L)5L×2個
対応洗車機メーカーダイフクプラスモア
1箱(5L×2本)
¥6,598
税込¥7,258
翌々日出荷
ビユーテー製の各洗車機ケミカルに対応する洗車機溶剤。。・社外品は品質に不安がある…。・洗車機にかかるコストをもっと下げたい…。・純正品以外の洗剤を使っても故障しない?。こんなお悩みを解決します。。■Apikaaの洗車機ケミカルは自社工場で生産しているから純正同等のクオリティ。純正品以外を使用した際に不安だったメンテナンスの問題も、無料メンテナンスがあるから安心。洗車機のコストにお悩みの方はぜひApikaaの洗車機洗剤をお試しください。。■洗車機の無料メンテナンスサービスについて。Apikaaの洗車機用各種洗剤をご購入いただいたお客様には、無料で洗車機のメンテナンスサービスが付いています。各エリア専任スタッフによる3ヶ月に一度の定期メンテナンスで、ご購入後も安心・安全なアフターフォローを心がけています。※メンテナンスの詳細は下記動画をご確認ください。。※無料メンテナンスサービスへのお申し込み方法。お届けする洗車機溶剤に「無料メンテナンス申し込みシート」が同梱されていますので、必要事項をご記入の上、FAX及びメールでお申し込みください。
用途洗車機用溶剤
対応洗車機メーカービユーテー
●洗車機用シャンプー(ダイフク対応品)
●植物由来の原料を使い環境に配慮した、洗車機用洗浄剤です。
●パーム核油・ココヤシ油由来成分配合
●植物由来の原料で環境負荷を低減します。洗浄効果などの性能は石油系原料に匹敵します。
●自動車ボディにお使いください。
用途洗車機用
危険物の類別非危険物
1箱(2L×8本)
¥12,980
税込¥14,278
8日以内出荷
【ボディもガラスもホイールもこれ一つ。コーティングも傷めず、しっかりした泡であらゆる汚れを洗浄!】。バケツで洗車の場合。20リットル以下のバケツにシャンプーボール1個を入れ、水を少量注いで30秒待つ。水圧をかけてバケツいっぱいに泡が出来上がれば準備完了。高圧洗浄機で洗車の場合。高圧洗浄機を持っている場合はスプレーガンに500mLの水にシャンプーボールを1個入れて吹きかけます。シャンプーボールのPHは中性です。コーティング車にも使用できます。酸性、アルカリ性などの強い溶剤ではないのでコーティング、WAXだけでなくボディへも優しく、万が一洗剤の流し残しが発生してもシミになることがありません。1台1個で濃度が濃くなってもボディへの優しさは変わりません。パッケージはチャック付きでそのまま保管袋になります。
質量(g)約217.5
対応濃淡両方対応(全色対応)
主成分界面活性剤、強起泡剤
危険物の類別非危険物
入数(個)約15
1個
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
関連キーワード