全長が最大、約140センチ伸びる長い柄と、コーティング被膜にやさしいプレミアムマイクロファイバーがドッキング!
ツイスト加工された毛足の繊維が汚れをかき取り、洗剤なしの”水だけ洗車”でも驚きの洗浄力を発揮します。また、内部の高弾性スポンジにより、均一な力を加えることができ、ムラなくしっかり洗えます。
柄が長く伸びるから、ミニバン・大型車の天井部分もラクラク洗える超便利な洗車アイテムです。
約2ミクロンの超極細繊維を使用
ポリマー系・ガラス系・フッ素系・疎水系・撥水系コーティングに対応
スペアスポンジを交換して使用可能です。
危険物の類別非危険物
ハンドルが伸縮するので床や高い所に手が届く!
マイクロファイバーで吸水性抜群!
マイクロファイバーが水だけでも汚れを絡み付け、ふき取ります。
汚れたら先端のスポンジを取り外し、水洗いして再利用。
スペアスポンジの用意もあるため、汚れがひどいときは交換して使用可能。
用途ルーフなど高い所の洗車に
床の清掃などに
材質マイクロファイバー
危険物の類別非危険物
吸水量約200g
毛足(cm)約1.5
適合用途洗車
砂やホコリ等の細かいほこりをかき取ります。ソフトな繊維を使用しているのでキズがつきにくいです。伸縮タイプになるので保管の際に便利です。
用途自動車ボディ・ガラスの砂やホコリの除去
寸法(mm)780~980、ブラシ部:140×260
材質柄:アルミ+EVA+ABS樹脂 、糸:ポリエステル
質量(g)500
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
微細な連続気孔が水滴をすばやく吸収し、水切れが良いので絞った分だけ吸水力が回復。拭く、絞るを繰り返せば吸水力が落ちません。
材質スポンジ:PVA ヘッド:ポリプロピレン 伸縮棒:アルミニウム、ポリプロピレン、ポリウレタン
トラスコ品番115-7231
長さ(mm)1050~1550
質量(g)580
危険物の類別非危険物
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
水洗いだけでボディの汚れをしっかり落とします。
スポンジの水洗いでは落ちにくかった汚れもマイクロファイバーの吸着力でしっかり落とします。
従来の柄付スポンジでは洗いにくかった、ドアパネル等の側面も洗いやすい形状です。
すべりにくくて持ちやすいグリップ付き。
モップ部のみの取り替え用もあり、経済的です。
用途ポリマー車のメンテに。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×225×95
質量(g)約245
材質(グリップ)(台座部)PP、(グリップ部)TPO
材質(モップ)(毛部)ポリエステル100%、(メッシュ生地)ポリエステル
危険物の類別非危険物
商品タイプ本体
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ホースをワンタッチで接続し、ブラシに通水しながら使用できます。
用途1BOXカーなどの洗車用。清掃用。
種類長柄タイプ
トラスコ品番003-7877
長さ(mm)780~1240
寸法(mm)200×970×105
質量(g)605
接続方法ワンタッチ接続式
伸縮範囲(cm)78~124
適合コネクタタカギ製コネクタすべて
危険物の類別非危険物
TKG品番7-1287-1101
TKG品番(2017)6-1229-1101
適合用途洗車
1本
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
ホースコネクターにジョイントできる伸縮できる通水スポンジです。
ヘッド部への取り付けはねじ止め式になります。
伸縮範囲(mm)900~1300
材質頭部:ABS樹脂・PU・ステンレスPP 柄部:アルミニウム・ABS・PP・PVC・合成ゴム
寸法(mm)300×1000×120
危険物の類別非危険物
適合用途洗車
1本
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
取り回しのしやすい固定式ハンドルとブラシのセット。
ブラシをハンドルに取り付ければすぐ使えます。
用途に合わせ通水ありと無しを選べます。
ブラシ・スポンジ側の取り付け部にはゴムパッキンがついているため、しっかりねじ込んで使用してください。
用途ハイルーフ車・大型車の洗車に。建物の外壁やタイヤの掃除に。
適合(先端部)47775290・47775299・75464184・75464193・75464209
毛丈(mm)約60
材質(ブラシ部)ベース:PP/ブラシ:PVC
材質(柄部)アルミ
パイプ径(Φmm)22
危険物の類別非危険物
適合ハンドル75464218・75464227・47775274
ブラシ寸法(mm)70×270×97
適合用途洗車
グローブタイプなのでスポンジでは洗いにくい場所でも使用が可能で、自動車のボディーラインに合わせて簡単に作業できます。マイクロファイバー繊維で強力に汚れを落とします。ワックスのふき取りにも便利です。
用途洗車時に。
材質ポリエステル、ポリアミド
寸法(mm)240×180
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
こんなお得な商品も!
洗車ブラシセット トラック用
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
高い所も隅々まで届く!!バス・トラック洗車等に大変便利です!!ブラシ先端加工により、キズが付きにくい!!
用途清掃・お手入れ
種類長柄タイプ
適合ブラシ:593436
材質ブラシ部:PP、樹脂部:PE、パイプ部:スチール/PP樹脂巻き
寸法(mm)全長:1500 ブラシ部:毛足65/本体樹脂部200X45
危険物の類別非危険物
適合用途洗車
1セット
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ムートンの様な洗い心地!
すべらず、ボディにふれてもキズがつきにくい
毛足の長いマイクロファイバーが毛の奥に汚れを取り込んで細かな汚れもシッカリ落とす!
ムートンのようなスムーズな洗い心地!
ふわふわのマイクロファイバー生地を使用していますので、塗装面もキズつけにくくソフトに洗えます。
中芯のスポンジを薄型にしていますので、サイドバイザーのすき間や細部もきれいに洗えます。
材質【本体】ポリエチレン【頭部】ポリウレタンフォーム、ポリエステル・ナイロン【スポンジグリップ】合成ゴム・PVC
寸法(mm)約130×349×64.4
質量(g)約134
危険物の類別非危険物
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
角度15°という絶妙なカーブが、車の屋根等を洗う時の負担を劇的に軽減してくれます。長さも3段階に調整が可能で、様々な場所の洗車に適しています。モップのヘッドを簡単に外す事ができ、マイクロファイバー部分もボディから取り外せるので清潔に保つことができます。
材質マイクロファイバー、PP
質量(g)475
寸法(cm)モップ:28×15
全長(cm)110
危険物の類別非危険物
本体寸法(cm)59/85/110
1本
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
砂やホコリ等の細かいほこりをかき取ります。ソフトな繊維を使用しているのでキズがつきにくいです。
用途自動車ボディ・ガラスの砂やホコリの除去
寸法(mm)全長:430、ブラシ部:140×260
材質柄:PP 、糸:ポリエステル
質量(g)160
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
¥489
税込¥538
当日出荷
従来のウレタンスポンジよりも保水力が高く、きめ細かいソフトな仕様。
摩擦が少なくボディにひっかかりにくいので、水洗い洗車でも、コーティング被膜の傷みを防ぎます。
手が届きにくいルーフ部分の洗車にも便利な柄付きタイプ。
パッケージは保管ケースとして使えるので、使用後、砂などの付着も防ぐことができ、次回ご使用の際も安心です。
用途コーティング施工車用
適合用途コーティング施工車の洗車
トラスコ品番820-6920
材質ポリウレタン
寸法(mm)120×325×90
危険物の類別非危険物
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ボディに優しい厳選素材を特殊加工!非常にやわらかく、毛羽立ちによる引っ掛かりが少ないポリエステル長繊維を採用。繊維をねじり合わせた後、毛の先端を適度にほどくことにより、絶妙に開いた毛先の効果でしっかり汚れをキャッチして、かつ簡単にふるい落とせるリリース性を両立しました。扱いやすく、疲れにくい軽量設計!払拭面積を大きくしたロングタイプなので、手の届きにくいルーフやフロントガラス中央部などもラクに作業いただけます。平型形状なので、従来の円筒形状の長尺モップや毛バタキのようにクルクル回転させながらの作業は必要ありませんので、疲労度が違います。 。リサイクル樹脂を使用したエコ商品!モップ部分にはPETボトルリサイクル樹脂を50%使用した住江織物株式会社製「スミトロン」を採用。さらに汚れたら洗って繰り返し長期間お使いいただけるエコモップです。(PETボトルリサイクル推奨マーク取得品)。耐久性を考えたハンドメイド!モップ部分は熟練工の技を駆使したハンドメイド。立体裁断を採用し、使用箇所によって縫製糸を使い分け、優れた耐久性を実現しています。
サイズ(mm)モップ(300×55)
全長(mm)660
危険物の類別非危険物
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
耐久性があり軽量なスチール柄のモップです。水拭き用モップです。
用途水拭き用に。
幅(mm)240
トラスコ品番855-8111
材質柄:スチール、甲:ポリプロピレン(PP)
長さ(mm)1320
質量(g)465
2018年トラスコ掲載ページ9 0271
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥659
税込¥725
3日以内出荷
トラックボディやワンボックス車、SUVなど車体面積が大きい車でも効率的に洗車できるロングタイプのムートンモップ。
オーストラリア産天然羊毛を100%使用。化学繊維と異なる天然羊毛が愛車をやさしく洗い上げます。
繊細な羊毛がボディをやさしく包むオーストラリア産の羊毛は繊細で密度が高く、羊毛の中でも高級品として扱われています。
やわらかくて長い毛足が自動車ボディに密着し、キズをつけずにしっかり汚れを落とします。
大型サイズで毛の面積が大きいのでトラックボディやワンボックス車の天井部分の洗車が大変楽です!
ハンドル付きで作業がしやすく、スピーディーに洗車が可能です。
用途トラックボディやワンボックス車、SUVなど車体面積が大きい車の洗車に
材質表面:天然羊毛100%(オーストラリア産)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)約340×150×90
1個
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
柄の長さが87cmから150cmに伸長します。通水機能付。スポンジタイプ。
ヘッド部への取り付けはねじ込み式になります。
用途車の洗車
危険物の類別非危険物
適合用途洗車
1本
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
こんなお得な商品も!
ロングダスター 車用 伸縮タイプ
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
新素材・超極細繊維使用。車のボディに優しいふわふわモップで、ポリマー車、コーティング車にも最適!
マイクロ繊維のふんわり素材で軽くなでるだけで、黄砂、降灰、砂ぼこり等を除去します。
車のボディに優しく、安心です。汚れがひどくなれば、洗って使用して頂けます。
危険物の類別非危険物
柔らかい羽根を厳選して使用しておりますので、
車の塗装面に安心してご利用いただけます。
種類毛ばたき
グリップ長さ(mm)200
高級羽毛オーストリッチと、石塚羽毛の職人技が作り出す
高品質の商品をお届けします。
種類毛ばたき
危険物の類別非危険物
ふわふわマイクロファイバーを使用した、自動車外装用のホコリ取りモップです。
マイクロファイバーが目に見えないミクロな花粉やチリ、ホコリや黄砂をしっかりと絡め取ります。
アルパカのように毛足が長くふわふわもこもこだから、一度絡め取った汚れは逃しません。
軽くて肌触りが良いウッドグリップ採用で、手に負担をかけずストレスフリーで作業できます。
また、ロングサイズだから、手の届きにくいルーフ面などもラクラクお掃除できます。
質量(g)309
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×185×60
危険物の類別非危険物
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
もこもこボリューム毛束で優しくボディのホコリをキャッチ。
ボディ・窓ガラスのチリ・ホコリ・小砂・黄砂取りに最適。
新素材・超極細ふわふわ繊維で、ボディに優しく安心です。
寸法(mm)150×550
危険物の類別非危険物
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
社内のホコリを一気にキャッチ。ダッシュボードの奥まで届くロングなウニ状突起のハンディワイパー
用途車の洗車
材質ポリエステル/ポリエチレン
幅(mm)50
色グレー
高さ(mm)410
奥行(mm)35
危険物の類別非危険物
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
最高級羽毛、オーストリッチ(ダチョウ)を使用した静電気除去機能付きの毛ばたきです。
ニワトリ毛ばたき、ムートン毛ばたきとは比較にならないくらいの埃の除去能力があります。
静電気除去効果で、摩擦で発生する静電気による埃の再付着を大幅に軽減します。
ベテラン職人の手造りによる毛ばたきです。
用途車のボディの掃除、車の内装の掃除、仏壇の掃除。
全長(mm)820
付属品専用ケース
質量(g)190
グリップ長さ(mm)200
羽寸法(mm)600
危険物の類別非危険物
1本
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
ご使用により吸着力が落ちたブライターモップに染み込ませるだけで吸着力が復活し繰り返し使用できます。
危険物の類別非危険物
1個(100mL)
¥949
税込¥1,044
当日出荷
モップ部は超ソフトなマイクロファイバーを使用されます。 水を使わずに軽く拭くだけでホコリやゴミを取り除き、対象を傷つけません。 モップ部は細い繊維を重ねて編み込んだループ形状をしており、大小さまざまなホコリをきれいに取り除きます。また対象に糸くずを残しません。コンパクトサイズなので届きにくい箇所も簡単にアクセスできます。 取り外して洗濯可能です。 市販のインテリアクリーナーと併用することで洗浄力をあげ、ピカピカの仕上りを実現。【モップのお手入れ方法】 取り外して水洗いすることができます。 優しく絞って乾かして完了です。
用途洗車、カーケアに
材質(ハンドル)PP、ファイバーグラス
材質(モップ)コットン100%(パラフィン加工)
危険物の類別非危険物
KeePerが認めたプロ仕様。使い心地が良い高品質メッシュ使用。オーストラリア産の羊毛を使用。手洗い洗車に最適。
用途車の洗車
幅(mm)200
全長(mm)250
危険物の類別非危険物
1個
¥3,490
税込¥3,839
4日以内出荷
高級オーストリッチの羽毛を使用し、国内で手作りで丁寧に制作しております。洗車後にワックスをかけたお車、ガラスコーティングのお車に軽く撫でるだけで砂埃を絡め取り、洗車後のピカピカのボディに戻してくれます。
用途車・バイクの美化に。
付属品専用ケースなし
対応コーティング施行車対応
危険物の類別非危険物
高品質な羽毛を使用した毛ばたきです。「湘黄鶏 (しょうこうけい)」の雄の尾羽を使用しています。ストレスの少ない放し飼いで育成されているため、従来の羽毛に比べて柔らかさと弾力性が高く車体に傷つけることなくしっかりと埃を取り除くことが可能です。中国国内で熟練した職人が一つひとつ手作業で丁寧に仕上げています。持ち手には美しい木材使用しており木製の持ち手は滑りにくく、握りやすい設計。軽量の素材を使用し長時間の使用でも疲れにくく、スムーズに動かすことができます。
用途愛車に、家庭にオフィスに、あらゆるシーンでのクリーンナップに。
全長(cm)85(羽毛60、持手25)
危険物の類別非危険物
1個
¥8,798
税込¥9,678
4日以内出荷
持ち手をマジックテープでしっかり固定できるので走行中の車内でも、ズレ羽が折れたり、擦れちぎれ羽根が抜けてしまうという心配もありません。大きく開いた羽を小さくまとめ、羽が折れたり、ごみの付着も防ぐ事ができます。毛ばたきは、極度の低温や高温そして湿気や水滴を避ける事が大切です。不織布は通気性が良くトランクや後部座席に安心して保管できます。
用途毛ばたきの収納・保管に。
色ブラック無地
寸法(cm)全長約90、先端幅約20、差し込み口幅約10
危険物の類別非危険物
1個
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
見た目に美しいニワトリの羽を使用し、国内で手作りで丁寧に制作しております。全長約66cm、洗車後にワックスをかけたお車、ガラスコーティングのお車に軽く撫でるだけで砂埃を絡め取り、洗車後のピカピカのボディに戻してくれます。
用途車・バイクの美化に。
付属品専用ケースなし
対応コーティング施行車対応
寸法(cm)グリップ約22、羽毛約44
危険物の類別非危険物
1個
¥5,898
税込¥6,488
4日以内出荷
ダチョウの羽のダスターです。傷つけることなく汚れを取ります。
用途壁や天井の清掃・除塵
材質オーストリッチフェザー/プラスチック
質量(g)95
危険物の類別非危険物
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
高品質な羽毛を使用した毛ばたきです。「湘黄鶏 (しょうこうけい)」の雄の尾羽を使用しています。ストレスの少ない放し飼いで育成されているため、従来の羽毛に比べて柔らかさと弾力性が高く車体に傷つけることなくしっかりと埃を取り除くことが可能です。中国国内で熟練した職人が一つひとつ手作業で丁寧に仕上げています。持ち手には美しい木材使用しており木製の持ち手は滑りにくく、握りやすい設計。軽量の素材を使用し長時間の使用でも疲れにくく、スムーズに動かすことができます。
用途愛車に、家庭にオフィスに、あらゆるシーンでのクリーンナップに。
全長(cm)65(羽毛40、持手25)
危険物の類別非危険物
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
車の内装やダッシュボードの拭き取りに。
用途洗車
材質PP・PTU・ABS・ウレタンフォーム・アルミニウム・ゴム
寸法(mm)約240×450×45
全長(mm)450
質量(g)約195
危険物の類別非危険物
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ