「洗車用洗剤 高圧洗浄機」の検索結果
手洗い洗車はもちろん、低粘度洗剤仕様の高圧洗浄機用にも使えます。塗装表面を傷めない高発泡タイプ。
内容量(L)18
液性中性
対応ボディー色オールカラー
トラスコ品番441-4225
液色グリーン
容器バックインボックス
希釈倍率10~20倍
危険物の類別非危険物
1箱(18L)
¥7,056
税込¥7,762
当日出荷
抜群の洗浄力で車体の汚れをスピーディーに落とす、ノズル式高圧洗車機用洗剤です。
用途水のタンクに予め溶かして入れるタイプの洗浄機に適応します
成分弱アルカリ性
形状粉末
色白色
危険物の類別非危険物
対応洗車機メーカーヤサカ・エムケー
1箱(15kg)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
コーティング被膜に影響を与えない中性タイプのカーシャンプーです。
キメが細かく、クリーミーな泡が汚れを包み込み、ボディをやさしく洗い上げます。
低刺激で人体にやさしい天然由来のアミノ酸系界面活性剤を使用しています。また、PRTR法対象物質を含まない、環境に配慮した設計のカーシャンプーです。
ガラス系・撥水系・親水系・フッ素系・ポリマー系等、様々なコーティングに対応しています。
高濃縮50倍希釈タイプ。
洗車用フォームガンにも使用できます。
内容量(L)20
液性中性
対応ボディー色全色対応
容器バックインボックス
希釈倍率50倍
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20L)
¥7,598
税込¥8,358
7日以内出荷
素早い泡切れで作業効率がUPします。カルナバ配合で美しい艶と輝きを得られます。
ノーコンパウンド+防錆剤配合でボディーにやさしく安心してご使用頂けます。
廃棄が楽なバックインボックスタイプ。
コック付で使用も簡単。
成分ポリオキシエチレンアルキルエーテル、シリコーン、グリコール類、酸、カルナバワックス、水
タイプ原液使用タイプ
内容量(L)20
容器バックインボックス
液性弱酸性
性質ノーコンパウンド
危険物の類別非危険物
対応ボディー色全色
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.4MB)
1箱(20L)
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
こんなお得な商品も!

撥水シャンプー 20倍希釈
モノタロウ
¥8,798
税込¥9,678
洗車するだけで撥水する、スピーディーで簡単な撥水シャンプーです。
豊かな泡立ちと撥水力を兼ね備えた特殊シリコーンオイル配合の撥水シャンプーです。
塗装面に負担をかけずに汚れを落として、艶やかでクリアーな強力撥水皮膜を形成します。
用途中性、自動車ボディー用撥水シャンプー
希釈倍率10倍希釈
主成分シリコン、両性界面活性剤、非イオン界面活性剤
トラスコ品番441-4187
内容量(L)18
性質撥水
危険物の類別非危険物
1箱(18L)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
今までの自宅洗車を変える!楽に洗車が可能!
電源不要!強力な水圧!ハイルーフ車もラクラク!驚異の洗い流しスピード!
ワンタッチ装着!即発射!!
傘並の長さと重量、軽量設計なので、女性でも負担になりません。
実用新案出願中の8パターンノズルで洗い残しなし。
角度調整MAX300°
無段階水圧調整レバー。
洗車スピード(作業時間)約1/2に短縮できます。
材質Alumium、ABS、TPR、POM、Rubber
全長(mm)約790(カップリング含む)
質量(g)332
耐熱温度(℃)40
パターン8パターン
耐水圧(MPa[kgf/cm2])0.41-0.55(4.2-5.6)
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
水道の蛇口にセットして使う、電源不要の自動加圧構造により家庭用水道がパワフルな水圧になります。
操作はとても簡単。トリガーボタンを押すだけで放水と止水を自在にコントロールします。6種の噴射モードで洗車やお掃除はもちろん、植物の水やりも可能です。
洗剤を入れて使えるアタッチメントを使えば、洗剤液の噴射も可能。
付属品高圧洗浄ノズル、伸縮ホース、蛇口用ニップルセット、洗剤ボトルセット、収納ポーチ
材質(ノズル)アルミ合金+ABS、(ホース)ポリエステル+TPE、(ボトル)PC
質量(g)洗剤ノズル:約200、総重量:約1050
使用温度範囲(℃)-10~50
直径×長さL(Φmm×mm)(ノズル)35×200
ホース長さ(m)収納時:約5、通水時:約15
吹出しパターンスプレー、開いた傘状、閉じた傘状、ジェット、シャワー弱、シャワー強
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
強力な洗浄力で汚れをきれいに除去します。また泡立ちが良く泡切れが早いので洗車が楽に済みます!!
塗装を傷めない品質ですから、安心してご使用になれます。
水で20~25倍に希釈して使用します。
廃棄の楽なバッグインボックスタイプ。(コック付)
用途手洗い洗車用
液性中性
適合塗装色オールカラー用
トラスコ品番401-0442
内容量(L)20
容器バックインボックス
希釈倍率20~25倍
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20L)
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
ケルヒャー家庭用高圧洗浄機用3 in 1カーシャンプーです。優れた速乾性とWAX効果があり、車のボディやホイールに付いた油性の汚れを効果的に落とします。
適合機種K 2、K 2 ホームキット、K 3 サイレント (50Hz)、K 3 サイレント (60Hz)、K 3 サイレント ベランダ (50Hz)、K 3 サイレント ベランダ (60Hz)、K 4 サイレント ホームキット (50Hz)、K 4 サイレント ホームキット (60Hz)、K 5 サイレント カー&ホームキット (50Hz)、K 5 サイレント カー&ホームキット (60Hz)
液性弱アルカリ性
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
高圧洗浄機用に開発した洗剤で、泡立ちやすく、泡切れが良いので、すすぎが楽にできる。
用途自転車やバイクのボディ、建物の外壁、門扉、網戸など
トラスコ品番442-9834
使用方法5~10倍に希釈
容量(mL)500
液性中性
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
女性にも使いやすいコンパクトな充電式ハンディ高圧洗浄機です。
水道がなくてもバケツから汲み取れる。充電式だからコンセントのない場所でもOK。様々な場所で便利にご使用いただけます。
6in1マルチノズルで8種類のスプレーモードが選べるので、用途にあった噴射で気持ちよく洗い上げます。
洗剤用ボトルをセットすれば、洗車などの洗剤塗布も楽々。
ホース、本体、ノズルなど全てのアイテムは付属のハンドル付き収納ケースに納めることができるので、使用しない時の保管もスッキリです。
用途洗車、玄関、ベランダ、バーベキューコンロなど様々な場所の洗浄に大活躍
セット内容本体、ACアダプター、66.6WH電池、汲水フィルター、フォームボトル、6in1マルチノズル、取扱説明書、収納専用ケース
定格18.5V 3600mAh 66.6Wh
連続使用時間(分)35~70
保証期間6か月
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×4504×255/750
水圧(bar)25
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
抜群の泡立ちと付着力で車やバイクの汚れを浮かせて落とします。
適合機種K 2、K 2 ホームキット、K 3 サイレント (50Hz)、K 3 サイレント (60Hz)、K 3 サイレント ベランダ (50Hz)、K 3 サイレント ベランダ (60Hz)、K 4 サイレント ホームキット (50Hz)、K 4 サイレント ホームキット (60Hz)、K 5 サイレント カー&ホームキット (50Hz)、K 5 サイレント カー&ホームキット (60Hz)
液性弱アルカリ性
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
豊かな泡立ちと素早い泡切れで汚れを落としながら、強力なワックス効果を発揮します。
天然カルナバ配合により深みのある艶と輝きをボディに与え、新開発マイクロエマルジョンの働きが強力に水を弾き車をガードします。
廃棄の楽なバックインボックスタイプ。(コック付)
トラスコ品番497-2449
タイプ原液で使用
内容量(L)20
容器バックインボックス
液性中性、ノーコンパウンド
性質ワックスイン
危険物の類別非危険物
対応ボディー色全色
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20L)
¥6,898
税込¥7,588
7日以内出荷
中性洗剤のみ使用。調整ノブで洗剤の吐出量を調整可能。洗剤を泡上に噴出させて対象物に散布します。
用途洗車時の車などのボディへ洗剤散布
仕様フォームノズル
材質樹脂
質量(g)122
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×26×180
1個
¥2,810
税込¥3,091
翌日出荷
愛車を大事にするユーザー様にとって欠かせない洗車作業。
しかし、砂や泥汚れが付いたまま洗車してしまうとかえって傷が付いてしまったり、洗剤の泡立ちが思う様に出来なかったり、さらに洗車後のワックス掛けに手間が掛かってしまったりと、お悩みの声を多数頂いていました。
その様なお悩みを解決すべく開発された製品がポーラーシリーズです。
ポーラーシリーズの性能を最大限に発揮するためのフォームガンです。
すべてのPolarシリーズ製品と調和して動作するように設計されたユニークな発泡銃で、安全に事前洗浄、洗浄、車両を保護することができます。
用途高圧洗浄機用フォームガン
使用方法1.泡銃ヘッドの下側にある真鍮ノズルに、クリアピックアップチューブを取り付けます。2.コネクタの黒い端を、圧力洗浄器のハンドガンに取り付けます。3.コネクタのスプリング付き真鍮の襟を引き戻し、フォームガンヘッドのノズルに接続します。
区分ボディー用
1個
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
噴射をしないときはモーターが自動で止まるオートストップ機能付です。本機裏に洗車時の洗剤散布に便利な洗剤ボトルが付属します。
質量(kg)8.6
電源(V)AC 100(50/60Hz)
定格出力(W)1400
最高圧力(MPa)8
ホース長さ(m)10
吐出水量(L/min)6
吸水方式常温水道水(40℃以下)
1個
¥36,980
税込¥40,678
5日以内出荷
優れた汚れ除去効果高圧洗浄機を使用し吹きかけると、きめ細かな雪の様な泡が車両をすっぽりと覆い、ポーラーブラストでは落ちなかった細かい汚れを浮かします。
理想通りの泡立ちを実現泡で浮いた汚れをスポンジ等を使用して擦ります。
バケツで作った洗剤とは比べ物にならない量の泡で行う洗車は車好きにとって、まさに至福の時間。
用途高圧洗浄機用手洗い泡シャンプー
容量(mL)2500
使用方法1.事前にポーラーブラストを使用していただくことをお勧めします。使用できない場合は大きな汚れを水で洗い流してください。2.ポーラーウォッシュは汚れの量や車のサイズに応じて、希釈率を変えることで泡の濃度を調整できます。ポーラーウォッシュ300mLと水300mLの希釈割合が一番濃い状態であり、それ以上濃くする必要はありません。ポーラーウォッシュは非常に泡立ちが良いので、泡の状態に応じてお好みで希釈率を変えたりフォームガンの設定を調整して泡を増減します。(※ポーラーブラスターの使用を推奨します。)3.ポーラーウォッシュは車の下部から吹きかけ、ガラスやホイールなどすべての外装を泡ですっぽりと覆います。4.洗浄剤がすべての表面の汚れを浮かせ始めたら、スポンジなどで泡をかき混ぜるように洗います。5.下から上に水をかけて完全にすすぎます。汚れが除去され、感動的な美しさが蘇ったら、その状態を保護、持続させるため、次の工程でポーラーシールを使用していただくことをお勧めします。
区分ボディー用
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
3 in 1ウルトラフォームクリーナーとフォームジェットのセットです。
抜群の泡立ちと付着力で車やバイクの汚れを浮かせて落とします。フォームジェットはプラグインタイプの洗浄剤ボトルに付け替えが可能です。
用途自動車の洗浄、バイクや自転車の洗浄、トレーラーの洗浄など。
適合機種G 4.10 M、G 7.10 M、K 2、K 2 クラシック、K 2 クラシック カーキット、K 2 クラシック プラス、K 2 クラシック プラス カーキット、K 2 ホームキット、K 3 サイレント (50Hz)、K 3 サイレント (60Hz)、K 3 サイレント ベランダ (50Hz)、K 3 サイレント ベランダ (60Hz)、K 4 サイレント ホームキット (50Hz)、K 4 サイレント ホームキット (60Hz)、K 5 サイレント カー&ホームキット (50Hz)、K 5 サイレント カー&ホームキット (60Hz)
寸法(mm)230×105×285
質量(kg)1.5
液性弱アルカリ性
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
優れた汚れ除去効果 高圧洗浄機を使用し吹きかけると、きめ細かな雪の様な泡が車両をすっぽりと覆い、ポーラーブラストでは落ちなかった細かい汚れを浮かします。理想通りの泡立ちを実現 泡で浮いた汚れをスポンジ等を使用して擦ります。バケツで作った洗剤とは比べ物にならない量の泡で行う洗車は車好きにとって、まさに至福の時間。
用途高圧洗浄機用 手洗い泡シャンプー
1個(25L)
¥27,980
税込¥30,778
8日以内出荷
洗車するだけで撥水する。クイックタイプの撥水剤配合シャンプーです。泡切れのよい豊かな泡がボディを包み塗面に負担をかけることなく汚れを落とします。洗車と同時に艶やかでクリアーな撥水皮膜が形成されます。
用途自動車ボディの洗浄用
付属品コック
成分アルキルベタイン、両性界面活性剤、非イオン界面活性剤、陽イオン界面活性剤、シリコーンオイル、シリコーンレジン、グリコールエーテル、有機酸、安定化剤、pH調整剤、防腐剤、水
内容量(L)18
容器バックインボックス
希釈倍率20倍
液性中性(ノーコンパウンド)
性質撥水
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1箱(18L)
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
ケルヒャー家庭用高圧洗浄機用ユニバーサルクリーナーです。
家や外周りなど様々な場所に付いた油性の汚れや外気による汚れを効果的に落とすことができる多目的洗剤です。
適合機種K 2、K 2 ホームキット、K 3 サイレント (50Hz)、K 3 サイレント (60Hz)、K 3 サイレント ベランダ (50Hz)、K 3 サイレント ベランダ (60Hz)、K 4 サイレント ホームキット (50Hz)、K 4 サイレント ホームキット (60Hz)、K 5 サイレント カー&ホームキット (50Hz)、K 5 サイレント カー&ホームキット (60Hz)
液性中性
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
特殊シリコーン配合で従来のワックス洗車に優る撥水性を発揮。
従来のコート剤と比べ、ブロー後の水滴がほとんど残らないため、作業時間が大幅に短縮。深みのある艶とクリアで美しいボディーに仕上げます。
タイプパックインボックス
液色無色
危険物の類別非危険物
対応洗車機メーカービューティ:スーパーファインコート・スーパーBeコート・FK-2、ヤスヰ:ミラコンコートDT、ミラコンエクストラクター、MK精工:ファスティーコート、ダイフク:Duコートエコ、発泡Duコート
適合純正型番ビューティ:スーパーファインコート・スーパーBeコート・FK-2、ヤスヰ:ミラコンコートDT、ミラコンエクストラクター、MK精工:ファスティーコート、ダイフク:Duコートエコ、発泡Duコート
1箱(10L)
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
泡立てて洗車するだけで超撥水コート。
すすげば水玉になって流れて拭き上げがラクラク。
時間の無いスピード車検場や整備工場・カーディーラー中古車販売の方に最適。ノーコンパウンド。
用途自動車ボディの洗浄
付属品専用500mLスプレーボトル、専用ノズル、スポンジ(180×100×50mm)
成分非イオン界面活性剤、特殊シリコーン、グリコール系溶剤、色素
使用方法自動車ボディの汚れや砂ぼこりを軽く洗い流してください。汚れに応じて5~10倍に希釈しスポンジ等でよく泡立てて洗って下さい。乾燥しないうちに、成分が残らないようきれいに洗い流し、水分を乾いたきれいなタオル等で拭き上げて下さい。シミや色ムラの原因となりますので原液を直接かけたり、塗ったまま放置しないでください。炎天下やボディが熱いときはシミ、色ムラが発生する恐れがあります。
希釈倍率5~10倍
液性中性
性質撥水、ノーコンパウンド
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
1本(4L)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
こんなお得な商品も!

撥水シャンプー 20倍希釈
モノタロウ
¥8,798
税込¥9,678
新配合のマイクロエマルジョンと撥水レジンにより、強力撥水&艶だし効果を発揮し、長期間効果が持続します。原液を水で30倍に希釈して使う濃縮タイプで、普通車約180台分の洗車が可能です。泡切れ・水切れが良いので洗車が短時間で行え、排水に流れても泡が残りません。中性、ノーコンパウンドで塗装面を傷めません。
付属品コック
トラスコ品番497-2431
寸法(mm)W295×D288×H286
内容量(L)18
容器バックインボックス
希釈倍率30倍
性質撥水、ノーコンパウンド
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(18L)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
2way(Wポンプ・モーター)だから、車に最適な洗浄が可能。
洗車時間、料金設定、洗剤時間が自由設定なので非常に便利。
トラック洗浄用に全長の長いスプレーガン。(ストップ機構付)
着脱可能なWホースリール付。
粉末洗剤が使えますので、アルミボディもピカピカ!非常に経済的!丈夫で長持ち!
用途中型・大型トラックの日常洗車・タクシー会社。ガソリンスタンドのコイン洗車。寒冷地などの足回り洗浄。建設機械などのその他使い方はいろいろ。
高圧ホース(m)水洗浄:20(3/8B)、洗剤洗浄:20(1/4B)
ポンプ三連プランジャー
タンク容量(L)水洗浄:10/H、洗剤洗浄:20/H
操作回路電圧(V)AC200(コインスイッチDC12V)
ヒーター保温:200V/200W×2/(W形)
給水口3/4B ホースニップル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)機体:1820×662×1560
安全装置漏電遮断機、過負荷保護装置、ヒューズ
タイマー設定自由時間設定
仕様【洗浄ガン】ストップガン、【コインタイマ】100円~800円、1~99分(可変式)
トラック・バス・乗用車を手軽に洗浄できます。
タイヤ・マットもこれ1本でOKです。
低コストタイプで経済的。
用途自動車のボディー・タイヤ
内容量(L)18
液性中性
成分直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、脂肪酸アルカノールアミド、エチレンジアミン四酢酸4ナトリウム、防腐剤、色素、水
希釈倍率10~25倍(汚れの度合いに合わせてご使用ください。)
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
1缶(18L)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
従来商品より泡立ちや洗浄力がUPしました。
20~25倍に薄めて使えるタイプ!
天然由来成分のアミノ酸系界面活性剤配合で、豊かな泡が愛車を包み込むように洗い上げます。
素早い泡切れで作業効率もUPします。
取り回しがしやすい小型の2Lボトルタイプ。
中性・ノーコンパウンド・防錆剤配合。
用途自動車のボディーやタイヤ、マットその他の外装の洗浄用
成分水、陰イオン系界面活性剤、両性界面活性剤、非イオン系界面活性剤、防錆剤、その他
使用方法1液を小分けする場合には清浄な計量容器、専用容器を使用して下さい。2キズの原因にならないように、あらかじめボディに十分水をかけ、砂、ホコリ等を洗い流して下さい。3原液を水で20~25倍(水1Lに対し40~50ml)の割合に希釈して下さい。4希釈した液を清浄な洗車用スポンジでスポンジに十分に含ませ、泡立たせてから洗車して下さい。5洗車後は泡がなくなるまで水で良く洗い流し、水滴や泡が残らないように乾いたタオル等で拭き上げて下さい。水滴が残るとシミの原因となりますので注意して下さい。6使用後は、手をよく洗って下さい。
タイプ濃縮タイプ
液色緑
内容量(L)2
希釈倍率20~25倍
pH値7
液性中性
性質ノーコンパウンド、防錆剤配合
危険物の類別非危険物
対応ボディー色全色
化学物質安全性参考資料(0.6MB)
1本(2L)
¥349
税込¥384
当日出荷