細やかな気配りと、より上質な装いで生まれ変わりました。棚板の飛出防止機能付。上質な装いを演出する面取加工。安全性を考慮した金属取手を採用。壁埋め込みタイプでよりスタイリッシュに
家中のいろんな場所に気軽に設置でき、省スペースを有効に活用できる、コンパクトな壁厚収納・壁付収納「アドキューブ」です。壁の厚みを利用して埋め込み設置すれば、空間を狭めずに収納スペースを確保することが可能です。また壁付け設置すれば、外壁面の断熱材を切り抜かなくても設置可能です。表面は、高耐久EBコートにより耐摩耗性・汚染除去・耐候性に優れています。F☆☆☆☆・4VOC基準に適合した空気環境にも安心してご利用いただける製品です。
セット内容ベースボックス1セット/開戸1セット/棚板2セット
材質[ボックス・棚板] 基材=芯材:集成材、表面材:MDF 表面=特殊硬化コート紙(EBコート仕様)[開戸]基材=MDF 表面=特殊硬化コート紙(EBコート仕様)
幅(mm)380
高さ(mm)885.5
奥行(mm)140
コフレルスリム埋込手洗いキャビネットと組み合わせできる埋込収納棚。
仕様扉は右吊り元のみ
材質木質材料(表面材ウレタン化粧紙)
寸法(mm)294×158(埋込部88)×850
1台
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
コフレルスリム埋込手洗いキャビネットと組み合わせできる埋込収納棚。
仕様扉は右吊り元のみ
寸法(mm)294×152(埋込部88)×850
家中のいろんな場所に気軽に設置でき、省スペースを有効に活用できる、コンパクトな壁厚収納・壁付収納「アドキューブ」です。壁の厚みを利用して埋め込み設置すれば、空間を狭めずに収納スペースを確保することが可能です。また壁付け設置すれば、外壁面の断熱材を切り抜かなくても設置可能です。表面は、高耐久EBコートにより耐摩耗性・汚染除去・耐候性に優れています。F☆☆☆☆・4VOC基準に適合した空気環境にも安心してご利用いただける製品です。
セット内容ベースボックス1セット/棚板1セット
材質[ボックス・棚板] 基材=芯材:集成材、表面材:MDF 表面=特殊硬化コート紙(EBコート仕様)
幅(mm)370
高さ(mm)592
奥行(mm)125
耐荷重(kg)10
1セット
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
家中のいろんな場所に気軽に設置でき、省スペースを有効に活用できる、コンパクトな壁厚収納・壁付収納「アドキューブ」です。壁の厚みを利用して埋め込み設置すれば、空間を狭めずに収納スペースを確保することが可能です。また壁付け設置すれば、外壁面の断熱材を切り抜かなくても設置可能です。表面は、高耐久EBコートにより耐摩耗性・汚染除去・耐候性に優れています。F☆☆☆☆・4VOC基準に適合した空気環境にも安心してご利用いただける製品です。
セット内容ベースボックス1セット/棚板2セット/パイプ3セット
材質[ボックス・棚板] 基材=芯材:集成材、表面材:MDF 表面=特殊硬化コート紙(EBコート仕様)[パイプ] 材質=アルミ
幅(mm)370
高さ(mm)1200
奥行(mm)125
1セット
¥30,980
税込¥34,078
4日以内出荷
家中のいろんな場所に気軽に設置でき、省スペースを有効に活用できる、コンパクトな壁厚収納・壁付収納「アドキューブ」です。壁の厚みを利用して埋め込み設置すれば、空間を狭めずに収納スペースを確保することが可能です。また壁付け設置すれば、外壁面の断熱材を切り抜かなくても設置可能です。表面は、高耐久EBコートにより耐摩耗性・汚染除去・耐候性に優れています。F☆☆☆☆・4VOC基準に適合した空気環境にも安心してご利用いただける製品です。
セット内容ベースボックス1セット/棚板2セット/パイプ1セット
材質[ボックス・棚板] 基材=芯材:集成材、表面材:MDF 表面=特殊硬化コート紙(EBコート仕様)[パイプ] 材質=アルミ
幅(mm)370
高さ(mm)880
奥行(mm)125
耐荷重(kg)35
1セット
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
付属品棚板2枚付き(可動棚1枚)
材質木質(パーチクルボード)+メラミンシート製
家中のいろんな場所に気軽に設置でき、省スペースを有効に活用できる、コンパクトな壁厚収納・壁付収納「アドキューブ」です。壁の厚みを利用して埋め込み設置すれば、空間を狭めずに収納スペースを確保することが可能です。また壁付け設置すれば、外壁面の断熱材を切り抜かなくても設置可能です。表面は、高耐久EBコートにより耐摩耗性・汚染除去・耐候性に優れています。F☆☆☆☆・4VOC基準に適合した空気環境にも安心してご利用いただける製品です。
セット内容ベースボックス1セット/棚板2セット/パイプ2セット/フック4入1セット
材質[ボックス・棚板] 基材=芯材:集成材、表面材:MDF 表面=特殊硬化コート紙(EBコート仕様)[パイプ] 材質=アルミ[フック] 材質=ステンレス
幅(mm)370
高さ(mm)880
奥行(mm)125
耐荷重(kg)35
1セット
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
左右共通品です。トイレットペーパーなら12ロールをすっきり収納。天地を選ばず、左右どちら開きにも使えます。
材質HIPS樹脂
寸法(mm)285×128×850
スリムな形状でコーナー部のデッドスペースを有効活用。
仕様左右共通品
寸法(mm)270×150×840
家中のいろんな場所に気軽に設置でき、省スペースを有効に活用できる、コンパクトな壁厚収納・壁付収納「アドキューブ」のベースボックスです。収納量やスペースに合わせた4サイズをラインナップ(H432/H592/H880/H1200)。使用目的に合わせてサイズをお選びください。壁の厚みを利用して埋め込み設置すれば、空間を狭めずに収納スペースを確保することが可能です。また壁付け設置すれば、外壁面の断熱材を切り抜かなくても設置可能です。表面は、高耐久EBコートにより耐摩耗性・汚染除去・耐候性に優れています。F☆☆☆☆・4VOC基準に適合した空気環境にも安心してご利用いただける製品です。
セット内容ボックス1個/ビスセット1セット
幅(mm)370
色シェルホワイト
奥行(mm)125
基材芯材:集成材 表面材:MDF
表面特殊硬化コート紙(EBコート仕様)
空間面積はそのままに壁の厚みを利用し、収納スペースが増やせます。
隠す収納でトイレットペーパーや掃除用具もすっきり収納できます。洗面所や廊下の小物置きにも活用できます。
奥行(mm)133.5
セット内容サニタ×1セット
材質(基材)芯材:集成材、表面材:MDF、(表面)特殊硬化コート紙
厚さ(mm)300
カワジュンシリーズ。壁に埋め込むため出っ張らず邪魔になりにくい。トイレットペーパー10個収納可能。左右吊元対応
材質亜鉛ダイカスト
色乳白色
規格DE-03-SS
耐荷重19.6N(2kgf)/棚1段
1個
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
家中のいろんな場所に気軽に設置でき、省スペースを有効に活用できる、コンパクトな壁厚収納・壁付収納「アドキューブ」です。壁の厚みを利用して埋め込み設置すれば、空間を狭めずに収納スペースを確保することが可能です。また壁付け設置すれば、外壁面の断熱材を切り抜かなくても設置可能です。表面は、高耐久EBコートにより耐摩耗性・汚染除去・耐候性に優れています。F☆☆☆☆・4VOC基準に適合した空気環境にも安心してご利用いただける製品です。
セット内容ベースボックス1セット/開戸1セット/棚板2セット/パイプ1セット/フック4入1セット
材質[ボックス・棚板] 基材=芯材:集成材、表面材:MDF 表面=特殊硬化コート紙(EBコート仕様)[開戸]基材=MDF 表面=特殊硬化コート紙(EBコート仕様)[パイプ] 材質=アルミ[フック] 材質=ステンレス
幅(mm)380
高さ(mm)1205.5
奥行(mm)140
家中のいろんな場所に気軽に設置でき、省スペースを有効に活用できる、コンパクトな壁厚収納・壁付収納「アドキューブ」のリモコンボックスです。2サイズをラインナップ(H432/H592)。壁の厚みを利用して埋め込み設置することで、空間を狭めずに収納スペースを確保し、インターホンや給湯器などのリモコンをまとめることが可能です。表面は、高耐久EBコートにより耐摩耗性・汚染除去・耐候性に優れています。F☆☆☆☆・4VOC基準に適合した空気環境にも安心してご利用いただける製品です。
セット内容ボックス1個/ビスセット1セット
幅(mm)370
奥行(mm)125
基材芯材:集成材 表面材:MDF
耐荷重(kg)10
表面特殊硬化コート紙(EBコート仕様)
家中のいろんな場所に気軽に設置でき、省スペースを有効に活用できる、コンパクトな壁厚収納・壁付収納「アドキューブ」です。壁の厚みを利用して埋め込み設置すれば、空間を狭めずに収納スペースを確保することが可能です。また壁付け設置すれば、外壁面の断熱材を切り抜かなくても設置可能です。表面は、高耐久EBコートにより耐摩耗性・汚染除去・耐候性に優れています。F☆☆☆☆・4VOC基準に適合した空気環境にも安心してご利用いただける製品です。
セット内容ベースボックス1セット/棚板1セット/パイプ1セット/フック4入1セット
材質[ボックス・棚板] 基材=芯材:集成材、表面材:MDF 表面=特殊硬化コート紙(EBコート仕様)[パイプ] 材質=アルミ[フック] 材質=ステンレス
幅(mm)370
高さ(mm)592
奥行(mm)125
耐荷重(kg)10
1セット
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
家中のいろんな場所に気軽に設置でき、省スペースを有効に活用できる、コンパクトな壁厚収納・壁付収納「アドキューブ」です。壁の厚みを利用して埋め込み設置すれば、空間を狭めずに収納スペースを確保することが可能です。また壁付け設置すれば、外壁面の断熱材を切り抜かなくても設置可能です。表面は、高耐久EBコートにより耐摩耗性・汚染除去・耐候性に優れています。F☆☆☆☆・4VOC基準に適合した空気環境にも安心してご利用いただける製品です。
セット内容ベースボックス1セット/パイプ1セット
材質[ボックス・棚板] 基材=芯材:集成材、表面材:MDF 表面=特殊硬化コート紙(EBコート仕様)[パイプ] 材質=アルミ
幅(mm)370
高さ(mm)432
奥行(mm)125
1セット
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
奥行210mmの省スペースタイプの靴収納。壁付け、壁埋め込みどちらでも対応できるので、狭い玄関に設置しても廊下のスペースを有効に活用できます。
用途玄関収納
仕様本体:特殊化粧シート(ホワイト色)、パイプ:ステンレス製
適合規格4VOC(木質建材)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
埋め込み式のため収納時はすっきりと収まります。使用時は複数の口を同時に利用できます。
ACアダプタを使わずに、AC100 Vに直接接続で使用できます。
タブレット端末の急速充電も可能です。
USB規格は世界共通の規格のため、変換プラグ、変圧器不要で急速充電できます。
加工穴にワンタッチで取り付けできます。
用途会議室、客室、ラウンジ、カフェ、自宅オフィス、オフィス家具
入力電圧(V)AC100
定格(AC口×4(2極接地付))AC100V 14A
定格容量(W)(AC口×3(2極接地付))1400まで
出力電圧・電流(USB口×2)DC 5V 合計2.4A
コネクタ形状(USB口×2)Type-Aメス
付属品取付用クリップ
使用温度範囲(℃)-10~+40
材質ABS樹脂
樹脂製のため、軽くて腐食もしません。
据え置き、埋め込み両方にて設置できます。
排水栓はホース・VUパイプ40、VPパイプ30の接続ができます。
洗剤等収納できるポケット付きです。
用途ガーデンシンクに
色ミカゲ
材質(本体)強化PP、(目皿)PVC、(ゴム栓)黄銅・EPDM
直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。
防錆に優れたシルバーメッキ処理タイプ。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。
仕様施工方法(1)規定の下穴径・深さに穴あけする。(2)集塵機またはブロワーで切粉を除去する。(3)器材をセットし、ドライバー等のノンプラビスを締め付ける。(4)施工完了。
種別ねじ固定式
材質/仕上鉄/シルバーメッキ
被削材コンクリート、ブロック、レンガ
ヘッド形状皿頭
直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取り付けが可能です。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納棚、空調機器、照明器具、内装下地材などの各種取付け。
材質スチール、表面処理:シルバーメッキ
質量(kg)2
適合ドライバープラスNo.2
2018年トラスコ掲載ページ2 0533
6通りの作業(R面加工・曲面加工・切断加工・溝堀加工・正確な溝切加工・荒削り)が思いのままに。
超硬刃は、360°使用可能。
外径100mm/125mmのディスクグラインダーに取付け可能。
用途削る(木彫りの荒削り、イス・テーブル等の曲面加工、木工芸品の形どり、盆・器・木うすの中エグリ、太鼓の穴エグリ、ログハウスの丸太受けのR面、床柱の模様造り、面取り・表面加工)
掘る(配線の埋め込み、水道・ガスの配管の埋め込み、スイッチボックスの埋め込み、ダクト配水管の溝加工)
切る(ダクト用開口部の切断、梁の平面加工、床下収納庫の切断)
セット内容スペーサー/ 専用レンチ
材質超硬
口径(Φmm)22
外径(Φmm)100
外径×刃厚×内径(mm)100×8×22
適合電動機補助ハンドル・安全ガード付ディスクグラインダー100mm/125mm
適正回転数(回転/分)15000以下
1枚
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
引き金の長さを長くすることによって女性も力を加えずに引き金が引きやすくなりました。
Wフック採用により作業終了後の収納がしやすくなり安全面に配慮し製作しました。
本体エアの流れとノズルのバランスで衝突圧が65%アップを得ました。
Wエア方式で上下2ヵ所からエアは取り入れられます。
引き金落下防止のため埋め込み方式を採用しました。
用途一般生産工場、食品工場に
エアー取付口G1/4
ノズル長(mm)21
ノズル取付口G1/8
ノズル口径(Φmm)3
仕様引金落下防止ピン付
トラスコ品番468-7698
材質アルミダイカスト
全長(mm)108
質量(g)207
最高使用圧力(MPa)1
1丁
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ワンタッチで取り付け可能な埋め込みタイプです。
用途鋼製家具、収納ボックス等
材質ポリアミド(PA6)+ ポリアセタール(POM)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上白色+ 亜鉛メッキクロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチで取り付け可能な埋め込みタイプです。
用途鋼製家具、収納ボックス等
吸着力(N[kgf])25[2.5]
材質ポリアミド(PA6)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)13
仕上白色+ 亜鉛メッキクロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
インテリアに自然と溶け込むシンプルなデザインです。
使用時はアームを倒し、ハンガーなどで衣類・洗濯物を掛けます。また、2本使いにて物干し竿(Φ25~30)を1本掛けて使用することもできます。
アームは折りたたみ収納式で、使用しないときはアームがダンパーにより収納されるので安全です。
壁埋込タイプは、アーム収納時に壁面とフラットになり一体化します。(ツバ枠は出ます。)
種類室内壁付型
材質/仕上ABS・スチール/ホワイト
直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取り付けが可能です。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納棚、空調機器、照明器具、内装下地材などの各種取付け。
ねじ径M4
材質スチール、表面処理:シルバーメッキ
下穴径(Φmm)3.5
質量(kg)2
適合ドライバープラスNo.2
2018年トラスコ掲載ページ2 0538
直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取り付けが可能です。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納棚、空調機器、照明器具、内装下地材などの各種取付け。
ねじ径M4
材質スチール、表面処理:シルバーメッキ
下穴径(Φmm)3.5
質量(kg)2
適合ドライバープラスNo.2
2018年トラスコ掲載ページ2 0536
直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取り付けが可能です。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納棚、空調機器、照明器具、内装下地材などの各種取付け
呼径d(mm)5
材質ステンレス
埋め込み深さ(mm)30
下穴径(Φmm)4.3
最大引張荷重(kN)4.1
適合ドライバープラスNo.2
70インチまで対応、壁面埋め込み、マルチディスプレイに最適な壁面取付金具です。
前面から1プッシュで引き出し、もう1プッシュで収納できます。
上下・左右・傾斜調整機構によりディスプレイ同士をぴったりと合わせることが可能です。
用途ディスプレイモニターの壁面設置に
付属品ディスプレイ取付用ボルトセット
質量(kg)12.5
色ブラック
取付方式W:200~600/H:200・300・400
積載荷重(kg)~45
対応インチサイズ~70インチ
関連資料寸法図
取扱説明書(48.6MB)
1個
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
壁面埋め込み、マルチディスプレイに最適な壁面取付金具です。
前面から1プッシュで引き出し、もう1プッシュで収納できます。
上下・左右・傾斜調整機構によりディスプレイ同士をぴったりと合わせることが可能です。
用途ディスプレイモニターの壁面設置に
付属品ディスプレイ取付用ボルトセット
質量(kg)7.6
色ブラック
取付方式W:200~700/H:200・300・400
積載荷重(kg)~40
対応インチサイズ~55インチ
関連資料寸法図
取扱説明書(48.6MB)
1個
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取り付けが可能です。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納棚、空調機器、照明器具、内装下地材などの各種取付け
呼径d(mm)5
材質スチール、表面処理:シルバーメッキ
埋め込み深さ(mm)30
下穴径(Φmm)4.3
最大引張荷重(kN)3.5
適合ドライバープラスNo.2
ロッドカバー付きのため、扉を掘り込み加工したあとのバリが隠れます。
ロッドの埋め込み深さが浅い(6.5mm)タイプです。
ロッドの埋め込み幅寸法が大きい(10mm)ため、ルーター加工が可能です。
用途木製引戸(収納用)
材質PVC
色茶
寸法t(mm)1.5
ロッドカバー付きのため、扉を掘り込み加工したあとのバリが隠れます。
ロッドの埋め込み深さが浅い(6.5mm)タイプです。
ロッドの埋め込み幅寸法が大きい(10mm)ため、ルーター加工が可能です。
用途木製引戸(収納用)
材質鋼
仕上ブラウン塗装
関連キーワード
1
2
3
次へ