75件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SANEI(旧:三栄水栓製作所)ホーロー用トラップホース
オーバーフロー付ホーロー洗面器用、床排水用。パイプはジャバラなので、排水口への位置合わせが簡単です。
材質ABS樹脂・ポリプロピレン 外径(Φmm)(排水栓)56
1個
3,398 税込3,738
欠品中

1個
1,298 税込1,428
当日出荷


流しの排水ホースねじ式接続タイプ
用途流し排水ホース(ねじ付) 材質ポリプロピレン・塩ビ 取付ねじG1-1/2 ねじ径G1-1/2 呼び40A 最高使用温度(℃)60 ホース外径(Φmm)39
1本
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


SANEI(旧:三栄水栓製作所)トラップ用ジャバラ
材質ポリプロピレン、ポリエチレン、CR、NR 適合パイプ径(Φmm)32 呼び径32 材質(パイプ)ポリプロピレン、ポリエチレン、CR、NR パイプ形状Sトラップ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

用途4346ジャバラSトラップ補修用 呼び32 材質ABS、PVC、PP 形状Sトラップ 呼び径32 材質(パイプ)ABS、PVC、PP パイプ形状Sトラップ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1セット
1,498 税込1,648
当日出荷

流し排水栓のネジ部(呼び40)とアダプター使用でBL仕様のネジ部(呼び50)に適合しています。
用途台所流し台(一槽シンク)の取替え用排水ホース 使用適合ねじ径G1 1/2(呼び40),G2(呼び50) 材質PVC樹脂、ABS樹脂、PP樹脂 ねじ径G1 1/2(呼び40)/G2(呼び50) 呼び40A/50A 最高使用温度(℃)60 ホース外径(Φmm)39
1本
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

流しの排水ホース差込接続タイプ。
用途流し排水ホース(差込式)。接続部のサイズに合わせ切って接続。 材質ポリプロピレン・塩ビ 最高使用温度(℃)60
1個
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナット回転式
仕様ナット回転式 材質PVC ねじ径G1 1/2、G2兼用 呼び40A/50A ホース内径(Φmm)30 取付ねじG1 1/2、G2兼用 ホース外径(Φmm)34
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗面排水栓付Sトラップ
トラップ接続部分がワンタッチ仕様で接続後の配管振りが可能です。 フタの着脱が可能でヘアキャッチャーの掃除が容易に行えます。 パイプはジャバラで、排水口への位置合わせが簡単。 オーバーフロー用。
形状Sトラップ 仕様ポプアップ、アジャスト付 外径(Φmm)(排水栓)64
1個
7,398 税込8,138
翌々日出荷

適用パイプ50ΦVP・VUΦ32Φ38トラップ用となります。特殊ブレンドゴム製で耐久性に優れています。
用途洗面器・手洗い Sトラップ・Pトラップ兼用 材質特殊ブレンドゴム グレー 寸法D1(mm)63 寸法D2(mm)39 ホース内径(Φmm)32 ホース長さ(m)0.038 寸法H1(mm)37.5 寸法H2(mm)32 寸法D3(mm)32 寸法D4(mm)57.5 ホース外径(Φmm)57.5 関連資料図面(0.22MB)
1個
789 税込868
4日以内出荷

32ミリ規格のオーバーフロー付き洗面・手洗器用樹脂製排水トラップです。 排水口金具と外径32ミリ排水トラップ管のセットです。 下部がジャバラホースになっているので、排水口への接続が簡単。 床面排水専用 オーバーフロー付きの洗面・手洗器に対応。 トラップ部分の封水が防臭効果を発揮します。 水抜口のキャップを外すことで排管内の掃除や誤って落下した小物の拾い出しができます。 ハサミなどで必要な長さにジャバラホースをカットすることができます。
材質ABS樹脂、塩化ビニル樹脂、ポリプロピレン、ポリアセタール、ステンレス 外径(Φmm)32 アズワン品番64-5158-34
1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷


排水ホース差込口まわりの余分な穴を隠すことができます。 サイズが合わない場合、ハサミなどで十字に切れ目を入れて排水ホースが入るように調節できます。 裏側の溝部分を切取ることで、穴径57ミリにできます。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途流し台や洗面台の排水ホース差込口まわりをふさぐプレートです。 材質ブタジエンゴム
1個
529 税込582
当日出荷

適用パイプ50ΦVP・VUΦ25Φ32トラップ用となります。特殊ブレンドゴム製で耐久性に優れています。
用途洗面器・手洗い Sトラップ・Pトラップ兼用 材質特殊ブレンドゴム グレー 寸法D1(mm)63 寸法D2(mm)33 寸法H1(mm)37.5 寸法H2(mm)32 寸法D3(mm)25 寸法D4(mm)57.5 関連資料図面(0.24MB)
1個
799 税込879
4日以内出荷

用途洗面化粧台用/Φ32樹脂排水管用/ジャバラ管床排水用 セット内容本体/排水トラップ/ジャバラホース/膨張水排水ホース/ホースバンド/防臭キャップ
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷



排水器具に付属の膨張水排水ホースです。
適合機種手洗い・洗面用(EHMN-T1SC1-300Cを除く)、飲料・洗い物用(据置タイプ)
1個
359 税込395
当日出荷

付属品ジャバラ式排水管 素材【ボウル】ホーロー(ホワイト)
1セット
特価
36,980 税込40,678
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

トイレ・浴室排水口・洗面台・流し台・エアコンドレンホース用の真空式パイプクリーナーフルセットです。ほとんどの場所の詰まりに対応できます。 強力な吸引力と押し下げる圧力で詰まりや汚物を取除きます。 パイプクリーナーの先端は取外しでき、同梱の先端パーツで様々な用途に使用可能です。
材質本体:ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂、大カップ:天然ゴム、小カップ:塩化ビニル樹脂、ソケット:ABS樹脂 アズワン品番64-5153-41
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

用途手洗器・洗面器用/Φ25・Φ32金属排水管共用/壁排水・床排水対応 セット内容本体/アダプター/アダプターバンド/膨張水排水ホース/ホースバンド
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

適用パイプ50ΦVP・VUΦ32Φ38ジャバラホース用です。特殊ブレンドゴム製で耐久性に優れています。ワン座金不要となります。
用途洗濯機・流し台 ジャバラホース用 材質特殊ブレンドゴム アイボリー 寸法D1(mm)73 寸法D2(mm)39 寸法H1(mm)47.5 寸法H2(mm)40 寸法D3(mm)24 寸法D4(mm)57.5 関連資料図面(0.25MB)
1個
739 税込813
4日以内出荷

適用パイプ50ΦVP・VUΦ25Φ32Φ383トラップ兼用となります。特殊ブレンドゴム製で耐久性に優れています。
用途洗面器・手洗い Sトラップ・Pトラップ兼用 材質特殊ブレンドゴム グレー 寸法D1(mm)60 寸法D2(mm)39 ホース内径(Φmm)33 ホース長さ(m)0.0375 寸法H1(mm)37.5 寸法H2(mm)32 寸法D3(mm)33 寸法D4(mm)25 寸法D5(mm)57.5 関連資料図面(0.17MB)
1個
809 税込890
4日以内出荷

仕様標準出湯量:約9.5L、自動水栓組合せ可否:条件付きで可能、単水栓組合せ可否:不可、膨張水処理の要否:必要 付属品固定金具、排水用ビニールホース(透明) 消費電力(W)ヒーター能力:450 電源電圧AC100V(50/60Hz) タンク容量(L)約6 使用圧力(MPa)【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08 定格電流(A)4.5 本体質量(kg)約5(満水時:約11) 安全装置温度過昇防止器(手動バイメタル式) 電源コード(m)機器外1.5 ヒーターシーズヒーター 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×290×447(突出部寸法含む) 給水方式先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵) 温度調節バイメタルによるON-OFF制御 電源プラグ接地極付タイプAC125V/15A タイマー別売(EFH-TM4) コンセントパナソニック品番:WN1101、WF3002B/WK、WF3003B/W対応 沸上げ温度(℃)約60[沸上げ時間:約42分(15→60℃)] 出湯温度(℃)約60 給水圧力(MPa)流動時の給湯圧力:0.055
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

仕様標準出湯量:約24L、自動水栓組合せ可否:条件付きで可能、単水栓組合せ可否:不可、膨張水処理の要否:必要 付属品固定金具、排水用ビニールホース(透明) 消費電力(W)ヒーター能力:450 電源電圧AC100V(50/60Hz) タンク容量(L)約12 使用圧力(MPa)【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08 定格電流(A)4.5 本体質量(kg)約7(満水時:約19) 安全装置温度過昇防止器(手動バイメタル式) 電源コード(m)機器外1.5 ヒーターシーズヒーター 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×370×396(突出部寸法含む) 給水方式先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵) 温度調節バイメタルによるON-OFF制御 電源プラグ接地極付タイプAC125V/15A タイマー別売(EFH-TM4) コンセントパナソニック品番:WN1101、WF3002B/WK、WF3003B/W対応 沸上げ温度(℃)約60[沸上げ時間:約90分(15→60℃)] 出湯温度(℃)約60 給水圧力(MPa)流動時の給湯圧力:0.055
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

トイレ・浴室排水口・洗面台・流し台用の真空式パイプクリーナーセットです。 強力な吸引力と押し下げる圧力で詰まりや汚物を取除きます。 パイプクリーナーの先端は取外しでき、別売りの先端パーツでエアコンのドレンホースに使用可能です。
材質本体:ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂、大カップ:天然ゴム、小カップ:塩化ビニル樹脂 アズワン品番64-5153-40
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

用途洗面化粧台用(Φ32樹脂排水管用)・ジャバラ管床排水用 セット内容本体、排水トラップ、ジャバラホース、膨張水排水ホース、ホースバンド、防臭キャップ
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

外径32・38ミリのジャバラホース用。32・38ミリ洗浄管兼用。洗面化粧台、洗濯機、キッチンのジャバラホース用。ジャバラホースが挿入しにくい場合は、水または石ケン水をつけて挿入してください。490-424-50、621-750-Hのセット
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

ドレンホースの排出口に差込み、引き押しするだけで汚物のつまりを取り除きます。
用途付属のパーツを使用することで、ドレンホースだけでなく、トイレ・浴室排水口・洗面台・流し台のつまりにも対応可能です。 付属品スポイド(大・小)、ノズル 材質(本体・スポイド)PVC、(ノズル)ABS 質量(g)(本体)450 本体寸法(mm)Φ60×425 適合ノズル内径Φ14、17mm
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

Φ32の洗浄管やΦ30の排水ホースを。塩ビ管VP・VU40/50に接着剤を使わずに接続できます。。塩ビ管に被せて管を差し込むだけでなので簡単に接続ができます。
材質(本体)EPDM 寸法32×40・50
1個
399 税込439
当日出荷

フレキシブルに曲がるので調整しやすいです。内面は平滑なので排水のつまりを低減します。
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジャバラ式のSトラップです。 排水芯が少々ずれてもジャバラ式で芯振りが可能です。 樹脂製で錆びず衛生的です。
材質PP 寸法32
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)アフレ付Sトラップホース
オーバーフロー用、床排水用。パイプはジャバラで、排水口への位置合わせが簡単です。
材質黄銅・ステンレス鋼・ABS樹脂 外径(Φmm)(排水栓)56
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷

キッチン、洗面台下などからの下水の臭いや虫の侵入を防ぎます。 外面接続のため、VP・VU塩ビ管どちらにも使用できます。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途32ミリの排水管やジャバラホースと呼40・50の塩ビ管をつなぐアダプターです。 材質エチレンプロピレンゴム
1個
459 税込505
当日出荷

床・壁面の排水用呼50塩ビ管とジャバラホースをつなぐアダプターです。 外径約60ミリの塩ビ管の内面に差込んで使用します。 VP・VU塩ビ管どちらにも使用できます。 外径32・38ミリのジャバラホース兼用。 防臭効果があります。 アキレスジョイント:A-50SJ
管外径(Φmm)32・38兼用 アズワン品番64-5158-40
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)Sパイプ
排水管径32mm用です。ジャバラのため排水口への位置合わせが簡単です。 接続部には別売のトラップ用アジャストパッキンPP40-42S-32をご使用ください。
用途排水のパイプとして 奥行(mm)102 本体幅(mm)600 本体高さ(mm)32 適合排水管径(Φmm)32 アイボリー
1本
1,198 税込1,318
翌日出荷

ドレンホースの先端や排水口に差し込み、ハンドルを押したり引いたりするだけで、汚物のつまりを取り除きます。
用途エアコン用ドレンホース、台所、洗面所等の排水口のつまりを除去。その他、パイプのつまりにお使い下さい 仕様アタッチメント付 全長(mm)430(ハンドルを押した状態) 胴体部分寸法(mm)60 適合径(Φmm)ドレンホース/14、16洗面所などの排水口
1個
3,198 税込3,518
当日出荷