レバーで吐水・止水・温度調節ができる操作しやすい混合栓です。
吐水・止水が簡単に行えますので、節水にも役立ちます。
厚さ(mm)5~15
ホース長さ(m)(引出)1
足径(Φmm)35
取付穴径(mm)36~38
ナット対辺(mm)46
適合場所洗面所
取付穴径(Φmm)36~38
吐水口長さ(mm)136
商品タイプ台付タイプ
よく使う正面のハンドル位置で「水」を出す省エネ設計。
お湯を無意識に使うことがないため、無駄な給湯エネルギーを使いません。
従来品と比較してい約30%の省エネ効果が期待でき、光熱費節約やCO2削減につながります。
呼び径(mm)13
取り付け形状(水栓穴)FWP
適合場所洗面台
ホース長さ(m)0.35(引出)
吐水口長さ(mm)自在135
商品タイプ台付
ヘッドが自由に動かせるハンドシャワータイプ。水はねしにくい泡沫吐水。ナット式、寒冷地仕様
適合場所洗面所
厚さ(mm)5~25
ホース長さ(m)(引き出し)1
取付穴径(Φmm)36~40
取付径(Φmm)(足)35
ナット対辺(mm)(取付ロック)38
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
セット内容シャワーヘッド、シャワーホース、スライドシャワースタンド
適合品番KF358、KF640E、KF630E、一部仕様、KF125N
1セット
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
【定番のツーバルブ混合栓】お湯と水が分かれていて、ハンドルを回すだけの簡単な吐水法です。様々な世代から支持されています。
シャワーヘッドを手に取って自由自在に使えるので洗髪に最適です。
シャワー受けは左右に動きます。また、上下4段階の角度調整ができます。また、シャワーヘッド部のボタンで整流ストレート吐水とシャワー吐水に水流切替えができます。
用途洗面の水栓として
呼び13
適合場所洗面所
ホース長さ(m)0.5
取付穴径(Φmm)23~27
取付ピッチ(mm)102
ホース長さ(cm)50
取付ねじサイズPJ1/2
取付厚(mm)最大30・最小5
ナット対辺(mm)ロックナット:24
レバー1本で吐水・止水操作や温度調整ができるシングルレバーハンドルは操作がとても簡単です。
シャワー吐水と泡沫ストレート吐水の切替が出来ます。
シャワーヘッドを手に取って自由自在に使えるので、洗髪に最適です。
用途キッチン用の混合栓として
呼び13
適合場所洗面所
ホース長さ(m)0.5
取付穴径(Φmm)23-27
取付ピッチ(mm)102
取付ねじサイズPJ1/2
取付厚(mm)最大35・最小5
吐水口長さ(mm)140
ナット対辺(mm)ロックナット:24
商品タイプ台付タイプ
適合場所洗面所
仕様ヘアキャッチャー用目皿付
呼び径(mm)13
ホース長さ(m)0.5
使用地区一般地
吐水口長さ(mm)94
商品タイプ台付タイプ
1個
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
【定番のツーバルブ混合栓】お湯と水が分かれていて、ハンドルを回すだけの簡単な吐水法です。様々な世代から支持されています。
切り替えレバーをひねることで適温のまま一時止水が出来ます。温度調整の手間が省けます。
シャワー吐水と泡沫ストレート吐水の切替が出来ます。シャワーヘッドを手に取って自由自在に使えるので洗髪に最適です。
用途洗面の水栓として
呼び13
適合場所洗面所
ホース長さ(m)0.5
取付穴径(Φmm)23~27
取付ピッチ(mm)102
ホース長さ(cm)50
取付ねじサイズPJ1/2
取付厚(mm)最大30・最小5
ナット対辺(mm)ロックナット:24
1台
¥24,980
税込¥27,478
欠品中
用途3ツ穴2ハンドル水栓の交換用
適合場所洗面所
JIS規格日本工業規格品
シャワー種類引出し式
水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。
普通に使っていても節水効果があります。
用途洗面化粧室用
適合場所洗面化粧室
JIS規格日本工業規格品
手触りがよく中抜け感がなく水はねも少ない快適シャワーです。
レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCコンパクトカートリッジ採用)
本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
適合場所洗面所
JIS規格日本工業規格品
施工性ブレードホース・クイックファスナー式
シャワー種類引出し式
関連資料商品図(0.03MB) 外観図・分解図(0.1MB)
1本
¥6,698
税込¥7,368
3日以内出荷
湯水を使用中に湯水のハンドルはそのままで、適温のでの一時止水ができます。
普通に使っていても節水効果があります。
適合場所洗面所
JIS規格日本工業規格品
レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。
用途3ツ穴シングルレバー式水栓の交換用
適合場所洗面所
JIS規格日本工業規格品
洗面化粧台用で壁出し式の水栓。お湯が出る位置を「カチッ」とお知らせする、エコ位置クリックでお湯のムダづかいを防ぐ。引き出しホースの長さ1.1M、取り付け穴径(2ヶ所)46mm、厚み5~10.5mm、取り付けロックナット対辺45mm。 オールメッキで高級感のあるデザイン。シャワーヘッドを引き出して使えるのでシンク洗いにも便利。シャワーヘッドの先端の切替えレバーを右に回すと整流、左に回すとシャワーに変わる。
適合場所洗面所
セット内容シャワーヘッド、シャワーホース、スライドシャワースタンド
適合品番KF125G、KF358G
1セット
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
材質ABS樹脂
適合〈既設水栓〉洗髪・洗面シャワー混合水栓(標準取付穴径Φ50)、SF-31T(N)、SF-33S(N)、38S(N)、LF-330S(N)、〈取替後水栓〉SF-800S(N)、SF-810S(N)、LF-344S(N)(500)
ねじD:M34×1.5
寸法A(mm)64
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
色ペールホワイト
関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
止水スイッチなし
水流切替×
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ヘッドが自由に動かせるから洗髪などに便利。シャワー・整流の2つの水流に切り替え可能。握りやすいリングハンドル。ナット式
厚さ(mm)5~15
ホース長さ(m)(引き出し)1
取付穴径(Φmm)(2箇所)36~38
アズワン品番65-2023-99
取付径(Φmm)(足)35
ナット対辺(mm)(取付ロック)レバー側:38、スプレー側:46
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
引き出しシャワー付きの水栓のシャワホースを伝って、洗面台下に流れて行ってしまう水を受ける容器です。13cm×11cmのコンパクトタイプで、深さは5cmです。
用途伝い漏れの水受けとして
寸法(mm)110×130×50
1個
¥289
税込¥318
翌々日出荷
しつこい水垢・石けん汚れに!スプレーして水で洗い流すだけ。洗浄剤+キレート剤でWアタック。シャワーヘッドや浴室の水アカに。風呂イスなどの石鹸汚れに。
用途浴槽、浴室の床・壁・鏡・蛇口・シャワーヘッド・洗面器等浴室小物、シンク、ガラスの掃除に。
成分界面活性剤(3% ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、防腐剤、キレート剤、香料
容量(mL)750
寸法(cm)11.5×5.5×27.5
液性酸性
1個
¥899
税込¥989
5日以内出荷
軽くて割れにくい洗面ボールとコンパクト設計の本体キャビネット。
洗面ボールは人造大理石を採用。衝撃に強い洗面ボールです。
本体キャビネットは奥行き約420mmのコンパクト設計です。
洗面ボールの成型の精度が高いので壁にスッキリと収まります。
コンパクトで水はねしにくい水栓です。洗髪時は46mmリフトアップでき、両手が使えます。シャワーと整水の切替が可能です。
使いやすさにこだわったシンプルな1面鏡。お風呂上がりも、くもりくにい、「くもりシャット!」ミラー搭載。
軽くて割れにくい洗面ボールとコンパクト設計の本体キャビネット。
洗面ボールは人造大理石を採用。衝撃に強い洗面ボールです。
本体キャビネットは奥行き約420mmのコンパクト設計です。
洗面ボールの成型の精度が高いので壁にスッキリと収まります。
コンパクトで水はねしにくい水栓です。洗髪時は46mmリフトアップでき、両手が使えます。シャワーと整水の切替が可能です。
使いやすさにこだわったシンプルな1面鏡。お風呂上がりも、くもりくにい、「くもりシャット!」ミラー搭載。
関連キーワード