76件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途オーバーフロー付き洗面器用 呼び32 材質ABS、PP、POM、ステンレス 形状Sトラップ 呼び径32 使用温度(℃)1~50 材質(パイプ)ABS、PP、POM、ステンレス パイプ形状Sトラップ
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

オーバーフロー付き洗面器・手洗器の排水パイプです。
材質黄銅 形状Sトラップ 適合オーバーフロー付き洗面・手洗器用 材質(パイプ)黄銅 パイプ形状Sトラップ
1個
6,298 税込6,928
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オーバーフロー用、ポップアップ式。
形状Sトラップ パイプ径(Φmm)32 付属品ヘアキャッチャー付、掃除口付 適合オーバーフロー用 呼び径32 外径(Φmm)(排水栓)64 寸法D(mm)G1 1/8 寸法E(mm)G1 1/4 寸法B(mm)G1 1/2 寸法C(mm)G1 1/4 パイプ形状Sトラップ
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
当日出荷

1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

平付型の洗面器セット(Sトラップ)です。
用途手洗器、泡沫式単水栓、アングル形止水栓、化粧木ネジ、排水金具(Sトラップ)のセットです。 セット内容手洗器(L250D)、泡沫式単水栓(LF17KM)、アングル形止水栓(LF13ZKM)、化粧木ネジ63mm(LF10063×2)、排水金具Sトラップ(LF20) ホワイト タイプ平付(壁付)型
1セット
36,980 税込40,678
3日以内出荷

1個
4,198 税込4,618
翌日出荷

1個
5,998 税込6,598
当日出荷

用途4346ジャバラSトラップ補修用 呼び32 材質ABS、PVC、PP 形状Sトラップ 呼び径32 材質(パイプ)ABS、PVC、PP パイプ形状Sトラップ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

タイプポップアップ式・洗面器用 適合品番T7P31R、T7P32R 排水金具(32mm・Pトラップポップアップ式)、T7S40R、T7S41R 排水金具(32mm・Sトラップポップアップ式)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

1セット
1,498 税込1,648
当日出荷


適用パイプ40ΦVP・VUΦ25Φ32トラップ用となります。特殊ブレンドゴム製で耐久性に優れています。
用途洗面器・手洗い Sトラップ・Pトラップ兼用 材質特殊ブレンドゴム グレー 寸法D1(mm)49 寸法D2(mm)33 寸法H1(mm)29 寸法H2(mm)23.5 寸法D3(mm)25 寸法D4(mm)46 関連資料図面(0.23MB)
1個
529 税込582
当日出荷

適用パイプ50ΦVP・VUΦ32Φ38トラップ用となります。特殊ブレンドゴム製で耐久性に優れています。
用途洗面器・手洗い Sトラップ・Pトラップ兼用 材質特殊ブレンドゴム グレー 寸法D1(mm)63 寸法D2(mm)39 ホース内径(Φmm)32 ホース長さ(m)0.038 寸法H1(mm)37.5 寸法H2(mm)32 寸法D3(mm)32 寸法D4(mm)57.5 ホース外径(Φmm)57.5 関連資料図面(0.22MB)
1個
789 税込868
4日以内出荷

適用パイプ50ΦVP・VUΦ25Φ32Φ383トラップ兼用となります。特殊ブレンドゴム製で耐久性に優れています。
用途洗面器・手洗い Sトラップ・Pトラップ兼用 材質特殊ブレンドゴム グレー 寸法D1(mm)60 寸法D2(mm)39 ホース内径(Φmm)33 ホース長さ(m)0.0375 寸法H1(mm)37.5 寸法H2(mm)32 寸法D3(mm)33 寸法D4(mm)25 寸法D5(mm)57.5 関連資料図面(0.17MB)
1個
809 税込890
4日以内出荷

適用パイプ50ΦVP・VUΦ32Φ38ジャバラホース用です。特殊ブレンドゴム製で耐久性に優れています。ワン座金不要となります。
用途洗濯機・流し台 ジャバラホース用 材質特殊ブレンドゴム アイボリー 寸法D1(mm)73 寸法D2(mm)39 寸法H1(mm)47.5 寸法H2(mm)40 寸法D3(mm)24 寸法D4(mm)57.5 関連資料図面(0.25MB)
1個
739 税込813
4日以内出荷

適用パイプ50ΦVP・VUΦ25Φ32トラップ用となります。特殊ブレンドゴム製で耐久性に優れています。
用途洗面器・手洗い Sトラップ・Pトラップ兼用 材質特殊ブレンドゴム グレー 寸法D1(mm)63 寸法D2(mm)33 寸法H1(mm)37.5 寸法H2(mm)32 寸法D3(mm)25 寸法D4(mm)57.5 関連資料図面(0.24MB)
1個
799 税込879
4日以内出荷

床排水式の場所に使用。 S字型トラップで排水口から下水の臭いが上がってくるのを防止します。 配管が露出している洗面台でもマットブラックの配管で空間をオシャレに。 排水口の化粧カバー付き。
用途オーバーフロー(アフレ)のない手洗器用のトラップ。 形状Sトラップ
1個
6,598 税込7,258
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

樹脂排管ナット部からの水もれを補修できるパッキンです。 管外径32ミリの樹脂製排水管ナット用。
材質クロロプレンゴム 管外径(Φmm)32 外径(Φmm)32 アズワン品番64-5158-35
1個
159 税込175
当日出荷


本体・ゴムエルボ全体を覆うカバーでスタイリッシュなフォルム。 今までのゴムエルボは、汚れが拭き取りにくくお手入れが面倒でしたがクルバはカバーで覆っているので簡単にお手入れできます。 カバーにホースフックを引っ掛けることができ、ホース抜けでの漏水を防止します。 豊富のカラーバリエーションで洗濯機や、洗面台、床にあわせて選ぶことができます。
材質本体:ABS、エルボ:TPO 耐熱温度(℃)60 連続使用温度(℃)40 付属品バンド、インナー、キャップ、ビス
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

オーバーフロー付洗面器用排水トラップです。カウンター高さが標準よりも高い洗面化粧台に便利です。排水管との接合部にはM135V、M135PV、M135PVTが。使用できます。
材質黄銅管クロームメッキ 形状Sトラップ
1個
7,898 税込8,688
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

洗面台や浴室の配水管に詰まった髪の毛を簡単に取ることができます。排水パイプの「Sトラップ」に溜まる、詰まりや臭いの原因となる髪の毛やヌメリなどの汚れを落とします。直径約3.5cmの三角形ブラシが、髪の毛を絡み取るだけでなく、パイプについたヌメリも取ることができます。汚れたブラシに触ることなく捨てることができる、使い捨てタイプです。長さ約46cmのロング柄で、パイプの奥まで届きます。3本入りです。
用途排水管の掃除に 仕様ロングブラシ 材質柄:ポリプロピレン ブラシ:ポリプロピレン・ステンレス鋼線 寸法(mm)Φ35×460H 質量(g)39 シリーズ激落ちくん
1パック(3本)
319 税込351
当日出荷

用途洗面化粧台用/Φ32樹脂排水管用/ジャバラ管床排水用 セット内容本体/排水トラップ/ジャバラホース/膨張水排水ホース/ホースバンド/防臭キャップ
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷

用途洗面化粧台用(Φ32樹脂排水管用)・ジャバラ管床排水用 セット内容本体、排水トラップ、ジャバラホース、膨張水排水ホース、ホースバンド、防臭キャップ
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

壁排水式の場所に使用。 S字型トラップで排水口から下水の臭いが上がってくるのを防止します。 配管が露出している洗面台でもマットブラックの配管で空間をオシャレに。 排水口の化粧カバー付き。
用途オーバーフロー(アフレ)のない手洗器用のトラップ。 形状Pトラップ
1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


暮らしにちょっとしたアクセントを。ランドリートラップcruba。スタイリッシュなデザイン。本体・ゴムエルボ全体を覆うカバーでスタイリッシュなフォルム。お手入れ簡単。今までのゴムエルボは、汚れが拭き取りにくくお手入れが面倒でしたがクルバはカバーで覆っているので簡単にお手入れできます。排水ホース抜け防止。カバーにホースフックを引っ掛けることができ、ホース抜けでの漏水を防止します。豊富なカラーバリエーション。豊富のカラーバリエーションで洗濯機や、洗面台、床にあわせて選ぶことができます。《ご注意》施工の際は、施工手順書に従って施工を行ってください。カバーが割れる恐れがありますので荷重が加わる位置でのご使用は避けてください。ほとんどの国産品の洗濯機排水ホースのフックに対応しておりますが一部合わないホースもございます。合わない場合は、排水ホースのフックとカバーを紐で結んでください。2重トラップにならないように配管してください。逆勾配にならないよう施工してください。VP、VU50兼用です。耐熱温度は60℃、連続使用温度は40℃です。
仕様●材質:本体/ABS、エルボ/TPO
1個
3,398 税込3,738
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

暮らしにちょっとしたアクセントを。ランドリートラップcruba。スタイリッシュなデザイン。本体・ゴムエルボ全体を覆うカバーでスタイリッシュなフォルム。お手入れ簡単。今までのゴムエルボは、汚れが拭き取りにくくお手入れが面倒でしたがクルバはカバーで覆っているので簡単にお手入れできます。排水ホース抜け防止。カバーにホースフックを引っ掛けることができ、ホース抜けでの漏水を防止します。豊富なカラーバリエーション。豊富のカラーバリエーションで洗濯機や、洗面台、床にあわせて選ぶことができます。《ご注意》施工の際は、施工手順書に従って施工を行ってください。カバーが割れる恐れがありますので荷重が加わる位置でのご使用は避けてください。ほとんどの国産品の洗濯機排水ホースのフックに対応しておりますが一部合わないホースもございます。合わない場合は、排水ホースのフックとカバーを紐で結んでください。2重トラップにならないように配管してください。逆勾配にならないよう施工してください。VU50用です。耐熱温度は60℃、連続使用温度は40℃です。
仕様●材質:本体/ABS、エルボ/TPO
1個
3,398 税込3,738
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トイレや玄関等の省スペースに設置できるスタイリッシュな手洗器です。 ボルトトラップセット(壁排水トラップ):FCBT-25が付属しております。
仕様オーバーフローなし 材質セラミック 質量(kg)3.5 容量(L)1.5 適合ブラケットBF-435 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×180×90 適合品番【推奨立止水栓】FCP-B、【推奨アングル止水栓】FCP-C 推奨水栓金具品番FC1100S、FCV1700L3 取付ビス無し 浴室使用可否可能 目皿目皿カバー付き
1台
44,980 税込49,478
24日以内出荷

平付型の洗面器セット(Pトラップ)です。
用途手洗器、泡沫式単水栓、アングル形止水栓、化粧木ネジ、排水金具(Pトラップ)のセットです。 セット内容手洗器(L250D)、泡沫式単水栓(LF17KM)、アングル形止水栓(LF13ZKM)、化粧木ネジ63mm(LF10063×2)、排水金具Pトラップ(LF19) ホワイト タイプ平付(壁付)型
1セット
34,980 税込38,478
翌々日出荷

平付型の洗面器セットです。
用途手洗器(目皿付)、衛生水栓、化粧木ネジ、排水金具(Sトラップ)のセットです。 セット内容手洗器(目皿付):L3W、衛生水栓:Y40J13、化粧木ネジ51mm:LF10051、排水トラップ(Sトラップ):LF6 ホワイト(W) タイプ平付(壁付)型
1セット
16,980 税込18,678
5日以内出荷

コーナーに取りつけるタイプの手洗器セットです。
用途手洗器(目皿付)、衛生水栓、化粧木ネジ、排水金具(Sトラップ)のセットです。 セット内容手洗器(目皿付):L1W、衛生水栓:Y40J13、化粧木ネジ51mm:LF10051、排水トラップ(Sトラップ):LF6 ホワイト(W) タイプ隅付(コーナー)型
1セット
12,980 税込14,278
5日以内出荷

コーナーに取りつけるタイプの手洗器セットです。
用途手洗器(目皿付)、衛生水栓、化粧木ネジ、排水金具(Pトラップ)のセットです。 セット内容手洗器(目皿付):L1W、衛生水栓:Y40J13、化粧木ネジ51mm:LF10051、排水トラップ(Pトラップ)LF5 ホワイト(W) タイプ隅付(コーナー)型
1セット
9,998 税込10,998
5日以内出荷

キッチンストレーナーや、キッチン・洗面台・浴室の排水口のお掃除に。 非塩素系でツンとしたニオイが残らない!強力発泡で汚れを浮かせて落とします。 触りたくないヌメリも簡単に洗浄。 1週間に1度のご使用をおすすめします。 オレンジオイル配合。除菌(※全ての菌を除菌するわけではありません。)
成分過炭酸ナトリウム(酸素系 19%)、発泡剤(重曹・クエン酸)、界面活性剤(アルキル硫酸エステルナトリウム)、洗浄補助剤、酵素 適合台所のストレーナー、台所・洗面台・浴室などの排水口、便器の水たまり部 規格2回分 容量(g)40×2包 液性中性 使用の目安1回の洗浄に1包 不適合泡が溜まらない排水管(トラップが無いものなど)には適しません。銅、真鍮、鉄、亜鉛銅版、金、銀、アルミニウムなどの腐食しやすい金属には使用できません。
1個(40g×2包)
309 税込340
当日出荷

平付型の洗面器セットです。
用途手洗器(目皿付)、衛生水栓、化粧木ネジ、排水金具(Pトラップ)のセットです。 セット内容手洗器(目皿付):L3W、衛生水栓:Y40J13、化粧木ネジ51mm:LF10051、排水トラップ(Pトラップ):LF5 ホワイト(W) タイプ平付(壁付)型
1セット
13,980 税込15,378
5日以内出荷

用途オーバーフロー付き洗面器用 呼び32 材質ABS、PVC、PP、POM、ステンレス 形状Sトラップ 呼び径32 材質(パイプ)ABS、PVC、PP、POM、ステンレス パイプ形状Sトラップ
1個
4,098 税込4,508
欠品中

LIXILの新シリーズ「どこでも手洗」は、お好みのアイテムを自由に組み合わせて お気に入りの手洗空間をつくることができます。
1セット
129,000 税込141,900
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

使いやすさが詰まったコンパクトドレッサー、リフォームはもちろん2台目の設置におすすめです。
タイプシングルレバー混合水栓(グースネック) 種類(排水栓)ポップアップ排水栓 間口(mm)600
1台
63,980 税込70,378
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)