洗面器の排水口に取付け、小物の落下防止やパイプの詰まりとなるゴミをキャッチできます。
排水口径29~35mmの洗面器用
材質黄銅
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
洗面器の排水口用
材質ポリアセタール
洗面器用のストレーナーです。
洗面器の排水口に取付け、小物の落下防止やパイプの詰まりとなるゴミをキャッチできます。
材質ステンレス、黄銅
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
用途洗面用の排水口のヘアーキャッチャーです
適合洗面用の排水口のヘアーキャッチャーです。
直径(Φmm)30
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。
洗面・手洗器での小物の流失や排水パイプの詰まりを予防します。
呼38(排水管外径38ミリ)の排水管が付いている洗面・手洗器の排水口に使用できます。
二段式なのでオーバーフローから流失した小物やゴミもキャッチしてくれます。
取っ手が付いているので、取外しが簡単です。
集合住宅などでの複数取替えに便利な10個入りです。
用途洗面台の原状回復に最適な洗面・手洗器用の二段ストレーナーです。
材質ポリアセタール
使用温度範囲(℃)1~60
1セット(10個)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
用途排水口径32~38mmの洗面器用
材質ステンレス
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
外径(Φmm)78
商品タイプ目皿(通常)/目皿のみ
マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。
洗面・手洗器での小物の流失や排水パイプの詰まりを予防します。
呼32(排水管外径32ミリ)の排水管が付いている洗面・手洗器の排水口に使用できます。
二段式なのでオーバーフローから流失した小物やゴミもキャッチしてくれます。
取っ手が付いているので、取外しが簡単です。
集合住宅などでの複数取替えに便利な10個入りです。
用途洗面台の原状回復に最適な洗面・手洗器用の二段ストレーナーです。
材質ポリアセタール
使用温度範囲(℃)1~60
1セット(10個)
¥1,798
税込¥1,978
欠品中
適合品番TL315AN、TL315AUZ、TL318A、TL318AUZ、TL318AUZR、TL318A1N、TL329A、TL329AZ、TL348A、TL348AZ、TL349A、TL349AZ
1個
¥758
税込¥834
当日出荷
用途流し台用
材質ステンレス
キッチンストレーナーや、キッチン・洗面台・浴室の排水口のお掃除に。
非塩素系でツンとしたニオイが残らない!強力発泡で汚れを浮かせて落とします。
触りたくないヌメリも簡単に洗浄。
1週間に1度のご使用をおすすめします。
オレンジオイル配合。除菌(※全ての菌を除菌するわけではありません。)
成分過炭酸ナトリウム(酸素系 19%)、発泡剤(重曹・クエン酸)、界面活性剤(アルキル硫酸エステルナトリウム)、洗浄補助剤、酵素
適合台所のストレーナー、台所・洗面台・浴室などの排水口、便器の水たまり部
規格2回分
容量(g)40×2包
液性中性
使用の目安1回の洗浄に1包
不適合泡が溜まらない排水管(トラップが無いものなど)には適しません。銅、真鍮、鉄、亜鉛銅版、金、銀、アルミニウムなどの腐食しやすい金属には使用できません。
1個(40g×2包)
¥309
税込¥340
当日出荷
適合適合商品シリーズ名:キラメキW、オフト(2008年4月~2012年3月発売分)、エルシイ(2002年4月~2004年3月発売分)
長さ(mm)116.4
外径(Φmm)40.2
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
浴室の小さなゴミを集めます。
材質PP
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
材質ステンレス
仕様流し台用
家じゅうの排水口にポンと入れるだけでぬめり・雑菌を分解、除菌してニオイのもとをしっかり洗浄します。
ニオイの原因となるパイプの中の雑菌(大腸菌、黄色ブドウ球菌、緑膿菌、カンジタ菌など)を除菌し消臭します。
パイプ詰まりの原因になるヌメリを解消します。
投げ入れるだけでカンタンにパイプ掃除ができます。
浴室、台所、洗面所、トイレなどのパイプ掃除に威力を発揮します。
用途台所・風呂・洗面所の排水口、便器の水たまり部等
成分塩素化イソシアヌル酸塩、発泡剤(炭酸塩・有機酸)
液性弱酸性~中性
使用場所浴室、台所、洗面所、トイレの排水口
商品タイプ本体
台所・洗面台・浴場などの排水管の詰まり、汚れ・悪臭・雑菌を除去します。
化学反応による発熱で、固まった汚れを軟化させ、洗い落とします。
顆粒状のため、排水管にしっかりと貼りつき、汚れを分解します。
用途台所・洗面台・浴場等の排水管詰まりによる汚れや悪臭などの除去に最適です。
種別顆粒状
使用方法目皿、ストレーナー等をとりはずし溜まった汚水をくみ出し、本剤約150g(内容量の約1/4程度) を洗面器やポリバケツ等の大きめの容器に移し、温水(約40℃~60℃)約1lであらかじめ溶かしてから排水口に静かに流し入れます。もしくは、本剤150gを排水口のまわりにまき入れ、薬品の外側に沿って温水(約40℃~60℃)1l~2lを静かに注ぎ入れます。約30分~60分程、または一晩放置したあと10l~20lの水又は温水を流して終了です。
標準使用量約150g
成分オルソケイ酸ナトリウム、過炭酸ナトリウム、水酸化ナトリウム
外観白色細粒状
液性アルカリ性(pH12)
商品タイプ業務用
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1個(600g)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
洗面器の排水口用、ステンレス製
材質ステンレス
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
台所や洗面所、浴室の排水口にポイッと入れるだけ。発泡パワーで強力洗浄します。除菌率99.9%!消臭効果もあります。便器の水たまり部分の洗浄や、三角コーナーや排水口ストレーナーのつけ置き洗いもできます。定期的な洗浄でいつも清潔に。
用途パイプ用
成分ジクロロイソシアヌンル酸塩、発泡剤(炭酸塩・有機酸)
家中の排水口に入れるだけでぬめり・雑菌を分解。
狭い排水口にもスルッと入る!
用途台所・風呂・洗面所の排水口、便器の水たまり部等
使用場所浴室、台所、洗面所、トイレの排水口
商品タイプ本体
液性弱酸性~中性
成分塩素化イソシルアヌル酸塩、発泡剤(炭酸塩・有機酸)
セット内容0.55g×48錠
使用方法台所・浴室・洗面所の排水口・便器の水たまり部には錠剤、1回分(6錠)をすべて投入してください。ストレーナーや三角コーナー、まな板には容器に約2Lの水に対して1回分(6錠)入れ、つけ置きしてください。いずれの場合も30分程度放置した後、水で十分すすいでください。家庭用洗浄化槽を傷めません。
使用の目安台所・浴室・洗面所の排水口、便器の水たまり部/1回分(6錠)ストレーナー・三角コーナー・まな板/約2Lの水に対して1回分(6錠)
アズワン品番64-1135-33
1個(0.55g×48錠)
¥439
税込¥483
当日出荷
排水管のヌメリ汚れを洗浄・除菌!
酵素の力で排水管の汚れをスッキリ!
オレンジオイル配合・非塩素系で30錠入です。
台所や洗面所、浴室などの排水管掃除に!
用途台所、洗面所、浴室、トイレの排水管および排水口の水たまり部、ストレーナー
寸法(cm)(1錠あたり)約Φ2×厚さ0.6
液性弱アルカリ性
使用の目安1週間に1回、1~3錠
1個(4g×30錠)
¥589
税込¥648
当日出荷
小物の流失や排水パイプの詰まりを予防する洗面・手洗器用のストレーナーです。
呼38(排水管外径38ミリ)の排水管が付いている洗面・手洗器の排水口に使用できます。
二段式なのでオーバーフローから流失した小物やゴミもキャッチしてくれます。
取っ手が付いているので、取外しが簡単です。
材質ポリアセタール
使用温度範囲(℃)1~60
アズワン品番64-5157-89
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
洗面器の使用しない穴をふせぐキャップです。
材質PP
適合サイズ(mm)24~29
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
関連キーワード