「洗面台排水管」の検索結果

44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
抗菌加工付き洗濯機用排水口カバー 2枚入 ダイヤ抗菌加工付き洗濯機用排水口カバー 2枚入ダイヤ
889税込978
1セット
6日以内出荷
汚れやニオイを防ぐ洗濯機用排水口カバー洗濯機の排水口のニオイや汚れを防ぐ抗菌加工付き排水口カバーです
用途汚れやニオイを防ぐ洗濯機用排水口カバーキッチンや洗面台の排水管のスキマにもお使いいただけます埃や髪の毛、排水口からの虫の侵入を防ぎ、排水口を清潔に保つことができます切れ目がついているので、着脱簡単汚れたら洗って、くり返し使えます裏面の光沢面が吸着するため、接着剤や工具を使わずにピタッと貼りつきますパイプの太さに合わせてカット可能(パイプの直径3.5~4.5cmまで対応)柔軟性・耐久性に優れたシリコーン素材/耐熱温度100℃材質本体:シリコーン寸法(mm)外径約160×厚さ約2×内径約35~45質量(g)約38.5(1枚)
これエエやん ガオナ 洗面用排水栓 洗面化粧台 ポップアップ式 簡単交換 ヘアキャッチャー付き GAONA(ガオナ)これエエやん ガオナ 洗面用排水栓 洗面化粧台 ポップアップ式 簡単交換 ヘアキャッチャー付きGAONA(ガオナ)
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷
洗面台の水を溜めるために、排水栓を引き棒で開閉するポップアップ式用です。ヘアキャッチャー付きなので、ゴミや髪の毛による排水管の詰まりを防止します。既設の排水栓を引き抜き、排水穴にはめ込むだけで簡単に取替えできます。上下のヘアキャッチャーが別々に動くタイプです。マルトラップ(丸一)の排水管についている排水栓と互換性があります。お使いの排水栓の直径と全長、ヘアキャッチャーの形状をお確かめください。経年劣化による汚れや破損、部材の紛失時の交換に便利な交換用パーツです。マンションやアパートなどの賃貸住宅における原状回復にもおすすめです。
用途洗面化粧台の交換用排水栓です。
電源不要 加圧式パイプレスキュー ファミリー・ライフ電源不要 加圧式パイプレスキューファミリー・ライフ
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
排水管の詰まり・汚れをパワフルに吹き飛ばす!ポンプに空気をためて引き金を引くだけ!圧縮した空気を一気に送り出して排水管を開通させ、汚れや臭いを軽減させますトイレに、シンクにも、洗面台にもおうちの水周りの詰まりにコレ1台!フタの付いた排水口にも対応可能です様々な形の排水口に!詰まりの前兆「排水時のポコポコ音」を感じたら使いどき。汚れは触りたくない方に!汚れは中に飛ばすから手や周囲が汚れません電源不要3ヶ月間保証書付き
セット内容本体、蓋×4、シート、取扱説明書材質ABS樹脂ブルー質量(g)(約)300(本体)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)27.5×28×9
排水管のニオイをピタッと止める工事用シューポン 300mL 株式会社ニコラス排水管のニオイをピタッと止める工事用シューポン 300mL株式会社ニコラス
3,798税込4,178
1本ほか
5日以内出荷
排水管を外したらすぐにシューポン。5秒ほどで高密度の泡が垂れずに管を密閉。、ニオイを約24時間閉じ込めます。、配管接続時には滑剤の代わりに塗布することで、スムースな接続が期待できます。、最後に水を流せば綺麗に泡が流れて詰まらず通水。、Φ75の排水管に15cmの泡を使用で、約60回使用できて超経済的!!是非、排水管工事現場でご利用ください。
仕様●内容量:300mL●使用可能回数:75の排水管に10cmの泡を使用した場合、約60回使用可能●用途:トイレ、お風呂、洗面台、キッチン、新築排水管工事の通水前に。マンション内覧時やリフォームメンテナンス時の排水口にも。
ラバーカップ ハンディ ケース付 日本クリンテックラバーカップ ハンディ ケース付日本クリンテック
899税込989
1個
8日以内出荷
収納に便利なケース付のラバーカップハンディタイプ。強力な吸引力でつまりを解消します。
用途洗面台・浴室・流し台など排水管のつまり取り。材質カップ/天然ゴム 柄/スチールパイプ ケース/ポリプロピレン質量(g)(約)350全長(cm)(約)30耐熱温度(℃)約80カップ径(Φmm)約:130
防水シール バスコークN セメダイン防水シール バスコークNセメダイン(18件のレビュー)
759税込835
1本(50mL)ほか
当日出荷から翌々日出荷
嫌なニオイの少ない、環境にやさしいアルコール硬化タイプのシリコーンシーラントです。 洗面所や水周りの防水・すきま補修に広く使えます。 アクリルやポリカーボネートへの接着性に優れ、割れやくもりが起きにくいです。 マスキングテープ・ヘラ・ノズル・絞り器がセットになっているので、これ1つで補修できます。 硬化後は柔軟性を持つゴム状になり防水性能を保ちます。
用途浴室や水まわり目地の防水補修に。 洗面台目地、タイル目地、排水管の水漏れ補修、サッシまわり、シャワーヘッドの水漏れ補修など。付属品マスキングテープ、らくらく絞り器、ヘラ、ノズルセット内容マスキングテープ、ヘラ、ノズル、絞り器主成分シリコーン系シーリング材耐熱温度(℃)-40~120危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐湯、耐熱、耐寒、高耐久被着材の素材タイル、ガラス、プラスチック(アクリル、ポリカーボネート対応)、金属等
バスボンド エスコバスボンドエスコ
1,460税込1,606
1本
翌日出荷
防カビ剤入。浴室・ガラスまわりの防水やプラスチック、アクリルの浴槽補修に。密着性に優れたシリコーン樹脂使用。仕上がり時間スピードUP(メーカー比)。水・熱(+150℃)・寒さ(-40℃)・洗剤などの薬品に強い。チューブから押し出しやすく、簡単に補修できる。
用途浴槽・窓ガラス・洗面台・飼育用水槽・金属製排水管。浴室・ガラスまわりのすき間の防水シールに材質シリコン樹脂系透明使用温度範囲(℃)10~35内容量(mL)100硬化時間(分)90(23℃)危険物の類別非危険物
300mL 排水管防臭剤(シューポン) エスコ300mL 排水管防臭剤(シューポン)エスコ
3,200税込3,520
1本
翌日出荷
排水管を外したらすぐにシューポン。5秒間吹き付けることで、15cmの泡がニオイを3日間閉じ込めます。(※実験条件:気温25℃、密閉状態。環境によって前後する場合があります)作業後に水を流せば元通り:高密度の泡ですが、水を流せば綺麗に泡が流れて詰まらせずに通水できます。器具取付け時の滑剤代わりにも:排水管接続時、泡のある状態でそのまま接続できます。滑剤のように使用するとスムースな接続ができます。導入コストが圧倒的に安い:Φ75の排水管に15cmの泡を使用で、約60回使用できて超経済的!泡がネジなどの小さな部品をキャッチします!
用途トイレ、お風呂、洗面台、キッチン新築排水管工事の通水前に。マンション内覧時やリフォームメンテナンス時の排水口に内容量(mL)300繰り返し・詰め替え対応
ワイヤーパイプクリーナー ファミリー・ライフワイヤーパイプクリーナーファミリー・ライフ
4,898税込5,388
1個
当日出荷
業者を呼ばずに排水管のパイプ詰まりを解決! 独自設計による高強度のワイヤー。先端部分は特殊な4段凹凸形状を回転させることでパイプ詰まりを楽に貫通。 洗面台:ハンドルを回転させるとワイヤーが回転し髪の毛などの詰まりが解消。 トイレ:約4.5mのワイヤーで排水管の奥の奥まで届きます! 洗面台・キッチン・お風呂 汚れを絡めとる 本体:使用後はワイヤーを本体に収納可能 排水管の掃除はコレ1台で解決! 3カ月間保証書付き
ブルー質量(g)724幅(cm)15ワイヤー長さ(m)4.5高さ(cm)36奥行き(cm)15
排水管の一発洗浄 オレンジタイプ アイメディア排水管の一発洗浄 オレンジタイプアイメディア
589税込648
1個(4g×30錠)
当日出荷
排水管のヌメリ汚れを洗浄・除菌! 酵素の力で排水管の汚れをスッキリ! オレンジオイル配合・非塩素系で30錠入です。 台所や洗面所、浴室などの排水管掃除に!
用途台所、洗面所、浴室、トイレの排水管および排水口の水たまり部、ストレーナー寸法(cm)(1錠あたり)約Φ2×厚さ0.6液性弱アルカリ性使用の目安1週間に1回、1~3錠繰り返し・詰め替え対応
泡のジェット噴流で排水管キレイ アイメディア泡のジェット噴流で排水管キレイアイメディア
1,498税込1,648
1本(160mL)
当日出荷
排水口にかぶせて押すだけで、パワフル泡噴射が排水管のヌメリ・汚れを洗浄しながら押し出し、スッキリ解消! キッチン、洗面台、浴槽内の排水管のお手入れに。 噴射力1.4倍、洗浄成分約3倍の強力タイプ。(※メーカー比) 消臭効果もプラスしてアップデートしました。除菌・消臭(※全ての菌や臭いを除菌・消臭できるわけではありません)
成分界面活性剤(15% 純石けん分(脂肪酸カリウム)、脂肪酸アルカノールアミド、ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、溶解剤、香料、消臭剤、除菌剤、pH調整剤タイプ強力タイプ寸法(直径Φ×高さH)(mm)60×179内容量(mL)160(約8回分)液性アルカリ性商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
かさ上げ防水パン イージーパンTPD テクノテックかさ上げ防水パン イージーパンTPDテクノテック
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
排水口のお手入れや、排水管の定期高圧洗浄の際に便利なかさ上げタイプ。 台座部分を115mmかさ上げすることにより、大きくて重い洗濯機を動かすことなく、トラップの清掃や排水管の洗浄が可能となりました。 洗面化粧台と壁の間隔が狭く設置できなかった場所にお使いいただける洗濯機防水パンです。 単身者向け海外製小型洗濯機など、従来防水パン台座から洗濯機脚が落ちてしまっていた機種も設置いただけるようになります。
ニューホワイト材質ポリプロピレン耐荷重(kg)200付属品ビス(5.2×97)×4、ビスキャップ×4仕様【排水口位置】中央(C)トラップ穴あり商品タイプパン(かさ上げ)
サニアクセス3 排水圧送粉砕ポンプ SFA JAPANサニアクセス3 排水圧送粉砕ポンプSFA JAPAN
159,800税込175,780
1個
5日以内出荷
薄型設計、省スペース仕様です。 また万が一の修理・点検時には吐出排水管を外すことなくメンテナンスできる構造を採用しています。 まさに「トイレ増設。超かんたん!」が実現できるポンプです。 排水吐出部材、雑排水流入口には予め逆止弁が付属 サニアラームが設置可能 壁排水・排水芯高さ155mmの大便器をお選びください。
消費電力(W)100V・380(50Hz)/460(60Hz)プラグ差込:2極アース付管径吐出:2~25(VP管使用)、流入:汚水75×A、雑排水40A×2耐用温度(℃)35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)494×169×265質量(kg)6.4最大揚程(m)5起動水位設置面+100(±10)mm 約3L流入時に起動空気容積(L)12仕様設置推奨機器:洋式トイレ(壁排水)・ユニットシャワー・洗面化粧台・手洗器、最大水平圧送距離:100m、吐出管・流入管に逆止弁付属
パイプ洗浄剤 顆粒状タイプ モノタロウパイプ洗浄剤 顆粒状タイプモノタロウ(17件のレビュー)
1,698税込1,868
1個(600g)
当日出荷
台所・洗面台・浴場などの排水管の詰まり、汚れ・悪臭・雑菌を除去します。 化学反応による発熱で、固まった汚れを軟化させ、洗い落とします。 顆粒状のため、排水管にしっかりと貼りつき、汚れを分解します。
用途台所・洗面台・浴場等の排水管詰まりによる汚れや悪臭などの除去に最適です。種別顆粒状使用方法目皿、ストレーナー等をとりはずし溜まった汚水をくみ出し、本剤約150g(内容量の約1/4程度) を洗面器やポリバケツ等の大きめの容器に移し、温水(約40℃~60℃)約1lであらかじめ溶かしてから排水口に静かに流し入れます。もしくは、本剤150gを排水口のまわりにまき入れ、薬品の外側に沿って温水(約40℃~60℃)1l~2lを静かに注ぎ入れます。約30分~60分程、または一晩放置したあと10l~20lの水又は温水を流して終了です。標準使用量約150g成分オルソケイ酸ナトリウム、過炭酸ナトリウム、水酸化ナトリウム外観白色細粒状液性アルカリ性(pH12)商品タイプ業務用化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
Sトラップ ロング(アフレ付) ミヤコSトラップ ロング(アフレ付)ミヤコ
7,898税込8,688
1個
4日以内出荷
オーバーフロー付洗面器用排水トラップです。カウンター高さが標準よりも高い洗面化粧台に便利です。排水管との接合部にはM135V、M135PV、M135PVTが使用できます。
材質黄銅管クロームメッキ形状Sトラップ
らくハピ マッハ泡バブルーン 洗面台の排水管 アース製薬らくハピ マッハ泡バブルーン 洗面台の排水管アース製薬(1件のレビュー)
729税込802
1本(200mL)
当日出荷
【速攻洗浄】マッハ泡が排水管の汚れ・詰まりを一気に押し流す。 【つけおき除菌洗浄】オーバーフローから排水管まで洗浄・消臭・浸透除菌。 ※全ての菌を除菌するわけではありません。 ※黒ズミを漂白するものではありません。 汚れの奥まで浸透して除菌するIPMP配合 塩素不使用で安心 排水口にぴたっとフィットする特製ノズル さわやかな石鹸の香り 【品名】洗面台用合成洗剤 【用途】洗面台排水口・排水パイプ・オーバーフロー穴用 【液性】中性 【正味量】200mL(1本で2回から3回分)
用途【使用前】 排水口の取り外し式水栓は外してから使用する。 缶をしっかり10回上下によく振ります。 (1)特製ノズルを「OPEN」の方向に回してロックを解除します。※この際、噴射口を覗き込まない。 (2)洗面台の排水口を特製ノズルでふさぐように覆います。 (3)排水口に対して垂直になるように缶を押し付けます。※缶を正立・横向きで使用しない。 (4)【速攻洗浄】マッハ泡が噴射され、汚れ・詰まりを一気に押し流します。 (5)オーバーフロー穴から泡が出てくる使用量の目安(3秒から7秒程度)で噴射をやめます。 (6)【つけおき除菌洗浄】しっかり洗浄・消臭・浸透除菌したい場合は、水を流さず30分程度放置してください。 (7)特製ノズルを上方へ持ちあげ「LOCK」の方向に回してロックしてください。 排水管の構造によっては泡が出てこない場合もありますが、噴射目安は3秒から7秒程度です。 洗浄終了後、洗面台に残った泡は水で洗い流してください。 汚れ・詰まりがひどい場合は時間をあけて再度量を調整し、多めに使用する。 特製ノズルについた泡は時間が経てば消える。気になる場合は布等で拭き取るか、水で流してよく乾かす。 【使用量の目安】1回あたり3秒から7秒程度(1缶を全量噴射した場合、30秒程度)成分界面活性剤(2.07%、アルキルグルコシド(非イオン系))、溶解剤(エチルアルコール)/除菌剤(イソプロピルメチルフェノール(IPMP))シリーズらくハピ液性中性香りさわやかな石鹸の香り使用量目安:1回あたり3秒から7秒程度(1缶を全量噴射した場合、30秒程度)使用場所洗面台排水口・排水パイプ・オーバーフロー穴用使用可能回数1本で2回から3回分商品タイプ本体効果洗面台洗浄繰り返し・詰め替え対応
電気温水器用排水器具 洗面化粧台用 INAX(LIXIL)電気温水器用排水器具 洗面化粧台用INAX(LIXIL)
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
用途洗面化粧台用/Φ32樹脂排水管用/ジャバラ管床排水用セット内容本体/排水トラップ/ジャバラホース/膨張水排水ホース/ホースバンド/防臭キャップ
小型電気温水器用 排水器具 洗面化粧台用 INAX(LIXIL)小型電気温水器用 排水器具 洗面化粧台用INAX(LIXIL)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
用途洗面化粧台用(Φ32樹脂排水管用)・ジャバラ管床排水用セット内容本体、排水トラップ、ジャバラホース、膨張水排水ホース、ホースバンド、防臭キャップ
排水管一発洗浄 髪の毛とかし アイメディア排水管一発洗浄 髪の毛とかしアイメディア
499税込549
1個(20g×4袋)
当日出荷
排水管に溜まった髪の毛を溶かしてスッキリ。 洗面台や浴室の排水管に! 非塩素系で排水管を傷めにくいです。
成分炭酸塩(45%)、過炭酸塩、 ケイ酸塩、界面活性剤(ポリオキシアルキレンアルキルエーテル)、金属封鎖剤液性弱アルカリ性使用の目安1回につき1袋(20g)
汚れスッキリパイプ職人スリムブラシ コジット汚れスッキリパイプ職人スリムブラシコジット(2件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
排水管汚れスッキリ取れる!カーブに沿って自在に曲がる。先端ブラシで髪の毛づまり対策、パイプブラシでアカ汚れ対策。
用途排水管に入れて、上下に動かして使うから、手を汚しません。 洗面台、お風呂、シンクなど家庭のパイプにご使用できます。セット内容1本入材質ブラシ:ポリプロピレン、ステンレス鋼、ワイヤー:ポリ塩化ビニル樹脂、スチールサイズ(cm)直径3×71
バイオサイクル浴室・洗面台パイプ用 トキハ産業バイオサイクル浴室・洗面台パイプ用トキハ産業
999税込1,099
1本(400mL)
当日出荷
バイオ菌と界面活性剤の力でお風呂や洗面台のパイプの汚れを分解・洗浄すると同時にバイオ菌がパイプ内定着し、目詰まりを防ぐ製品です。 スポンジなどに本品を含ませ、浴槽のお掃除+パイプ洗浄としても使えます。 天然のバクテリアが主成分の自然派パイプ用クリーナーです。 界面活性剤とバクテリアの相乗効果で消臭効果もあります。 ブラシの届かないパイプの汚れやニオイの元にバクテリアが作用し続けます。 地球環境にやさしく、防汚機能を持つ、合理性の高い製品です。
使用方法初めて使う場合は、本品をよく振り、約60mlを排水口に投入し、放置してください。2回目以降は、次の2通りの使い方ができます。(1)7~10日に1回程度、約30mlを浴槽・浴室や洗面台の排水口に投入し、放置してください。 (臭いや汚れがひどい場合は、60mlを2~3日継続してください。就寝前やお出かけ前にご使用いただき、本品投入後6~8時間は排水管の使用を控えると効果的です。)(2)浴槽・浴室や洗面台の洗浄剤としてもご使用いただけます。 ぬれたスポンジに適量(3~5ml)を含ませご使用ください。 シャワーなどで洗い流す時に排水パイプの洗浄にも効果があります。(毎日のお掃除にお使いいただければ、より効果的です。)材質微生物、界面活性剤、消臭剤、香料寸法(mm)60×60×195ブルー容量(mL)400質量(g)450商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
ガオナ 排水管アダプター 塩ビ管接続 GAONA(ガオナ)ガオナ 排水管アダプター 塩ビ管接続GAONA(ガオナ)
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
外面接続のため、VP・VU塩ビ管どちらにも使用できます。 住宅品質確保促進法対応におけるキッチンや洗面台などの排水管の接続に便利です。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途呼40塩ビ管(40A)に呼50塩ビ管(50A)を接続するためのアダプターです。材質ポリ塩化ビニル樹脂
ガオナ 樹脂製トラップ用パッキン 排水管径 (交換 水もれ 洗面化粧台) GAONA(ガオナ)ガオナ 樹脂製トラップ用パッキン 排水管径 (交換 水もれ 洗面化粧台)GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
樹脂排管ナット部からの水もれを補修できるパッキンです。 管外径32ミリの樹脂製排水管ナット用。
材質クロロプレンゴム管外径(Φmm)32外径(Φmm)32アズワン品番64-5158-35
ガオナ 排水栓取付パッキン 排水管径 (水もれ 手洗器 洗面化粧台) GAONA(ガオナ)ガオナ 排水栓取付パッキン 排水管径 (水もれ 手洗器 洗面化粧台)GAONA(ガオナ)
529税込582
1個
当日出荷
洗面・手洗器下からの水もれを補修できるパッキンのセットです。 管外径32ミリの金属製排水管がついている排水口金具用。
材質スチレンゴム、ポリエチレン管外径(Φmm)32外径(Φmm)32アズワン品番64-5158-28
ガオナ 排水栓取付パッキン 排水管径 (水もれ 手洗器 洗面化粧台) GAONA(ガオナ)ガオナ 排水栓取付パッキン 排水管径 (水もれ 手洗器 洗面化粧台)GAONA(ガオナ)
509税込560
1個
4日以内出荷
洗面・手洗器下からの水もれを補修できるパッキンのセットです。 管外径25ミリの金属製排水管がついている排水口金具用。
材質スチレンゴム、ポリエチレン管外径(Φmm)25外径(Φmm)25アズワン品番64-5158-27
これカモ 水まわり補修テープセット (ひび割れ すきま におい) GAONA(ガオナ)これカモ 水まわり補修テープセット (ひび割れ すきま におい)GAONA(ガオナ)
2,798税込3,078
1セット
6日以内出荷
水まわりのトラブル(ひび割れ・すきま・においなど)を一手に解決できる補修テープセットです。 水まわり仮補修テープ 浴槽や洗面・手洗器のヒビ割れの仮補修用テープです。 特殊フィルム採用により、耐水性・耐熱性(-20℃~80℃)・耐候性に優れ、劣化、黄変しづらく、長持ちします。 透明フィルムテープで貼った場所が目立たず、曲面や凹凸面にもよくなじみます。 強力な粘着力を発揮します。 水のかかる、たまる場所にも使用できます。 すきま防水テープ 浴槽や洗面台と壁の隙間補修用のすきま防水テープです。 貼ってすぐに、入浴や洗面ができます。 粘着面は密着性・耐水性に優れるブチルゴムを使用しています。 表面は水・熱・洗剤に強いポリエチレン製なので丈夫です。 テープ状すきま補修ゴム 流し台・洗面台配管のすきまからの悪臭対策用すきま補修ゴムです。 排水管と床との隙間、洗面台・流し台の排水口回りのすきまに合わせて、押込むだけです。 混合の手間や乾燥時間が不要です。 補修後も内部は固まりません。
材質(すきま防水テープ)ブチルゴム、ポリエチレン、(テープ状すきま補修ゴム)ブチルゴム、ポリエチレン(水まわり仮補修テープ)透明、(すきま防水テープ)ホワイト、(テープ状すきま補修ゴム)グレー材質(テープ)すきま防水テープ:ブチルゴム/ポリエチレン、テープ状すきま補修ゴム:ブチルゴム/ポリエチレンアズワン品番64-5155-43
これカモ パイプクリーナーセット GAONA(ガオナ)これカモ パイプクリーナーセットGAONA(ガオナ)
4,998税込5,498
1セット
当日出荷
トイレ・浴室排水口・洗面台・流し台の排水管のつまりを解消するパイプクリーナーセットです。 ポンプ式パイプクリーナーは、強力な吸引力と押し下げる圧力でつまりや汚物を取除きます。 ポンプ式パイプクリーナーの先端は取外しでき、使用する場所によって先端部を交換してください。 ワイヤー式パイプクリーナーは、長いワイヤーを押込むことでパイプ内部のつまりのもとを除去します。 ワイヤー式パイプクリーナーはブラシつきで、パイプの内側を掃除することができます。
材質パイプクリーナー:鋼材、ポリプロピレン、ニトリルゴム、ナイロン真空ポンプ:ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂大カップ:天然ゴム小カップ:塩化ビニル樹脂ワイヤー径(Φmm)5.5ブラシ径(Φmm)30
これカモ ブラシつきパイプクリーナー GAONA(ガオナ)これカモ ブラシつきパイプクリーナーGAONA(ガオナ)(3件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
予約販売
排水管のつまりを解消するワイヤー式パイプクリーナーです。 キッチン、風呂、トイレ、洗面台、雨どいなどの排水パイプに使用できます。 先端がらせん状になっており、回しながら押し込むことで汚れを粉砕します。 ワイヤーを引き戻す際ゴム製の水切りを通すことで、付着したゴミや水を落とすことができます。
ワイヤー長さ(m)10材質鋼材、ポリプロピレン、ニトリルゴムワイヤー径(Φmm)5.5アズワン品番64-5149-69
これカモ ブラシつきパイプクリーナー GAONA(ガオナ)これカモ ブラシつきパイプクリーナーGAONA(ガオナ)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
排水管のつまりを解消するワイヤー式パイプクリーナーです。 キッチン、風呂、トイレ、洗面台、雨どいなどの排水パイプに使用できます。 先端がらせん状になっており、回しながら押し込むことで汚れを粉砕します。 ワイヤーを引き戻す際ゴム製の水切りを通すことで、付着したゴミや水を落とすことができます。
ワイヤー長さ(m)5材質鋼材、ポリプロピレン、ニトリルゴムワイヤー径(Φmm)5.5アズワン品番64-5149-68
これカモ ブラシつきパイプクリーナー GAONA(ガオナ)これカモ ブラシつきパイプクリーナーGAONA(ガオナ)(4件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
排水管のつまりを解消するワイヤー式パイプクリーナーです。 キッチン、風呂、トイレ、洗面台、雨どいなどの排水パイプに使用できます。 先端がらせん状になっており、回しながら押し込むことで汚れを粉砕します。 パイプの内側を掃除するためのブラシつきです。 ワイヤーを引き戻す際ゴム製の水切りを通すことで、付着したゴミや水を落とすことができます。
材質鋼材、ポリプロピレン、ニトリルゴム、ナイロンワイヤー径(Φmm)5.5ブラシ径(Φmm)30
業務用バイオで排水管洗浄液 アイメディア業務用バイオで排水管洗浄液アイメディア(1件のレビュー)
999税込1,099
1個(1000mL)
当日出荷
合成界面活性剤不使用の、業務用バイオ洗浄液です。 微生物の力とリパーゼ・アミラーゼ・セルラーゼの3つの酵素で排水管のヌメリ、臭いの元を分解! 使い始めの1ヶ月は週に一度、その後は2週間に1度の継続がおすすめです。 台所シンク、洗面台、お風呂などの排水管に!
用途排水管・排水口等の洗浄寸法(cm)約Φ8.3×22液性中性繰り返し・詰め替え対応
真空式パイプクリーナー 日本クリンテック真空式パイプクリーナー日本クリンテック(6件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
排水管の詰まり取り パイプのつまりの解消に!強力パワー洗面台、流し台、和・洋式トイレ、男子トイレなどのパイプのつまりに便利な真空式パイプクリーナーです。ハンドルを引き上げたり、押したりするだけの簡単操作。強力な吸引力と押し下げ圧力でパイプのつまり、汚物を取り除きます。 ※複数の排水口がある場合は他の排水口をすべてふさいでご使用ください。
使用場所トイレ材質取手/ポリプロピレン 本体/ポリ塩化ビニル 頭部/ポリ塩化ビニル、TPR寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.5×15.5×42
激落ちくん 排水管ロングブラシ LEC(レック)激落ちくん 排水管ロングブラシLEC(レック)(3件のレビュー)
319税込351
1パック(3本)
当日出荷
洗面台や浴室の配水管に詰まった髪の毛を簡単に取ることができます。排水パイプの「Sトラップ」に溜まる、詰まりや臭いの原因となる髪の毛やヌメリなどの汚れを落とします。直径約3.5cmの三角形ブラシが、髪の毛を絡み取るだけでなく、パイプについたヌメリも取ることができます。汚れたブラシに触ることなく捨てることができる、使い捨てタイプです。長さ約46cmのロング柄で、パイプの奥まで届きます。3本入りです。
用途排水管の掃除に仕様ロングブラシ材質柄:ポリプロピレン ブラシ:ポリプロピレン・ステンレス鋼線寸法(mm)Φ35×460H質量(g)39シリーズ激落ちくん
K-26 ハンド スピンナー RIDGID(日本エマソン)K-26 ハンド スピンナーRIDGID(日本エマソン)
39,980税込43,978
1個
当日出荷
台所、洗面所や浴室などの排水配管の詰まりに最適な手動式の排水管清掃機です。 スリップ防止加工を施したコレットチャックにより、ケーブルの固定・解除が可能です。 Φ8mm×7.6mケーブルバルブヘッドオーガー(C-1)一体型。 プラスチック成型のロータリードラムは錆びず、へこまず、清掃も簡単。 後部開放式のドラムにより、ケーブル防錆剤を塗布することも可能です。
質量(kg)2.7ワイヤー径(Φmm)8ワイヤー長さ(m)7.6適合品番交換用ケーブル:62225・62235・56782・56787適合管径(Φmm)19~40モデル番号:K-26
樹脂製ソケット ミヤコ樹脂製ソケットミヤコ(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
既設のS・P管にソケットを接続すると延長が可能です。 リフォーム等で洗面化粧台を取替えた時に大きく排水管とずれても延長できます。 寸法25×32もあります。
材質PP形状ソケット
ピーピースカット 和協産業ピーピースカット和協産業(12件のレビュー)
1,898税込2,088
1本(1kg)ほか
当日出荷
流し場、浴場、洗面所などの排水管の詰まり・悪臭を予防する、液状のパイプクリーナーです。日常の定期的な使用によって排水管のトラブルを未然に防ぐと同時に除菌・消臭効果も備え、大変衛生的です。粘性をアップさせて汚れに対する付着力がよくなり、効果的に作用します。医薬用外劇物にも指定されない、環境への影響にも配慮した製品です。防錆剤配合。大便器・洋式トイレへの使用には適してしておりません。 ※2025年10月より容器が一部変更になります。商品の仕様や内容量に変更はございませんのでご了承いただけますと幸いです。
用途台所、洗面所、浴室などの排水管詰りの原因となる油脂・タンパク質汚れ除去液性アルカリ性使用量125g/1回種別液体繰り返し・詰め替え対応
水まわりコーキングテープ SANEI(旧:三栄水栓製作所)水まわりコーキングテープSANEI(旧:三栄水栓製作所)
699税込769
1個
当日出荷
排水管と床の防臭に使用。すき間や穴に押し込むだけ。乾燥時間が不要。固まりません。
用途排水管と床、洗面台や流し台の排水管の防臭に材質ブチルゴム、無機質充てん材(100%)幅(mm)20厚さ(mm)2グレー長さ(m)1アズワン品番65-2071-26
ハーバルスリー パイプクリーナー ミツエイハーバルスリー パイプクリーナーミツエイ(5件のレビュー)
319税込351
1本(1000mL)
当日出荷
浴室・洗面所・台所の排水管のヌメリ、ニオイ、つまりを強力ジェルパワーがスッキリ解消。 髪の毛も溶かして流します
使用場所浴室、洗面所、台所の排水パイプ商品タイプ本体
ハンディスネーク PH ハウス(本体) カンツールハンディスネーク PH ハウス(本体)カンツール
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
主に台所の流しや洗面台など、比較的小さく、細い排水管の清掃に使用します。 小型で重量も軽いため、持ち運びが簡単で使用する場所を選びません。
仕様6mm×10mまでのワイヤーが使用可能トラスコ品番523-7238質量(kg)0.7材質(本体)プラスチック
ハンディスネーク カンツールハンディスネークカンツール
28,980税込31,878
1台
当日出荷
主に台所の流しや洗面台など、比較的小さく、細い排水管の清掃に使用します。 小型で重量も軽いため、持ち運びが簡単で使用する場所を選びません。
用途排水管などの詰まり掃除に。 一般住宅からビル、病院、工場等幅広い用途に使用可能。パイプ径(Φmm)(清掃能力パイプ径)25~50寸法幅200×奥行200×高さ330mm動力手動
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら