79件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,698 税込1,868
当日出荷


樹脂排管ナット部からの水もれを補修できるパッキンです。 管外径32ミリの樹脂製排水管ナット用。
材質クロロプレンゴム 管外径(Φmm)32 外径(Φmm)32 アズワン品番64-5158-35
1個
159 税込175
当日出荷


1個
758 税込834
当日出荷


1個
1,598 税込1,758
当日出荷

形状Sトラップ 材質樹脂製 仕様ポップアップ式(ワイヤー式)、排水栓部ネジPF1 1/8 呼び径32 取付穴径(引き棒)Φ11~13 取付板厚(mm)(引き棒)MAX13 取付ネジ径(引き棒)M10×1.0 材質(パイプ)樹脂製 パイプ形状Sトラップ
1個
7,498 税込8,248
当日出荷

適合適合商品シリーズ名:キラメキW、オフト(2008年4月~2012年3月発売分)、エルシイ(2002年4月~2004年3月発売分) 長さ(mm)116.4 外径(Φmm)40.2
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

1個
4,198 税込4,618
翌日出荷




適用パイプ40ΦVP・VUΦ25Φ32トラップ用となります。特殊ブレンドゴム製で耐久性に優れています。
用途洗面器・手洗い Sトラップ・Pトラップ兼用 材質特殊ブレンドゴム グレー 寸法D1(mm)49 寸法D2(mm)33 寸法H1(mm)29 寸法H2(mm)23.5 寸法D3(mm)25 寸法D4(mm)46 関連資料図面(0.23MB)
1個
529 税込582
当日出荷

洗面・手洗器下からの水もれを補修できるパッキンのセットです。 管外径32ミリの金属製排水管がついている排水口金具用。
材質スチレンゴム、ポリエチレン 管外径(Φmm)32 外径(Φmm)32 アズワン品番64-5158-28
1個
529 税込582
当日出荷

真空式パイプクリーナーを洗面台・流し台に使用するための先端パーツです。
種別洗面台 流し台 交換部品 つまり解消 材質塩化ビニル樹脂 適合品番GA-KK001、GA-KK002、GA-KK003、GA-KK004、GA-KK005 アズワン品番64-5153-43
1個
999 税込1,099
欠品中

1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷

真空式パイプクリーナーをトイレ・浴室排水口・洗面台・流し台に使用するための先端パーツセットです。
材質大カップ:天然ゴム、小カップ:塩化ビニル樹脂 適合品番GA-KK001、GA-KK002、GA-KK003、GA-KK004、GA-KK005 アズワン品番64-5153-44
1個
3,198 税込3,518
6日以内出荷

1本
6,698 税込7,368
4日以内出荷

寸法H(mm)46.5 寸法D(mm)73.0 寸法D1(mm)56.0 寸法D2(mm)38.5 寸法H1(mm)40.5 適合パイプVP50、VU50 寸法D3(mm)32.5 Oリング不要 寸法D4(mm)25 寸法D5(mm)58 適合ホース口径32、38
1個
579 税込637
当日出荷


洗面・手洗器下からの水もれを補修できるパッキンのセットです。 管外径25ミリの金属製排水管がついている排水口金具用。
材質スチレンゴム、ポリエチレン 管外径(Φmm)25 外径(Φmm)25 アズワン品番64-5158-27
1個
509 税込560
6日以内出荷

1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱
2,098 税込2,308
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TOTO湯ぽっと耐震用脚
エコ商品
洗面化粧台の中に設置する場合。
適合湯ぽっとキット、RES、REM RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷

1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷

外装・内装・屋根のヒビ割れ補修に最適の多用途シーリング材です。 水性塗料による塗装ができます。 塩ビ鋼鈑、ステンレスなど各種材料への接着性が優れています。 耐候性が良く、長期間ヒビ割れしません。 低温時の押し出し性に優れ、冬季でも使いやすくなっています。 カビの発生が少なくなっています(防カビ剤配合)。 はっ水汚染(染み出し)がシリコーン系シーリング材などに比較し少なくなっています。
用途外壁各種建材パネル、ボード類の目地シール。 ALC板、スレート板の各種目地シール、クラック補修。 屋根材、板金の目地シール。 配管取付け部、空調ダクト廻りのシール。 浴室、洗面化粧台、厨房などの目地シール。 車輛、船舶の窓枠のシール。機械、電機部品接続部のシール。
1本(333mL)ほか
749 税込824
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

一般的な洗面化粧台の排水栓取替部品です。サイズをご確認のうえお買い求めください。
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ハンドル洗い流し仕様で衛生的。ディスタンス洗い流し。ハンドルが吐水口の下部にあり、水を流すたびにハンドルを洗い流します。公共施設や飲食店舗に最適
用途水栓本体 仕様(上部部品)104-012 厚さ(mm)5~35 取付穴径(mm)25~30
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドル洗い流し仕様で衛生的。ディスタンス洗い流し。ハンドルが吐水口の下部にあり、水を流すたびにハンドルを洗い流します。公共施設や飲食店舗に最適
用途水栓本体 仕様(上部部品)104-012 厚さ(mm)5~35 関連資料(0.06MB) 取付穴径(mm)25~30
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷

ハンドル洗い流し仕様で衛生的。ディスタンス洗い流し。ハンドルが吐水口の下部にあり、水を流すたびにハンドルを洗い流します。公共施設や飲食店舗に最適
用途水栓本体 仕様(上部部品)104-012 厚さ(mm)5~35 アンティークゴールド 関連資料(0.06MB) 取付穴径(mm)25~30
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷

1台
27,980 税込30,778
4日以内出荷

洗面台等の床に直付できるビス固定穴が設けてあります。
仕様ビス×4付 適合(たて型水栓)T-1
1個
249 税込274
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的な洗面化粧台の排水栓取替部品です。サイズをご確認のうえお買い求めください。
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

排水ホース差込口まわりの余分な穴を隠すことができます。 サイズが合わない場合、ハサミなどで十字に切れ目を入れて排水ホースが入るように調節できます。 裏側の溝部分を切取ることで、穴径57ミリにできます。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途流し台や洗面台の排水ホース差込口まわりをふさぐプレートです。 材質ブタジエンゴム
1個
529 税込582
当日出荷

継手に直接差し込めるので施工スペースを抑えられ、施工の手間も省けます。 洗面台、手洗い下などからの下水の臭いや虫の侵入を防ぎます。 壁排水、床排水兼用です。
用途32ミリの排水管と呼40の塩ビ継手をつなぐアダプターです。 材質エチレンプロピレンゴム
1個
919 税込1,011
6日以内出荷

継手に直接差し込めるので施工スペースを抑えられ、施工の手間も省けます。 洗面台、手洗い下などからの下水の臭いや虫の侵入を防ぎます。 壁排水、床排水兼用です。
用途32ミリの排水管と呼50の塩ビ継手をつなぐアダプターです。 材質エチレンプロピレンゴム
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷

外面接続のため、VP・VU塩ビ管どちらにも使用できます。 住宅品質確保促進法対応におけるキッチンや洗面台などの排水管の接続に便利です。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途呼40塩ビ管(40A)に呼50塩ビ管(50A)を接続するためのアダプターです。 材質ポリ塩化ビニル樹脂
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

洗剤を使わず、水だけで汚れを落とすメラミンスポンジの使い捨てクリーナーです。お掃除の定番「激落ちくん」の大容量タイプ。使いやすいカット済みです。激落ちくんは消耗品です。お得な大容量で常備しておきましょう。水をつけて軽くこするだけで汚れが簡単に落とせます。※消しゴムでこするように簡単に汚れが落ちますが、その際カスが出て摩耗します。
用途ドイツ生まれの新素材 水だけでスッキリ!使えば納得!茶シブも!シンクも!洗面台も! 適合ガラス / くもり止め加工などの表面加工されていない鏡 / 陶磁器 / タイル / 光沢のないステンレス・プラスチック面 / 防汚加工などの表面加工されていない面 材料本体=メラミンフォーム 不適合くもり止め加工などの表面加工された鏡 / 光沢のあるステンレス・プラスチック面 / 塗装面 / コーティング面 / 車の外装面 / 吸水性のある面 / 凹凸のある面 / 漆器類 / フローリング / 防汚加工などの表面加工された面 / 液晶テレビの画面 / パソコン / スマートフォン / 電気製品 / 貴金属製品 剤形スポンジ
1袋
799 税込879
9日以内出荷

サニーシャワープラスは、SFAポンプの中で最小サイズのポンプです。 洗面化粧台の下部キャビネット内の小さなスペースにも設置可能です。また、低水位での瞬時起動により、手洗器や洗面化粧台、冷蔵ショーケースのドレン水の排水にも活躍します。
仕様排水吐出部・流入口には予め逆支弁が付属 質量(kg)4 消費電力(W)100V 200W(50Hz)/240W(60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×166×145 プラグ2極アース付 吐出口径20mmまたは25mm(VP管使用) 適合器具手洗器、洗面化粧台、冷蔵ショーケース(ドレンアップ) 流入口径40mm(2か所)(VP管もしくはVU管) 耐用温度(℃)35 起動水位設置面+60(±10)mm 約1L流入時
1個
96,980 税込106,678
4日以内出荷