64件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
脱色、脱臭用活性炭フィルターです 水道水中の残留塩素を除去できます
用途市水中の残留塩素、各種液体中の有機物除去。気体の脱臭。メッキ液の精製、工業用原料の脱色・精製。
1本
26,980 税込29,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各種ハウジングに組み込み可能です。 熱シールされた取り替え簡易な活性炭カートリッジです。 水や有機液中の塩素、色、臭気およびにごりを取り除きます。
材質ケース:PE、エンドガスケット:サントプレーン、プレフィルター・ポストフィルター:セルロース繊維・メラミン繊維 適合ハウジングサイズ10インチ 全長(mm)248 口内径(Φmm)26 胴径(Φmm)70 流量(L/min)4~7/1本(2kg/cm2通常水道圧) 最高使用温度(℃)38 アズワン品番1-387-01 ろ過精度(μm)5
1個
11,900 税込13,090
当日出荷

活性炭フィルター モノタロウ 動画あり
残留塩素や臭いの除去に優れた活性炭フィルターです。 MFD/MMXタイプは全表面から中心への通水ろ過、MAF-17は底端面から上方向への垂直通水ろ過です。
用途残留塩素や臭いの除去に。 使用温度範囲(℃)2~40 ろ過精度(μm)約5 限界圧損(Mpa)△P=0.1以上
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハウジング不要の純水用ミクロフィルターで、水道水や純水・薬液のろ過に使用します。ホースニップルが付属していますのでホースに差し込むだけですぐに使用できます。
仕様ろ過能力: 塩素除去率98% 付属品ホースニップル(PT1/4×Φ6mm)×2個 材質(フィルター) 活性炭 寸法(mm)Φ50×125 接続口径PT1/4 最大流量(L/min)1L/min 使用温度(℃)2~40 耐圧(MPa)0.83(8.5kg/平方センチメートル) アズワン品番1-5738-02 標準流量(L/min)0.5
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

匂いの原因となる遊離塩素や有機化合物を効果的に除去します。MXはろ過精度が比較的細かいヤシガラ粒状活性炭です。FDはろ材が繊維状活性炭で水との接触面積が大きく、圧損が少ないです。AF-117はろ材はヤシガラ粒状活性炭で、吸着ろ過効率に優れています。
用途塩素除去能力に重点を置いた活性炭フィルター ろ過精度(μm)10相当 使用温度範囲(℃)2~40
1個
1,490 税込1,639
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フィルターハウジング モノタロウ 動画あり
カートリッジフィルター用のハウジングです。糸巻きフィルターやPPSフィルター、活性炭フィルター、プリーツフィルターなどをセットして使用します。 中身が見える透明タイプと、光が入らない青タイプの2種類があります。
用途10インチフィルターのハウジングとして。 付属品Oリング(EDPM) 使用温度範囲(℃)4~45 最高使用圧力(MPa)0.5 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB) RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

吸着容量が大きく、吸着スピードも早い良質なヤシガラ粒状活性炭を採用しています。 液中の有機物を効果的に吸着します。
用途工業用水・洗浄水中の有機物の除去。 めっき液中の有機物の除去 脱色・脱臭。 残留塩素の除去など。 内径(Φmm)28 外径(Φmm)68 材質ポリプロピレン+ポリエチレン(キャップ:オレフィン系) 最高使用温度(℃)60 ろ過材の種類ヤシガラ粒状活性炭 最高使用圧力(MPa)0.3 推奨交換差圧(MPa)0.3
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
13,900 税込15,290
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取っ手無しのスリムな本体と、スムーズな給水・注水を実現! 1:クリンスイ独自の中空糸膜フィルターでしっかり浄水・除菌を実現 2:取っ手を無くし、本体をスリム化 3:フラップ式の蓋で、スムーズな給水・注水が可能 4:取り外し可能なリザーバータンクを採用、パーツごとに丸洗いが出来て清潔 5:カートリッジの交換時期がわかるカレンダーダイヤル
仕様除去物質数:13+2 付属品CPC5 材質本体:SAN(AS)樹脂 カートリッジ:ABS樹脂、フタ:ABS樹脂、ポリプロピレン リザーバータンク:MBS樹脂 質量(g)800(満水時2900) 容量(L)浄水部容量:2.2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×193×280 浄水能力遊離残留塩素、濁り(雑菌・固形鉛など)、総トリハロメタン、クロロホルム、プロモジクロロメタン、ジプロモクロロメタン、プロモホルム、溶解性鉛、農薬(CAT)、カビ臭(2-MIB)、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、1・1・1-トリクロロエタン、鉄(微粒子状)、アルミニウム(中性) 対応カートリッジCPC5W・CPC7W 材質(ろ材)中空糸膜(ポリエチレン)、セラミック、活性炭
1台
2,798 税込3,078
当日出荷

ウォーターフィルターによって磨かれた水を使用することにより、どこでも同じ品質とおいしさの料理が可能になります。
仕様供給水耐水圧:0.85MPa以下を推奨(0.55MPaを超える場合は圧力制限バルブが必要) 最高使用温度(℃)38
1台ほか
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

水道水の残留塩素を除去できます。フィルターからの活性炭の漏れがありません。活性炭を密に重点していますので、接触面積が多くとれます。
最高使用温度(℃)70 外径(mm)65 内径(mm)30
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特に塩素除去能力に重点を置いた活性炭フィルタです。 APC2は汎用的な粒状活性炭をブロック化したものです。FDは表面積の大きい繊維状活性炭を使用し、吸着力に優れています。 長寿命で遊離塩素や有機化合物を効果的に除去します。
ろ過精度(μm)10相当 長さ(mm)250 耐熱温度(℃)40 標準流量(L/min)3.8(塩素90%除去)
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

250mmのカートリッジフィルター用のハウジングで、活性炭や糸巻きフィルター、プリーツフィルター等が入ります。
サイズ(mm)Φ115×302 使用水温(℃)2~40 材質(キャップ)PP(ポリプロピレン) 内径(Φmm)84(Oリング) 常用使用圧力(MPa)0.35以下 材質(Oリング)NBR(ニトリルゴム)
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ペット用自動給水機(PWF-200)専用のフィルターです。6枚入りです。
材質不織布、ABS、脱臭剤:活性炭 質量(g)25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×84×5
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷

セムコーポレーションカートリッジ(カーボン)
用途水道水、におい、有機物の濾過 ろ過精度(μ)5 材質活性炭、ポリプロピレン、ポリエステル、NBRパッキン 直径(Φmm)64 最高使用温度(℃)51
1個
3,198 税込3,518
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマペット用自動給水機
犬猫兼用の循環式自動給水機です。活性炭入りフィルターを使用して水をろ過します。水を循環させ、フィルターでろ過することで、ごみやほこりを取り除き、清潔な状態を保ちます。ペットの好みに合わせて、アタッチメントの取り付けができます。
材質アタッチメント、カバー、本体:ポリプロピレン、フィルター:活性炭濾過綿 質量(g)650 電源AC100V(50/60Hz) 出力電圧AC 12V 250mA コード長さ(m)1.5 消費電力3W 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×205×175
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

鉄分・マンガン・カルシウム他さまざまな不純物や塩素等の除去に手軽にお使いいただける純水器です。
セット内容3連取付金具、透明ハウジング×3、活性炭フィルター(AF-117)、イオン交換フィルター(ミックス)×2、ホースニップル(PT1/4インチ×Φ4mm)、水道注入量調整ニードル弁、1/4インチチューブ×1m、受水用1/4インチチューブ×1m、受水金具、出水継手(1/4インチ×1/4インチ) 寸法(mm)410×130×360 採水量約10~15L/hr 採水水質(MΩ)15~17.5(一般水道水にて) アズワン品番1-5733-01 耐圧(MPa)0.5 使用水温(℃)2~40℃
1台
32,400 税込35,640
8日以内出荷

セムコーポレーションカートリッジフィルター
用途水道水、におい、有機物の濾過 ろ過精度(μ)10 材質活性炭、ポリプロピレン、ポリエステル、NBRパッキン 直径(Φmm)73 最高使用温度(℃)83
1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,890 税込4,279
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

環境にやさしい、植物性由来のプラスチック採用でリニューアル!。イオニック(イオン交換樹脂)が、水道水のマグネシウム、カルシウムを除去し、やさしい水(軟水)を作ります。活性炭(抗菌活性炭配合)が、カルキ臭を吸着しおいしい水を作ります。不織布で気になる食べカス、抜け毛、ホコリなどをキャッチして、キレイな水を維持します。
適合機種ピュアクリスタルコパン セラミックス フィット ミューティー 材質PP、イオン交換樹脂、活性炭 質量(g)110 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×50×177
1袋(3個)
869 税込956
4日以内出荷

環境にやさしい、植物性由来のプラスチック採用でリニューアル!。イオニック(イオン交換樹脂)が、水道水のマグネシウム、カルシウムを除去し、やさしい水(軟水)を作ります。活性炭(抗菌活性炭配合)が、カルキ臭を吸着しおいしい水を作ります。不織布で気になる食べカス、抜け毛、ホコリなどをキャッチして、キレイな水を維持します。
適合機種ピュアクリスタルコパン セラミックス フィット ミューティー 材質PP、イオン交換樹脂、活性炭
1袋(3個)ほか
869 税込956
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

環境にやさしい、植物性由来のプラスチック採用でリニューアル!。イオニック(イオン交換樹脂)が、水道水のマグネシウム、カルシウムを除去し、やさしい水(軟水)を作ります。活性炭(抗菌活性炭配合)が、カルキ臭を吸着しおいしい水を作ります。不織布で気になる食べカス、抜け毛、ホコリなどをキャッチして、キレイな水を維持します。
適合機種ピュアクリスタル1.5L/2.5L ブルーム グラッシー 材質PP、イオン交換樹脂、活性炭 質量(g)145 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×40×177
1袋(2個)
869 税込956
4日以内出荷

大切なペットにも水素水。1.5リットルの大容量 水素自動給水器。お水の硬度を下げた(ミネラルを減らした)新鮮な軟水素水をいつでも供給。軟水に変化させる樹脂フィルターが搭載されており、ペットにやさしい軟水素水を供給することができます。対応水量1.5リットルで長時間のお出かけも安心。また、飲んだ分だけお水を補充する自動給水機能を搭載。電池残量が一目瞭然のLED表示。30分毎に180秒自動で水素を生成します。水素生成時は、3色のLEDがリレー方式で点滅。水素生成後、点滅を中止し、その時の充電量に応じたLEDが点灯します。また、充電すればコードレスでの使用ができ、旅行先などへの持ち運びもできます。
仕様●電圧:AC 電圧 100V・240V●フィルター材質:活性炭・イオン交換樹脂●定格電圧:3.7VDC●サイズ:幅348mm×高さ175mm 直径180mm●電源:DC 5V/1~2A●生成時間:30分毎に3分間●使用電池:リチウムイオン電池、4000mAh●充電時間:約5~6時間●対応水量:1.5L●本体重量:1,100g アズワン品番65-8735-39
1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷

不織布で気になる食べカス、抜け毛、ホコリなどをキャッチ。活性炭(抗菌活性炭素は配合)でカルキ臭を吸着しキレイを維持します。イオニック(イオン交換樹脂)が、水道水のマグネシウムカルシウムを除去してペットにやさしい軟水に
適合機種ピュアクリスタル1.5L/2.5L ブルーム グラッシー
1箱(4個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

耐薬品性に優れたSUS316製です。センターシャフトがなく、狭い空間でもフィルター交換が容易です。手締めが可能なクランプ式です。
用途工業用水や井戸水のろ過。鉄サビ・濁質のろ過。洗浄水のろ過。 材質本体材質:ステンレス(SUS316)、Oリング:EKM 接続口径PF3/4" 外径(Φmm)116 設定圧力(MPa)0.7MPa 最高使用温度(℃)95
1台
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

不織布で気になる食べカス、抜け毛、ホコリなどをキャッチ。活性炭(抗菌活性炭素は配合)でカルキ臭を吸着しキレイを維持します。イオニック(イオン交換樹脂)が、水道水のマグネシウムカルシウムを除去してペットにやさしい軟水に
適合機種ピュアクリスタル1.5L/2.5L ブルーム グラッシー
1箱(4個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

不織布で気になる食べカス、抜け毛、ホコリなどをキャッチ。活性炭(抗菌活性炭素は配合)でカルキ臭を吸着しキレイを維持します。イオニック(イオン交換樹脂)が、水道水のマグネシウムカルシウムを除去してペットにやさしい軟水に
適合機種ピュアクリスタル1.5L/2.5L ブルーム グラッシー
1箱(2個)
799 税込879
4日以内出荷

ろ過状況が確認できる透明タイプです。 最高使用温度は、清水時、最高使用圧力は清水25℃での条件となります。
用途工業用水や井戸水のろ過。鉄サビ・濁質のろ過。洗浄水のろ過。 材質[シリンダー]AS、[Oリング]EPDM 材質(本体)ポリプロピレン 最高使用圧力(MPa)0.5 最高使用温度(℃)55
1台
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケース一式 ROメンブレンフィルター用 モノタロウ 動画あり
ROメンブレンフィルターを単体で使用する場合の標準的なハウジングのセットです。 排水調節ニードルも付いていますので、実験等に便利です。
その他耐圧1MPa以上、1/4インチのチューブをお使いください。 セット内容ハウジング本体、排水調節ニードル、1/4インチチューブ青、白各1m、固定クリップ、接続ジョイント(PT1/8×1/4”)×3個、(PT1/4×1/4”)×3個 最高使用圧力(MPa)0.8 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) ろ過工程【例:水道水の場合】水道水→チューブ(別売)→活性炭フィルター入りハウジングもしくはケース一体型フィルター(別売)→チューブ→MRFC本体→チューブ→純水
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

手動で、一度にたくさんの飲料水をつくることが可能な中型浄水器。 4筒式浄水フィルターを採用し、高い処理能力と給水能力を両立。 給水効率の良い手動式ウイングポンプを搭載し、4筒式高精度フィルターを採用しています。 小型ながら毎分8L(1時間あたり約0.5トン)の給水性能を発揮します。 4筒式浄化システムのサードフィルター(0.2μm)はメンブレン(精密ろ過膜)の除去機能に加え「静電吸着機能」により定格ろ過以上の異物を除去できます。 さらにファイナルフィルター(活性炭ろ過筒)は、銀添着活性炭・微粒子活性炭、コーラルサンド(サンゴ)と銀を組み合わせた高性能フィルターです。 プール水の塩素の除去はもちろん、濁りや臭気、発ガン性物質のトリハロメタン等の有機物も除去するとともに、炭素繊維粒状活性炭混合の組み合わせで、大腸菌などほとんどの一般細菌を取り除きます。 災害時に近隣の飲料水を確保できる給水量と安全性を兼ね備えています。
質量(kg)約18.5(空) 能力ろ過:10~15トン※供給水の濁度により変化します ホース長さ(m)給水:約4 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×304×500 処理能力0.5m3/HR ポンプアルミ製ウィングポンプ(自給式給水3m) 供給水質プールの水・風呂の残り湯・井戸水・その他の貯蔵水 材質(ろ材)ファーストフィルター:ポリプロピレン繊維フィルター、セカンドフィルター:ポリプロピレン除菌フィルター、サードフィルター:ポリプロピレン除菌フィルター、ファイナルフィルター:特殊活性炭ろ過フィルター
1台
499,800 税込549,780
15日以内出荷

ペットボトルに取り付けてろ過することで、カンタンに飲み水を作ることができる携帯型浄水器。医療用にも使用されている0.1ミクロン精度の中空糸膜で有害菌をシャットアウトし、繊維状活性炭でカビ臭や塩素を除去します。ペットボトルに取り付けてコップに注ぐことも出来ます。フィルターはカートリッジ式を採用していますので、カートリッジ(別売)を交換することで何度でも使用することが出来ます。カートリッジ1本で約350Lの浄水が可能です。(水道水の場合)
用途お風呂の残り湯、生き物が生息する池や川の水、貯蔵水、プールの水、雨水、期限切れの備蓄水など。 仕様【主剤】中空糸膜(0.1ミクロン)、繊維状活性炭 材質ポリプロピレン、ABS 質量(g)65 内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×134×45 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×180×50 不適合海水の淡水化、硬水の軟水化、薬物などが溶出している水 洗浄能力約350L(水道水の場合) 原水水道水、若しくは魚の生息している水(淡水)
1個
4,198 税込4,618
欠品中

YA72005 携帯用ボトル型浄水器 Water lab SK(新潟精機) 動画あり
水道水を使って浄水を作り出す、携帯型浄水器です。本体は抗菌仕様で、カートリッジを反対に取り付けて逆流洗浄を行えば、水道水の塩素により、内部まで殺菌消毒が可能です。大手活性炭メーカーと共同開発したフィルターで最高品質のカートリッジを使用しています。ミネラルスティックからカルシウム、マグネシウム、カリウム、ナトリウムが溶出されます。
用途水道水から浄水を作り出す、携帯型の浄水器として 材質(本体)PP、PE、シリコンゴム 容量(g)447 本体質量(g)176 浄水能力遊離残留塩素 総ろ過流量180L 除去率80% JIS S 3201試験結 ろ過材の種類活性炭、不織布、ケイ酸チタン アズワン品番64-5410-63 最小動水圧使用可能:0.01MPa カートリッジPP、合成ゴム 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×223×73
1本
4,798 税込5,278
翌々日出荷

手動式ウイングポンプで毎分8リットルの給水能力。 軽量で移動が便利なキャリー式。 給水効率の良い手動式ウイングポンプを搭載し、小型ながら毎分8L(1時間あたり約0.5トン)の給水性能を発揮します。 フィルターは中空糸(0.04μ精度)と銀添着・炭素繊維粒状活性炭混合の組み合わせで、大腸菌などほとんどの一般細菌を取り除きます。 災害時に町会やマンションなど数十件分の飲料水を確保できる給水量と安全性を兼ね備えています。
質量(kg)約10.5 能力ろ過:2~3トン※供給水の濁度により変化します 容器ポリタンク ホース長さ(m)給水:約4 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×370×930 容器容量(L)12 処理能力8L/min ポンプ自給式アルミウィングポンプ 供給水質プールの水・風呂の残り湯・井戸水・その他の貯蔵水 材質(ろ材)中空糸(メインフィルター0.04μ)銀添着・炭素繊維粒状活性炭混合
1台
279,800 税込307,780
11日以内出荷

エンジン、手動どちらでも使用可能エンジンポンプでパワフルな給水能力を発揮。 手動でも4筒式浄水システムでよりたくさんの飲料水をつくることが可能な大型浄水器です。 電気動力(モーターポンプ)のmizu-Q2000EVもラインナップしました。 パワフルなエンジンポンプと給水効率の良い手動式ウイングポンプの2つを搭載し、災害時にガソリンが手に入らない状況でも、手動で飲料水をつくることができます。 4筒式高精度フィルターを採用し(1時間あたり最大1トン)の給水性能を発揮します。 4筒式浄化システムのサードフィルター(0.2μm)はメンブレン(精密ろ過膜)の除去機能に加え「静電吸着機能」により定格ろ過以上の異物を除去できます。 さらにファイナルフィルター(活性炭ろ過筒)は、銀添着活性炭を使用し、プール水の塩素の除去、濁りや臭気、発ガン性物質のトリハロメタン等の有機物質も除去します。 また銀の働きによって有機微生物を滅菌し、2次側からの菌の発生を防ぐこともできます。 災害時に近隣の飲料水を確保できる給水量と安全性を兼ね備えています。
付属品吸い込みホース3.0m、ファーストフィルター3本(予備)、エンジンオイル1缶(1L)、ガソリン缶詰(1L×4缶) 材質本体:ポリカーボネイト、架台・カバー:ステンレスヘアーライン仕上げ 質量(kg)約32.5 能力ろ過:10~15トン※供給水の濁度により変化します 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×400×950 処理能力1m3/HR ポンプエンジン:工進ポンプKH‐25/モーター:MP-25、手動:アルミ製ウィングポンプ(自給式) 供給水質プールの水・風呂の残り湯・井戸水・その他の貯蔵水 材質(ろ材)ファーストフィルター:ポリプロピレン繊維フィルター(孔径1μ)、セカンドフィルター:ポリプロピレン除菌フィルター(孔径1μ)、サードフィルター:ポリプロピレン除菌フィルター(孔径0.2μ)、ファイナルフィルター:特殊活性炭ろ過フィルター
1台
659,800 税込725,780
22日以内出荷

エンジン、手動どちらでも使用可能エンジンポンプでパワフルな給水能力を発揮。 手動でも4筒式浄水システムでよりたくさんの飲料水をつくることが可能な大型浄水器です。 パワフルなエンジンポンプと給水効率の良い手動式ウイングポンプの2つを搭載し、災害時にガソリンが手に入らない状況でも、手動で飲料水をつくることができます。 4筒式高精度フィルターを採用し(1時間あたり最大1トン)の給水性能を発揮します。 4筒式浄化システムのサードフィルター(0.2μm)はメンブレン(精密ろ過膜)の除去機能に加え「静電吸着機能」により定格ろ過以上の異物を除去できます。 さらにファイナルフィルター(活性炭ろ過筒)は、銀添着活性炭を使用し、プール水の塩素の除去、濁りや臭気、発ガン性物質のトリハロメタン等の有機物質も除去します。 また銀の働きによって有機微生物を滅菌し、2次側からの菌の発生を防ぐこともできます。 災害時に近隣の飲料水を確保できる給水量と安全性を兼ね備えています。
付属品吸い込みホース3.0m、ファーストフィルター3本(予備)、エンジンオイル1缶(1L)、ガソリン缶詰(1L×4缶) 材質本体:ポリカーボネイト、架台・カバー:ステンレスヘアーライン仕上げ 質量(kg)約32.5 能力ろ過:2~3トン※供給水の濁度により変化します 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×400×950 処理能力1m3/HR ポンプエンジン:工進ポンプKH‐25/モーター:MP-25、手動:アルミ製ウィングポンプ(自給式) 供給水質プールの水・風呂の残り湯・井戸水・その他の貯蔵水 材質(ろ材)ファーストフィルター:ポリプロピレン繊維フィルター(孔径1μ)、セカンドフィルター:ポリプロピレン除菌フィルター(孔径1μ)、サードフィルター:ポリプロピレン除菌フィルター(孔径0.2μ)、ファイナルフィルター:特殊活性炭ろ過フィルター
1台
699,800 税込769,780
22日以内出荷

・本器は加圧ポンプを使用せず、水道圧のみで通水して採取できる小型純水製造装置です。 ・活性炭、イオン交換樹脂の他に0.1μmの中空糸フィルターをセットしているため、除菌、除粒子にすぐれたイオン交換水が採水できます。 ・ハンドシャワーの採用により、通常の採水方法の他に器具洗浄用としても使用できるように工夫された純水製造装置です。
採水水質(μS/cm)1以下 使用水水道水 原水圧力(MPa)0.15~0.5 付属品イオン交換樹脂(カートリッジ型・混床式1.0L)×1、活性炭カートリッジ×1、中空糸フィルター×1 ろ過工程活性炭 → イオン交換樹脂 → 中空糸フィルター 電源AC100V 0.2A 50/60Hz
1台
389,800 税込428,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セムコーポレーションBIGカートリッジ(カーボン)
用途水道水、におい、有機物の濾過 ろ過精度(μ)10 材質活性炭、ポリプロピレン、ポリエステル、NBRパッキン 直径(Φmm)114 最高使用温度(℃)51
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水道圧のみで通水して採取できます。 活性炭・イオン交換樹脂の他に0.1μmの中空糸フィルターをセットしているため、除菌・除粒子に優れたイオン交換水が採水できます。 ハンドシャワーで、通常の採水方法の他に器具洗浄用としても使用できます。 純水の純度(導電率)が下がるとランプで表示します。 前・上・右の面が開きますので、樹脂の交換が容易です。
仕様コード番号:053200-103 付属品イオン交換樹脂(カートリッジ型・混床式1.0L)×1、活性炭カートリッジ×1、中空糸フィルター×1 質量(kg)約7 電源AC100V 50/60Hz 0.2A 水質導電率1uS/cm以下 サイズ(mm)250×255×396 アズワン品番1-4017-31 採水量0.5L/min 供給水質水道水 圧力範囲(MPa)(原水)0.15~0.5
1個
219,800 税込241,780
6日以内出荷

セムコーポレーションBIGカーボン(ブロック)
用途水道水、におい、有機物の濾過 ろ過精度(μ)10 材質活性炭、ポリプロピレン、ポリエステル、NBRパッキン 直径(Φmm)117 最高使用温度(℃)83
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

国内トップシェアのボンベタイプのイオン交換樹脂充填式カートリッジ純水器。 蛇口等の圧力配管につなぐだけで、面倒な設置工事はありません。 ポンプも電源も必要ありません。蛇口をひねるだけで、すぐに純水が得られます。 無薬品、無排気のイオン交換システムを採用。
用途洗浄用水、一般分析用水、加湿器用水、試薬調合用水、バッテリー用補給水など。 電機・精密機器、自動車・機械、食品・飲料、医薬品・化粧品、科学・素材、病院、ビル・ホテル、品質管理・研究所などで使われています。 付属品給水ホース・純水ホース各1本
1台
76,980 税込84,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)