活性炭の粒径のうち、最も標準的なものです。
1Lのポリ容器入りで、使い勝手が良く保管にも適しています。
材質粒状活性炭
放流基準に達しない排水処理、脱臭・排ガス対策に。
水や空気の有害な化学物質・汚れ・ニオイを吸着します。
有害な重金属類は含まれていません。
用途脱臭、浄化用
エスコ品番EA939AA-21
材質ヤシ殻活性炭
粒度4×8メッシュ
効果消臭
1個
¥12,000
税込¥13,200
当日出荷
放流基準に達しない排水処理、脱臭・排ガス対策に。
水や空気の有害な化学物質・汚れ・ニオイを吸着します。
有害な重金属類は含まれていません。
用途浄水用
エスコ品番EA939AA-22
材質ヤシ殻活性炭
粒度20×50メッシュ
効果消臭
1個
¥12,000
税込¥13,200
欠品中
水のろ過に最適な特殊活性炭です。水のにごり・悪臭を取り除いてきれいな水にします。 塩素(カルキ)・アンモニア・不純有機物も吸着・除去します。
容量(g)70(米粒サイズ)
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
『活力炭R』は、肉厚があり硬度に優れたスリランカ産ココヤシ殻原料を高温賦活(ふかつ)処理でミクロ孔が非常に多く分布、吸着性能を高めたヤシ殻活性炭です。ニオイや有害物資の除去など、排水や排気の浄化分野で優れた機能を発揮します。
微細孔の表面積が大きく、高い吸着性能があります。
用途脱臭。
排ガス対策。
放流基準に達しない排水処理。
使用場所トイレ
仕様大粒タイプ
トラスコ品番337-9027
質量(kg)20.5
メッシュ4×8
1箱(5kg×4袋)
¥73,980
税込¥81,378
当日出荷
天然木を高温焼成した木炭です。植物の生育に必要な有効ミネラルを含み、土壌の透水性の改善に効果があります。
用途根ぐされ、水ぐされの防止に。
仕様土壌浄化剤
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×250×30
名称無し
登録保証無し
1袋(500g)
¥499
税込¥549
当日出荷
1個
¥11,400
税込¥12,540
当日出荷
木片を炭化させた土壌改良材。
保水・通気・保肥力に効果がある。
用土に10%位混ぜ込む。
仕様厳選素材
容量(L)15
寸法(縦×横×高さH)(cm)54×37×9
1袋(15L)
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
備長炭の8倍のパワーの活性炭を配合して冷蔵庫用脱臭剤
魚や漬物などキツイ臭いでもしっかり消します。
効き目は6ヶ月しっかり持続します。
炭入りゼリーで取替え時期が一目でわかります。
成分ヤシ殻活性炭、造粒活性炭、両性界面活性剤系消臭剤
タイプレギュラー
有効期間開封後約5~6ヶ月間(使用環境、設置場所などにより異なります)
アズワン品番64-1138-25
危険物の類別非危険物
1個(113g)
¥199
税込¥219
当日出荷
特に塩素除去能力に重点を置いた活性炭フィルタです。 APC2は汎用的な粒状活性炭をブロック化したものです。FDは表面積の大きい繊維状活性炭を使用し、吸着力に優れています。 長寿命で遊離塩素や有機化合物を効果的に除去します。
ろ過精度(μm)10相当
長さ(mm)250
耐熱温度(℃)40
標準流量(L/min)3.8(塩素90%除去)
ヤシ柄活性炭消臭調湿材!床下に敷くだけ!備長炭の100倍以上(※市販の一般的な備長炭と比較して)の吸着力で家中をカラッと快適に!
ヤシ柄活性炭とは・・・活性炭は、木炭の最高級品とされる「備長炭」の100倍以上の吸気吸着機能があります。特にヤシの殻から作られる活性炭は、ミクロ単位の微細な孔が高密度で分布。
数ある活性炭の中でも特に吸気吸着能力が高く、自分の大きさの約1000倍もの表面積で湿気や臭気を吸着します。古来から生活の知恵として活用されてきた「炭」が現代の技術と結実し、さらに高い効果を発揮できるものとなったのです。
用途シックハウス対策(シックハウス症候群の原因とされる化学物質を吸着し、健康を守ります)
消臭(気になる住まいのニオイを抑制。快適な住環境を生み出します)
湿気やカビ・結露を抑制(優れた除湿能力は、気密性の高さがアダとなって湿気の害が起こりやすい昨今の住宅に最適です)
除湿効果は半永久的(活性炭の除湿効果は半永久的に持続します。お手入れ不要で取り替える必要もなくラクラクです)
押入れや下駄箱にも最適(床下はもちろん、押入れや下駄箱に使っても高い消臭効果や除湿効果が発揮されます)
白アリ、ダニ、ゴキブリ、ネズミ等から家をガード(ヤシ柄活性炭ならではの抗菌作用によってクリーンな環境をつくり、害虫を寄せつけにくくします)
冷暖房費を節約(高い調湿能力により、夏はカラッと涼しく、冬はホカホカ暖かく室内を保ち、冷暖房費を抑えます)
車の中に(車のシートの下に敷いて、消臭効果を高めます)、マイナスイオンを増殖(身体に悪影響を及ぼすプラズマイオンを吸引し、身体に良いとされるマイナスイオンを増殖させます)
家屋を長寿命化(除湿効果や防虫効果等により家屋の木材の老朽化を抑え、耐久性を格段に向上させます)
成分ヤシ柄活性炭100%
寸法(mm)270×360
質量(kg)1.5
包装不織布
使用量1坪当たり3~4個
残留塩素や臭いの除去に優れた活性炭フィルターです。
MFD/MMXタイプは全表面から中心への通水ろ過、MAF-17は底端面から上方向への垂直通水ろ過です。
用途残留塩素や臭いの除去に。
使用温度範囲(℃)2~40
ろ過精度(μm)約5
限界圧損(Mpa)△P=0.1以上
各種複合材のフィラーとして、導電性・摺動性・耐熱性・耐摩耗性の向上に寄与します。摩擦材料・オイルシール・導電材・潤滑剤・粉末金・離型剤等の用途に適しています。
危険物の類別非危険物
耐摩耗性はTACヘラン新耐熱の4倍です。※摩耗初期(テスト開始8時間後)における摩耗量比較でTACヘラン新耐熱の値を1とした場合の値です。透明なのでホースの中が見えます。アース線入りで優れた静電気防止効果があります。内面が極めて平滑なため、流体の輸送がスムーズです。
用途ゴミ焼却場での消石灰、活性炭の輸送。静電気が発生しやすい粉体・粒体などの輸送。焼結セメント、砂利、鉄鉱石など吸圧送。
適合流体水・温水、粉体・粒体
材質耐摩耗性特殊ウレタン樹脂
使用温度範囲(℃)-10~50
機能耐摩耗性有・静電気防止(アース有)・透明性有
RoHS指令(10物質対応)対応
室内排気式の活性炭入り乾式スクラバーですので、面倒な外気ダクトが不要です。
ドラフト内では対応できない大型実験でのスポット排気にご利用いただけます。
活性炭シートの約40%を活性炭が占めます。
高性能な活性炭シートを加えた4層構造のため、悪臭の多い環境などに効果的です。
個包装のため、衛生的に使用可能です。
高性能活性炭シートで、優れたろ過効率を実現
仕様活性炭繊維含有率:約40%
形状プリーツ
寸法(mm)175×95
入数(枚)50
構造4層
包装形態個包装
活性炭(シート)坪量/50g/m2(SCM50G)・80g/m2(SCM80G)、活性炭繊維含有率/約40%(SCM50G)・約55%(SCM80G)、ベンゼン吸着率/≧80%
対象風邪・ウイルス・花粉
アズワン品番4-4974-01
ひもタイプ耳かけ
細菌ろ過効率(BFE)98%
微粒子ろ過効率(PFE)99.9%
1箱(50枚)
¥1,650
税込¥1,815
当日出荷
粒状や粉末の活性炭に比べて外表面積が大きく、吸着量・吸着速度に優れた繊維状活性炭を使用しています。 ●脱塩素・脱臭・脱色に効果を発揮します。
ろ過精度(μm)10相当
寸法(mm)Φ70×250
ろ過材の種類粒状活性炭
採水量30000L
標準流量(L/min)3~4
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
タバコ煙などに含まれるニコチン、タールの脱臭性能に優れております。洗うことができ、再利用が可能。洗剤で洗える活性炭を使用した脱臭フィルター。吸着速度が大きい。均一な粒度の粉末活性炭を使用し、被吸着物質との接触面積が広くなっているため、大きな吸着速度を持ち、即効性があります。活性炭の脱落、微粉の発生がない。活性炭を極めて強固な接着処理をしていますので、使用時に活性炭の脱落および微粉の発生がありません。通気性があり、集塵効果も良好。多孔質のウレタンフォームや不織布を使用しているため、通気性、集塵効果共に良好なので、エアーフィルターや各種ガスフィルター用の素材として有効です。
各種液体中の有機物、市水中の残留塩素、気体の臭い等の除去に有効
繊維状と粒状、2種類の活性炭を適正に配合
吸着スピードの速い繊維状活性炭と、比表面積の大きな特殊粒状活性炭、特長の異なる2種類の活性炭の理想的な配合比で組合わせることにより、高い吸着能力と非常に長いサービスライフを提供
低溶出カートリッジ
独自の成形方法により、活性炭の洩れが非常に少なく、使用時の前処理が容易
一般的な10インチタイプカートリッジ形状
既存のハウジングが使用可能
ろ材以外はポリプロピレン製のため、幅広い耐薬品性で、多くの用途に使用可能
用途メッキ液の精製、工業用原料の脱色・精製、化学工業製品の脱色・脱有機物、超純水製造ラインの前処理、エアーの脱臭・ミスト除去、市水の遊離塩素・有機物・カビ臭等除去、医薬品・化学薬品の精製
材質活性炭
最高使用温度(℃)80
【活性炭×珪藻土で消臭・吸湿する除湿シート】活性炭と珪藻土のチカラで布団やマットレスを消臭しながら吸湿できる除湿シート。
用途【活性炭でにおいを吸着・珪藻土で湿気を吸収】炭をさらに加工し多孔質にしたものが活性炭。においの元となる物質を吸着し消臭。(薬剤不使用)同じく多孔質で無数の小さな穴がある珪藻土で吸湿することで結露やカビの発生を防ぎ、ダニの繁殖を抑制。【睡眠中の気になる寝汗や湿気をぐんぐん吸収】敷き布団や敷きパッドの下に敷くだけで寝汗や湿気をぐんぐん吸収。布団が干せないときもサラサラで快適。【陰干しで繰り返し使える・湿度センサー付き】湿気を吸っても陰干しで吸湿性能は回復。繰り返し使えて経済的。干し時が分かる便利な湿度センサー付き。
材質ポリプロピレン・活性炭・珪藻土粒・ポリエチレン
寸法(mm)約幅800×長さ1200
色グレー
質量(g)220
1個
¥899
税込¥989
6日以内出荷
【活性炭×珪藻土で消臭・吸湿する除湿シート】活性炭と珪藻土のチカラで布団やマットレスを消臭しながら吸湿できる除湿シート。
用途【活性炭でにおいを吸着・珪藻土で湿気を吸収】炭をさらに加工し多孔質にしたものが活性炭。においの元となる物質を吸着し消臭。(薬剤不使用)同じく多孔質で無数の小さな穴がある珪藻土で吸湿することで結露やカビの発生を防ぎ、ダニの繁殖を抑制。【睡眠中の気になる寝汗や湿気をぐんぐん吸収】敷き布団や敷きパッドの下に敷くだけで寝汗や湿気をぐんぐん吸収。布団が干せないときもサラサラで快適。【陰干しで繰り返し使える・湿度センサー付き】湿気を吸っても陰干しで吸湿性能は回復。繰り返し使えて経済的。干し時が分かる便利な湿度センサー付き。
材質ポリプロピレン・活性炭・珪藻土粒・ポリエチレン
寸法(mm)約幅800×長さ1200
色グレー
質量(g)440
1セット
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
備長炭の8倍のパワーの活性炭を配合して冷蔵庫用脱臭剤
魚や漬物などキツイ臭いでもしっかり消します。
効き目は6ヶ月しっかり持続します。
炭入りゼリーで取替え時期が一目でわかります。
成分ヤシ殻活性炭、造粒活性炭、両性界面活性剤系消臭剤
タイプジャイアント
有効期間開封後約5~6ヶ月間(使用環境、設置場所などにより異なります)
アズワン品番64-1134-41
危険物の類別非危険物
1個(162g)
¥359
税込¥395
当日出荷
脱臭効果は1年間。活性炭・竹炭・備長炭の炭の力で、冷蔵庫内の気になるニオイを強力脱臭。
肉・魚のニオイに対応する消臭粒を配合。全方位脱臭方式のおしゃれなケース。
シリーズノンスメル
使用場所冷蔵庫
香り無香
商品タイプ本体
危険物の類別非危険物
1個(25g)
¥299
税込¥329
当日出荷
脱臭効果は1年間。活性炭・竹炭・備長炭の炭の力で、冷凍室内の気になるニオイを強力脱臭。
冷凍食品などの酸化したニオイに対応する消臭粒を配合。全方位脱臭方式のおしゃれなケース。
シリーズノンスメル
使用場所冷蔵庫
香り無香
商品タイプ本体
危険物の類別非危険物
1個(20g)
¥299
税込¥329
当日出荷
活性炭と消臭ゲルのW効果で冷蔵庫を悪臭から守ります。
成分ヤシ殻活性炭、造粒活性炭、両性界面活性剤系消臭剤
適合450Lまで(中・大型冷蔵庫用)
エスコ品番EA913AB-32A
消臭剤有効期間開封後約5~6ヶ月
危険物の類別非危険物
1個
¥225
税込¥248
欠品中
脱臭効果は1年間。活性炭・竹炭・備長炭の炭の力で、野菜室内の気になるニオイを強力脱臭。
ニラやネギのニオイに対応する消臭粒を配合。全方位脱臭方式のおしゃれなケース。
シリーズノンスメル
使用場所冷蔵庫
香り無香
商品タイプ本体
危険物の類別非危険物
1個(20g)
¥299
税込¥329
当日出荷
除湿剤に備長炭と活性炭を特殊配合しているので、湿気をとりながら、気になるニオイを脱臭します。湿気を吸うと薬剤がゼリー状になり、除湿効果がひとめでわかります。衣類の収納時に湿気とニオイを吸いとります。
用途●袋から取り出し、そのままクローゼット内に吊り下げて使用する。●白い粒がなくなり、全体がゼリー状になったら、取り替える。【使用環境】できるだけ密閉性を高くした環境で使用する。【標準使用量】容積約2,400Lのクローゼットに2枚180cm×220cm×60cm【除湿有効期間】1~2ヵ月(同じ使用場所でも季節や湿気の状態によって異なります。夏場など特に高温多湿になる季節は、使用期間が極端に短くなる場合があります。)※6ヵ月以内に必ずお取り替えください。【標準除湿量(水換算)】240g×2枚(25℃、湿度80%の場合)【保存方法】直射日光及び高温多湿のところを避け、密封したまま保存する。本品は開封すると吸湿するので、一度に全部(2枚)使用する。【使用後の処理】使い終わったあとは、地域のゴミ捨て規則に従って捨てる。
タイプクローゼット用
アズワン品番64-1233-18
商品タイプシートタイプ
1個(2枚)
¥639
税込¥703
当日出荷
強力吸引排気用ファンユニットです。
専用活性炭付フィルターをセットする事が出来ます。
外装はメラミン焼き付け鋼板で羽根はポリエステル粉体塗装鋼板です。
質量(kg)10
出力(W)75
周波数(Hz)50/60
型番4110
電源(単相/V)100
風量(m3/min)8.1/8.1
ダクト径(Φmm)取付口:125(口元には必ずバンド止めをしてください)
起動電流(A)0.89/0.88
最大負荷電流(A)0.56/0.67
外寸法(縦×横×高さ)(mm)365×308×288
1台
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
活性炭と消臭ゲルのW効果で冷蔵庫を悪臭から守ります。
すぐれた脱臭力で、庫内のイヤなニオイを持続的に脱臭します。
魚・漬物などの強いニオイもしっかり脱臭します。
消臭ゲル部分は小さくなり、取り替え時期をお知らせします。
※冷凍室では使用しないでください。
仕様●内容量:活性炭22g+活性炭ゼリー140g●対応サイズ:600Lまで(大型冷蔵庫用)●有効期間:開封後約5~6ヶ月(使用環境、設置場所などにより異なります)●成分:ヤシ殻活性炭、造粒活性炭、両性界面活性剤系消臭剤、エタノール●用途:冷蔵庫用
アズワン品番78-1142-77
1個
¥375
税込¥413
3日以内出荷
【活性炭×珪藻土のチカラで消臭保管】においの元となる物質を吸着する活性炭と珪藻土のチカラで着物や浴衣を消臭しながら保管。※薬剤は使用しておりません。
用途【着物をまとめて保管・小物入れ付き】ホコリや汚れから守り大切な着物一式をまとめて保管。フタ裏に小物用ポケット付きで帯締めなどの小物も一緒に保管できる。【ネームホルダー・防虫剤入れ・持ち手】ネームホルダー付きでケースを開けずに中身が分かり管理しやすい。内側2か所に防虫剤入れポケット付ダブルジップファスナーで3辺が開くので着物の出し入れがスムーズ。両サイドに持ち手付きで持ち運びも簡単。使わないときは折りたためる。
材質ポリプロピレン・活性炭・珪藻土粒
色グレー
質量(g)220
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)960×400×130
収納の目安たとう紙に入った着物(浴衣)なら3~4枚・着物(浴衣)1枚と帯などの和装小物をまとめて収納も可能
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
【活性炭&珪藻土の力で消臭】活性炭と珪藻土のダブルの力で消臭保管。大切な衣類などをにおいやホコリなどの汚れからしっかり守る。
用途【通気性に優れた不織布製】通気性が良く厚みのある不織布(目付75g/m2)を使用し丈夫で破れにくい。【中身が見える透明窓付き】透明窓で中身の確認ができる。前面に透明窓が付いているので積み重ねても中身が一目で分かる。【大きく開く三方ファスナー】ダブルファスナーで3辺が開くので、衣類の出し入れがスムーズ。
材質ポリプロピレン・活性炭・珪藻土粒・ポリエチレン
色グレー
質量(g)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×350×200
収納の目安厚手セーター:5~7枚・長袖シャツ:20~25枚
1セット
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
【活性炭&珪藻土の力で消臭】活性炭と珪藻土のダブルの力で消臭保管。大切な毛布や軽寝具などをにおいやホコリなどの汚れからしっかり守る。
用途【通気性に優れた不織布製】通気性が良く厚みのある不織布(目付75g/m2)を使用し丈夫で破れにくい。【中身が見える透明窓付き】透明窓で中身の確認ができる。前面に透明窓が付いているので積み重ねても中身が一目で分かる。【大きく開く三方ファスナー】ダブルファスナーで3辺が開くので、かさばる毛布や軽寝具などの出し入れがスムーズ。
材質ポリプロピレン・活性炭・珪藻土粒・ポリエチレン
色グレー
質量(g)310
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×530×230
収納の目安厚手毛布:2枚
1セット
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
【活性炭&珪藻土の力で消臭】活性炭と珪藻土のダブルの力で消臭保管。来客用などの敷布団をにおいやホコリなどの汚れからしっかり守る。
用途【通気性に優れた不織布製】通気性が良く厚みのある不織布(目付75g/m2)を使用し丈夫で破れにくい。【便利な透明窓・持ち手付き】透明窓で袋を開けずに中身の確認ができる。持ち運びの際に便利な持ち手付き。【大きく開く三方ファスナー】ダブルファスナーで3辺が開くので、敷き布団の出し入れがスムーズ。
材質ポリプロピレン・活性炭・珪藻土粒・ポリエチレン
色グレー
質量(g)300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)980×700×250
収納の目安シングルサイズの敷布団:1枚
1個
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
【活性炭&珪藻土の力で消臭】活性炭と珪藻土のダブルの力で消臭保管。来客用などの布団をにおいやホコリなどの汚れからしっかり守る。
用途【通気性に優れた不織布製】通気性が良く厚みのある不織布(目付75g/m2)を使用し丈夫で破れにくい。【便利な透明窓・持ち手付き】透明窓で袋を開けずに中身の確認ができる。【大きく開く三方ファスナー】ダブルファスナーで3辺が開くので、敷き布団の出し入れがスムーズ。
材質ポリプロピレン・活性炭・珪藻土粒・ポリエチレン
色グレー
質量(g)330
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)960×700×350
収納の目安シングルサイズの布団一式(掛け・敷き布団各1枚)
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
【活性炭&珪藻土の力で消臭】活性炭と珪藻土のダブルの力で消臭保管。大切な羽毛布団などをにおいやホコリなどの汚れからしっかり守る。
用途【通気性に優れた不織布製】通気性が良く厚みのある不織布(目付75g/m2)を使用し丈夫で破れにくい。【中身が見える透明窓付き】透明窓で中身の確認ができる。前面に透明窓が付いているので積み重ねても中身が一目で分かる。【大きく開く三方ファスナー】ダブルファスナーで3辺が開くので、かさばる毛布や軽寝具などの出し入れがスムーズ。
材質ポリプロピレン・活性炭・珪藻土粒・ポリエチレン
色グレー
質量(g)300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×500×150
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
耐摩耗性はTACヘラン新耐熱の4倍です。※摩耗初期(テスト開始8時間後)における摩耗量比較でTACヘラン新耐熱の値を1とした場合の値です。軽量でフレキシブル。許容圧力0.5MPa{5.1kgf/cm2}の耐圧性能を持ちます。補強糸入りのため耐久性に優れ、ホースに引張荷重がかかる高低差のある場所で使用可能です。アース線入りで優れた静電気防止効果があります。
用途ゴミ焼却場での消石灰、活性炭の輸送。(特に小さな曲げ半径が必要な場所)推進工法(泥濃式)での土砂の吸引。砕石、鉱石等の吸引、シュート。ダンパー車用ホース。
適合流体水・温水、粉体・粒体
材質耐摩耗性特殊ウレタン樹脂
許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.50(5.1)
ピッチ(mm)16.4
使用温度範囲(℃)-10~50
機能耐摩耗性有・静電気防止(アース有)・耐圧0.5MPa(5.1kgf/cm3)・透明性有
呼び径(inch)4
許容曲げ半径(mm)360
呼び径(Φmm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
参考質量(g/m)3240
関連キーワード
1
2
次へ