残留塩素や臭いの除去に優れた活性炭フィルターです。
MFD/MMXタイプは全表面から中心への通水ろ過、MAF-17は底端面から上方向への垂直通水ろ過です。
用途残留塩素や臭いの除去に。
使用温度範囲(℃)2~40
ろ過精度(μm)約5
限界圧損(Mpa)△P=0.1以上
特に塩素除去能力に重点を置いた活性炭フィルタです。 APC2は汎用的な粒状活性炭をブロック化したものです。FDは表面積の大きい繊維状活性炭を使用し、吸着力に優れています。 長寿命で遊離塩素や有機化合物を効果的に除去します。
ろ過精度(μm)10相当
長さ(mm)250
耐熱温度(℃)40
標準流量(L/min)3.8(塩素90%除去)
こんなお得な商品も!
活性炭フィルター
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
匂いの原因となる遊離塩素や有機化合物を効果的に除去します。MXはろ過精度が比較的細かいヤシガラ粒状活性炭です。FDはろ材が繊維状活性炭で水との接触面積が大きく、圧損が少ないです。AF-117はろ材はヤシガラ粒状活性炭で、吸着ろ過効率に優れています。
用途塩素除去能力に重点を置いた活性炭フィルター
ろ過精度(μm)10相当
使用温度範囲(℃)2~40
吸着容量が大きく、吸着スピードも早い良質なヤシガラ粒状活性炭を採用しています。
液中の有機物を効果的に吸着します。
用途工業用水・洗浄水中の有機物の除去。
めっき液中の有機物の除去
脱色・脱臭。
残留塩素の除去など。
内径(Φmm)28
外径(Φmm)68
材質ポリプロピレン+ポリエチレン(キャップ:オレフィン系)
最高使用温度(℃)60
ろ過材の種類ヤシガラ粒状活性炭
最高使用圧力(MPa)0.3
推奨交換差圧(MPa)0.3
ヤシ殻活性炭をPET不織布に含浸加工したシート状の脱臭フィルタです。カットして使用可能です。
約48000本分におい成分を処理できる長寿命を実現。お客様でも簡単に交換できます。
用途スモークダッシュ交換用フィルター
タイプテーブルタイプ・カウンタータイプ・フラットタイプ共通
交換目安48000本=1日の喫煙本数200本×20日/月×1年
1箱(2枚)
¥16,900
税込¥18,590
当日出荷
浄水効果と経済性を兼ね備えた繊維状活性炭と粒状活性炭の混合フィルターです。炭塵の漏洩が少ないので、黒水の発生が少ないです。圧力損失が低いです。「厚生省告示第370号食品衛生法」に適合しています。
用途純粋製造前処理家庭用、業務用浄水器
内径(Φmm)30
外径(Φmm)65
最高使用温度(℃)60
使用温度(℃)60以下
規格塩素除去能力試験:JIS S3201準拠
サイズ(mm)112×112×20
アズワン品番4-3909-03
1袋(2個)
¥7,290
税込¥8,019
当日出荷
仕様活性炭フィルター
カートリッジフィルター用のハウジングです。糸巻きフィルターやPPSフィルター、活性炭フィルター、プリーツフィルターなどをセットして使用します。
中身が見える透明タイプと、光が入らない青タイプの2種類があります。
用途10インチフィルターのハウジングとして。
付属品Oリング(EDPM)
使用温度範囲(℃)4~45
最高使用圧力(MPa)0.5
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
ヤシ殻活性炭をPET不織布に含浸加工したシート状の脱臭フィルタです。
空気中の様々なニオイやガス汚染物質を除去します。
カットして使用可能です。
材質ポリエステル繊維、ヤシ殻活性炭
使用温度(℃)-10~80
交換目安1~3ヶ月(使用環境により異なります)
加湿空気清浄機(HXF-A25)に使用する活性炭フィルターです。
適合機種HXF-A25
材質不織布(ポリプロピレン)、脱臭剤(活性炭)
質量(g)85.7
交換目安開封後約2年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×320×3
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
吸着性能に優れた活性炭をブロック状に成形しています。活性炭含有量が高く、吸着能力と耐久性に優れています。
材質ろ材/活性炭、キャップ/PP、ガスケット/TPU
外径×内径(Φmm)70×28
最高使用水温(℃)50
繊維状活性炭と粒状活性炭の混合フィルターで圧損が低いです。
材質本体・接液部材質/PE・PET・PP・PMMA(アクリル)・シリコン、濾材/活性炭
内径(Φmm)30
外径(Φmm)65
使用温度(℃)5~40
ろ過精度(μm)-
脱臭・ガス吸着性能に優れた高品質ヤシ殻活性炭使用しています。
VOC吸着、脱臭、浄化、調湿などの作用があります。
必要に応じて、ハサミでカットしてご使用ください。
用途脱臭、ガス吸着、調湿に
トラスコ品番135-6294
材質ヤシ殻活性炭、PP不織布、アクリル系接着剤
幅(mm)1000
厚さ(mm)1.8
質量(kg)6.5
タイプロール
長さ(m)10
幅(cm)100
使用量【ヤシ殻活性炭】100g/m2
危険物の類別非危険物
1個
¥24,980
税込¥27,478
翌日出荷
各種ハウジングに組み込み可能です。
熱シールされた取り替え簡易な活性炭カートリッジです。
水や有機液中の塩素、色、臭気およびにごりを取り除きます。
材質ケース:PE、エンドガスケット:サントプレーン、プレフィルター・ポストフィルター:セルロース繊維・メラミン繊維
適合ハウジングサイズ10インチ
全長(mm)248
口内径(Φmm)26
胴径(Φmm)70
流量(L/min)4~7/1本(2kg/cm2通常水道圧)
最高使用温度(℃)38
アズワン品番1-387-01
ろ過精度(μm)5
1個
¥11,900
税込¥13,090
当日出荷
抗菌性の銀添活性炭を使用することにより菌の繁殖を防ぎます。(銀添着処理済)
C2・3は吸着速度が速いACFと吸着対象物が広いヤシ殻活性炭を使用しています。
P1は残留塩素除去能力に加えて溶解性鉛の除去能力に優れています。
ろ過機能(遊離残留塩素)2.0mg/L(2.0ppm)、2MIB(カビ臭)/0.05mg/L(50.0ppb)、(CAT農薬)0.00005mg/L(50.0ppt)、(溶解性鉛)0.003mg/l(3.0ppb)
内径×外径(Φmm)30×65
全長(mm)250
材質(内部コア)PP(ポリプロピレン)、(内外装不織布)PE(ポリエチレン)・PP(ポリプロピレン)、(パッキン)シリコン
JIS規格JIS3201浄水器規格
こんなお得な商品も!
4層プリーツマスク 活性炭入
モノタロウ
¥699
税込¥769
活性炭フィルター採用で臭いを低減。
マスクは1枚1枚個包装されています。
4層構造で優れたフィルター機能
PFE、BFE 95%以上
ノーズピース入りで、鼻頬にフィットします。
長時間の着用時でも耳に負担の少ないウレタンゴム
種別簡易マスク
材質不織布/ポリプロピレン・活性炭、ノーズピース/ポリエチレン、ゴム/ポリウレタンゴム
粒状や粉末の活性炭に比べて外表面積が大きく、吸着量・吸着速度に優れた繊維状活性炭を使用しています。 ●脱塩素・脱臭・脱色に効果を発揮します。
ろ過精度(μm)10相当
寸法(mm)Φ70×250
ろ過材の種類粒状活性炭
採水量30000L
標準流量(L/min)3~4
1本
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
脱色、脱臭用活性炭フィルターです
水道水中の残留塩素を除去できます
用途市水中の残留塩素、各種液体中の有機物除去。気体の脱臭。メッキ液の精製、工業用原料の脱色・精製。
アズワン品番3-4425-14
質量(kg)7.5
対応機種スクラバー、ダクトレスヒュームフード、ダウンフロータイプヒュームフード
寸法(Φ×mm)100×304
圧力損失12mmAg
1セット(10本)
¥61,400
税込¥67,540
当日出荷
原水の不純物を吸着します。
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
全面に活性炭フィルターを使用しており、気になる臭い低減します。BFE,VFE,PFE99以上の高性能フィルターを使用しており、ウィルスや花粉を防ぎます。持ち運びしやすい個包装タイプ。JIS T 9001 一般用マスクの規格準拠品です。全国マスク工業会マーク付商品です。
用途ホコリやにおいが気になる作業に
形状プリーツ型(オメガプリーツ)
色グレー
構造4層
縦(cm)9.5
RoHS指令(10物質対応)対応
横(cm)17.5
ひもタイプ耳掛け
1箱
¥699
税込¥769
当日出荷
交換の目安は、フィルター開封後、約2年が交換目安です。
設置場所や使い方によって(ペットの多いご家庭やタバコを多く吸うご家庭など)交換時期が早くなることがあります。
質量(g)117
交換目安約2年(使用開始後)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×3×470
対応機種加湿空気清浄機HXF-B40
1台
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
各種液体中の有機物、市水中の残留塩素、気体の臭い等の除去に有効
繊維状と粒状、2種類の活性炭を適正に配合
吸着スピードの速い繊維状活性炭と、比表面積の大きな特殊粒状活性炭、特長の異なる2種類の活性炭の理想的な配合比で組合わせることにより、高い吸着能力と非常に長いサービスライフを提供
低溶出カートリッジ
独自の成形方法により、活性炭の洩れが非常に少なく、使用時の前処理が容易
一般的な10インチタイプカートリッジ形状
既存のハウジングが使用可能
ろ材以外はポリプロピレン製のため、幅広い耐薬品性で、多くの用途に使用可能
用途メッキ液の精製、工業用原料の脱色・精製、化学工業製品の脱色・脱有機物、超純水製造ラインの前処理、エアーの脱臭・ミスト除去、市水の遊離塩素・有機物・カビ臭等除去、医薬品・化学薬品の精製
材質活性炭
最高使用温度(℃)80
仕様EA763AD-101用活性炭フィルター
危険物の類別非危険物
1個
¥2,780
税込¥3,058
翌日出荷
空気清浄機能付除湿機(DCE-120)に使用する活性炭フィルターです。
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
コア部にメルトブローフィルターを使用しているため粒子除去性能が優れています。湿式成型によりろ過均質性が確保されています。初期通水時の活性炭の微粉流出が少ないです。pHの変動が少ないです。低圧損の為、通水性に優れています。
仕様(残留塩素除去能力) 原水2ppm→0.4ppm以下(条件:50kL/250mmLカートリッジ・原水の速度10L/min)
材質ろ材/マイクロ粒子活性炭(耐熱耐薬性バインダー繊維)、コア/ポリプロピレンメルトブローコア(公称ろ過精度5μm)、外部不織布/PET、エンドキャップ/PE
内径(Φmm)30
外径(Φmm)65
タバコ煙などに含まれるニコチン、タールの脱臭性能に優れております。洗うことができ、再利用が可能。洗剤で洗える活性炭を使用した脱臭フィルター。吸着速度が大きい。均一な粒度の粉末活性炭を使用し、被吸着物質との接触面積が広くなっているため、大きな吸着速度を持ち、即効性があります。活性炭の脱落、微粉の発生がない。活性炭を極めて強固な接着処理をしていますので、使用時に活性炭の脱落および微粉の発生がありません。通気性があり、集塵効果も良好。多孔質のウレタンフォームや不織布を使用しているため、通気性、集塵効果共に良好なので、エアーフィルターや各種ガスフィルター用の素材として有効です。
PM2.5対応空気清浄機25畳用(PMMS-DC100)に使用する特殊加工活性炭フィルター(脱臭フィルター)です。
適合本体PMMS-DC100
材質不織布(ポリプロピレン)、脱臭剤(活性炭)
1枚
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
仕様乾式、圧損:12mmAg
寸法(mm)Φ100×304/本
質量(kg)7.5
対応機種スクラバー、ダクトレスヒュームフード、ダウンフロータイプヒュームフード
アズワン品番3-4425-15
1セット(10本)
¥69,400
税込¥76,340
当日出荷
材質本体・接液部材質/PE・PET・PP・PMMA(アクリル)・シリコン、濾材/活性炭
内径(Φmm)28
外径(Φmm)70
使用温度(℃)4.4~52
ろ過精度(μm)10
流量(L/min)5
空気清浄機能付き除湿機(KIJCP-M120)に使用する活性炭フィルターです。活性炭フィルター採用でタバコなどの気になるニオイをしっかり吸着し脱臭します。
材質活性炭、紙
質量(g)35
交換目安1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×5×210
対応機種KIJCP-M120
1個
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
1セット(2本)
¥4,498
税込¥4,948
9日以内出荷
活性炭による吸着で臭気を除去します。吸着面積が大きい活性炭を採用しています。
ねじの種類Rc
仕様臭気除去用
使用流体圧縮空気
周囲温度(℃)2~60
入気温度範囲(℃)5~60
適合MP-3、Tns\\ms-P2
1セット(3本)
¥6,698
税込¥7,368
10日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ