3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途洗面器の排水栓として 範囲(mm)挟み込み:35~40 外径(Φmm)排水栓:63 レバー長さ(mm)キックレバー:175 RoHS指令(10物質対応)対応 接続部径(Φmm)Sトラップとの接続部:32
1個
11,980 税込13,178
翌日出荷

ヘアキャッチャー付なのでお手入れもできます。
用途洗面器の排水栓として 範囲(mm)挟み込み:35~40 外径(Φmm)排水栓:63 レバー長さ(mm)キックレバー:175 RoHS指令(10物質対応)対応 接続部径(Φmm)Sトラップとの接続部:32
1個
12,980 税込14,278
翌日出荷

テラオカ(ANEX)小型瓶用洗浄機付流し台
エコ商品
小型瓶洗浄機をシンクに取り付けてあるので作業性に優れています。 使い勝手のよいサイズで、取り外し可能な水切棚をご用意しました。 洗浄機は小型瓶専用です。形状や大きさによって使用できない瓶があります。 (胴径75mm以下、口内径20mm以上の容器が最適)
高さ(mm)850 間口(mm)600 奥行(mm)600 付属品十字金具:SUS304×1個(嵌め込み式)/水切棚:SUS304×1枚(外形寸法/W200×D453×H30mm)(有効寸法/200×413mm・Φ10mmパンチング) 材質本体・シンク:ステンレスSUS304(混合栓、排水トラップ等除く)、逆噴射部:真鍮(クロムメッキ仕上) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
299,800 税込329,780
35日以内出荷