カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(104)
  • 作業工具(14)
  • 洗剤・除去剤(8)
  • 接着剤・補修材(7)
  • 空調・電設資材(4)
  • 日用品(3)
  • 制御機器(2)
  • 建築金物(2)
  • 住設機器(2)
  • 厨房用品(1)
  • 医療(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「流し 排水管」の検索結果

148件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
排水管清掃機 ローポンプスーパープラス ケース付Fセット ローテンベルガー(ROTHENBERGER)排水管清掃機 ローポンプスーパープラス ケース付Fセットローテンベルガー(ROTHENBERGER)
37,980税込41,778
1セット
翌日出荷
アダプタ洋式便器用も付属されたフルセットが登場。ケースにはアダプタ洋式便器用も収納できるようになりました。強力な水圧で素早く詰まりを解消します。吸引もできるので、さまざまな詰まりに対応できます。詰まり水に触れず、クリーンな作業ができます。軽量で持ち運びがラクです。超軽量で持ち運びがラクです。内圧変化に強い丈夫なボディです。
用途和・洋便器、流し台、洗面台の詰まりの除去に。付属品アダプタ長、アダプタ短、アダプタ洋式便器用、ケーストラスコ品番692-3851パイプ径(Φmm)清掃能力:20~75
洗面排水防臭アダプター カクダイ洗面排水防臭アダプターカクダイ
889税込978
1個
3日以内出荷
25・32ミリ洗浄管用呼40・50VP・VU管兼用(外面接続)壁排水・床排水兼用490-423、490-430のセット
材質ABS、NBR
ガーデンシンク カクダイガーデンシンクカクダイ
87,980税込96,778
1個
3日以内出荷
バケツや小物置きに便利な棚板付きサイドパネルは市販の有孔ボード用フックが取付可能な5ミリ穴仕様丸鉢金物・ゴム栓(くさりなし)・排水管付きオーバーフローなし組立式
材質鋼、コンクリートブラック
オーバーフロー外側カバー30型 アルテックオーバーフロー外側カバー30型アルテック
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
ドレインの目詰まりや集中豪雨から浸水被害を防ぐ、オーバーフロー管の必要性は日に日に高まっています。特に室内とベランダの段差が小さい家屋や日常で確認しにくい非歩行の屋上などには有効なシステムです。排水を壁面から離して下方に流し落とす機能と、両サイドのウォーターガイドが雨水を前方に誘導する形状のため、壁面が汚れにくい設計となっています。
材質(本体)アルミダイカスト適合パイプ呼び径VP-30関連資料(0.09MB)
オーバーフロー外側カバー50型アルスルー アルテックオーバーフロー外側カバー50型アルスルーアルテック
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
ドレインの目詰まりや集中豪雨から浸水被害を防ぐ、オーバーフロー管の必要性は日に日に高まっています。特に室内とベランダの段差が小さい家屋や日常で確認しにくい非歩行の屋上などには有効なシステムです。排水を壁面から離して下方に流し落とす機能と、両サイドのウォーターガイドが雨水を前方に誘導する形状のため、壁面が汚れにくい設計となっています。アルミダイカストと塩ビ樹脂で構成のハイブリット仕様です。外側カバー内部に鳥や虫の侵入と管内のゴミ詰まりを防止する機能があります。可動ルーバーが排水時に押し出されて開き、ゴミを詰まりにくくしています。
材質(本体)アルミダイカスト適合パイプ呼び径VP-50関連資料(0.1MB)
TO-943S・TO-944・TO-945用1-1/2バス栓エルボ用ナット(パッキン付) SUGICO(スギコ)TO-943S・TO-944・TO-945用1-1/2バス栓エルボ用ナット(パッキン付)SUGICO(スギコ)
519税込571
1個
翌々日出荷
G1-1/2ネジ排水トラップに30A塩ビ管を接続できます。
材質ABS/CR/PP関連資料寸法図(0.03MB)
ドレン排水用自封式トラップ(ウォレス) 縦引・横引兼用 SUGICO(スギコ)ドレン排水用自封式トラップ(ウォレス) 縦引・横引兼用SUGICO(スギコ)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
排水時は開き、通常時は密閉状態となる自己閉鎖膜で、スムーズに排水しながら臭気や害虫を遮断します。封水が不要なため、衛生的で破封の心配もありません。つまみを反時計回りにひねって取り出せば、点検・清掃が楽に行え、いつも衛生的な環境を保てます。空調機器や冷凍・冷蔵保管庫など、屋内の排水管に最適です。
仕様縦引、横引兼用材質【本体】ABS(透明)【自己閉鎖膜】シリコン(黒)呼び径【適合塩ビ管】40A・50A関連資料寸法図(0.05MB)モデルYWLD40-50
流し用ステンレス排水プレート 伸晃流し用ステンレス排水プレート伸晃
1,898税込2,088
1枚
11日以内出荷
Belca 排水口 ふた 流し用ステンレス排水プレート 半円タイプです。
用途キッチンの排水トラップ内部に設置されている防臭ワンが汚れた時などの取替用です。排水管からの悪臭や害虫が上がってくるのを防ぎます。既設のものの形状・サイズを必ずご確認ください、流し台の種類によって設置できない場合がございます。材質ステンレス(SUS304)ステンレス質量(g)130直径×高さ(mm)143×28
ローポンプスーパープラスSセット アサダローポンプスーパープラスSセットアサダ
27,900税込30,690
1個
当日出荷
強力な水圧で素早く詰まりを解消。吸引もできるので、さまざまな詰まりに対応。詰まり水に触れずクリーンな作業。超軽量で持ち運びラクラク。
用途和・洋便器、流し台、洗面台の詰まり除去に最適。仕様ケース付付属品アダプタ長、アダプタ短質量(kg)(全体)5、1.2(量(本体・アダプタ))適合排水管径(Φmm)20~75加圧力(N)340(35kgf)
ドレン排水用自封式トラップ(ウォレス) 縦引・横引兼用 SUGICO(スギコ)ドレン排水用自封式トラップ(ウォレス) 縦引・横引兼用SUGICO(スギコ)
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
排水時は開き、通常時は密閉状態となる自己閉鎖膜で、スムーズに排水しながら臭気や害虫を遮断します。封水が不要なため、衛生的で破封の心配もありません。つまみを反時計回りにひねって取り出せば、点検・清掃が楽に行え、いつも衛生的な環境を保てます。空調機器や冷凍・冷蔵保管庫など、屋内の排水管に最適です。
適合【塩ビ継手】DVDS30材質ABS/シリコン呼び径【塩ビ管】20A/25A関連資料寸法図(0.07MB)静圧(Pa)【対応機内】-850
排水ネジ変換アダプター カクダイ排水ネジ変換アダプターカクダイ
999税込1,099
1個
予約販売
パッキン付き呼38(G1 1/2)排水金物に呼32(W38山16)テール管を接続するためのアダプター
材質POM
排水ネジ変換アダプター カクダイ排水ネジ変換アダプターカクダイ
999税込1,099
1個
4日以内出荷
パッキン付き呼25(W32山16)排水金物に呼32(W38山16)テール管を接続するためのアダプター
材質POM
排水目皿 カクダイ排水目皿カクダイ
969税込1,066
1個
4日以内出荷
排水管(433-330-25、 432-519-25、494-072-32、494-027-32)用
材質ステンレス、POM
バイオパワー 液状 アズマ工業バイオパワー 液状アズマ工業
949税込1,044
1個
9日以内出荷
<バイオパワー 液状>( 掃除 洗浄剤 排水管洗浄液 )バイオの力で簡単消臭!環境に配慮したロングセラー商品!
用途流し台・洗面所・お風呂などの排水パイプの汚れと悪臭の除去に。詰まりや悪臭の原因である排水パイプ内に付着した汚れを、バイオテクノロジーの研究により開発された自然のバイオ(微生物)の力で分解・消臭する、環境にやさしい製品です。油分解酵素を強化し、排水パイプの汚れを分解。悪臭を元から断ち切ります。バイオ(微生物)は水に流されることなく排水管にとどまり、約7~10日間程度活動し続けます。継続使用により約2週~1ヶ月間で汚れと一緒に嫌な臭いもなくなります。初めてお使いになる場合・初回の使用時のみ、1回2包(50ml×2)を排水パイプの壁面にたれるようにゆっくりと流し込みます。・次回からは1週間ごとに1包(50ml)を排水パイプにゆっくりと流し込んでください。材質微生物・酵素容量(mL)正味量:50(×5包)質量(g)282寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×60×115繰り返し・詰め替え対応
樹脂製小型ゴミ収納器付防臭排水トラップ SUGICO(スギコ)樹脂製小型ゴミ収納器付防臭排水トラップSUGICO(スギコ)(1件のレビュー)
5,588税込6,147
1個
翌々日出荷
シンク用の小型排水トラップです。付属のナットと三角リングを使用し40A塩ビ管を接続できます。
仕様D蓋適合オーバーフロー:G1-1/4材質ゴミカゴ:ステンレス(SUS304)、ポリプロピレン/ステンレス(SUS304)タイプOF付 Wリング付寸法封水深:50mm以上接続接続部:G2外径(mm)適合排水口:Φ115関連資料寸法図(0.07MB)
MJゴム MJ-7シリーズ ミヤコMJゴム MJ-7シリーズミヤコ
279税込307
1個
8日以内出荷
排水管と洗面器・流し台等の排水管の隙間を密閉する時に使用します。排水管からの臭気上りを防止します。水をつけると挿入しやすくなります。《ご注意》ゴム部には接着剤をご使用にならないでください。Pトラップには、使用しないで下さい。
Sensata Cynergy3 フロート スイッチ PE Sensata / Cynergy3Sensata Cynergy3 フロート スイッチ PESensata / Cynergy3
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Sensata Cynergy3 フロート スイッチ PE Sensata / Cynergy3Sensata Cynergy3 フロート スイッチ PESensata / Cynergy3
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
Water Fittings Regulations (スコットランドでは条例2000)は、配管、水継手、及び水関連設備の設計、設置、及び保守の国内要求事項です。 これらの規制では、供給水に触れるすべての部材及び継手は Water Regulations Advisory Scheme (WRAS) の認定を取得することが義務付けられています。. FFSMCシリーズ - WRAS認定取得済み. 下水管、産業排水システム、乱流した工業溶液向けの浸水タイプフロートスイッチです。 10 Aコンタクト付きセルフクリーニングスイッチング素子で、温度の上限による結露や湿度の影響を受けません。. 固形物の蓄積を防止する丸みのある成型ボディ 湿度や結露の影響少 最大水深100 mの防水性 水平面から±15 °でスイッチが作動 重心と回転中心をケーブルエントリの近くに修正する内部ウェイト ピボット位置調整用の外部カウンタウェイト付属 WRC認定取得済みのPVCケーブル
仕様使用用途 = 排水、揮発性水実装タイプ = ケーブル取り付けスイッチ出力 = ダイレクトロード本体材質 = PEケーブル長 = 5m動作温度 Min = 0℃動作温度 Max = +55℃最大AC電圧 = 250V最大DC電圧 = 110V電流 Max = 1 A dc, 4 A ac最大圧力 = 10バールシリーズ = FFSMC代表規格 = WRASRoHS指令(10物質対応)対応
排水アダプタ 塩ビ管40A→50A変換 SUGICO(スギコ)排水アダプタ 塩ビ管40A→50A変換SUGICO(スギコ)
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
40Aを50Aに変換するアダプタです。 50AVP VU管に内面接続できます。 差込式なので機器の保守点検に便利です。 ※流し台トラップからの排水専用です。
仕様●材質:ABS/ポリプロピレン/クロロプレンゴムアズワン品番68-0509-47
L型排水アダプタ 塩ビ管40A→50A変換 SUGICO(スギコ)L型排水アダプタ 塩ビ管40A→50A変換SUGICO(スギコ)
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
40Aを50Aに変換するL型アダプタです。 50AVP VU管に内面接続できます。 差込式なので機器の保守点検に便利です。 ※流し台トラップからの排水専用です。
仕様●材質:ABS/ポリプロピレン/クロロプレンゴムアズワン品番68-0509-48
排水管掃除機用部品 つまり抜き入門 困ったものシリーズ第1弾 排水管用ワイヤー清掃器DVD教材 カンツール排水管掃除機用部品 つまり抜き入門 困ったものシリーズ第1弾 排水管用ワイヤー清掃器DVD教材カンツール
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
一般住宅の流しのつまりについて解説。
トラスコ品番410-8705
ラバーカップ ハンディ ケース付 日本クリンテックラバーカップ ハンディ ケース付日本クリンテック
899税込989
1個
8日以内出荷
収納に便利なケース付のラバーカップハンディタイプ。強力な吸引力でつまりを解消します。
用途洗面台・浴室・流し台など排水管のつまり取り。材質カップ/天然ゴム 柄/スチールパイプ ケース/ポリプロピレン質量(g)(約)350全長(cm)(約)30耐熱温度(℃)約80カップ径(Φmm)約:130
排水管とまってキレイ 4錠入 アイメディア排水管とまってキレイ 4錠入アイメディア
549税込604
1組(4個)
当日出荷
パイプの汚れ・ニオイを洗浄します。1錠で約10~15日間排水管にとどまり徹底洗浄します。ポンと入れてすぐ水を流してもOKです。非塩素系です。オレンジオイル配合です。
用途排水管の洗浄に。トラスコ品番350-0839材質除菌剤、酵素、香料、色素容量(g)24液性弱酸性
排水チーズ カクダイ排水チーズカクダイ
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
呼38ロータンク排水管に呼32の排水管を分岐接続する場合に使用します。
用途配管部材仕様パッキン付き材質ABS使用温度(℃)1~50
SUS製 防水層用床排水トラップ 中部コーポレーションSUS製 防水層用床排水トラップ中部コーポレーション
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
排水ストラップで清潔な水回りで快適な住空間を演出。 防水層用です。 上部金具ステンレス製。 調節管は白管(片ネジ管)ボルトで固定するため、傾きの微調整が可能です。 dネジ部は管用テーパねじを施しています。 ストレーナの有効開口面積は排水管断面積以上です。 品番5の調節管は床厚に応じた長さに切断してご使用下さい。 品番6の止めビスにより上下の固定を行います。止めビスの大きさはM8×L20です。
仕様防水層用タイプワン型寸法A(mm)320寸法t(mm)5.5寸法B(mm)180寸法C(mm)167寸法T(mm)6寸法h1(mm)29~97寸法h2(mm)48~116寸法H1(mm)145寸法H2(mm)130ねじ径d2G6(163.8)ねじ径d1Rc3(87.9)
SUS製 非防水層用床排水トラップ 中部コーポレーションSUS製 非防水層用床排水トラップ中部コーポレーション
44,980税込49,478
1個
4日以内出荷
排水ストラップで清潔な水回りで快適な住空間を演出。 非防水層用です。 上部金具ステンレス製。 調節管は白管(片ネジ管)ボルトで固定するため、傾きの微調整が可能です。 dネジ部は管用テーパねじを施しています。 ストレーナの有効開口面積は排水管断面積以上です。 品番5の調節管は床厚に応じた長さに切断してご使用下さい。 品番6の止めビスにより上下の固定を行います。止めビスの大きさはM8×L20です。
仕様非防水層用タイプワン型寸法t(mm)5.5寸法B(mm)180寸法C(mm)167寸法T(mm)6寸法h1(mm)29~97寸法h2(mm)48~116寸法H1(mm)145寸法H2(mm)130ねじ径d2G6(163.8)ねじ径d1Rc3(87.9)
非防水層用 床上掃除口 中部コーポレーション非防水層用 床上掃除口中部コーポレーション
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷
非防水層用床上掃除口です。 場所に合わせて排水を円滑に。 ねじ込式 上部金具真鍮製 dネジ部は管用平行ねじを施しています。
仕様非防水層用高さ(mm)32寸法H(mm)32寸法A(mm)187寸法t(mm)5.0寸法B(mm)173寸法C(mm)150ねじ径d1G6(163.8)
防水層用 床上掃除口 中部コーポレーション防水層用 床上掃除口中部コーポレーション
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
防水層用床上掃除口です。 場所に合わせて排水を円滑に。 ねじ込式 上部金具真鍮製 d1ネジ部は管用テーパねじを施しています。 d2ネジ部は管用平行ねじを施しています。
仕様防水層用寸法T(mm)6寸法h(mm)62~79(調節管L=60の場合)寸法H2(mm)28
防水層用 床排水トラップ 中部コーポレーション防水層用 床排水トラップ中部コーポレーション
34,980税込38,478
1個
5日以内出荷
排水ストラップで清潔な水回りで快適な住空間を演出。 防水層用です。 上部金具真鍮製。 調節管は白管(片ネジ管)ボルトで固定するため、傾きの微調整が可能です。 dネジ部は管用テーパねじを施しています。 ストレーナの有効開口面積は排水管断面積以上です。 品番5の調節管は床厚に応じた長さに切断してご使用下さい。 品番6の止めビスにより上下の固定を行います。止めビスの大きさはM8×L20です。
仕様防水層用タイプワン型寸法A(mm)320寸法t(mm)5.5寸法B(mm)180寸法C(mm)175寸法T(mm)6寸法h1(mm)27~95寸法h2(mm)42~110寸法H1(mm)145寸法H2(mm)130ねじ径d2G6(163.8)ねじ径d1Rc3(87.9)
非防水層用 床排水トラップ 中部コーポレーション非防水層用 床排水トラップ中部コーポレーション
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
排水ストラップで清潔な水回りで快適な住空間を演出。 非防水層用です。 上部金具真鍮製。 調節管は白管(片ネジ管)ボルトで固定するため、傾きの微調整が可能です。 dネジ部は管用テーパねじを施しています。 ストレーナの有効開口面積は排水管断面積以上です。 品番5の調節管は床厚に応じた長さに切断してご使用下さい。 品番6の止めビスにより上下の固定を行います。止めビスの大きさはM8×L20です。
仕様非防水層用タイプワン型寸法t(mm)5.5寸法B(mm)180寸法C(mm)175寸法T(mm)6寸法h1(mm)27~95寸法h2(mm)42~110寸法H1(mm)145寸法H2(mm)130ねじ径d2G6(163.8)ねじ径d1Rc3(87.9)
シャーピー シリコーンS パウチ シャープ化学シャーピー シリコーンS パウチシャープ化学
859税込945
1本(330mL)
3日以内出荷
作業性に優れた一成分系です。 使用温度範囲が‐50℃~150℃と広範囲です。 耐候性・耐オゾン性・耐紫外線性に優れ、耐水性を備えています。 硬化後の収縮がほとんどありません。 省ゴミタイプのパウチ容器なので使用後のゴミの削減に繋がります。
用途窓枠へのガラスの取り付け、浴槽、流し台の取り付けや取り付け部の補修 給排水管廻りのシール仕様専用プライマー:P-15(多孔質用)、P-16(非多孔質用)ブラック容器パウチ比重1.02伸び(%)破断時:120(23℃)引張強度(N/mm2)0.82(23℃)タックフリータイム(分)10危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.46kgRoHS指令(10物質対応)対応
シャーピーシリコーンS シャープ化学シャーピーシリコーンSシャープ化学
889税込978
1本(330mL)
翌々日出荷から7日以内出荷
作業性に優れた一成分系です。耐候性・耐オゾン性・耐紫外線性に優れ、良好な撥水性、耐水性、電気絶縁性を備えています。 硬化後の収縮がほとんどありません。
用途窓枠へのガラスの取り付け、浴槽、流し台の取り付けや取り付け部の補修、給排水管廻りのシール。使用温度範囲(℃)‐50~150規格JSIA F☆☆☆☆比重1.02伸び(%)160(23℃)引張強度(N/mm2)0.82(23℃)タックフリータイム(分)10(23℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.46kgRoHS指令(10物質対応)対応
エアカットバルブ 耐候型 東光器材エアカットバルブ 耐候型東光器材
14,980税込16,478
1個
当日出荷から6日以内出荷
ゴム製エアカットバルブ 冷凍冷蔵倉庫等で外気が侵入したり、冷却された庫内空気が流出すると、冷却効果を著しく低下させます。また多室冷凍庫の様な場合には、共通の排水管から設定温度の異なる冷却された空気が各室相互間を交流し、所定の温度を保持する事が困難になります。エアカットバルブはこれらの問題を解決し、冷蔵・冷凍庫の気密性を高め庫内温度の保持に効果を発揮します。 塩ビ管 VP-25、VP-30に対応可能なタイプを追加しました。 本体もゴム製で付属の締め付けバンドで固定するだけ、設置工事が簡単なエアカットバルブです。 小口径(25A)から大口径(125A)までラインナップ。 屋内用の一般型と屋外用の耐候型があります。 庫内・室内温度を保ちます。 病原性微生物を媒介する「ねずみ」、「ゴキブリ」などの小動物、昆虫の侵入を防ぎ衛生的環境を守ります。 蒸発や吸出し作用等の水枯れによるトラップ機能の麻痺が無く、高い信頼性を有しています。 配管に差込んで、付属の締め付けバンドで 固定するだけなので、工事が簡単です。
型式耐候型使用場所屋外用
エアカットバルブ 一般型 東光器材エアカットバルブ 一般型東光器材
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
ゴム製エアカットバルブ 冷凍冷蔵倉庫等で外気が侵入したり、冷却された庫内空気が流出すると、冷却効果を著しく低下させます。また多室冷凍庫の様な場合には、共通の排水管から設定温度の異なる冷却された空気が各室相互間を交流し、所定の温度を保持する事が困難になります。エアカットバルブはこれらの問題を解決し、冷蔵・冷凍庫の気密性を高め庫内温度の保持に効果を発揮します。 塩ビ管 VP-25、VP-30に対応可能なタイプを追加しました。 本体もゴム製で付属の締め付けバンドで固定するだけ、設置工事が簡単なエアカットバルブです。 小口径(25A)から大口径(125A)までラインナップ。 屋内用の一般型と屋外用の耐候型があります。 庫内・室内温度を保ちます。 病原性微生物を媒介する「ねずみ」、「ゴキブリ」などの小動物、昆虫の侵入を防ぎ衛生的環境を守ります。 蒸発や吸出し作用等の水枯れによるトラップ機能の麻痺が無く、高い信頼性を有しています。 配管に差込んで、付属の締め付けバンドで 固定するだけなので、工事が簡単です。
型式一般型使用場所屋内用
排水ホース (樹脂芯タイプ) SUGICO(スギコ)排水ホース (樹脂芯タイプ)SUGICO(スギコ)
4,898税込5,388
1巻
翌々日出荷
ハサミやナイフで簡単にカット可能です。内管フラットでスムーズ排水です。
用途一般排水用材質チューブ:軟質PVC、補強線:PP
トウ・エアカットバルブ 東光器材トウ・エアカットバルブ東光器材
12,900税込14,190
1個
当日出荷から8日以内出荷
ゴム製エアカットバルブ 冷凍冷蔵倉庫等で外気が侵入したり、冷却された庫内空気が流出すると、冷却効果を著しく低下させます。また多室冷凍庫の様な場合には、共通の排水管から設定温度の異なる冷却された空気が各室相互間を交流し、所定の温度を保持する事が困難になります。エアカットバルブはこれらの問題を解決し、冷蔵・冷凍庫の気密性を高め庫内温度の保持に効果を発揮します。 特長 (1)本体もゴム製で付属の締め付けバンドで固定するだけ、設置工事が簡単なエアカットバルブです。 (2)小口径(25A)から大口径(125A)までラインナップ。 (3)屋内用の一般型と屋外用の耐候型があります。 メリット (1)庫内・室内温度を保ちます。 (2)病原性微生物を媒介する「ねずみ」、「ゴキブリ」などの小動物、昆虫の侵入を防ぎ衛生的環境を守ります。 (3)蒸発や吸出し作用等の水枯れによるトラップ機能の麻痺が無く、高い信頼性を有しています。 (4)配管に差込んで、付属の締め付けバンドで 固定するだけなので、工事が簡単です。
これエエやん 偏芯アダプター キッチン排水 芯ずれ GAONA(ガオナ)これエエやん 偏芯アダプター キッチン排水 芯ずれGAONA(ガオナ)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
呼40VP・VU管に接続できます。 G11/2ネジに接続する場合はGA-PB104、G2ネジに接続する場合はGA-PB105を別途お買い求めください。 キッチン下の排水をジャバラホースから硬質配管にする際に最適です。 ジャバラホースから塩ビ配管にすることで衝撃に強くなり、臭いの漏れを防ぎます。 アパートやマンションの賃貸住宅を原状回復するときやリフォーム、リノベーションを行う際に便利です。 住宅品質確保促進法対応におけるキッチンの排水管接続にも便利です。
用途流し台トラップと立上管の芯ずれを補正する偏芯アダプターです。材質ポリ塩化ビニル樹脂、ポリプロピレン呼び径40芯ずれ幅(mm)50
これエエやん エルボセット キッチン排水 GAONA(ガオナ)これエエやん エルボセット キッチン排水GAONA(ガオナ)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
流し台トラップから立上管への芯ずれ補正やシンク下スペースの有効活用に便利です。 排水をジャバラホースから塩ビ配管にすることで衝撃に強くなり、臭いの漏れを防ぎます。 アパートやマンションの賃貸住宅を原状回復するときやリフォーム、リノベーションを行う際に便利です。 住宅品質確保促進法対応におけるキッチンの排水管接続にも便利です。
用途G2ネジの流し台トラップと呼40VP・VU塩ビ管を接続できるエルボです。材質ポリ塩化ビニル樹脂、ポリプロピレン
これエエやん 塩ビ変換アダプター キッチン排水 GAONA(ガオナ)これエエやん 塩ビ変換アダプター キッチン排水GAONA(ガオナ)
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
キッチン下の排水をジャバラホースから硬質配管にする際に最適です。 床下排水管によく使われる呼50の塩ビ管に変換することで、排水管への接続が簡単にできます。 ジャバラホースから塩ビ配管にすることで衝撃に強くなり、臭いの漏れを防ぎます。 アパートやマンションの賃貸住宅を原状回復するときやリフォーム、リノベーションを行う際に便利です。 住宅品質確保促進法対応におけるキッチンの排水管接続にも便利です。
用途G2ネジの流し台トラップと呼50VP・VU塩ビ管を接続できるアダプターです。材質ポリプロピレン
これエエやん 塩ビ変換アダプター キッチン排水 GAONA(ガオナ)これエエやん 塩ビ変換アダプター キッチン排水GAONA(ガオナ)
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
キッチン下の排水をジャバラホースから硬質配管にする際に最適です。 床下排水管によく使われる呼50の塩ビ管に変換することで、排水管への接続が簡単にできます。 ジャバラホースから塩ビ配管にすることで衝撃に強くなり、臭いの漏れを防ぎます。 アパートやマンションの賃貸住宅を原状回復するときやリフォーム、リノベーションを行う際に便利です。 住宅品質確保促進法対応におけるキッチンの排水管接続にも便利です。
用途G11/2ネジの流し台トラップと呼50VP・VU塩ビ管を接続できるアダプターです。材質ポリプロピレン
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら