食器洗い機の予備洗いに。
勢いシャワーで残った汚れを洗い流す。
用途キッチン用。
仕様泡沫切替、首振、ネジ込み式
材質ABS樹脂、黄銅
最高使用温度(℃)60
水流切替対応
食器洗い機の予備洗いに。
勢いシャワーで残った汚れを洗い流す。
用途キッチン用。
ワンタッチレバーで、水流がシャワー・ストレートに変わる
用途ワンタッチレバーで、水流がシャワー・ストレートに変わります。ほとんどの蛇口(角形22mmまで)に使えます。本体がジャバラなので流しの隅々まで洗えます。※お湯(90℃以下)まで使用できます
材質本体:合成ゴム・18-8ステンレス
色ホワイト
質量(g)38
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×58×55
1個
¥998
税込¥1,098
当日出荷
シャワー・泡沫に切り替えて吐水できる便利なキッチンシャワー。シャワーは回転式。
仕様先端部にふくらみがある16mm口径の丸型パイプとM22X1.25外ネジ泡沫パイプに取り付け
対応水栓先端部にふくらみがある16mm口径のパイプとM22×1.25外ネジ泡沫パイプ
水流切替対応
食器洗い機の予備洗いに。
勢いシャワーで残った汚れを洗い流す。
用途キッチン用。
材質ABS樹脂、黄銅
仕様シャワー/泡沫切替
タイプ首固定・ネジ込み式
最高使用温度(℃)60
水流切替対応
泡沫とシャワーの切替えができます。
付属品213-054キッチンシャワー付き
材質黄銅、ABS
使用温度(℃)1~60
アズワン品番64-6493-27
パイプ外径(Φmm)16
パイプ形状フレキパイプ
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
整流器に比べて約40%(メーカー比)の節水効果があります。
用途泡沫とシャワーの切替え
仕様先端が回転
材質ABS、POM
取付ねじW22山20
最高使用温度(℃)60
首振り対応
対応水栓W22山20
水流切替対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
先端にふくらみのある外径16ミリのパイプに取付けできます。
レバーを軽くまわすだけで、ストレート・シャワーの切替えができます。
使用温度(℃)1~60
最高使用温度(℃)60
対応水栓先端にふくらみのある外径16ミリのパイプ
水流切替対応
手触りがよく中抜け感がなく水はねも少ない快適シャワーです。
レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。
本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
適合場所流し台
JIS規格日本工業規格品
施工性馬蹄式省施工ナット/ブレードホース・クイックファスナー式
パイプに付けて首振り自由自在!食器洗いやシンクの掃除に大変便利です。
色シルバー
タイプシャワータイプ
適合品番KM5011(T)、KM556(G)、KM5000(T)、KM550(G)、KM5091(T)、KM5041(C)(H)(T)、KM557(G)
首振り対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ポールは長さが調節できます。
スペースを有効に活用できる天井付タイプです。
使用しない時は、ポールを端に寄せておくことができます。
また、着脱も容易なので使い勝手は抜群です。
木ねじ2~3本で取り付けられるので、ひとりでも短時間で施工できます。
8kg(レール1本当り)まで衣類やハンガーが掛けられます。
用途天井取付用
種類昇降式
材質レール/スチールポール/アルミニウム
色シルバーグレー
仕上アクリル焼付塗装
水はねを抑え節水効果があります。
付属品取付アダプター4つ
材質黄銅
接続ねじM22×1.25(16mmパイプ・W23山20・M22×1・M24×1用アダプタ有)
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
材質ステンレス、亜鉛
色メッキ
回転角度(°)約50
止水スイッチなし
水流切替×
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
シャワー/ストレートの水形がワンプッシュで切り替わる!
整流性の良い直流が吐水されます。
目の細かいシャワーでやさしい肌触りです。
水道代の節約になります
トラスコ品番818-7385
質量(g)71
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)132×60×130
RoHS指令(10物質対応)対応
対応水栓万能ホーム水栓・蛇口径:14~18mm/自在水栓・蛇口径14~18mm
水流切替対応
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
こんなお得な商品も!

物干しポール 突っ張り式
モノタロウ
¥1,898
税込¥2,088
バネの力で取付け・取外しがラクラク!
10cmの大型キャップで安定感抜群!
材質パイプ/鉄・エポキシ樹脂粉体塗装、樹脂部品/ABS樹脂・PP樹脂・PE樹脂・合成ゴム、ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ、バネ/バネ鋼・メッキ仕上げ
長さ(mm)(ハンガー)390
色白
取付高(mm)2100~2800
奥行(mm)780
耐荷重(kg)5(ハンガー1本当たり)
アズワン品番65-0603-12
1個
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
日光や雨・雪に強く、悪条件化でも長期間トタン板を護る塗料です。
用途トタン屋根・とい・ひさし・カラートタン・トタンサイディングなどへの塗装
成分合成樹脂(アクリル)
タイプ合成樹脂系トタンペイント
指触乾燥時間(時間)約3時間(冬期:約6時間)(20℃)
半硬化乾燥時間(時間)約9時間(冬期:約16時間)(20℃)
サビの上から直接塗れる、トタン用の高光沢塗料です。
1回塗りで仕上がりますので作業性が抜群です。
特殊強力防サビ剤がサビの進行を抑え、長期間素材をサビから保護します。
特殊アクリル樹脂の採用で耐候性が抜群です。
密着力が強く、ガルバリウム鋼板にも塗装が可能。
消防法上の非危険物(指定可燃物)
主な用途屋外用(屋根、とい、ひさし、下見板、へいなどのトタン板、カラートタン、ガルバリウム鋼板、屋外の鉄部や木部)
使用場所屋外用
成分合成樹脂(アクリル樹脂)、顔料、防サビ剤、紫外線劣化防止剤(HALS)、有機溶剤
標準重ね塗り回数(回)1回塗り
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
光沢ツヤあり
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
自宅のお風呂でしっかり整う!ポンチョをすっぽりかぶるだけで集中発汗♪ポンチョタイプだからかぶるだけでまるでサウナに。どんなお風呂でも使用できる簡単仕様!使用後にサッとつるせるループ付きなので、サッとシャワーで流してつるしておけばスペースも取りません。
材質ポリエステル
1個
¥1,800
税込¥1,980
3日以内出荷
頭皮スッキリで健やかな髪へ。ファインバブルシャワーヘッドとシャンプーブラシをひとつにした”洗髪特化型シャワーヘッド”。シャワーでしっかり頭皮を流しながら、ブラシでマッサージ。毎日のシャワータイムに「頭皮ケア習慣」をプラス。髪と頭皮を整えたい方にぴったりのアイテムです
用途スカルプファイン シャワーヘッド 頭皮ケア 頭皮マッサージ
水流切替:シャワー・泡沫。大型洗面やスロップシンクなど多用途にご使用いただけます。洗濯物の予洗いやペットの洗い流しに最適です。シャワーホース取付ネジG1/2。パイプ取付ネジW26山20
仕様●シャワーホース取付ネジ:G1/2●パイプ取付ネジ:W26山20
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
シャワー代わりに拭くだけ!。ボディソープ入りシャワーシート。洗い流し不要。ニオイの元となる汚れすっきり。植物由来洗浄成分配合(※ラウリン酸ポリグリセリル-10)。弱酸性・サボンの香り。保湿成分マリンプラセンタ配合(※加水分解サケ卵巣膜エキス)
用途お風呂に入れないときなどに。防災用の備蓄としても。
成分水、ラウリン酸ポリグリセリル-10、PEG-40水添ヒマシ油、加水分解サケ卵巣膜エキス、フェノキシエタノール、ベンザルコニウムクロリド、ポリアミノプロピルビグアニド、香料
シートサイズ(mm)約250×200
香りサボン
1個(10枚)
¥339
税込¥373
7日以内出荷
首の座らない乳児から、お座りのできる乳幼児がサーモスタット付温水シャワーで汗を流したり、お湯を入れて入浴できる浴槽。。作業するかたが手を洗ったりできる中央ミニシンク。。おむつ交換台付き。。お子さまの乗せ降ろしなど、沐浴の作業性を考慮し設定したカウンター高850mm。。温度調節、水量調節一体型水栓レバー。。保育室やさまざまな施設になじむ清潔感のあるカラーリング。。必要な長さで使用できる収納ホース。。レバー式排水機構。。うれしい備品スペース。。。※給湯、給水、排水工事が必要です。。
材質キャビネット本体:化粧合板(ポリエステル)、カウンタートップ:FRP、扉:化粧合板(高圧メラニン)、クッション材:ウレタンフォーム、張り材:合成皮革
質量(kg)64
色ライトベージュ
外形寸法(mm)W1,500×D730×H1,000(タオルハンガーを含むH1,184)
深さ(mm)沐浴槽:240(最大)
1個
¥769,800
税込¥846,780
5日以内出荷
エステの専門家が監修した、ホームエステができるシャワーヘッド。エステティシャンのハンドテクニックをもとに、独自の水流を開発しました。3つの水流でポイントボディケアとトータルボディケアができるエステシャワープロ。レバーで簡単に切り替えできます。クラッシュ水流:気になるところを集中ケアする細かく動きのあるストレート水流。ドレナージュ水流:扇状の特殊な水流で、からだに滞っているものを温めながら流します。節水効果の高い滑らかな肌あたりのノーマルシャワー
水の微粒子が毛穴汚れをしっかり洗い流す『ミストシャワー洗顔』
ミスト水流:24穴(直径1mm)のスクリュー構造ミスト水流の微粒子がしっかり汚れを洗い落とす。ノーマル水流:107穴(直径0.5mm)のノーマル水流はなめらかな肌あたり
3つの美肌設計:1しっかり汚れを落とし、しっかりすすぐ 2手でこすらず水圧だけでキレイに汚れを取り除き、肌への負担を最小限に抑える 3人肌温度洗顔だから肌の乾燥を招かない
エコへのこだわり:節水効果約45%(三栄水栓製従来型シャワーS32-80Xと比べて)、年間節約金額約21900円(ガス代約13200円、水道代約8700円。2011年9月現在、省エネアプローチブックより試算)
手元ボタンで簡単にシャワーをストップでき、流しっぱなしを防ぐ
エアロキューブ®とメッシュ生地により、湿気を逃し快適な寝心地のマットレスです。3次元スプリング構造のエアロキューブ®が優れた体圧分散性で正しい寝姿勢を保ちます。適度な反発力で寝がえりをサポートし、快眠へ導きます。軽量で持ち運びもラクに行えます。6つ折りタイプでコンパクトに収納できます。収納しやすいゴムバンドが2本付いています。丸洗いができ清潔を保てます。カバーの取り外しはできません。
付属品収納用ゴムバンド2本
色アイボリー
質量(g)3870
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)950×1980×50
目付(g/m2)側生地:180
折りたたみ寸法(mm)950×310×310
洗濯方法1シャワーや流水で水洗いしてください。(※カバーの上から直接水をかけて汚れを流します。)/2洗った後は、表面を軽くたたいてよく水切りし、乾いた布で水分をふきとってください。/3水切りの後は、風通しの良い所で十分に陰干ししてください。
材質(中材)中材:合成繊維(ポリエーテルエステル系繊維)、中袋:ポリエステル100%
材質(側地)ポリエステル100%
1枚
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
エアロキューブ®とメッシュ生地により、湿気を逃し快適な寝心地のマットレスです。3次元スプリング構造のエアロキューブ®が優れた体圧分散性で正しい寝姿勢を保ちます。中央部に配置したかためのエアロキューブ®が沈みやすい腰部をホールドし、腰への負担を軽減します。適度な反発力で寝がえりをサポートし、快眠へ導きます。軽量で持ち運びもラクに行えます。6つ折りタイプでコンパクトに収納できます。収納しやすいゴムバンドが2本付いています。丸洗いができ清潔を保てます。カバーの取り外しはできません。
付属品収納用ゴムバンド2本
色グレー
質量(g)4000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)950×1980×50
目付(g/m2)側生地:180
折りたたみ寸法(mm)950×310×310
洗濯方法1シャワーや流水で水洗いしてください。(※カバーの上から直接水をかけて汚れを流します。)/2洗った後は、表面を軽くたたいてよく水切りし、乾いた布で水分をふきとってください。/3水切りの後は、風通しの良い所で十分に陰干ししてください。
材質(中材)中材:合成繊維(ポリエーテルエステル系繊維)、中袋:ポリエステル100%
材質(側地)ポリエステル100%
1台
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
中材のエアロキューブ(R)をリブ構造にすることで、高い通気性と体圧分散性を実現したマットレスです。3次元スプリング構造のエアロキューブ(R)が身体の凹凸に合わせてフィットします。荷重の集中を防ぎ、優れた体圧分散性で正しい寝姿勢を保ちます。高反発で寝がえりをサポートし、快眠へ導きます。通気性抜群で快適な寝心地です。側生地はメッシュ生地です。湿気や熱を逃しいつも快適です。ベッドや床に敷き1枚でもお使いいただけます。6つ折りタイプでコンパクトに収納できます。収納しやすいゴムバンドが2本付いています。丸洗いができ清潔を保てます。カバーの取り外しはできません。
仕様洗う際の取り扱い方法1シャワーや流水で水洗いしてください。(※カバーの上から直接水をかけて汚れを流します。)/2洗った後は、表面を軽くたたいてよく水切りし、乾いた布で水分をふきとってください。/3水切りの後は、風通しの良い所で十分に陰干ししてください。
付属品収納用ゴムバンド2本
サイズシングル
質量(g)3830
タイプ6つ折りタイプ
混率(%)中袋:ポリエステル100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)950×1980×50
目付(g/m2)側生地:180
折りたたみ寸法(mm)約310×290×960
材質(中材)合成繊維
材質(側地)ポリエステル100%、ポリエステルわた100%
1枚
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
関連キーワード